26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーインフレーター ドアロック解除補助 モノタロウ 動画あり
車のドアの交換や修理時にマットをはさみウインドーの落下による事故を防ぎます。 ドアやウインドーを傷付けずに解除工具の差し込む隙間をつくります。
用途車のドアの交換や修理時に解除工具の差し込む隙間をつくる際に 寸法(mm)145×198 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。 材質本体(パイプ)/STKM-11A(JIS) 表面処理三価クロメート
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Oリングや細かなパーツの取り外しに便利なピックツールです。 先端だけを交換し、5種の先端が使用できます。(4種ニードル状、1種マグネット) 5種類の先端部を本体内に収納できます。
仕様日平 ピックツールセット トラスコ品番835-5008 セット内容ストレート、90°曲がり、45°ネジリ、135°曲がり、ピックアップマグネット各1 質量(g)70 グリップ長さ(mm)127
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷

フジテック・ジャパン防犯用窓締り コイン式
工事不要のカンタン取付け。コインで施錠・解錠。コインを紛失してもお手持ちの硬貨で開閉可能。カギ穴を隠して、ホコリの浸入も防ぐカバーキャップ付。【3段階ロック】本体をサッシに取付後、コインを外すと解錠しにくく、カバーキャップをすることでカギ穴まで隠してしまいます。コインをなくしても10円、100円、500円硬貨で解錠できます。上下2箇所に取付けるとより防犯効果が高まります。ウィンドファンの中間しまりに使用するなど、自由な位置で止めることができます。
材質/仕上(本体)亜鉛ダイカスト製/塗装仕上げ、(押板)天然ゴム、(カバーキャップ)ABS樹脂、(コイン)ニッケルメッキ仕上 取付可能寸法(mm)27~43 取付け方法外側ガラス枠とレールの水がえし部との間に「プラスワンX」を差込み、ガラス枠を押し付けながら、コインをカギ穴(十字溝)に差込み、回して固定してください。取付け後はコインを外し、カバーキャップを取付けてカギ穴(十字溝)を隠してください。
1個ほか
469 税込516
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動車ドアのレギュレターハンドル内のピンを取る専用工具です。
寸法L(mm)140 トラスコ品番323-1461 軸径(Φmm)2 質量(g)10 寸法A(mm)50
1本
329 税込362
当日出荷

ルームエアコン据付や家具・家電の移動や搬入などさまざまな場所で大活躍!
用途□ルームエアコン左配管接続時のストッパーとして。□冷蔵庫、家具、本棚、ロッカーなどの持ち上げに。□自動車の板金・塗装時でのドアなどパーツの固定に。□分電盤、トランス、モニターなどの水平出しや設置の調整に。□ドアストッパー代わりに。 材質ファイバークロス強化TPU 耐荷重(kg)100
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

UP-SET ピッキングツールセット ParkTool(パークツール) 動画あり
ParkTool(パークツール)ピッキングツールセット
ベアリングシールやOリング、スプリングの取り外しなど、様々な場面で便利に使用できるピッキングツールのセット。 熱処理により強じんに作られた軸はストレート、90℃のベンド、フックと3種類の先端形状を持ち、それぞれのグリップエンドには強力なマグネットが施されています。
全長(mm)165 仕様マグネット付き セット内容(先端形状)ストレート、90度ベンド、フック
1セット
5,498 税込6,048
当日出荷

1個
6,898 税込7,588
当日出荷

細かな部品・ねじの微調整に。 ギヤ・Oリング・スプリングの着脱に。 位置決め・サビ・バリ取り・ハンダ付け・接着に。 サビに強いステンレス製。
用途模型・工芸・絵画・装飾品・エレクトロニクスなどの加工に 全長(mm)約155 形状直型・L型・フック型・異型 軸径(Φmm)3 質量(g)100 材質(軸)ステンレス鋼(SUS420J2相当) 材質(グリップ)PP/TPR 柄長さ(mm)約78
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷

ステンレス製で堅牢!見た目にも綺麗です。
用途パレット等を引っ張る時に便利なフック棒です。 材質ステンレス
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パレットを引っ張る時に便利なフック付の引っ張り棒です。奥にある荷物を取り出す時やしゃがまないといけない時の負担を軽減します。ステンレス製なので錆にくいです。
用途パレットなどを引っ張る時に。 材質ステンレス(SUS304) 軸径(Φmm)10 シルバー 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸軸を使用したフックがベルト交換をスムーズにし、新品ベルトを傷つけにくくします。幅広で交換しにくい1本タイプ(サーペンタイン)ロングベルトの交換が素早くできます。全長660mmと長く、1BOX車などのエンジンルームが奥深い車種に有効です。
用途エンジンベルトの交換、配線、配管の引き上げやガイド。 その他オートテンショナー式ドライブベルト(1本タイプ)の交換作業にベルトテンショナーレンチ(ATE175)とセットで使うと更に使いやすくなります。 適合主に国産・輸入車の乗用車用Vベルト及びVリブドベルト(7山以上) トラスコ品番823-0756 質量(g)200 寸法L(mm)660 寸法d(mm)6 寸法D(mm)34 寸法l(mm)540
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)万能キー
一般的なキャビネットと遮断システム用
寸法(mm)(四角)5、6、7-8、9-10、(三角)7、8-9、10-11、(かぎ型)3-5、(半丸型)6 全長(mm)90 質量(g)220
1本
8,898 税込9,788
当日出荷

用途Oリング・スプリング等の脱着や、小さい部品の位置決め作業に。 全長(mm)約140 形状直型・L型・フック型・異型 軸径(Φmm)約3 質量(g)約120 材質(軸)クロームバナジウム 材質(グリップ)PP 柄長さ(mm)約67
1セット
539 税込593
当日出荷

オーリング シールピックツール セット モノタロウ 動画あり
用途Oリングやオイルシール、ダストシール等のシール類の取り外しに。 自動車内装部品の取り外しに。 軸径(Φmm)3 全長(mm)213x先端2種類、143x先端2種類 材質(軸)CR-V 柄長さ(mm)80 硬度HRC48 材質(クリップ)PP+TPR
1セット(4本)
999 税込1,099
当日出荷

手の届かない狭い場所でも簡単作業。
用途Oリング・スプリング等の着脱や、小さく細かい部品の位置決め作業に。 ごみの除去やホース類の抜き取り作業に。 全長(mm)160 軸径(Φmm)3.5 材質(軸)クロームバナジウム 材質(グリップ)PP/TPR
1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

指では行えない、Oリング交換やスプリングの取り付け作業には、ピックツールが必要です。多種多様な状況に多数のピックツールを用意しました。
付属品専用ハンドル(マグネットタイプ)、収納ビニールケース 全長(mm)(ピック+ハンドルジョイント時)150 先端形状ストレート、45°、90°、ラウンド
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷

軸根元にローレット加工を施しています。先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。
トラスコ品番829-0363 セット内容ピックツール、7675・7676・7678・7679の4本組セット 質量(g)87
1セット
5,698 税込6,268
当日出荷

材質フック部:亜鉛ダイカスト 、 握り部:PP被覆パイプ 仕上フック部:サチライトクロム 、 握り部:グレー
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


SPG 壁用点検口 SPG(サヌキ) 動画あり
下地不要の簡単施工の室内用壁点検口です。 外枠・内枠共、工具を使わない かんたん施工!! 外枠は壁仕上げ材の厚み 5~26mm、内枠は 5~14mmまで対応できます。 内枠開錠は、安全設計でイタズラを抑止でき安心してお使いいただけます。
用途壁内の点検や、給水管や配水管の接続部やバルブなどの点検用としてご使用いただけます。 主材質高衝撃ABS樹脂 オフホワイト
1台
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両開扉には、シリンダー錠が標準装備され商品や作業工具などの保管・管理に最適です。
仕様組立式 ネオグレー 高さ(mm)1204 間口(mm)890 均等耐荷重(kg)100 組立時間2人50分 外寸法・高さ(mm)1204 有効間口(mm)801 最大積載量(kg/台)1000 棚板調整ピッチ(mm)50mm
1セット
55,980 税込61,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

両開扉には、シリンダー錠が標準装備され商品や作業工具などの保管・管理に最適です。
仕様組立式 ネオグレー 高さ(mm)1804 間口(mm)890 均等耐荷重(kg)100 組立時間2人50分 有効間口(mm)801 最大積載量(kg/台)1000 棚板調整ピッチ(mm)50mm
1セット
79,980 税込87,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カブセ扉向け、外開き一枚扉 物件管理ロックです。 ・簡単取付・工具不要!物件管理に最適!(外開き一枚扉用) ・裏面にゴム付きで、扉にキズが付きません。 ・お好みの南京錠をご使用ください。
材質取付け金具:ステンレス、プレート:亜鉛合金・ゴム 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)105×38×9 金具外寸(mm)151×40×27
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

玄関ドア用補助錠 ぼー犯錠 ガードロック 動画あり
取付簡単! 工具・加工必要なし! 扉やカベに穴をあけずに防犯 ピッキング被害に大効果! 自宅・会社の防犯に、不動産業の物件管理に 安心の不正開錠に強いリバーシブルディンプルキー5本付。ご家族みんなでお持ちいただけます。
用途自宅・会社の防犯に!不動産業の物件管理に! 付属品キー5本付き(ディンプルキー) ブロンズ 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)35×41×34
1セット
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

McGard(マックガード)ロックナット MCG-34362SL
マックガードのホイールロックは1964年以降、沢山のお客様から信頼されています。独自の花柄キーパターンを持つホイールロックは、通常のナット/ボルトと各ホイールにつき一本ずつ交換するだけで、高いセキュリティ性能を発揮します。それぞれのホイールロックは数多くのキーパターンを持っており、付属されている専用工具(キーアダプター)でなければ開錠は非常に困難です。高い防犯性能 高い防錆性能と美しい見た目 世界規模でのカスタマーサポート
適合トヨタ,マツダ,三菱 種別袋ナット(黒) 全長(mm)32.5 ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.5 キー外径(Φmm)27.7 ねじ深さ(mm)25.5 六角レンチ径(Φmm)21 適合シート形状テーパー
1個(4個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷