耐候性に優れています。光沢のある透明な塗膜を形成し、木材を日光・風雨から護ります。
一液性で作業に優れています。
用途屋内外木部のクリヤー仕上げ及びカラーステイン仕上げのつやだし、木製ドア、羽目板、戸袋、木製フェンス、窓枠、面格子、軒天など住宅の木部
色とうめい
成分合成樹脂(ウレタン)
主な用途屋内外木部
使用場所屋内外兼用
特性耐候
タイプ油性ニス
指触乾燥時間(分)約60(20℃)、約120(冬期)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
半硬化乾燥時間(分)約360(20℃)、約720(冬期)
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
塗料タイプアルキドウレタン
うすめずにそのまま塗れる!!水性ニスの決定版!うすめずそのままご使用いただけます。耐水性です。木彫、木工、ねんどなど多用途に使えます。従来のニスと比べて非常にツヤがあり、作品の美しい仕上げに最適です。使い終わった刷毛の後始末は、水洗いだけでOK。
内容素材
科目図工
臭いが少なく、扱いやすい水性塗料です。
乾くと硬い塗膜ができるので、実用的なものにも使えます。
食品衛生法に適合しているので、お子様の木のおもちゃにもお勧めです。
(完全に乾いていることが条件になります。完成後、7~10日ほど乾燥期間を取ってください)
用途木工作品、組立家具、屋内の木部(床・手すり・窓わくなど)
乾燥時間(分)約90(20℃)
危険物の類別非危険物
着色とニス塗りが同時にでき、木目を生かした美しい仕上がりが得られます。水性ですから塗りやすく、取扱いがとても簡単、引火の心配もありません。
用途木工品、木製家具、調度品、建具などの木部。(床を除く)
仕様透明、ツヤあり
タイプ木製品着色仕上げ剤アクリルエマルション塗料
分類非危険物
主な用途屋内木部・木製品
希釈剤水
乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/2~4
使用場所屋内用
危険物の類別非危険物
希釈率(%)0(通常不要)
塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
紫外線吸収剤の配合により、素材の変色を大幅に抑制します。
木部への浸透・密着に優れているので、塗膜の耐久性が抜群です。
木製ドアの塗り替えにも最適です。
用途玄関ドア・外板・フェンス・ガーデン用品などの屋外木部。(床を除く)
主な用途屋外木部
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)夏期/4~6、冬期/8~15
使用場所屋外用
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐久、耐候
危険物の性状非水溶性
着色とニス塗りが同時にできます。
木目を生かし、美しく仕上がります。
飴色(ハチミツ色)の塗膜が、年数が経ったような深みを生み出します。
ひさしがある屋外なら使用できるので、玄関ドアなどにも使えます。
塗膜が硬いので、工作品はもちろん、実用的な家具や、床にもご利用いただけます。
用途屋内木部、木工作品、実用家具、ひさしのある屋外木部(ドアなど)。
主な用途屋内外木部
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)約3~4(20℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
手軽に塗れる水性塗料で、着色とニス塗りが同時にできます。
乾きが速く、密着性に優れ、ほとんど色あせしません。
乾いた後も塗膜がやわらかい性質を持つため、床・テーブル・棚板などの実用的なものには不向きです。
用途木工作品 屋内木部(ただし床、食卓テーブル、家具など実用的な木製品を除く)
主な用途木工作品 屋内木部
使用場所屋内用
特性速乾
仕様うすめ液/水(原液のままでも使用できます)
乾燥時間(時間)約1(20℃)
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
透明でつやのある塗膜が、屋外の木部をしっかり保護します。
木目を生かした美しいつやに仕上がります。
摩耗や衝撃に強く、耐水性・耐久性に優れた高性能ウレタン塗料です。
用途ドア・窓枠・雨戸・戸袋・木のベランダ・下見板などの屋外木部に。
色クリヤー
主な用途屋外木部
使用場所屋外用
特性耐水、耐摩耗、耐久
希釈剤ペイントうすめ液(0~5%以内)
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)約3(20℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
危険物の性状非水溶性
透明でつやのある塗膜が、屋外の木部をしっかり保護します。
木目を生かした美しいつやに仕上がります。
摩耗や衝撃に強く、耐水性・耐久性に優れた高性能ウレタン塗料です。
用途ドア・窓枠・雨戸・戸袋・木のベランダ・下見板などの屋外木部に。
色クリヤー
主な用途屋外木部
使用場所屋外用
特性耐水、耐摩耗、耐久
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)約3(20℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.135L
油性 or 水性油性
塗り面積(2回塗り)(m2)約1.5(タタミ1枚)
危険物の性状非水溶性
1缶(300mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ログハウスや雨戸、ぬれ縁など屋外木部を美しく保護します。
シロアリ、キクイムシなどに対して長期間強力な防虫効果を発揮します。
腐れ、カビなどに対して長期間強力な防腐・防カビ効果を発揮します。
耐水性、耐光性に優れた着色顔料の配合により、長期間鮮明な色を保ちます。
木部に深く浸透し、内部から木部を守ります。
用途ログハウス・ペンション・住宅・倉庫・庭園資材などの屋外未塗装木部。
雨戸、戸袋、羽目板、下見板、板ベイなどの未塗装外板。
窓枠、軒天井、ぬれ縁、門扉などの屋外未塗装木部。
主な用途屋外木部
使用場所屋外用
特性耐水
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
乾燥時間(吸込みが大きい木部)夏期/4~6時間、冬期/8~12時間(吸込みが小さい木部)夏期/約24時間、冬期/2~3日
危険物の性状非水溶性
ウレタン樹脂使用で耐久性、耐水性にすぐれています。
ウレタン床用ワニスは、衝撃や摩耗に強く、耐熱湯性にすぐれています。また、しょうゆ、ソースや調味料などをこぼしてもあとが付かず、ワックスがけ不要です。
用途各種木部用。
特性耐水、耐熱、耐摩耗、耐久
主な用途木部、床
希釈剤ペイントうすめ液
塗り重ね可能時間(分)16以上(20℃)
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)(夏期)3~6、(冬期)9~18
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)0~5
油性 or 水性油性
危険物の性状非水溶性
ニスのように膜を作らず、白木の風合いをそのまま生かします。
つやのない、淡い白色に仕上がります。
日焼け防止剤を配合し、汚れや日焼けなどから木地を守ります。
用途屋内の白木 (柱、鴨居、長押など)
白木仕上げの家具及び木彫、白木の作品。
主な用途屋内木部
使用場所屋内用
仕様うすめ液/水(原液のままでも使用できます)
乾燥時間(時間)1回目/約3~4(20℃)、2回目/約1(20℃)
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
強靭なウレタン塗膜を形成しますから耐久性にすぐれ、木部をしっかりまもります。肉持ち感のある美しい仕上がりが得られます。水性ですから、取扱いが簡単で安全です。速乾性でVOC量は少ないですから、においも気になりません。
用途屋内木部、木工品、建具、組立家具、手すり、扉、廻り縁、巾木、床など(高級家具、楽器、美術品には適しません。)
仕様透明、ツヤあり
タイプ木製品着色仕上げ剤水性ウレタンエマルション塗料
分類非危険物
主成分ウレタン
主な用途屋内木部・木製品
希釈剤水
乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/4~6
使用場所屋内用
危険物の類別非危険物
希釈率(%)0(通常不要)
特性耐久、速乾
塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)
コンクリート壁やモルタル壁などの風化や白化を防ぎ、長持ちさせます。
すぐれた防水性を発揮し、塗った面 のよごれも防止します。
冬期は、外壁の凍結防止にも有効です。
用途コンクリート壁やモルタル壁、木部、スノコなどの防水に。
シーラーとしてセメント瓦・カラーベスト、コロニアルなどの下塗りに。
モルタル壁などの下塗りに。
色透明(クリヤ)
特性防水
主な用途木、瓦、外壁、モルタル、コンクリート
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
乾燥時間夏期/10~30分、冬期/30分~1時間
危険物の性状非水溶性
耐水性がよい。 速乾性で作業性がよい。
用途一次防錆用。
特性耐水、速乾、防錆
色金
タイプ一次防錆用ニス
硬化時間(分)60(23℃)
指触乾燥時間(分)5(23℃)
希釈剤メタノール
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
希釈率(%)(スプレー)10~20、(刷毛)0~10
塗り重ね可能時間(時間)2以上
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
標準塗布量(g/m2)60~80
木部の着色とツヤが同時に出ます。色あせやつやびけがほとんどありません。乾きが早く、密着性に優れています。
用途屋内木部の着色透明仕上げ 机、イス、家具、柱、腰板、ドア、木工品、クラフト工作品など。
標準塗り面積(2回塗り)(m2)約2.5
成分合成樹脂(アクリル)
種別ニス類
主な用途屋内外木部
使用場所屋内用
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
指触乾燥時間(時間)約0.5(20℃)、約1(冬期)
半硬化乾燥時間(時間)約1(20℃)、約2(冬期)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性速乾
塗料タイプエマルション
■[防水材 素材を保護] 素材の内部に深く浸透して簡易防水層、防カビ層を作ります。 ■[無色透明の仕上り] 無色透明に仕上がるので木材やコンクリートの素材や風合いを損ないません。
用途■[各種素材を保護] 下記のダメージから素材を保護します。 雨 / 塩害 / 凍害 / カビ 等 ■[木製品] 場所:雨戸 / 戸袋 / バルコニー / デッキ / ログハウス / ベンチ / スノコ 等 効果:簡易防水 / 腐食防止 ■[倉庫、車庫などの各場所] 場所:床 / 壁用 など 素材:コンクリート / モルタル / ブロック など 効果:簡易防水 / 防塵 / 防カビ ■[その他] 場所:テントなどの厚手の布地 効果:簡易防水 【使用できないもの】■表示以外の用途には使用しないで下さい。 ■他種塗料の塗り重ねはできません。 ■[旧塗膜が残っている場所] ペンキやニスなどの旧塗膜がある場合は使用できません。 ※この塗料は素地に浸透するため ■[乾燥していない場所] 十分に乾燥していない木部やコンクリート・モルタル面などには塗らないで下さい。 ■[下記の場所にはかからないように]
下記の場所には塗料が掛からないようにして下さい。 人 / 物 / 観賞魚 / ペット / 食器類 等 ■[常に水が掛かる場所] 常に水が掛かったり、留まるようなところには塗らないで下さい。 ■[吸水性がないもの] 下記の様な物には塗れません。 ガラス / 金属 等 ■[火気厳禁] 火気のある所には塗らないで下さい。 【塗装方法】■本品を塗装した上に、他の塗料の塗り重ねはできません。 ■[1:下準備] 塗り替えの場合、旧塗膜を塗料はがし剤・皮スキ・ワイヤーブラシ等で旧塗膜を完全に取り除き、素地まで露出させます。 ■[2:清掃] 塗る面のゴミ、泥、油分、サビ、ヤニ、カビなど汚れを取り、綺麗に清掃して下さい。 ■[3:養生(マスキング)] 塗らない部分や境目は、マスキングテープ、新聞紙などでカバーします。 [スプレーのみ] スプレー塗装は広範囲に飛び散るので注意してください。 ■[4:撹拌(かくはん)] 開缶前に容器を逆さにして揺すり、容器の蓋に手を添えて、マイナスドライバーや缶オープナー、皮スキで開け、底の隅々まで棒などで十分かき混ぜます。 [スプレーのみ] 使用前に容器をよく振って、カラカラと音がしてから約30秒以上続けて撹拌して下さい。 ■[5:塗装する] 塗装の際は薄めずそのままお使い下さい。 ニス用刷毛を使い、一定方向に一度暑く塗らず、2回塗りで仕上げます。特に垂直面は流れないように、まんべんなく塗ります。 広い部分はローラー塗装が便利です。 [スプレーのみ] 塗料を吹き付ける時、塗る面と噴出口との間は15~30cmの間隔をとって下さい。 ※塗料は楕円(だえん)形に噴射されます。噴射口を回転させ、噴射の形状、スプレーの速さなど事前に試してください。 ※一度に厚塗りしないで、塗る面と平行に移動しながら、ややうすめにまんべんなく2~3回くらい塗り重ねて下さい。 ■[6:後始末] 使い終えた刷毛や用具は新聞紙で拭き取り、すぐにペイントうすめ液でよく洗い、陰干し後ビニール袋に入れて保管します。 [スプレーのみ] 使用後は噴出口が詰まらないように、容器を逆さにして2秒程度空吹きし、噴出口をよく拭いてから蓋をして下さい。
色とうめい
特性防水
主な用途木、モルタル、コンクリート、床
危険等級Ⅲ
使用場所屋内
使用後の手入方法うすめずそのままお使いください。用具の後始末はペイントうすめ液をお使い下さい。
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
塗り重ね可能時間(時間)1日以上
乾燥時間約30分(20℃)、約1時間(冬期)
危険物の性状非水溶性
溶剤系インク、油性インクなどさまざまなインクジェットプリントの上から塗れ、色あせをおさえる水性UVコート保護塗料。塩ビやターポリンなどにも塗れ、丸めてもはがれません。もちろん一般的な水性塗料の上にも塗ることができます。
塗布面の色あせを2~3倍長くおさえます。(※使用しない場合とのメーカー試験比)
乾燥後は耐水性に優れ、汚れにくい保護塗膜になります。
塩ビ・ターポリンなどにも塗れます。
用途紫外線防止保護塗料。水性塗料の退色防止、屋外の看板やポスターなど、プリントの上塗りに。一般的な水性塗料の上に塗ることができます。溶剤系インク、油性インクなどさまざまなインクジェットプリントに上塗りでき、紫外線を吸収するクリアな塗膜を形成して色あせをおさえられます。
危険物の類別非危険物
塗膜が丈夫で、耐水性・耐候性に優れています。
木部によく浸透し、落ち着きのある中光沢に仕上がります。
飴色(ハチミツ色)の塗膜が、年数が経ったような深みを生み出します。
ひさしがある屋外にも使用できます。
低粘度の塗料なので拭き塗りができます。
木目にそって拭き上げることで、塗りムラを抑えた仕上がりになります。
用途木製ドア、ドア枠、窓枠、格子など。
特性耐水、耐候
仕様うすめ液/ペイントうすめ液、または難燃性ペイントうすめ液
主な用途屋外木部
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)約2~3(20℃)、8以上(塗り重ね・20℃)
使用場所屋外
アズワン品番64-8289-95
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.27L
塗り面積(2回塗り)(m2)2
塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)1
危険物の性状非水溶性
1本(270mL)
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
ニスでは初のアクリルシリコン樹脂を使用した塗料です。
水性なので臭いが少なく、塗膜が丈夫で耐候性に優れています。
紫外線吸収剤(日焼け防止剤)と防カビ剤を配合しています。
用途屋外木部用、木製ドア、ガーデニング木部、木製遊具など。
白毛特製ニス刷毛は、ウレタン防水トップコート等、ウレタン系塗料の細部塗布に最適です。
形状筋違
主な用途塗装用
毛色白
袋の外側に撥水加工を施した水濡れに強い宅配袋です。(防水ではありません)送り状を貼付する位置にはニス加工せず、剥がれずらくなっています。ベロ付
タイプ撥水、貼付位置入
ベロ部分(mm)50
天板に厚さ5cmの木製の作業台を配した大型のキャビネット。ワークベンチと収納可能なワークパネルを組み合わせ、作業の効率化が大幅にアップ。ハンドルはアルミ製。移動中には引き出しが開かないような工夫がなされている。ワークトップ(ブナ材)はニス仕上げにより耐水性が向上。
質量(kg)160
高さ(mm)1400
奥行(mm)700
間口(mm)1200
材質(天板)木
1台
¥1,298,000
税込¥1,427,800
91日以内出荷
【スミ版用】本バレンに匹敵する摺り効果。プロ志向の方にオススメの竹皮バレンです。ツナは紙紐を撚り合わせてコブを作り、防水性向上のためニスで含浸硬化。当て皮はプラスチック(ABS樹脂)製で狂い、形状の変化が少ない。(動画参照)。植物性油を竹皮に少量塗布すると、滑りが良くなりうまく摺れます。ツナは4コ巻で細い線、ぼかし刷りに最適です
用途木版画用
材質あて皮:ABS、芯:紙紐 4個巻
直径(Φmm)130
タイプスミ版
1面
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
【ベタ版用】本バレンに匹敵する摺り効果。プロ志向の方にオススメの竹皮バレンです。ツナは紙紐を撚り合わせてコブを作り、防水性向上のためニスで含浸硬化。当て皮はプラスチック(ABS樹脂)製で狂い、形状の変化が少ない。植物性油を竹皮に少量塗布すると、滑りが良くなりうまく摺れます。ツナは8コ巻でツブシ(スリ面積の大きいところ)や厚紙に摺る時に最適です。
用途木版画用
材質あて皮:ABS、芯:紙紐 8個巻
直径(Φmm)130
タイプベタ版
1面
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
■[防水材 素材を保護] 素材の内部に深く浸透して簡易防水層、防カビ層を作ります。 ■[無色透明の仕上り] 無色透明に仕上がるので木材やコンクリートの素材や風合いを損ないません。
用途■[各種素材を保護] 下記のダメージから素材を保護します。 雨 / 塩害 / 凍害 / カビ 等 ■[木製品] 場所:雨戸 / 戸袋 / バルコニー / デッキ / ログハウス / ベンチ / スノコ 等 効果:簡易防水 / 腐食防止 ■[倉庫、車庫などの各場所] 場所:床 / 壁用 など 素材:コンクリート / モルタル / ブロック など 効果:簡易防水 / 防塵 / 防カビ ■[その他] 場所:テントなどの厚手の布地 効果:簡易防水 【使用できないもの】■表示以外の用途には使用しないで下さい。 ■他種塗料の塗り重ねはできません。 ■[旧塗膜が残っている場所] ペンキやニスなどの旧塗膜がある場合は使用できません。 ※この塗料は素地に浸透するため ■[乾燥していない場所] 十分に乾燥していない木部やコンクリート・モルタル面などには塗らないで下さい。 ■[下記の場所にはかからないように]
下記の場所には塗料が掛からないようにして下さい。 人 / 物 / 観賞魚 / ペット / 食器類 等 ■[常に水が掛かる場所] 常に水が掛かったり、留まるようなところには塗らないで下さい。 ■[吸水性がないもの] 下記の様な物には塗れません。 ガラス / 金属 等 ■[火気厳禁] 火気のある所には塗らないで下さい。 【塗装方法】■本品を塗装した上に、他の塗料の塗り重ねはできません。 ■[1:下準備] 塗り替えの場合、旧塗膜を塗料はがし剤・皮スキ・ワイヤーブラシ等で旧塗膜を完全に取り除き、素地まで露出させます。 ■[2:清掃] 塗る面のゴミ、泥、油分、サビ、ヤニ、カビなど汚れを取り、綺麗に清掃して下さい。 ■[3:養生(マスキング)] 塗らない部分や境目は、マスキングテープ、新聞紙などでカバーします。 [スプレーのみ] スプレー塗装は広範囲に飛び散るので注意してください。 ■[4:撹拌(かくはん)] 開缶前に容器を逆さにして揺すり、容器の蓋に手を添えて、マイナスドライバーや缶オープナー、皮スキで開け、底の隅々まで棒などで十分かき混ぜます。 [スプレーのみ] 使用前に容器をよく振って、カラカラと音がしてから約30秒以上続けて撹拌して下さい。 ■[5:塗装する] 塗装の際は薄めずそのままお使い下さい。 ニス用刷毛を使い、一定方向に一度暑く塗らず、2回塗りで仕上げます。特に垂直面は流れないように、まんべんなく塗ります。 広い部分はローラー塗装が便利です。 [スプレーのみ] 塗料を吹き付ける時、塗る面と噴出口との間は15~30cmの間隔をとって下さい。 ※塗料は楕円(だえん)形に噴射されます。噴射口を回転させ、噴射の形状、スプレーの速さなど事前に試してください。 ※一度に厚塗りしないで、塗る面と平行に移動しながら、ややうすめにまんべんなく2~3回くらい塗り重ねて下さい。 ■[6:後始末] 使い終えた刷毛や用具は新聞紙で拭き取り、すぐにペイントうすめ液でよく洗い、陰干し後ビニール袋に入れて保管します。 [スプレーのみ] 使用後は噴出口が詰まらないように、容器を逆さにして2秒程度空吹きし、噴出口をよく拭いてから蓋をして下さい。
色とうめい
特性防水
主な用途木、モルタル、コンクリート、床
危険等級Ⅲ
使用場所屋内
アズワン品番64-1164-33
使用後の手入方法うすめずそのままお使いください。用具の後始末はペイントうすめ液をお使い下さい。
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.21L
油性 or 水性油性
塗り重ね可能時間(時間)1日以上
塗り面積(2回塗り)(m2)1~2
塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約1枚分
乾燥時間約30分(20℃)、約1時間(冬期)
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
簡単ペイント!調色可能!乾くと耐水!
「かくれん棒・型どり再生キット」、「かくれん棒・マルチパテ」 の着色用として最適です。
絵の具感覚で簡単に塗ることができます。
隠蔽力が強い顔料タイブで、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。
乾燥時間も早く、乾くと耐水性になります。
「かくれん棒・タッチアップ」 どうしで混ぜ合わせて調色することができます。
ツヤを合わせたい場合は、市販のニスなどをご利用ください。
用途小キズへのタッチアップ、マルチパテへの着色に
石材・タイル・サイディング・ブロック・レンガ・木部・フローリングにも使えます。
内容量(mL)5
主な用途石材・タイル・サイディング・ブロック・レンガ・木部・フローリング
使用場所屋外/屋内
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性艶消し・耐水性
塗布面積(cm2)約729(約27cm×27cm)
関連資料(0.5MB)
2液混合型。耐水性。補修部肉やせなし。切削可。塗装可(オイルステイン(木材保護塗料)、ニスを除く)。ヘラ、手袋付。
用途屋内外の木部の穴うめ、カケ、スキ間の充てん。木製家具・建具・柱・窓枠。浴室・洗面所の敷居・柱・ぬれ縁の腐食部
材質エポキシ樹脂系
使用温度範囲(℃)5~35
内容量(g)90セット
耐熱温度(℃)範囲:常温(試験データなし)
可使時間(分)40(20℃)
完全硬化時間24時間
危険物の類別非危険物
混合比主剤1:硬化剤1(質量比)
鉄扉にも使える仕上げ重視の中短毛。仕上がりと作業性が抜群。 長時間作業もラクラク”スマート”サイズも展開しております。タイホウの虎シリーズローラーは独自の品質に基づき他社のマイクロファイバーと比べて毛抜けが少ない!
用途内装、天井、店舗、仕上げ用
毛丈(mm)10
適合塗料水性クリヤー・ニス、水性反応硬化型エマルション、低VOCエマルション、エポキシプライマー、弱溶剤型シリコン、弱溶剤ウレタン、弱溶剤型アクリル、錆止め、ステイン、防水用トップコート等
生地の種類マイクロファイバー
硬化したレジン表面のキズ消しやツヤ出しに仕上げます。・鏡面仕上げをしていない他社のモールドで作ったものでも、レジン硬化物の上から塗ってツヤ出しが可能。・半球同士を合わせた時にできるつなぎも、ヤスリで削って平滑にし、仕上げにグロスを塗ることでキズ消しとツヤ出しができます。・筆塗りのほか、ポンポンアタッチメント(別売)を装着すると、手や用具を汚さずに簡単に塗布できます。(キャップ付きなので、装着したまま保管もできます)。・グロス仕上げを剥がしたい場合は、市販の無水エタノールをご使用ください。・レジン着色剤ではありません。混ぜないでください。【塗布可能な素材】。〇 レジン硬化物、金属、ガラス、プラスチック、PET、プラ板、アクリル絵具、水性ペン。△ 粘土、紙、合成皮革、ゴム。油性ペン。宝石の雫グロスとマット共通ポイント。・塗る際は、別売のポンポンアタッチメントを使うことで、簡単に塗布できる(または筆や綿棒でも可)。・一般的な水性ニスより、コート力が強い。・塗ったコート剤を塗り直したり、落したいときは、市販の無水エタノールを使う。・乾くと生活防水レベル。・自然乾燥15~30分(季節や気候、厚みにより異なる)
用途内容物:宝石の雫、取扱説明書。色:透明(グロス仕上げ)。成分:有機溶剤、合成樹脂
寸法(mm)ボトル:Φ22xH62
容量(mL)10
パッケージサイズ(mm)W70xH130xD23
1本(10mL)
¥359
税込¥395
8日以内出荷
硬化したレジン表面を磨りガラス調のやさしいマット仕上げにします。・塗布後の乾燥も早く、透明からつや消しに変化します。・筆塗りのほか、ポンポンアタッチメント(別売)を装着すると、手や用具を汚さずに簡単に塗布できます。(キャップ付きなので、装着したまま保管もできます)。・マット仕上げを剥がしたい場合は、市販の無水エタノールをご使用ください。・レジン着色剤ではありません。混ぜないでください。【塗布可能な素材】。〇 レジン硬化物、金属、ガラス、プラスチック、PET、プラ板、アクリル絵具、水性ペン。△ 粘土、紙、合成皮革、ゴム。油性ペン。宝石の雫グロスとマット共通ポイント。・塗る際は、別売のポンポンアタッチメントを使うことで、簡単に塗布できる(または筆や綿棒でも可)。・一般的な水性ニスより、コート力が強い。・塗ったコート剤を塗り直したり、落したいときは、市販の無水エタノールを使う。・乾くと生活防水レベル。・自然乾燥15~30分(季節や気候、厚みにより異なる)。
用途内容物:宝石の雫、取扱説明書。色:透明(マット仕上げ)。成分:有機溶剤、合成樹脂、二酸化ケイ素
寸法(mm)ボトル:Φ22xH62
容量(mL)10
パッケージサイズ(mm)W70xH130xD23
1本(10mL)
¥359
税込¥395
8日以内出荷
「鮮やかさに差が出る本格派えのぐセット 木・紙粘土・牛乳パック・ペットボトルなどいろんなものに描けます」 。さあ工作えのぐ:不透明調のアクリル絵の具ですので、水で溶け、乾けば耐水性になります。いろんなものに描け、不透明で鮮やかな発色が得られます。つや出しニス:アクリル絵の具用グロスメディウムですので、つや出しだけでなく絵の具に混ぜて透明化や接着力アップ、砂絵などのコラージュ技法も可能です。ポリプロピレン製容器:フタがパレットとして使え、乾燥しても絵の具がこびりつきません。本格的な平筆、便利なスポンジ入りです。 配色:#50 しろ #3 きいろ #19 あか #36 あお #29 みどり #49 くろ つや出しニス
仕様平筆、便利なスポンジ入り
セット内容#50 しろ #3 きいろ #19 あか #36 あお #29 みどり #49 くろ つや出しニス
材質キャップ・チューブ:PE、ケース:PP、筆穂先:馬毛混毛、筆金具:アルミニウム、筆軸:再生PS、スポンジ:PU
質量(g)249
本体寸法(mm)248×116×27
1セット(6色)
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
新感覚!まるで塗料のような仕上がりのペン!
マーカータイプなのでわざわざ缶を開け、ハケを用意する必要がありいません!
耐水性があり、屋外での使用に最適!
嫌なニオイがしない水性顔料インキを使用。
乾燥後は文字を書いたり、絵を描くなど重ね書きができます。
専用ニスを塗れば光沢が出て、塗装もより強固になります。
用途木製品の塗装に、植木鉢などの陶器にオリジナル模様を描けます。
仕様芯幅:15mm
セット内容:型どり材 約6g、マルチパテ 約12g×2個、タッチアップ 5mL×5色、極細ハケ、手袋×1組。屋外の補修に色と凸凹でキレイに仕上!石材・タイル・サイディング・ブロック・レンガ・金属・木部にも使えます。【型どり材】:お湯(80℃以上の沸騰したお湯が最適です) に浸すと柔らかくなり、リアルな型が取れる樹脂です。・一度冷えて固まっても、再びお湯に浸けると何度でも新しい型を取ることができます。・お湯に浸けて型が取れる柔らかさになると、青色→半透明になります。※半透明になれば柔らかくなったサインです。・お湯から出して押し付けて固まると、半透明→青色に変色します。※青色になれば型が取れたサインです。・型どり材の色で柔らかくなったことや 型が取れたことが確認できます。【マルチパテ】:練り合わせるだけで簡単に使用できます。・作業がしやすい10分硬化(接着・成形可能時間)。・石材、タイル、サイディング、コンクリート、ブロック、レンガ、磁器、木材、木製品、金属、硬質プラスチックなど、ほとんどの硬質材に使用できます。・熱、水にも強く、屋内外で使用できます。・完全硬化後(24時間後) 塗装もできます(水性・油性OK) 。【タッチアップ】:絵の具感覚で簡単に塗ることができます。・隠蔽力が強い顔料タイプで、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。・乾燥時間も早く、乾くと耐水性になります(表面乾燥:5~45分、完全乾燥:12時間以上)。・「かくれん棒・タッチアップ」 どうしで混ぜ合わせて調色することができます。・ツヤを合わせたい場合は、市販のニスなどをご利用ください。
成分型どり材:熱変色材、オレフィン樹脂、マルチパテ:エポキシ樹脂(50%)、硬化剤、顔料 、タッチアップ:アクリル系樹脂、顔料、添加剤
色ホワイト、ライトグレー、グレー、ダークグレー、グレーオーク
使用温度範囲-
可使時間(分)マルチパテ:10、タッチアップ:5~45
完全硬化時間マルチパテ:24時間
危険物の類別非危険物
塗布面積(cm2)タッチアップ:約27×27
施工量型どり材:最大3mm厚で4×4cm程度
1セット
¥2,240
税込¥2,464
翌日出荷
セット内容:型どり材 約6g、マルチパテ 約12g×2個、タッチアップ 5mL×5色、極細ハケ、手袋×1組。屋外の補修に色と凸凹でキレイに仕上!石材・タイル・サイディング・ブロック・レンガ・金属・木部にも使えます。【型どり材】:お湯(80℃以上の沸騰したお湯が最適です) に浸すと柔らかくなり、リアルな型が取れる樹脂です。・一度冷えて固まっても、再びお湯に浸けると何度でも新しい型を取ることができます。・お湯に浸けて型が取れる柔らかさになると、青色→半透明になります。※半透明になれば柔らかくなったサインです。・お湯から出して押し付けて固まると、半透明→青色に変色します。※青色になれば型が取れたサインです。・型どり材の色で柔らかくなったことや 型が取れたことが確認できます。【マルチパテ】:練り合わせるだけで簡単に使用できます。・作業がしやすい10分硬化(接着・成形可能時間)。・石材、タイル、サイディング、コンクリート、ブロック、レンガ、磁器、木材、木製品、金属、硬質プラスチックなど、ほとんどの硬質材に使用できます。・熱、水にも強く、屋内外で使用できます。・完全硬化後(24時間後) 塗装もできます(水性・油性OK) 。【タッチアップ】:絵の具感覚で簡単に塗ることができます。・隠蔽力が強い顔料タイプで、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。・乾燥時間も早く、乾くと耐水性になります(表面乾燥:5~45分、完全乾燥:12時間以上)。・「かくれん棒・タッチアップ」 どうしで混ぜ合わせて調色することができます。・ツヤを合わせたい場合は、市販のニスなどをご利用ください。
成分型どり材:熱変色材、オレフィン樹脂、マルチパテ:エポキシ樹脂(50%)、硬化剤、顔料 、タッチアップ:アクリル系樹脂、顔料、添加剤
色ダークグレー、ブラウン、マホガニー、ダークブラウン、ブラック
使用温度範囲-
可使時間(分)マルチパテ:10、タッチアップ:5~45
完全硬化時間マルチパテ:24時間
危険物の類別非危険物
塗布面積(cm2)タッチアップ:約27×27
施工量型どり材:最大3mm厚で4×4cm程度
1セット
¥2,240
税込¥2,464
翌日出荷
関連キーワード