包丁・はさみなどの家庭用品からドリルビットやチップソーまで研げる水を使わない乾式タイプの刃物研ぎ機です。
ダイヤモンドホイールを使用していますので、目づまりしません。
用途チップソー・ドリル・彫刻丁・包丁などに
回転数(min-1[r.p.m])1450/1720
コード長さ(m)1.8
仕様二重絶縁
周波数(Hz)単相交流50/60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約172×178×125
質量(kg)約1.85
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
持ち運びに便利な小型・軽量の湿式タイプグラインダーです。
包丁・はさみ・鎌などの家庭用品からあらゆる刃物の研ぎに。
用途包丁の研磨、鎌などのR状の刃物も上手に研げます。
定格電圧(V)100
電流(A)1.7/1.6
定格消費電力(W)170/160
コード長さ(m)1.8
使用時間(分)30
粒度WA1000
仕様しぶきなどがかかりにくい保護カバー付、外方向回転、水量調整コック付
周波数(Hz)50/60
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)410×235×420
質量(kg)約10
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
シンプル仕様でコンパクト。いろいろな材質の包丁が素早く!鋭く!簡単に!研げます。
材質本体:ABS樹脂、ポリアセタール 砥石:工業用ダイヤモンド(#600)
質量(g)260
電源アルカリ単3電池4本(別売り)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×98×73
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
音波振動のチカラで研ぐ。
京セラから新しいタイプの研ぎ器が生まれました。
鋭く!すばやく!簡単に!
ファインセラミック砥石採用。
コンパクトハンディタイプなので色々な用途に使えます。
少ない研ぎ回数で、鋭い切れ味が蘇る。
用途電動研ぎ器(金属刃物用)
包丁、はさみ、彫刻刃、ニッパー、ピーラー、カッター、鏡等に。
仕様電池式
寸法(mm)38×202×57
質量(g)135
電源アルカリ単3電池2本(別売)
アズワン品番65-1225-48
1台
¥3,618
税込¥3,980
当日出荷
水もオイルもいらない その場で研げる万能研ぎ器
ナイフ&ハサミ等 V型刃ならなんでも研げる優れもの
用途ナイフ、ハサミ、波刃ナイフ、肉切包丁、電工ナイフ、草刈ガマ、カミソリ刃、V型刃ナイフ等
全長(mm)105
質量(g)45
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
用途ハサミ、包丁等の刃物研磨に
砥石寸法(Φmm)外径180
砥石寸法(mm)厚さ20
砥石寸法(Φmm)穴径70
回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)400、(60Hz)470
電源(V)単相100
電流(A)1.3
消費電力(W)125
コード長さ(m)1.8
幅(mm)270
付属品#1000中砥石、刃物ガイド、スパナ、水タンク、排水ホース
定格時間(分)20
周波数(Hz)50/60
質量(kg)5
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
刃物研ぎ専用グラインダーの決定版 軽量・コンパクトで扱いやすい 刃物研ぎに最適な回転数 超硬チップも研磨できる、両面使えて経済的な#200ダイヤモンドディスク付
用途鎌・鍬などの刃研ぎに 鋏・ナタ・包丁などの刃欠け修正に 草刈用チップソーの研磨に
セット内容本体×1 、ダイヤモンドディスク×1、リング×1、ディスクスパナ×1、シャフトロックスパナ×1
粒度#200
厚さ(mm)基板:約1
周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)200
砥石寸法(mm)厚さ約1
砥石寸法(Φmm)穴径20
ディスク外径(Φmm)100
定格時間(分)30
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
両刃も片刃も研げるプロ仕様の電動包丁研ぎ器です。荒研ぎ・中研ぎ・仕上げ研ぎの3スロットを搭載。研磨材にはダイヤモンド(荒研ぎ・中研ぎ)と、滑らかに仕上げる酸化アルミニウムポリマー(仕上げ研ぎ)を使用しており、刃をシャープに仕上げます。スロットに差し込んだ包丁を一定速度で手前に引くだけなので、だれがやっても同じように研ぐことができます。グリップハンドルは、使用時の安定性に配慮された設計です。片刃・両刃・波刃などに対応しています。
材質本体:ABS樹脂、研磨材:天然ダイヤモンド、酸化アルミニウムポリマー
質量(kg)2
高さ(mm)110
消費電力(W)60
定格電圧(V)単相100(50/60Hz)
コード長さ(m)1.75
外寸(mm)250×120
定格時間(分)20
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
草刈用チップソー、ハサミ、包丁が簡単に刃とぎできます。
チップソー合わせが簡単!!
低回転研磨で刃物の焼き戻りが少なく永切れします。
ダイヤモンド砥石1枚(裏・表面使用)で約50枚研磨。
DXはモーター本体の角度を調整ができます。(0~10度)
(チップソーの斜め砥が出来ます。)
アサリ研ぎ可能。
用途草刈用チップソーの再研磨(外径230・255mm、穴径25.4mmに対応)
包丁・はさみの刃こぼれの修正(荒研ぎ)
モーター回転数(min-1[r.p.m])4800
モーター電圧(V)AC100
消費電力(W)90
定格周波数(Hz)(モーター)50/60
定格時間(分)(モーター)15
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)330×170×210(チップソー・ルーペ含まず)
付属品替えダイヤモンド砥石1枚、ルーペ
仕様チップソー(230・255mm)対応
質量(g)3800
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
電動、水研磨式刃物研磨機です。正逆回転スイッチ、水飛散防止クッションカバー、簡易刃物ガイド付き.
用途ノミ、カンナ、彫刻刀、各種工場、作業場の小型刃物などの刃物研ぎに。
砥石寸法(Φmm)外径180
砥石寸法(mm)厚さ20
砥石寸法(Φmm)穴径70
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])400/470
電源(V)100
消費電流(A)1.3
消費電力(W)125
コード長さ(m)1.85
付属品砥石(外径180×厚さ20×内径70mm 粒度1000)、砥石取り外し金具、中砥石1000、刃物ガイド、ホース、水槽タンク
質量(kg)5
周波数(Hz)50/60
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
電動式(荒研ぎ、中研ぎ)と手動式(仕上げ研ぎ)の計3スロットを備えたハイブリッド仕様の庖丁研ぎ器です。各研磨材には粗さの異なるダイヤモンドを使用し、シャープな切れ味を実現しています。日常の刃のメンテナンスであれば、電源を入れずに手動式スロットのみの使用で手軽に研ぐことができます。
材質本体:ABS樹脂、研磨材:ダイヤモンド
高さ(mm)95
質量(g)1150
定格電圧(V)単相100(50/60Hz)
外寸(mm)228×82
アズワン品番62-6422-79
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
ホイール部分には荒研ぎをするミゾ面と、仕上をする平らな面に加工されています。
これ1台で、傷んだ刃を荒研ぎで修正し、平らな面で仕上の刃付けができます。
用途金属性(ステンレス・鋼・チタン・割込)両刃包丁用
材質(ガイドスロット)ポリアミド
幅(mm)158
高さ(mm)57
材質(本体)グラスファイバー強化ポリアミド
質量(g)65
タイプ両刀
奥行(mm)58
使用砥石ファインセラミックス
アズワン品番65-1225-47
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
付属品Type-C充電コード
寸法(mm)216×61×80
質量(g)330
電源充電式(Type-c充電)
素材プラスチック、ラバー
1台
¥16,182
税込¥17,800
4日以内出荷
電源:単相100V消費電力:170W仕様砥石:中砥#600質量:12kg特徴 水冷式と特殊砥石の組合せで焼戻りしません。取り扱い やすく、特に両刃庖丁にすぐれた研削力を発揮します。 庖丁専用機です。
質量(kg)12
砥粒種類中砥
消費電力(W)170
電源単相100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×240×380
粘度#600
TKG品番9-0356-0501
TKG品番(2017)6-0320-1101
1個
¥269,800
税込¥296,780
3日以内出荷
いろいろな刃物を砥石面に軽く当てるだけで、簡単・素早く・美しく切れ味がよみがええります。
ダイヤモンド粒子を電着コーティングしているので、鋼やステンレスはもちろん、硬すぎて砥石で研げなかったチタンの包丁も研げる画期的な刃物研ぎ機です。
タテ研ぎ・面研ぎが本体を倒すだけで簡単にできます。
電源AC100V 50/60Hz
無負荷回転数(min-1[r.p.m])電圧/周波数100V/50Hz:2900(HI(高速))、2300(LOW(低速))、電圧/周波数100V/60Hz:3500(HI(高速))、2800(LOW(低速))
寸法(mm)150×160×140
質量(kg)2(コード含む)
モーター単相交流(カーボンブラシ不要)
連続使用時間15分(モーター温度130℃まで上昇すると自動停止します。その際は、十分冷却してから再始動してください)
コード2芯 2m
使用砥石電着ダイヤモンド砥石:外径97×幅30×センター穴径20(mm)、ダイヤモンド粒度:#400 EP(Eilectroplate)
定格消費電力電圧/周波数100V/50Hz:62W(HI(高速))、33W(LOW(低速))、電圧/周波数100V/60Hz:60W(HI(高速))、30W(LOW(低速))
定格消費電流(A)電圧/周波数100V/50Hz:0.79(HI(高速))、0.32(LOW(低速))、電圧/周波数100V/60Hz:0.63(HI(高速))、0.31(LOW(低速))
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
サッと一回溝に通すだけの簡単操作で包丁が研げる、電動シャープナー。粗砥から仕上げ砥までを1回通すだけで完了。砥石カートリッジが付属(カートリッジは水洗い可能)
ハイパワーモーターで安定研削。電源はコード式です。
材質本体/ABS樹脂 砥石/アランダム砥石 シャフト/ステンレススチール 砥石受け・砥石スペーサー・ジョイント・ギア/ポリアセタール ゴム足/シリコーンゴム カバー/AS樹脂
質量(g)900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.8×11.1×10.5
アズワン品番65-1222-46
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
付属品片刃専用カートリッジ砥石、両刃専用カートリッジ砥石
質量(g)875
電源(V)単相10050/60Hz
消費電力(W)40/53
コード長さ(m)1.2
外寸(mm)138×111×H105
定格時間2分
EBM品番3480500
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
水溜め式の回転砥石でシャープな刃先をつくります。
用途両刃・片刃・出刃包丁などあらゆる家庭用包丁に
エスコ品番EA912HL-5
寸法(mm)54×182×46
材質(本体)ABS樹脂、エラストマー樹脂
使用砥石アランダム#400
耐熱温度(℃)70
1個
¥1,890
税込¥2,079
当日出荷
小型軽量で持ち運びに便利。刃物に合わせて回転数調節可能です。砥ぎ水は本体内部の容器に溜める構造。
電圧(V)AC100
コード長さ(m)1.8
砥石寸法(Φmm)外径135
無負荷回転数(min-1[r.p.m])変速300~600
砥石寸法(mm)厚さ18
付属品中砥石(1000)、砥石押さえ、スパナ、排水受ケース(以上本体に装着済)、給水タンク
材質外装 ABS、排水受ケース AS、吸水タンク AS、刃物ガイド 鉄、電源コード VCTF
質量(kg)2.6
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)40
絶縁方式2重絶縁
定格時間(分)30
砥石内径(mm)45
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
両刃はもちろん(左利きも出来ます)鋼・割込み包丁、 ステンレス包丁、セラミック包丁なども研げます。片刃・両刃兼用
砥粒種類両刃・片刃兼用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×57×68
仕様水研ぎ式
タイプ両刃・片刃兼用
TKG品番9-0354-1401
TKG品番(2017)6-0326-1401
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
インパクトドリル・電気ドリル・充電ドリルへ取付(6.35mm六角軸ワンタッチ取付)け野外で簡単刃研ぎ。
用途チェンソー・包丁・ハサミ・草刈刃などの刃研ぎに。
粗目と細目が1本になって荒研ぎと仕上げが一発でできます。ダイヤモンドで驚異の研磨力を持ってます。Tプラスコーティングで永く研げます。
用途チェーンソー、包丁、ハサミ、草刈刃等
トラスコ品番552-2774
材質ヤスリ:人工ダイヤモンド、鉄。ハンドル:PVC
形状丸
粒度(#)100200
全長(mm)215
刃長(mm)145
刃幅(mm)4.7
1本
¥869
税込¥956
翌日出荷
特許技術で、目詰まりしにくく、綺麗な刃がつきます。POINT1:荒目と細目が1本になって荒研ぎと仕上げが1発でできる。POINT2:ダイヤモンドで驚異の研磨力。POINT3:Tプラスコーティングで永く研げる
用途チェーンソー・包丁・ハサミ・草刈刃等の刃研ぎに。
寸法(mm)5.5
グリーン購入法適合
1本
¥769
税込¥846
翌々日出荷
荒目と細目が1本になって荒研ぎと仕上げが1発でできる。
ダイヤモンドで驚異の研磨力。
Tプラスコーティングで永く研げる。
用途荒目:丸くなった刃を素早く研ぐ#150。
細目:きれいに仕上げる#300。
チェンソー・包丁・ハサミ・草刈刃などの刃研ぎに。
荒目と細目が1本になって、荒研ぎと仕上げが1回でできる。
チェーンソー、包丁、ハサミ、草刈刃などの刃研ぎに。
荒目(♯150):丸くなった刃をすばやく研ぐ、細め(細目♯300):きれいに仕上げる
ダイヤモンドで驚異の研磨力
チタンコーティングで永く研げる
セラミック・超硬金属・焼入材に使用できます。
刃物超仕上として開発した最高級超微粒砥材を特殊技術で焼成した最高級品です。いつも品質は変わらず刃物と砥石の吸い付きが良くて研ぎやすくしかも、刃付けが早く、刃先を傷めません。ご使用中は順次水を補給しながら研いで下さい。
用途内刃物、ステンレス刃物の超仕上用。料理包丁、ナイフ、彫刻刀、かんな、のみ、ハサミ、電気かんな刃、その他精密刃物。
粒度6000
寸法(mm)210×73×22
材質特殊砥材
?電着ダイヤモンド粒子が硬い素材を削ります。チェーンソーの刃研ぎ、研磨、目立て等に適してます。超硬チップ・刃物など硬い素材の研削加工や?丸穴の加工にも最適です。3本組なのでコスパが良いです。別売りの「SUN UP ダイヤチェーンソーヤスリ」用ヤスリハンドル(4969968124189)に取り付ければ、しっかり握って安定したチェンソーの刃研ぎができます。
用途チェーンソーの刃研ぎ
粒度#120
全長(mm)220
対象焼入鋼/ガラス細工/包丁/鎌/超硬チップ/鉄/ステンレス/アルミ/セラミックス/陶磁器/樹脂製品
いろんな刃物を砥石面に当てるだけで簡単に、素早く、美しく切れ味がよみがえります。
ダイヤモンド粒子を電着コーティングしているので、鋼やステンレス、セラミック包丁まで研ぐことができます。
用途包丁、ハサミ、小刀、ナイフ、ノミなどの刃研ぎ作業に
付属品砥石(#400)、インナーフランジ用レンチ、アウターフランジ用六角レンチ、防じんマスクx5
材質砥石(母材):アルミ合金
粒度#400
回転数(min-1[r.p.m])2300-2900(50Hz)、2800-3500(60Hz)
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)2
本体質量(g)2000
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)【50/60Hz】Hi 62、LOW 33/Hi 60、LOW 30
砥石寸法(mm)幅:30
砥石寸法(Φmm)穴径20
定格時間(分)10
取扱説明書(1.16MB)
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
1台で水研ぎと乾式グラインダーの両用タイプです。前機種(SDG-150H)より出力アップ、より強力な研磨が可能となりました。カマ等の凹型刃物に最適。たて型水研ぎ砥石150mm。刃こぼれ等の研削用グラインダー150mm
用途作業工具、園芸用品、農機具の刃研ぎ研磨(乾式・水研ぎ)。包丁、ハサミから鎌のような凹型刃物まで研ぐことができます。
消費電力(W)250
電圧(V)単相100
電流(A)3.4(50Hz)/3.0(60Hz)
コード長さ(m)1.5
砥石寸法(Φmm)外径(水研用)150、(グラインダー)150
砥石内径(mm)(水研用)32、(グラインダー)12.7
砥石寸法(mm)厚さ(水研用)30、(グラインダー)19
回転数(min-1[r.p.m])水研ぎ 130(50Hz)/160(60Hz)・グラインダー 3000(50Hz)/3500(60Hz)
付属品水研ぎ用砥石、グラインダー用砥石、刃物ガイド(水研ぎ用/グラインダー用 各1セット)、アイシールド
粒度付属砥石:(水研用)#800(グラインダー)#60
質量(kg)8.4
定格時間(分)20
アズワン品番64-3669-53
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
荒目と細目が1本になって荒研ぎと仕上げが1発でできる。ダイヤモンドで脅威の研磨力。Tプラスコーティングで永く研げる。
用途チェーンソー・包丁・ハサミ・草刈刃等の刃研ぎに。
寸法(mm)3.5
コード219698
アズワン品番64-9645-43
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
チップソー合わせが簡単!!
低回転研磨での刃物の焼き戻りが少なく永切れします。
研磨機本体とチップソーをセットして、左右のハンドル操作で軽く押し当てるだけ。
セッティングから研磨までカンタン操作を実現しました。
用途ハサミ・包丁の荒研ぎに使用できます。
定格電圧(V)AC100(一般家庭用)
定格消費電力(W)220
コード長さ(m)1.97
モーター回転数(min-1[r.p.m])4800
寸法(mm)(ベース台)285×245×20
質量(kg)3.5
角度(°)刃研ぎ:90(固定式)
定格周波数(Hz)50/60
定格時間(分)15
チップソー外径(Φmm)230/255
チップソー内径(Φmm)25.4
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
チェーンソーシリーズに今までなかった鉄ヤスリが登場。抜群の切削力。太いグリップで使いやすい。
用途チェーンソー、包丁、ハサミ、草刈刃などの刃研ぎに。
各種家庭用刃物・園芸用刃物の水研ぎ研磨機、水砥ぎ式のため刃物の焼き戻りがありません。低速ギアーモーター搭載で連続運転可能です。粒度GC120の荒砥石が標準でついており、刃物の刃こぼれの修正に最適です。砥石が両方向より使用できるため、刃物に合わせて砥石へ当てる方向が選べます。別売品で、中320・仕上600の砥石もあります。
用途カンナ刃・ノミ・ハサミ・包丁・カマ・ナタ等の小型刃物の荒・中研磨。
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)40
電流(A)0.87/0.74
コード長さ(m)2.3
砥石寸法(mm)205×25×19
回転数(min-1[r.p.m])420/520
付属品砥石取り外し用スパナ、水タンク、砥石GC120(荒研)
粒度GC120
寸法(mm)250×270×390
本体質量(kg)約11
定格時間連続
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
関連キーワード