11,355件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用頻度の高い圧着端子とコネクターを持ち運び簡単な透明ケースにセットしています。
用途配線作業に ケース寸法(mm)86×60
1箱
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
特価
119 税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ 動画あり
1パック(10個)ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 難燃性UL94V-2 材質(絶縁体)ナイロン 種類差込型接続端子 端子形状差込形 特性難燃
1袋(10個)ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


UL・CSA登録品
仕様RoHS指令の規制適合品 使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 端子形状差込形 材質(絶縁体)ナイロン 難燃性UL94V-2 寸法H(mm)9.5 寸法W(mm)9.0 JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得 全長(mm)21 幅(mm)6.8 種類差込型接続端子 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 相手タブ厚(mm)0.8
1袋(10個)ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

組端子台 (30A) モノタロウ 動画あり
取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM4 最大電流(A)1.25mm2電線:15、2mm2電線:20、3.5mm2電線:30 耐電圧(V)2500 定格絶縁電圧(V)600 材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~+75 定格電圧(V)300 端子形状棒形 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 絶縁体形状TME形 特性難燃
1箱(100個)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1袋(100個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途配線端子として。 材質ナイロン/真鍮 使用温度範囲(℃)‐10~+105 定格電圧(V)300 難燃性UL94 V-2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(100個)
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


電線接続・中継が抜き差しで行えます。サイズ別に透明色・赤色・青色で区別しています。
用途オス側(M)とメス側(F)の組合せ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができます。 種類差込型接続端子 端子形状差込形 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ナイロン 材質(端子)黄銅C2680(電気すずめっき) 適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリープ用工具
1パック(15個)
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(100個)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ギボシ端子 モノタロウ 動画あり
材質真鍮+錫メッキ 使用可能電力DC12V180W以下/DC24V360W以下 適合電線1.5~2.5sq(16-14AWG) 使用可能電流(A)4~15 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(110個)ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平型端子 250型 モノタロウ 動画あり
250型の平型スリーブと合わせて使用するタイプの 250型平型端子です。
用途電装配線作業時に。 材質黄銅 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100個)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(100個)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


棒端子 絶縁スリーブ付 モノタロウ 動画あり
1箱(100個)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)



1パック(100個)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

組端子台 (20A) モノタロウ 動画あり
電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM3.5 最大電流(A)0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20 耐電圧(V)2500 定格絶縁電圧(V)600 材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(20個)ほか
119 税込131
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

1袋(4個)ほか
161 税込177
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-40~+105 寸法H(mm)11.2 定格電圧(V)300 定格電流(A)電線サイズ1.25mm2/15、2mm2/20 材質(絶縁体)ナイロン 難燃性UL94V-2 仕様RoHS指令の規制適合品 適合専用工具/NH64 種類差込型接続端子 端子形状差込形 特性難燃、防水
1箱(100個)
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

主に電気機器の内部配線に使用される接続子です。
材質(絶縁体)ナイロン 最高使用温度(℃)105(絶縁体) 種類絶縁付圧着端子 定格電圧(V)(UL)600(CSA)300 端子形状閉端接続子 難燃性UL94 V-2 特性難燃
1パック(100個)
938 税込1,032
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

裸圧着端子の筒部に絶縁体を挿入固定したもので、絶縁を必要とする接続部に使用いたします。
端子形状丸形 種類絶縁付圧着端子 特性難燃 その他圧着工具は絶縁付端子専用の工具が必要です。 定格電圧(V)(UL)300(CSA)600 寸法t(mm)0.8 材質(絶縁体)塩化ビニル 最高使用温度(℃)75(絶縁体) 難燃性UL94 V-0
1パック(100個)
999 税込1,099
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (399種類の商品があります)

フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
スリーブ形状リングスリープ 材質E-CU 材質(スリーブ)ポリプロピレン 表面処理錫メッキ 耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
1箱(100個)ほか
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。 材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき) シルバー 種類裸圧着端子 端子形状丸形(R形)
1パック(12個)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1パック(100個)
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。
1セット(5個)ほか
239 税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1箱(100個)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)固定端子台
ねじレス連結構造 タッチダウン構造により、端子ねじの仮止めが可能 単品の端子台本体を増設することが可能 フィンガープロテクト構造を採用
材質変性PPE樹脂 保護構造IP20 定格電圧(V)800 材質(金具)導電金具:黄銅(ニッケルメッキ) 関連資料(2.19MB) 材質(端子ねじ)鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)
1個
279 税込307
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

端子形状先開形 種類絶縁付圧着端子 特性難燃 定格電圧(V)(UL)300(CSA)600 寸法t(mm)0.8 材質(絶縁体)塩化ビニル 最高使用温度(℃)75(絶縁体) 難燃性UL94 V-0
1パック(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

耐熱性・耐食性に優れた、ニッケル条より製造される圧着端子で、電熱線などの接続に適します。
端子形状丸形 種類裸圧着端子 特性耐熱、耐食 最高使用温度(℃)300 材質(端子)ニッケル
1パック(100個)
7,498 税込8,248
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたものです。 UL・CSA登録品
寸法W(mm)7.2 寸法H(mm)9.8 使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 端子形状差込形 材質(絶縁体)ナイロン 難燃性UL94V-2 JIS規格取得 特性難燃 仕様RoHS指令の規制適合品 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 幅(mm)5 全長(mm)19.5 種類差込型接続端子 UL規格取得 CSA規格取得
1袋(10個)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
1袋(100個)ほか
特価
109 税込120
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。
1袋(20個)ほか
229 税込252
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)