カテゴリ

  • 電気材料(480)
    • 差込形電線コネクタ(1)
  • 制御機器(2,442)
    • 丸型コネクタ本体(210)
    • ナイロンコネクタその他関連用品(66)
    • プラグ / ボディ(ソケット)(4)
    • ナイロンコネクタ本体・ハウジング(138)
  • 空調・電設資材(48)
    • 電線管用コネクタ(18)
  • バッテリー・電装(6)
    • 分配/配線コード(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(349)
  • パソコン/周辺機器(199)
  • 測定用品(100)
  • 作業工具(21)
  • 油圧機器・油圧ホース(18)
  • メカニカル部品(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • 家電(13)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • テープ(8)
  • 機構部品(7)
  • 整備工具・収納(6)
  • カー用品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 照明(2)
  • 防犯用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 建築金物(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • エンジン工具(1)
すべてのカテゴリ

「電気コネクター」の検索結果

3,787件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気テストコネクターセット JTC電気テストコネクターセットJTC
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
テストプローブセット コード差し替えができるテスター用モーター・カプラーまで簡単に測定できます。4PCS:各種自動車用フラット端子・1 to 1延長ケーブル(黒×2、赤×2)
セット内容1PCS:SRSコネクタ・2PCS:5KΩポテンショメータ・1to2コネクタ・4PCS:針状プローブ(黒×2、赤×2)・2PCS:LEDストロボスコープ・2PCS:プローブ(黒×1、赤×1)・2PCS:ワニ口クリップ(黒×1、赤×1)ピン径(Φmm)【差込口】4関連資料(8.62MB)取扱説明書(0.4MB)
圧着工具 はくでん圧着工具はくでん
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
圧着端子(丸端子、スリーブ、コネクタなど)を電線に確実に取り付けるために使用します。自動車配線、電気設備、制御盤の組み立て、電子工作など幅広く利用されます。
全長(mm)190圧着範囲(mm2)0.25/0.5/1適合端子デュポン2.54、スプリング2510、CH3.96、VH3.96 TABスプリングブレード2.8、3.0、3.96、4.8、ブレード3.2ア ースブレード、4.2、クルーズゲートウェイターミナルECU、サーボコネクタ等
第12世代インテルCore i3搭載 2ドライブNAS 2TB I ・O DATA(アイ・オー・データ)第12世代インテルCore i3搭載 2ドライブNAS 2TBI ・O DATA(アイ・オー・データ)
339,800税込373,780
1台
8日以内出荷
CPUに第12世代インテル Core i3プロセッサーを搭載した法人向けのNASです。最大500台の同時接続が可能となり、セキュリティチェックやバックアップなどの負荷がかかる処理を行っていても、快適な動作を実現します。「Windows Server IoT 2025 for Storage」は、Windows Server 2025をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にプリインストールされ、Windows Server 2025のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。第12世代インテル Core i3 プロセッサー(最大4.00GHz Quad Core)を搭載。強力なCPUパワーで、バックアップやウイルスチェックなどのマルチタスク実行中も安定したパフォーマンスを発揮。高負荷状態でも安定した動作を実現します。お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために、高い保証レベルでの安心を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付いたしました。
仕様●搭載済ストレージ容量:2000GB●最大ストレージ容量:2000GB●RAID仕様:RAID1(出荷時)、RAID0、マルチディスク●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●筐体タイプ:タワー●NIC仕様:2.5GbE LAN port(2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、10GbE LAN port(10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1●ハードウェアセキュリティロック:ケンジントンスロット●3.5インチスロット最大搭載数:2台●温湿度条件、最高動作高度:温度5~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)●WebDAV:対応●エネルギー消費効率:0.0118 IV区分●3.5インチスロット搭載済数:2台●その他通信プロトコル:TCP/IP(IPv4/IPv6)●ストレージインターフェース規格:カートリッジタイプ●RAID対応:ソフトウェア●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class A●CPU:Intel Core i3-12100TE Quad Core 4.00 GHz●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●USB仕様:■USB 2.0:正面×1、背面×1※Type-Aコネクター■USB 5Gbps:背面×1※Type-Aコネクター■USB 10Gbps:背面×2※Type-A コネクター×1、Type-C コネクター×1●クラウドストレージ対応:対応※対応クラウドストレージサービスはアイ・オーHPをご確認ください●附属品:初回設定マニュアル、LANケーブル×1、ACアダプター、電源ケーブル(PSE適合品)×1、AC プラグ変換アダプター、●電波法備考:電波を発しない為●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプターおよびACプラグ変換アダプター●対応クライアントOS:Windows 11/10 2022 Update(バージョン 22H2)、Windows Server 2025/2022/2019/2016、macOS 13~15、Chrome OS、iPadOS 16~18●VCCI:対応 VCCI Class A●ホットスワップ:対応●iSCSI(IP-SAN):対応寸法H(mm)160本体質量(g)2800寸法D(mm)210寸法W(mm)101メモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Standardグリーン購入法適合
第12世代インテルCore i3搭載 2ドライブNAS 16TB I ・O DATA(アイ・オー・データ)第12世代インテルCore i3搭載 2ドライブNAS 16TBI ・O DATA(アイ・オー・データ)
459,800税込505,780
1台
8日以内出荷
CPUに第12世代インテル Core i3プロセッサーを搭載した法人向けのNASです。最大500台の同時接続が可能となり、セキュリティチェックやバックアップなどの負荷がかかる処理を行っていても、快適な動作を実現します。「Windows Server IoT 2025 for Storage」は、Windows Server 2025をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にプリインストールされ、Windows Server 2025のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。第12世代インテル Core i3 プロセッサー(最大4.00GHz Quad Core)を搭載。強力なCPUパワーで、バックアップやウイルスチェックなどのマルチタスク実行中も安定したパフォーマンスを発揮。高負荷状態でも安定した動作を実現します。お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために、高い保証レベルでの安心を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付いたしました。
仕様●最大ストレージ容量:16000GB●RAID対応:ソフトウェア●CPU:Intel Core i3-12100TE Quad Core 4.00 GHz●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●3.5インチスロット最大搭載数:2台●iSCSI(IP-SAN):対応●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●エネルギー消費効率:0.00166 IV区分●VCCI:対応 VCCI Class A●電波法備考:電波を発しない為●対応クライアントOS:Windows 11/10 2022 Update(バージョン 22H2)、Windows Server 2025/2022/2019/2016、macOS 13~15、Chrome OS、iPadOS 16~18●3.5インチスロット搭載済数:2台●RAID仕様:RAID1(出荷時)、RAID0、マルチディスク●NIC仕様:2.5GbE LAN port(2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、10GbE LAN port(10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1●USB仕様:■USB 2.0:正面×1、背面×1※Type-Aコネクター■USB 5Gbps:背面×1※Type-Aコネクター■USB 10Gbps:背面×2※Type-A コネクター×1、Type-C コネクター×1●WebDAV:対応●その他通信プロトコル:TCP/IP(IPv4/IPv6)●温湿度条件、最高動作高度:温度5~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプターおよびACプラグ変換アダプター●ストレージインターフェース規格:カートリッジタイプ●クラウドストレージ対応:対応※対応クラウドストレージサービスはアイ・オーHPをご確認ください●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class A●搭載済ストレージ容量:16000GB●ハードウェアセキュリティロック:ケンジントンスロット●筐体タイプ:タワー●ホットスワップ:対応●附属品:初回設定マニュアル、LANケーブル×1、ACアダプター、電源ケーブル(PSE適合品)×1、AC プラグ変換アダプター、寸法H(mm)160本体質量(g)3300寸法D(mm)210寸法W(mm)101メモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Standardグリーン購入法適合
2374シリーズ 可変式エアセンサースイッチ ロバートショウ2374シリーズ 可変式エアセンサースイッチロバートショウ
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Robertshaw(R)2374シリーズ調整可能な空気検知スイッチは、炉、電子空気清浄機、加湿器など、住宅用および軽商用アプリケーションで見られるさまざまな空気検知スイッチを置き換えるように設計されています。現在、調整可能な範囲を備えた2つのモデルが利用可能です。どちらのモデルにも、正圧または負圧、または圧力差によって作動させることができるSPDTスイッチが装備されています。高精度のこれらのスイッチは、動作温度範囲が40℃~190°F(40℃~88℃)で、温度変化にほとんど影響を受けません。各スイッチには、取り付け金具と調整ツールが含まれており、取り付けと校正が簡単です。フィールド調整可能な制御セットポイント エアサンプルラインコネクタは、1/8インチ、1/4インチ、または3/8インチのチューブを受け入れます 電気接続は1/4インチスペードです ダイヤフラムの垂直操作取り付け位置 ULファイル番号MH6213、CSAファイル番号LR18754
用途機器、システムの温度管理仕様シリーズ用途:調整可能なエアセンシングスイッチ、最大圧力(PSI):0.5スイッチSPDT定格5アンペア@ 120-277V AC|5アンペア@ 28V DC|1アンペアパイロットデューティ120VA
電気コネクタ ロバートショウ電気コネクタロバートショウ
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
ロバートショウ(R)の電気用コネクターは、ロバートショウの仕様に基づいて製造されており、ULおよびCSAの認証を取得しています。すべての端子は再利用可能な魅力的なクラムシェルパッケージに包装されており、付属ツールは陳列しやすいスキンボード包装となっています。
用途機器、システムの温度管理入数(個)10スタイルEE
LANケーブル 延長コネクタ L字右向き 変換アダプタ Cat5e RJ45 中継コネクタ ギガビット対応 エレコムLANケーブル 延長コネクタ L字右向き 変換アダプタ Cat5e RJ45 中継コネクタ ギガビット対応エレコム
989税込1,088
1個
翌々日出荷
Cat5eのLANケーブルを飛び出さずスッキリ配線。RJ45 L字変換コネクターです。デスク裏やパソコンラックの隙間など、スペースに余裕がない場合でもケーブルが飛び出ず配線可能。狭い場所で無理にケーブルを曲げる必要がないため、ケーブルへの負担も減らせます。
用途機器への接続時、右向きにケーブルを出すことができる、RJ45 L字変換コネクターです。 ノートパソコンやドッキングステーションなどに沿わせて配線できるため、デスク周りでもケーブルが飛び出ず配線可能。壁のそばに設置したルーターやテレビ、パソコンなどにも使いやすく便利です。 挿したケーブルを無理に曲げる必要がないため、狭い場所での使用時でもコネクターやケーブルへの負担を低減できます。 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tの環境で、安定したデータ転送速度を確保します。 中継時の伝送ロスが少なく、LANケーブルの延長によるデータ伝送の劣化を抑えます。 ※本製品でCat5e LANケーブルの向きを変えることができますが、Cat5eの規格上ケーブル・コネクターなどを利用した延長は認められていません。 UTP(Unshielded Twisted Pair)タイプのLANケーブルに使用できます。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ブラック質量(g)約18外形寸法(mm)幅約30×奥行約53×高さ約17規格環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク、Cat5e(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)インターフェースRJ45コネクターシールド×(UTP仕様)結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)最大1伝送帯域(MHz)100PoE対応
LANケーブル 延長コネクタ L字下向き 変換アダプタ Cat5e RJ45 中継コネクタ ギガビット対応 エレコムLANケーブル 延長コネクタ L字下向き 変換アダプタ Cat5e RJ45 中継コネクタ ギガビット対応エレコム
989税込1,088
1個
翌々日出荷
Cat5eのLANケーブルを飛び出さずスッキリ配線。RJ45 L字変換コネクターです。デスク裏やパソコンラックの隙間など、スペースに余裕がない場合でもケーブルが飛び出ず配線可能。狭い場所で無理にケーブルを曲げる必要がないため、ケーブルへの負担も減らせます。
用途機器への接続時、下向きにケーブルを出すことができる、RJ45 L字変換コネクターです。 デスク裏やパソコンラックの隙間など、スペースに余裕がない場合でもケーブルが飛び出ず配線可能。壁のそばに設置したルーターやテレビ、パソコンなどにも使いやすく便利です。 挿したケーブルを無理に曲げる必要がないため、狭い場所での使用時でもコネクターやケーブルへの負担を低減できます。 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tの環境で、安定したデータ転送速度を確保します。 中継時の伝送ロスが少なく、LANケーブルの延長によるデータ伝送の劣化を抑えます。 ※本製品でCat5e LANケーブルの向きを変えることができますが、Cat5eの規格上ケーブル・コネクターなどを利用した延長は認められていません。 UTP(Unshielded Twisted Pair)タイプのLANケーブルに使用できます。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ブラック質量(g)約18外形寸法(mm)幅約30×奥行約53×高さ約17規格環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク、Cat5e(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)インターフェースRJ45コネクターシールド×(UTP仕様)結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)最大1伝送帯域(MHz)100PoE対応
LANケーブル 延長コネクタ L字左向き 変換アダプタ Cat5e RJ45 中継コネクタ ギガビット対応 エレコムLANケーブル 延長コネクタ L字左向き 変換アダプタ Cat5e RJ45 中継コネクタ ギガビット対応エレコム
989税込1,088
1個
翌々日出荷
Cat5eのLANケーブルを飛び出さずスッキリ配線。RJ45 L字変換コネクターです。デスク裏やパソコンラックの隙間など、スペースに余裕がない場合でもケーブルが飛び出ず配線可能。狭い場所で無理にケーブルを曲げる必要がないため、ケーブルへの負担も減らせます。
用途機器への接続時、左向きにケーブルを出すことができる、RJ45 L字変換コネクターです。 ノートパソコンやドッキングステーションなどに沿わせて配線できるため、デスク周りでもケーブルが飛び出ず配線可能。壁のそばに設置したルーターやテレビ、パソコンなどにも使いやすく便利です。 挿したケーブルを無理に曲げる必要がないため、狭い場所での使用時でもコネクターやケーブルへの負担を低減できます。 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tの環境で、安定したデータ転送速度を確保します。 中継時の伝送ロスが少なく、LANケーブルの延長によるデータ伝送の劣化を抑えます。 ※本製品でCat5e LANケーブルの向きを変えることができますが、Cat5eの規格上ケーブル・コネクターなどを利用した延長は認められていません。 UTP(Unshielded Twisted Pair)タイプのLANケーブルに使用できます。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ブラック質量(g)約18外形寸法(mm)幅約30×奥行約53×高さ約17規格環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク、Cat5e(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)インターフェースRJ45コネクターシールド×(UTP仕様)結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)最大1伝送帯域(MHz)100PoE対応
LANケーブル 延長コネクタ L字上向き 変換アダプタ Cat5e RJ45 中継コネクタ ギガビット対応 エレコムLANケーブル 延長コネクタ L字上向き 変換アダプタ Cat5e RJ45 中継コネクタ ギガビット対応エレコム
989税込1,088
1個
翌々日出荷
Cat5eのLANケーブルを飛び出さずスッキリ配線。RJ45 L字変換コネクターです。デスク裏やパソコンラックの隙間など、スペースに余裕がない場合でもケーブルが飛び出ず配線可能。狭い場所で無理にケーブルを曲げる必要がないため、ケーブルへの負担も減らせます。
用途機器への接続時、上向きにケーブルを出すことができる、RJ45 L字変換コネクターです。 デスク裏やパソコンラックの隙間など、スペースに余裕がない場合でもケーブルが飛び出ず配線可能。壁のそばに設置したルーターやテレビ、パソコンなどにも使いやすく便利です。 挿したケーブルを無理に曲げる必要がないため、狭い場所での使用時でもコネクターやケーブルへの負担を低減できます。 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tの環境で、安定したデータ転送速度を確保します。 中継時の伝送ロスが少なく、LANケーブルの延長によるデータ伝送の劣化を抑えます。 ※本製品でCat5e LANケーブルの向きを変えることができますが、Cat5eの規格上ケーブル・コネクターなどを利用した延長は認められていません。 UTP(Unshielded Twisted Pair)タイプのLANケーブルに使用できます。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ブラック質量(g)約18外形寸法(mm)幅約30×奥行約53×高さ約17規格環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク、Cat5e(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)インターフェースRJ45コネクターシールド×(UTP仕様)結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)最大1伝送帯域(MHz)100PoE対応
VF(Ci7/16GB/512/マルチ/Win11/H&B24/15.6FHD) NECVF(Ci7/16GB/512/マルチ/Win11/H&B24/15.6FHD)NEC
229,800税込252,780
1台
8日以内出荷
仕様●ストレージ容量:512GB●電波法:適合●PCグリーンラベル:適合(★★★)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●WiMAX:なし●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●メモリカードスロット:なし●ハードウェアセキュリティ:盗難防止用ロック●標準消費電力:約5.4W メモリ4GB、256GB SSD、無線LANあり、DVDスーパーマルチドライブありの構成で測定しています●メモリタイプ:DDR4-SDRAM●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●ストレージタイプ:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●グラフィックコントローラ:インテルR IrisR Xe グラフィックス(CPUに内蔵、マルチディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)●リカバリ用データ保存場所:Win11 Proリカバリ媒体添付●CPU詳細:Core i7-1355U●ディスプレイサイズ:15.6型●タッチパネル:非搭載●その他インターフェース:RJ45 LANコネクタ×1●バッテリ:リチウムイオンバッテリ●本体サイズ(H×W×D):22.8(H)×362.4(W)×253.4(D)mm●電気通信事業法備考:無線LAN(Bluetooth含む)、有線LAN●VCCI:VCCI ClassB 対応●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1●メインメモリ(標準):16GB●エネルギー消費効率:12区分 20.6kWh/年(AA)●WWAN:なし●電気通信事業法:適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法備考:無線LAN(Bluetooth含む)●J-Moss:対応●プロセッサーテクノロジー:第13世代●ライセンスOS:Win11Pro64●電気用品安全法(本体):適合●メインメモリ(最大):32GB●PCI-Expressスロット:なし●インストールOS詳細:Win11Pro●その他無線データ転送:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.3)●ディスプレイ詳細:15.6FHD(Webカメラ付)●附属品:ACアダプタ、保証書 他電源AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]本体質量(g)約2100最大消費電力(W)65解像度1920×1080ドットスピーカー内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠チップセットCPUに統合キーボードあり キーピッチ19mm、キーストローク1.7mm、103キー(テンキー付き)、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボードポインティングデバイスあり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)、USB光マウスWebカメラあり HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T無線LANWi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)USBType-C USB 3.2 Gen2(左側面×1)、Type-A USB 3.2 Gen1(左側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き))オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024
VF(Ci7/16GB/512/マルチ/Win11P/Of無/15.6FHD) NECVF(Ci7/16GB/512/マルチ/Win11P/Of無/15.6FHD)NEC
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
仕様●電波法:適合●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●プロセッサーテクノロジー:第13世代●標準消費電力:約5.4W メモリ4GB、256GB SSD、無線LANあり、DVDスーパーマルチドライブありの構成で測定しています●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1●メモリカードスロット:なし●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●ストレージタイプ:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●VCCI:VCCI ClassB 対応●電波法備考:無線LAN(Bluetooth含む)●WiMAX:なし●その他無線データ転送:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.3)●PCグリーンラベル:適合(★★★)●リカバリ用データ保存場所:Win11 Proリカバリ媒体添付●電気用品安全法(本体):適合●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●エネルギー消費効率:12区分 20.6kWh/年(AA)●バッテリ:リチウムイオンバッテリ●ハードウェアセキュリティ:盗難防止用ロック●附属品:ACアダプタ、保証書 他●メモリタイプ:DDR4-SDRAM●電気通信事業法備考:無線LAN(Bluetooth含む)、有線LAN●ストレージ容量:512GB●ディスプレイ詳細:15.6FHD(Webカメラ付)●電気通信事業法:適合●PCI-Expressスロット:なし●その他インターフェース:RJ45 LANコネクタ×1●本体サイズ(H×W×D):22.8(H)×362.4(W)×253.4(D)mm●J-Moss:対応●タッチパネル:非搭載●グラフィックコントローラ:インテルR IrisR Xe グラフィックス(CPUに内蔵、マルチディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)●WWAN:なし電源AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]本体質量(g)約2100最大消費電力(W)65メモリー標準:16GB、最大:32GB解像度1920×1080ドット使用CPUCore i7-1355Uスピーカー内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠画面サイズ15.6型OSWindows 11 Pro 64ビットチップセットCPUに統合キーボードあり キーピッチ19mm、キーストローク1.7mm、103キー(テンキー付き)、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボードポインティングデバイスあり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)、USB光マウスWebカメラあり HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなしSSD512光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T無線LANWi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)USBType-C USB 3.2 Gen2(左側面×1)、Type-A USB 3.2 Gen1(左側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き))オフィスソフトなし
VF (Ci5/16GB/256/マルチ/Win11P/H&B24/15.6) NECVF (Ci5/16GB/256/マルチ/Win11P/H&B24/15.6)NEC
179,800税込197,780
1台
8日以内出荷
仕様●ストレージ容量:256GB●プロセッサーテクノロジー:第13世代●グラフィックコントローラ:インテルR IrisR Xe グラフィックス(CPUに内蔵、マルチディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)●メモリカードスロット:なし●その他無線データ転送:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.3)●バッテリ:リチウムイオンバッテリ●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●電気通信事業法:適合●メインメモリ(標準):16GB●電波法備考:無線LAN(Bluetooth含む)●電気用品安全法(本体):適合●CPU詳細:Core i5-1335U●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●電気通信事業法備考:無線LAN(Bluetooth含む)、有線LAN●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●エネルギー消費効率:12区分 20.1kWh/年(AA)●附属品:ACアダプタ、保証書 他●リカバリ用データ保存場所:Win11 Proリカバリ媒体添付●電波法:適合●インストールOS詳細:Win11Pro●ライセンスOS:Win11Pro64●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ディスプレイサイズ:15.6型●その他インターフェース:RJ45 LANコネクタ×1●VCCI:VCCI ClassB 対応●ストレージタイプ:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●本体サイズ(H×W×D):22.8(H)×362.4(W)×253.4(D)mm●J-Moss:対応●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1●ディスプレイ詳細:15.6HD(Webカメラ付)●メインメモリ(最大):32GB●PCI-Expressスロット:なし●標準消費電力:約5.4W メモリ4GB、256GB SSD、無線LANあり、DVDスーパーマルチドライブありの構成で測定しています●WiMAX:なし●メモリタイプ:DDR4-SDRAM●PCグリーンラベル:適合(★★★)●タッチパネル:非搭載●ハードウェアセキュリティ:盗難防止用ロック●WWAN:なし電源AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]本体質量(g)約2100最大消費電力(W)65解像度1366×768ドットスピーカー内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠チップセットCPUに統合キーボードあり キーピッチ19mm、キーストローク1.7mm、103キー(テンキー付き)、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボードポインティングデバイスあり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)、USB光マウスWebカメラあり HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T無線LANWi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)USBType-C USB 3.2 Gen2(左側面×1)、Type-A USB 3.2 Gen1(左側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き))オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024
VF (Ci7/16GB/256/マルチ/Win11P/H&B24/15.6) NECVF (Ci7/16GB/256/マルチ/Win11P/H&B24/15.6)NEC
219,800税込241,780
1台
翌日出荷
仕様●バッテリ:リチウムイオンバッテリ●ハードウェアセキュリティ:盗難防止用ロック●リカバリ用データ保存場所:Win11 Proリカバリ媒体添付●ディスプレイサイズ:15.6型●PCグリーンラベル:適合(★★★)●ディスプレイ詳細:15.6HD(Webカメラ付)●インストールOS詳細:Win11Pro●WiMAX:なし●WWAN:なし●メインメモリ(標準):16GB●その他無線データ転送:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.3)●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●電気通信事業法:適合●本体サイズ(H×W×D):22.8(H)×362.4(W)×253.4(D)mm●エネルギー消費効率:12区分 20.6kWh/年(AA)●プロセッサーテクノロジー:第13世代●標準消費電力:約5.4W メモリ4GB、256GB SSD、無線LANあり、DVDスーパーマルチドライブありの構成で測定しています●ライセンスOS:Win11Pro64●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法:適合●附属品:ACアダプタ、保証書 他●グラフィックコントローラ:インテルR IrisR Xe グラフィックス(CPUに内蔵、マルチディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)●ストレージタイプ:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●電波法備考:無線LAN(Bluetooth含む)●メインメモリ(最大):32GB●電気用品安全法(本体):適合●ストレージ容量:256GB●CPU詳細:Core i7-1355U●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1●電気通信事業法備考:無線LAN(Bluetooth含む)、有線LAN●タッチパネル:非搭載●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●VCCI:VCCI ClassB 対応●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●メモリタイプ:DDR4-SDRAM●その他インターフェース:RJ45 LANコネクタ×1●メモリカードスロット:なし電源AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]本体質量(g)約2100最大消費電力(W)65解像度1366×768ドットスピーカー内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠チップセットCPUに統合キーボードあり キーピッチ19mm、キーストローク1.7mm、103キー(テンキー付き)、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボードポインティングデバイスあり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)、USB光マウスWebカメラあり HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T無線LANWi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)USBType-C USB 3.2 Gen2(左側面×1)、Type-A USB 3.2 Gen1(左側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き))オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024
VF (Ci5/16GB/256/マルチ/Win11P/Of無/15.6) NECVF (Ci5/16GB/256/マルチ/Win11P/Of無/15.6)NEC
139,800税込153,780
1台
翌日出荷
仕様●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●エネルギー消費効率:12区分 20.1kWh/年(AA)●WiMAX:なし●附属品:ACアダプタ、保証書 他●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●PCI-Expressスロット:なし●標準消費電力:約5.4W メモリ4GB、無線LANあり、DVDスーパーマルチドライブありの構成で測定しています●メモリカードスロット:なし●電気通信事業法:適合●電気用品安全法(本体):適合●グラフィックコントローラ:インテルR IrisR Xe グラフィックス(CPUに内蔵、マルチディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)●その他インターフェース:RJ45 LANコネクタ×1●電気通信事業法備考:無線LAN(Bluetooth含む)、有線LAN●バッテリ:リチウムイオンバッテリ●本体サイズ(H×W×D):22.8(H)×362.4(W)×253.4(D)mm●VCCI:VCCI ClassB 対応●電波法備考:無線LAN(Bluetooth含む)●ディスプレイ詳細:15.6HD(Webカメラ付)●ストレージタイプ:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●タッチパネル:非搭載●その他無線データ転送:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.3)●電波法:適合●メインメモリ(最大):32GB●ハードウェアセキュリティ:盗難防止用ロック●リカバリ用データ保存場所:Win11 Proリカバリ媒体添付●メモリタイプ:DDR4-SDRAM●J-Moss:対応●プロセッサーテクノロジー:第13世代●WWAN:なし●PCグリーンラベル:適合(★★★)●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)電源AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]本体質量(g)約2100最大消費電力(W)65メモリー容量16GB解像度1366×768ドット使用CPUCore i5-1335Uスピーカー内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠画面サイズ15.6OSWindows 11 Pro動作周波数(GHz)P-core:最大4.6、E-core:最大3.4チップセットCPUに統合キーボードキーピッチ19mm、キーストローク1.7mm、103キー(テンキー付き)、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボードポインティングデバイス静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)、USB光マウスWebカメラHD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合SSD256GB光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T無線LANWi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)USBType-C USB 3.2 Gen2(左側面×1)、Type-A USB 3.2 Gen1(左側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き))
VF (Ci3/8GB/256/マルチ/Win11P/H&B24/15.6) NECVF (Ci3/8GB/256/マルチ/Win11P/H&B24/15.6)NEC
149,800税込164,780
1台
翌日出荷
仕様●タッチパネル:非搭載●その他無線データ転送:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.3)●リカバリ用データ保存場所:Win11 Proリカバリ媒体添付●その他インターフェース:RJ45 LANコネクタ×1●本体サイズ(H×W×D):22.8(H)×362.4(W)×253.4(D)mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●CPU詳細:Core i3-1315U●J-Moss:対応●ハードウェアセキュリティ:盗難防止用ロック●メインメモリ(最大):32GB●VCCI:VCCI ClassB 対応●附属品:ACアダプタ、保証書 他●ディスプレイ詳細:15.6HD(Webカメラ付)●PCグリーンラベル:適合(★★★)●メモリスロット(空/全):0/2●エネルギー消費効率:12区分 20.5kWh/年(AA)●バッテリ:リチウムイオンバッテリ●電波法備考:無線LAN(Bluetooth含む)●電気通信事業法備考:無線LAN(Bluetooth含む)、有線LAN●メモリカードスロット:なし●メモリタイプ:DDR4-SDRAM●プロセッサーテクノロジー:第13世代●標準消費電力:約5.7W メモリ4GB、256GB SSD、無線LANあり、DVDスーパーマルチドライブありの構成で測定しています●電波法:適合●メインメモリ(標準):8GB●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●WWAN:なし●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1●ストレージタイプ:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●ディスプレイサイズ:15.6型●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●電気通信事業法:適合●インストールOS詳細:Win11Pro●電気用品安全法(本体):適合●WiMAX:なし●ストレージ容量:256GB●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●グラフィックコントローラ:インテルR UHD グラフィックス(CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)●PCI-Expressスロット:なし●ライセンスOS:Win11Pro64電源AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]本体質量(g)約2100最大消費電力(W)65解像度1366×768ドットスピーカー内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠チップセットCPUに統合キーボードあり キーピッチ19mm、キーストローク1.7mm、103キー(テンキー付き)、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボードポインティングデバイスあり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)、USB光マウスWebカメラあり HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T無線LANWi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)USBType-C USB 3.2 Gen2(左側面×1)、Type-A USB 3.2 Gen1(左側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き))オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024
VF (Ci5/8GB/256/マルチ/Win11P/Of無/15.6FHD) NECVF (Ci5/8GB/256/マルチ/Win11P/Of無/15.6FHD)NEC
129,800税込142,780
1台
翌日出荷
仕様●メインメモリ(標準):8GB●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1●J-Moss:対応●標準消費電力:約5.4W メモリ4GB、256GB SSD、無線LANあり、DVDスーパーマルチドライブありの構成で測定しています●WWAN:なし●ライセンスOS:Win11Pro64●メモリカードスロット:なし●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●附属品:ACアダプタ、保証書 他●ストレージタイプ:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●タッチパネル:非搭載●その他インターフェース:RJ45 LANコネクタ×1●プロセッサーテクノロジー:第13世代●バッテリ:リチウムイオンバッテリ●グラフィックコントローラ:インテルR UHD グラフィックス(CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)●インストールOS詳細:Win11Pro●電気通信事業法備考:無線LAN(Bluetooth含む)、有線LAN●電気用品安全法(本体):適合●メモリスロット(空/全):0/2●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●エネルギー消費効率:12区分 20.1kWh/年(AA)●ハードウェアセキュリティ:盗難防止用ロック●電波法:適合●電気通信事業法:適合●PCグリーンラベル:適合(★★★)●VCCI:VCCI ClassB 対応●ディスプレイ詳細:15.6FHD(Webカメラ付)●WiMAX:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ディスプレイサイズ:15.6型●リカバリ用データ保存場所:Win11 Proリカバリ媒体添付●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●CPU詳細:Core i5-1335U●ストレージ容量:256GB●PCI-Expressスロット:なし●メモリタイプ:DDR4-SDRAM●メインメモリ(最大):32GB●本体サイズ(H×W×D):22.8(H)×362.4(W)×253.4(D)mm●電波法備考:無線LAN(Bluetooth含む)●その他無線データ転送:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.3)電源AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]本体質量(g)約2100最大消費電力(W)65解像度1920×1080ドットスピーカー内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠チップセットCPUに統合キーボードあり キーピッチ19mm、キーストローク1.7mm、103キー(テンキー付き)、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボードポインティングデバイスあり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)、USB光マウスWebカメラあり HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T無線LANWi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)USBType-C USB 3.2 Gen2(左側面×1)、Type-A USB 3.2 Gen1(左側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き))オフィスソフトなし
VF (Ci7/16GB/512/マルチ/Win11P/Of無/15.6) NECVF (Ci7/16GB/512/マルチ/Win11P/Of無/15.6)NEC
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
仕様●メインメモリ(標準):16GB●ハードウェアセキュリティ:盗難防止用ロック●ディスプレイ詳細:15.6HD(Webカメラ付)●ライセンスOS:Win11Pro64●ストレージタイプ:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●その他無線データ転送:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.3)●ディスプレイサイズ:15.6型●その他インターフェース:RJ45 LANコネクタ×1●メインメモリ(最大):32GB●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●J-Moss:対応●WWAN:なし●電気通信事業法備考:無線LAN(Bluetooth含む)、有線LAN●電波法:適合●メモリタイプ:DDR4-SDRAM●電波法備考:無線LAN(Bluetooth含む)●グラフィックコントローラ:インテルR IrisR Xe グラフィックス(CPUに内蔵、マルチディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)●電気用品安全法(本体):適合●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●標準消費電力:約5.4W メモリ4GB、256GB SSD、無線LANあり、DVDスーパーマルチドライブありの構成で測定しています●電気通信事業法:適合●CPU詳細:Core i7-1355U●PCI-Expressスロット:なし●本体サイズ(H×W×D):22.8(H)×362.4(W)×253.4(D)mm●タッチパネル:非搭載●リカバリ用データ保存場所:Win11 Proリカバリ媒体添付●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●ストレージ容量:512GB●エネルギー消費効率:12区分 20.6kWh/年(AA)●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●インストールOS詳細:Win11Pro●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1●メモリカードスロット:なし●附属品:ACアダプタ、保証書 他●PCグリーンラベル:適合(★★★)●バッテリ:リチウムイオンバッテリ●WiMAX:なし●VCCI:VCCI ClassB 対応●プロセッサーテクノロジー:第13世代電源AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]本体質量(g)約2100最大消費電力(W)65解像度1366×768ドットスピーカー内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠チップセットCPUに統合キーボードあり キーピッチ19mm、キーストローク1.7mm、103キー(テンキー付き)、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボードポインティングデバイスあり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)、USB光マウスWebカメラあり HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T無線LANWi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)USBType-C USB 3.2 Gen2(左側面×1)、Type-A USB 3.2 Gen1(左側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き))オフィスソフトなし
VF (Ci7/16GB/256/マルチ/Win11P/Of無/15.6) NECVF (Ci7/16GB/256/マルチ/Win11P/Of無/15.6)NEC
189,800税込208,780
1台
翌日出荷
仕様●CPU詳細:Core i7-1355U●J-Moss:対応●ディスプレイサイズ:15.6型●メモリタイプ:DDR4-SDRAM●PCグリーンラベル:適合(★★★)●WWAN:なし●電波法:適合●メインメモリ(標準):16GB●エネルギー消費効率:12区分 20.6kWh/年(AA)●VCCI:VCCI ClassB 対応●PCI-Expressスロット:なし●電波法備考:無線LAN(Bluetooth含む)●ストレージタイプ:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●グラフィックコントローラ:インテルR IrisR Xe グラフィックス(CPUに内蔵、マルチディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●その他インターフェース:RJ45 LANコネクタ×1●本体サイズ(H×W×D):22.8(H)×362.4(W)×253.4(D)mm●プロセッサーテクノロジー:第13世代●ディスプレイ詳細:15.6HD(Webカメラ付)●バッテリ:リチウムイオンバッテリ●電気通信事業法備考:無線LAN(Bluetooth含む)、有線LAN●タッチパネル:非搭載●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●メインメモリ(最大):32GB●ハードウェアセキュリティ:盗難防止用ロック●メモリカードスロット:なし●インストールOS詳細:Win11Pro●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●その他無線データ転送:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.3)●電気通信事業法:適合●リカバリ用データ保存場所:Win11 Proリカバリ媒体添付●ストレージ容量:256GB●WiMAX:なし●ライセンスOS:Win11Pro64●附属品:ACアダプタ、保証書 他●標準消費電力:約5.4W メモリ4GB、256GB SSD、無線LANあり、DVDスーパーマルチドライブありの構成で測定しています電源AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]本体質量(g)約2100最大消費電力(W)65解像度1366×768ドットスピーカー内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠チップセットCPUに統合キーボードあり キーピッチ19mm、キーストローク1.7mm、103キー(テンキー付き)、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボードポインティングデバイスあり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)、USB光マウスWebカメラあり HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T無線LANWi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)USBType-C USB 3.2 Gen2(左側面×1)、Type-A USB 3.2 Gen1(左側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き))オフィスソフトなし
VF(Ci7/16GB/256/マルチ/Win11/H&B24/15.6FHD) NECVF(Ci7/16GB/256/マルチ/Win11/H&B24/15.6FHD)NEC
229,800税込252,780
1台
翌日出荷
仕様●ライセンスOS:Win11Pro64●電気通信事業法:適合●附属品:ACアダプタ、保証書 他●電気用品安全法(本体):適合●ストレージ容量:256GB●本体サイズ(H×W×D):22.8(H)×362.4(W)×253.4(D)mm●WWAN:なし●インストールOS詳細:Win11Pro●ディスプレイサイズ:15.6型●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法:適合●ハードウェアセキュリティ:盗難防止用ロック●J-Moss:対応●プロセッサーテクノロジー:第13世代●リカバリ用データ保存場所:Win11 Proリカバリ媒体添付●CPU詳細:Core i7-1355U●WiMAX:なし●PCI-Expressスロット:なし●ディスプレイ詳細:15.6FHD(Webカメラ付)●グラフィックコントローラ:インテルR IrisR Xe グラフィックス(CPUに内蔵、マルチディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1●その他無線データ転送:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.3)●メインメモリ(標準):16GB●標準消費電力:約5.4W メモリ4GB、256GB SSD、無線LANあり、DVDスーパーマルチドライブありの構成で測定しています●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●バッテリ:リチウムイオンバッテリ●PCグリーンラベル:適合(★★★)●電気通信事業法備考:無線LAN(Bluetooth含む)、有線LAN●メモリタイプ:DDR4-SDRAM●その他インターフェース:RJ45 LANコネクタ×1●電波法備考:無線LAN(Bluetooth含む)●メモリカードスロット:なし●メインメモリ(最大):32GB●ストレージタイプ:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●エネルギー消費効率:12区分 20.6kWh/年(AA)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●VCCI:VCCI ClassB 対応●タッチパネル:非搭載●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)電源AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]本体質量(g)約2100最大消費電力(W)65解像度1920×1080ドットスピーカー内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠チップセットCPUに統合キーボードあり キーピッチ19mm、キーストローク1.7mm、103キー(テンキー付き)、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボードポインティングデバイスあり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)、USB光マウスWebカメラあり HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T無線LANWi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)USBType-C USB 3.2 Gen2(左側面×1)、Type-A USB 3.2 Gen1(左側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き))オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024
VF (Ci5/8GB/256/マルチ/Win11P/Of無/15.6) NECVF (Ci5/8GB/256/マルチ/Win11P/Of無/15.6)NEC
129,800税込142,780
1台
翌日出荷
仕様●グラフィックコントローラ:インテルR UHD グラフィックス(CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)●VCCI:VCCI ClassB 対応●電波法:適合●エネルギー消費効率:12区分 20.1kWh/年(AA)●その他無線データ転送:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.3)●電気用品安全法(本体):適合●ディスプレイサイズ:15.6型●バッテリ:リチウムイオンバッテリ●標準消費電力:約5.4W メモリ4GB、256GB SSD、無線LANあり、DVDスーパーマルチドライブありの構成で測定しています●メモリカードスロット:なし●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●電波法備考:無線LAN(Bluetooth含む)●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1●WiMAX:なし●メモリタイプ:DDR4-SDRAM●ストレージタイプ:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●PCI-Expressスロット:なし●インストールOS詳細:Win11Pro●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●リカバリ用データ保存場所:Win11 Proリカバリ媒体添付●CPU詳細:Core i5-1335U●メインメモリ(標準):8GB●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●プロセッサーテクノロジー:第13世代●メインメモリ(最大):32GB●電気通信事業法備考:無線LAN(Bluetooth含む)、有線LAN●ライセンスOS:Win11Pro64●附属品:ACアダプタ、保証書 他●ハードウェアセキュリティ:盗難防止用ロック●その他インターフェース:RJ45 LANコネクタ×1●J-Moss:対応●電気通信事業法:適合●メモリスロット(空/全):0/2●ストレージ容量:256GB●PCグリーンラベル:適合(★★★)●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:15.6HD(Webカメラ付)●本体サイズ(H×W×D):22.8(H)×362.4(W)×253.4(D)mm●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●WWAN:なし電源AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]本体質量(g)約2100最大消費電力(W)65解像度1366×768ドットスピーカー内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠チップセットCPUに統合キーボードあり キーピッチ19mm、キーストローク1.7mm、103キー(テンキー付き)、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボードポインティングデバイスあり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)、USB光マウスWebカメラあり HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T無線LANWi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)USBType-C USB 3.2 Gen2(左側面×1)、Type-A USB 3.2 Gen1(左側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き))オフィスソフトなし
USB TypeCケーブル USB2.0 PD240W対応 サンワダイレクトUSB TypeCケーブル USB2.0 PD240W対応サンワダイレクト
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(USB2.0 Type-Cポートを持つ機種)を接続を接続するためのケーブルです。片側のコネクタに充電時に電力表示をするLEDを装備しています。充電がPDモードで行われているか?何ワットで充電しているのか簡単にモニタリングできます(充電表示は目安です。10%程度の公差があります)ケーブル被覆にシリコン素材を使用しているため、表面が滑らかで、柔らかく絡まりにくいケーブルです。USB PD240W対応(eMarker内臓)USB PD(USB Power Delivery)に対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大240W(DC480V/5A)の電源供給が可能です。※供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。USB2.0対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしていますので、USB2.0の機器を接続することができます。両面させるUSBType-C(タイプC)コネクタ採用コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています大切なデータを守ります。金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
ホワイト質量(g)約60ケーブル長(m)約2※コネクタカバーの長さを含む対応機種【パソコン】各社パソコン、Apple MacBook、MacBook Proシリーズなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。【端末機器】各社スマートフォン、タブレットなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。【周辺機器】USB Type-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器。【ACアダプタ】各機種に対応しているUSB ACアダプタ※USB Type-Cコネクタメスを持つ機種コネクタType-Cオス - Type-Cオス取扱説明書日本語取扱説明書ありケーブル径(Φmm)約4USBPD仕様:最大 DC48V/5A(240W)
USB TypeCケーブル USB2.0 PD240W対応 サンワダイレクトUSB TypeCケーブル USB2.0 PD240W対応サンワダイレクト
2,298税込2,528
1本
4日以内出荷
USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(USB2.0 Type-Cポートを持つ機種)を接続を接続するためのケーブルです。L型コネクタを採用し、配線がスッキリし邪魔になりにくいため、デスク周りや車内など、狭いスペースでの利用に最適です。片側のコネクタに充電時に電力表示をするLEDを装備しています。充電がPDモードで行われているか?何ワットで充電しているのか簡単にモニタリングできます(充電表示は目安です。10%程度の公差があります)ケーブル被覆にシリコン素材を使用しているため、表面が滑らかで、柔らかく絡まりにくいケーブルです。USB PD240W対応(eMarker内臓)USB PD(USB Power Delivery)に対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大240W(DC480V/5A)の電源供給が可能です。※供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。USB2.0対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしていますので、USB2.0の機器を接続することができます。両面させるUSBType-C(タイプC)コネクタ採用コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用していますら大切なデータを守ります。金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
ホワイト質量(g)35規格USB2.0/USB1.1ケーブル長(m)約1コネクタ形状Type-Cコネクタオス-USB Type-Cコネクタオス(USB2.0 Type-Cコネクタオス - USB2.0 Type-Cコネクタオス)対応機種<パソコン>各社パソコン、Apple MacBook、MacBook Proシリーズなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USB Type-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器。各機種に対応しているUSB ACアダプタ各種認証無し取扱説明書日本語取扱説明書ありケーブル径(Φmm)3.8USBPD仕様:最大 DC48V/5A(240W)
USB TypeCケーブル USB2.0 PD240W対応 サンワダイレクトUSB TypeCケーブル USB2.0 PD240W対応サンワダイレクト
3,298税込3,628
1本
4日以内出荷
USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(USB2.0 Type-Cポートを持つ機種)を接続を接続するためのケーブルです。L型コネクタを採用し、配線がスッキリし邪魔になりにくいため、デスク周りや車内など、狭いスペースでの利用に最適です。片側のコネクタに充電時に電力表示をするLEDを装備しています。充電がPDモードで行われているか?何ワットで充電しているのか簡単にモニタリングできます(充電表示は目安です。10%程度の公差があります)ケーブル被覆にシリコン素材を使用しているため、表面が滑らかで、柔らかく絡まりにくいケーブルです。USB PD240W対応(eMarker内臓)USB PD(USB Power Delivery)に対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大240W(DC480V/5A)の電源供給が可能です。※供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。USB2.0対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしていますので、USB2.0の機器を接続することができます。両面させるUSBType-C(タイプC)コネクタ採用コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用していますタを守ります。金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
ホワイト質量(g)50規格USB2.0/USB1.1ケーブル長(m)約2コネクタ形状Type-Cコネクタオス-USB Type-Cコネクタオス(USB2.0 Type-Cコネクタオス - USB2.0 Type-Cコネクタオス)対応機種<パソコン>各社パソコン、Apple MacBook、MacBook Proシリーズなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど。※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USB Type-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器。各機種に対応しているUSB ACアダプタ各種認証無し取扱説明書日本語取扱説明書ありケーブル径(Φmm)3.8USBPD仕様:最大 DC48V/5A(240W)
LEDデスクライト サンワダイレクトLEDデスクライトサンワダイレクト
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
コンセントのない場所でも使える充電式LEDデスクライト。普段はUSB電源でデスクで使用し、電源ケーブルを抜いてリビングやベッドサイドなど、さまざまなシーンで利用できます。満充電の場合最大15時間点灯できます。(最低輝度の場合、理論値)3段階に調色ができ、各色で無段階に明るさが調節できます。細かい角度調整ができ、照らしたい場所に確実に光を届けることができます。デスクライトの台座部分には、スマートフォンなど充電に便利な出力1AのUSBポート付きです。約30分で消灯するタイマー機能内蔵で、消し忘れを防ぎます。
セット内容充電ケーブル質量(g)720使用温度範囲(℃)-5~45消費電力(W)5電源リチウムイオンバッテリーケーブル長(m)1定格出力5V/1A連続使用時間(時間)【最大輝度】2【最低輝度】15光源SAMSUNG製LED色温度(K)3000 / 4000 / 6200寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.1×12.5×33.9充電時間(時間)5コネクタUSB Type-C(LEDデスクライト充電用)、USB A(スマートフォン充電用)バッテリー容量(mAh)1800照度(Lux)1000光束(Lm)【3000K】180【4000K】330【6200K】180LED寿命(時間)30000時間LED使用数(個)30粒調光方式無段階
電源延長コード 防雨型 サンワサプライ電源延長コード 防雨型サンワサプライ
4,498税込4,948
1本
4日以内出荷
屋外でも使用可能な設計で、防水性の高い電源延長コードです。雨の日や屋外作業でも安心して使えます。絶縁体には柔軟性に優れた素材を採用し、取り回しがしやすく、折れやすさを軽減しています。耐久性に優れたソフトVCTケーブルを採用し、長期間の使用にも耐えられるタフな仕様です。アース接続が可能な接地付き防雨型コネクタ(カバー付き)なので、電気的な安全性をしっかり確保できます。環境に配慮した簡易包装パッケージで、開封後も手間がかからず、スムーズに使い始められます。
仕様使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。コード:ブラック適合規格PSE:あり定格容量15A・125V電源コード(m)約5プラグ平行型プラグ形状3P差込口形状3P
”シリーズ932”(メスプレート用アルミカバー/パーキングドック) CEJN(セイン)”シリーズ932”(メスプレート用アルミカバー/パーキングドック)CEJN(セイン)
21,980税込24,178
1個
34日以内出荷
衝撃からマルチ-Xプレートを保護します。電気コネクターのないプレート用です。
用途衝撃からの保護用。材質アルミニウム
”シリーズ932”(オスプレート用アルミカバー/パーキングドック) CEJN(セイン)”シリーズ932”(オスプレート用アルミカバー/パーキングドック)CEJN(セイン)
22,980税込25,278
1個
34日以内出荷
衝撃からマルチ-Xプレートを保護します。電気コネクターのないプレート用です。
用途衝撃からの保護用。材質アルミニウム
”シリーズ932”(電気コネクター付メスプレート用ダストキャップ) CEJN(セイン)”シリーズ932”(電気コネクター付メスプレート用ダストキャップ)CEJN(セイン)
1,498税込1,648
1個
34日以内出荷
油圧システム内への異物混入を防止します。交換用です。
用途異物混入防止用。材質ソフトPVC
”シリーズ932”(電気コネクターキット オスプレート用) CEJN(セイン)”シリーズ932”(電気コネクターキット オスプレート用)CEJN(セイン)
36,980税込40,678
1個
34日以内出荷
マルチ-X用電気コネクターです。防塵・防水のIP68規格です。
用途マルチ-Xオスプレートへの電気コネクター装着用。トラスコ品番682-4552材質【コネクタハウジング】プラスチック電流(A)13電圧(V)48接続12ピン
”シリーズ932”(電気コネクターキット メスプレート用) CEJN(セイン)”シリーズ932”(電気コネクターキット メスプレート用)CEJN(セイン)
36,980税込40,678
1個
34日以内出荷
マルチ-X用電気コネクターです。防塵・防水のIP68規格です。
用途マルチ-Xメスプレートへの電気コネクター装着用。トラスコ品番682-3026材質【コネクタハウジング】プラスチック電流(A)13電圧(V)48接続12ピン
”シリーズ932”(電気コネクターキット メスプレート用) CEJN(セイン)”シリーズ932”(電気コネクターキット メスプレート用)CEJN(セイン)
15,980税込17,578
1個
34日以内出荷
マルチ-Xに電気コネクターを装着するためのキットです。防塵・防水のIP68規格です。
用途マルチ-X電気コネクター装着用。材質【マウンティングブラケット】スチール【プラグ】プラスチック電流(A)13電圧(V)48接続12ピン
”シリーズ932”(電気コネクターキット オスプレート用) CEJN(セイン)”シリーズ932”(電気コネクターキット オスプレート用)CEJN(セイン)
11,980税込13,178
1個
34日以内出荷
マルチ-Xに電気コネクターを装着するためのキットです。防塵・防水のIP68規格です。
用途マルチ-X電気コネクター装着用。トラスコ品番682-4634材質【コネクタハウジング】プラスチック電流(A)13電圧(V)48接続12ピン
”シリーズ932”(電気コネクターキット メスプレート用) CEJN(セイン)”シリーズ932”(電気コネクターキット メスプレート用)CEJN(セイン)
11,980税込13,178
1個
34日以内出荷
マルチ-Xに電気コネクターを装着するためのキットです。組付けマニュアル、ダストキャップが含まれます。
用途マルチ-X電気コネクター装着用。材質【マウンティングブラケット】スチール【コネクターハウジング】プラスチック【ダストキャップ】PVC電流(A)16電圧(V)48接続10ピン+アース
”シリーズ932”(電気コネクターキット オスプレート用) CEJN(セイン)”シリーズ932”(電気コネクターキット オスプレート用)CEJN(セイン)
8,298税込9,128
1個
34日以内出荷
マルチ-Xに電気コネクターを装着するためのキットです。組付けマニュアル、ダストキャップが含まれます。
用途マルチ-X電気コネクター装着用。材質【コネクタハウジング】プラスチック【ダストキャップ】PVC電流(A)16電圧(V)48接続10ピン+アース
”シリーズ932” マルチ-X 電気コネクター付き取り付けブラケット CEJN(セイン)”シリーズ932” マルチ-X 電気コネクター付き取り付けブラケットCEJN(セイン)
3,698税込4,068
1個
34日以内出荷
マルチ-X 電気コネクター付きプレート用取り付けブラケットです。オス・メス両プレートに使用できます。
用途マルチ-Xの固定。修理・交換用。材質スチール(粉体塗装)
”シリーズ932” マルチ-X 電気コネクター付き取り付けブラケット CEJN(セイン)”シリーズ932” マルチ-X 電気コネクター付き取り付けブラケットCEJN(セイン)
6,198税込6,818
1個
34日以内出荷
マルチ-X GII 電気コネクター付きプレート用取り付けブラケットです。オス・メス両プレートに使用できます。
用途マルチ-Xの固定。修理・交換用。トラスコ品番682-2985適合機種マルチ-X GIIクアトロ 12.5/19, デュオ 19, ヘクサ 10材質スチール(粉体塗装)
”シリーズ932” マルチ-X 電気コネクター付き取り付けブラケット CEJN(セイン)”シリーズ932” マルチ-X 電気コネクター付き取り付けブラケットCEJN(セイン)
5,898税込6,488
1個
34日以内出荷
マルチ-X GII 電気コネクター付きプレート用取り付けブラケットです。オス・メス両プレートに使用できます。
用途マルチ-Xの固定。修理・交換用。材質スチール(粉体塗装)
一液性エポキシ樹脂 2202C スリーボンド一液性エポキシ樹脂 2202Cスリーボンド
81,980税込90,178
1缶
翌々日出荷
一液性加熱硬化型接着剤です。ISO10993(生物学的安全評価)に準拠した製品です。
用途注射針、針基固定電気部品接着、ポッティングコネクター端子接着、固定トラスコ品番698-7738規格ISO10993(生物学的安全評価)準拠容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)31危険物の類別非危険物
電気・電子用シリコーン接着シール剤 1224G スリーボンド電気・電子用シリコーン接着シール剤 1224Gスリーボンド
5,198税込5,718
1本
5日以内出荷
脱アルコールタイプですので、金属やプラスチックに対する腐食などの影響がありません。硬化速度が速く、厚膜硬化性が良好です。耐熱、耐寒性に優れています。低分子シロキサン(D4-D10)を低減しています。
用途プリント基板部品固定、コネクターシール、電気器具絶縁シール、デバイスの防湿コート。トラスコ品番553-1367乳白色容量(g)95主成分シリコーン粘度(Pa・s)1.2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量95mL危険物の性状非水溶性
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら