火力3段切替え&五徳で細かな火力調整
汚れが落ちやすく清潔な、ステンレス仕様
火力は3段階の切替えが可能。様々な調理、保温に対応できます
温度が安定しやすい為、とろ火調理や料理の保温に最適です
火を使わないので安全性が高く室内の空気を清潔に保ちます
鍋やフライパンはもちろん、土鍋も網も使えます
電源(V)100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×220×85
丈夫で長寿命なシーズヒーターを採用しました。4段階で切り替えられる火力は最大1200Wとハイパワーなので素早く加熱します。
鍋料理や鉄板調理など様々な調理にご使用いただけます。
【ステンレスボディ】
お手入れが簡単で清潔なステンレスボディを採用しました。
【切換えしやすいダイヤル操作】
ダイヤルをひねるだけの簡単操作で、火加減の調整が可能です。
火力は強、中、弱、とろ火と火力を切り替えることができます。
【安全・清潔】
火を使わない電熱線ヒーターのため、安全性が高く、室内の空気を清潔に保ちます。
【安定した温度コントロール】
温度が安定しやすい電熱ヒーターのため、とろ火調理や料理の保温にも最適です。
【着脱式の汁受け皿搭載】
ヒーターの間に汚れが落ちてしまっても大丈夫なように、着脱式の汁受け皿を搭載しています。こちらもステンレス製のためヒーターが冷えている時に外し洗うことができます。
【通電ランプ搭載】
加熱中かが瞬時に判断できる、通電中に光るランプが搭載されています。
用途火力も強く、ステンレス製で掃除がしやすい電気コンロ
質量(kg)約2.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×325×100
電源コード(m)約1.8
定格消費電力AC100V-1200W(50/60Hz)
適合サイズ(cm)(鍋)16~24
火力調節切/強(1200W)/中(800W)/弱(400W)/とろ火(270W)
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
発熱体の表面に直接容器を接触させて使用可能なため、発熱効率も良い経済的なコンロです。
シースヒーターを使用していますので、ニクロムコイル発熱体に比べ、煮こぼれなどによる腐食に強く、長寿命です。
保温、煮炊き、揚げ物等用途に応じて温度の微調整が簡単に行えます。
電源コードの長さは全種共通で2mです。
コード長さ(m)2
見やすく使いやすい上面操作タイプ。
ヒーター本体とコントロールスイッチユニットが一体になり、しかもワンタッチ取付方式を採用したことにより施工性が向上しました。
ワンタッチスプリング固定方式採用により、はめ込むだけの簡単取付で施工性が大幅にアップしています。
操作部が上面で見やすさ、使いやすさが大幅に向上。操作は回すだけのつまみ方式です。
直径(Φmm)(ヒーター)145
加熱料理から揚げ物まで多用途に使える簡単・便利なIHコンロです。料理の幅が広がる"新機能"温度調理モード!サラダチキンなどの低温調理や煮込み料理、料理の保温などに使用出来ます。60℃、70℃、80℃、90℃、100℃で調節可能です。IHコンロは熱効率が良いため光熱費の削減が出来て経済的です。火加減調整がしやすく、高火力で調理が快適です。拭くだけで、らくらくお手入れできます。火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません。コードに足や手を引っ掛けてもコードだけ外れるマグネットコードを採用しています。小さなお子様がいるご家庭でも安心です。
【5つの安心機能】
なべなし検知機能/小物検知機能・・・使えないなべを置いて加熱をした場合、なべを載せないで加熱をした場合、スプーンなどなべ以外の小物を置いて加熱した場合、ランプが点滅して加熱を終了します。
内部回路過熱防止機能・・・内部の温度が上がるとランプが点滅して加熱を終了します。
トッププレート過熱防止機能・・・トッププレートの温度が上がると、点滅して加熱を終了します。
揚げ物鍋そり検知機能・・・底のそりが大きいなべを使用して揚げ物調理すると点滅して加熱を終了します。
切り忘れ防止機能・・・調理を始めて2時間以上ボタン操作をしないと「ピッ♪」の音の後加熱を終了し、その後電源が切れます。
仕様●使用可能な鍋:本体アルミ合金、はり底ステンレス鋼の鍋・鉄・鉄鋳物・鉄ほうろう・ステンレス(18-0 (SUS430)など)●使用不可な鍋:アルミ・銅※種類によっては火力が弱くなったり、使えないなべもあります・多層鋼なべ※種類によっては発熱しないことがあります●使用可能な鍋の形状:底の平らなもの・加熱調理の場合はそりが3mm以下のもの・揚げ物調理の場合はそりが1mm以下のもの、●使用可能な鍋の大きさ:加熱調理/直径12~20cmのもの・揚げ物調理/直径18cmのもののみ
材質PP、結晶化ガラス
色ブラック
質量(g)1700
コード長さ(m)1.5
定格消費電力(W)1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×286×54
電源(AC V)100(50/60Hz)
モード加熱調理モード:5段階(火力)(約1000W/約700W/約500W/約200W相当/約80W相当)、温度調理モード:5段階(水温)(約100℃/約90℃/約80℃/約70℃/約60℃)、揚げ物調理モード:5段階(油温)(約200℃/約190℃/約180℃/約170℃/約160℃)
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
クッキングプレートは火力が強く、丈夫です。じっくりと煮込む調理や保温に最適です。
材質ステンレス
温度調節6段切換式
料理の加熱から揚げ物まで多用途に使える、加熱調理モードが5段階のIHコンロです。
拭くだけでラクラクお手入れが出来ます。操作がしやすい斜めボタン仕様。
コードに足や手を引っ掛けてもコードだけ外れるマグネットコードを採用しているので、小さなお子様がいるご家庭でも安心です。
消費電力(W)最大1000
電源(V)AC100
適合鍋の材質:鉄・鉄鋳物・鉄ほうろう・ステンレス(18-0など)・多層鋼なべ(種類によっては発熱しないことがあります)、底の平らななべ、反りが3mm以下のなべ(揚げ物調理のときは反りが1mm以下のなべ)、大きさ:加熱調理/直径12~20cm、揚げ物調理/直径18cm
材質ポリプロピレン、トッププレート:結晶化ガラス
質量(g)1700
コード長さ(m)約1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×286×54
モード5段階(約1000W/約700W/約500W/約200W相当/約80W相当)
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
電気コンロや電熱器等の補修に
種類産業機械用ケーブル
定格電圧(V)100
スタイリッシュな薄型で、加熱料理から揚げ物まで多用途に使える簡単・便利なIHクッキングヒーターです。
業界トップレベルの薄型設計で食卓でお鍋を囲んだ時も鍋の具が取りやすく、収納も置き場にも困りません。
掃除がしやすい、全面フラットのガラストップを採用しています。
煮込み料理に便利な煮込みモードで、長時間料理も対応できます。
1秒~9時間50分までのタイマー機能付です。
火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません。
コードに足や手を引っ掛けてもコードだけ外れるマグネットコードを採用しています。小さなお子様がいるご家庭でも安心です。
消費電力(W)1400
電源(V)AC100(50/60Hz)
色ブラック
質量(g)2700
コード長さ(m)2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×370×40
アズワン品番64-9307-82
タイマー1分~9時間50分
火力調節加熱調理モード/6段階(約1400W、約1000W、約700W、約500W相当、約200W相当、約80W相当)、揚げ物調理モード/6段階(200℃、190℃、180℃、170℃、160℃、150℃)
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
高火力1400Wハイパワー仕様。火力6段階にパワーアップ。IHクッキングヒーター。マグネットプラグ採用で安全。
使える鍋:【材質】鉄・鉄鋳物、鉄ほうろう、ステンレス、多層鋼なべ
【鍋底計上】底の平らなもの、加熱調理の場合そりが3mm以下のもの、揚げ物調理の場合そりが1mm以下のもの
【大きさ】直径120mm~260mm ※揚げ物の場合は180mm~220mmまで
用途IH調理器として。ih対応 ihヒーター クッキング IHクッキングヒーター 鍋 料理 天ぷら 揚げ物 高火力 新生活 一人暮らし 1人暮らし 鍋パーティー 料理 煮る 炒める 茹でる 焼く 温める 揚げる 安全
質量(kg)2.5
消費電力(W)1400
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×35×4.8
温度調節温度調整6段階(150度-200度)
火力調節6段階(300W-1400W)
外側/内側の個別スイッチ付です。 背面の2箇所に10mmΦ支柱用のホルダーが付いており、クランプで固定すれば三角フラスコの使用も可能です。
材質スチール(焼付シルバー塗装)
寸法(mm)320×320×155
質量(kg)約8
出力(W)1200(内側600W 外側600W)
電源(AC V)100 50/60Hz
発熱体鉄クロム線(1mmΦ)
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
電気工事なしですぐに使える、2口タイプのIHコンロです。従来のIHクッキングヒーター(IHK-W13-B,IHK-W13S-B)よりコンパクトサイズに!シンク横、コンロ周りを広々と活用できるので、快適に調理できます。キッチンコンロスペースの高さ約18cmにピッタリおさまります。2つのヒーターで加熱調理から揚げ物まで多用途に使用できます(揚げ物は左のヒーターのみ)。お湯が沸くまで自動加熱する湯わかし機能付きで、お湯が沸くとブザーが鳴り3分間保温します(左ヒーターのみ)。煮込み料理などに便利な、タイマー機能付きです(1分~9時間50分)。IHコンロはガスコンロに比べ熱効率が良いため光熱費の削減が出来て経済的です。天面は水ぶき可能で、調理後かんたんにお手入れができます。火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません
色ブラック
コード長さ(m)2.5
本体質量(kg)5.4
加熱方式右:4段階(最大700W)、左:6段階(最大1400W)
最大消費電力(W)1400
電源(AC V)100(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×350×180
モード揚げ物モード(左のみ):6段階(150~200℃)
タイマー1分-9時間50分
使用可能材質【使えるなべ】鉄・鉄鋳物・鉄ほうろう・ステンレス(18-0 SUS430)など※種類によっては火力が弱くなったり、使えないなべもあります・多層鋼なべ※種類によっては発熱しないことがあります。 ○大きさ:〈左ヒーター〉加熱調理/直径12~26cmのもの、揚げ物調理/直径18~26cmのもの、湯わかし/直径15~23cmで、満水容量1.7L以上のもの、〈右ヒーター〉直径12~20cmのもの ○形状:底の平らなもの、揚げ物調理の場合/そりが1mm以下のもの、加熱調理の場合/そりが3mm以下のもの 【使えないなべ】耐熱ガラス・陶磁器・土なべ・アルミ・銅 ○大きさ:〈左ヒーター〉加熱調理/直径12cmより小さいもの、揚げ物調理/直径18cmより小さいもの、湯わかし/直径15cmより小さいもの、トッププレートのなべの大きさの目安からはみ出すサイズのもの、〈右ヒーター〉直径12cmのなべより小さいもの、トッププレートのなべの大きさの目安からはみ出すサイズのもの ○形状:中華なべなど底が丸いもの、底に段がありトッププレートに密着しないもの、底に脚があるもの
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
モノタロウの延長保証は、他では少ない法人様でも加入いただけるサービスで、メーカー保証期間終了後の一定期間中に万が一故障が生じた場合には、”無料”で修理を提供するサービスです。
用途商品を長く”あんしん”して使用されたい方におススメ!
関連資料延長保証約款(0.74MB) モノタロウの延長保証概要(0.37MB) 延長保証加入の流れ(0.35MB)
サービス分類その他
1個
¥1,998
税込¥2,198
15日以内出荷
おつまみからパーティーメニューまで卓上で手軽にできる減煙電気七輪。煙や油ハネを抑える側面ヒーター加熱式。コンパクトですぐ取り出せるので卓上において晩酌を楽しめます。水受けトレイはスライド式で取り出せてお手入れも簡単。
用途電気グリル、電気コンロ、電気七輪として。宅飲み・家飲み・晩酌に。焼き鳥。海鮮焼き。焼肉。網焼き。野菜焼き。
電源200Vなのでガスコンロに負けない火力でかつ両面焼きワイドグリル搭載の本格料理も楽しめる据置型IHクッキングヒーターです。2つのヒーターで料理の加熱から揚げ物まで多用途に使用できます。また、グリル付きで焼き魚も可能です。左右ヒーターとも2500Wの高火力IHヒーターで最大4000Wまで使用できます。9段階の火力調節ができ様々な調理に対応できます。グリルは両面焼きでワイドサイズなので大きな魚でもラクラク調理でき、魚も横向きに置けるので調理の様子分かりやすいです。お子様のいたずら事故などを防ぐためにチャイルドロック機能付きです。煮込み料理などに便利な、タイマー機能付きです。グリルもタイマー付。火が出ないので、安心安全に調理ができます。
電源(V)単相200(50/60Hz共用)
消費電力(W)最大4000
仕様使用可能の鍋/材質:鉄、鉄鋳物、鉄ホーロー、ステンレス(18-0、18-8、18-10)、多層鋼なべ(種類によっては使えないものがあります。)、形状:底が平らで反りが3mm以下のなべ(揚げ物調理のときは、反りが1mm以下のなべ)、大きさ:直径12~26cm電源200V両面焼きワイドグリル塔載、チャイルドロック機能付5つの安全機能なべ検知機能・・・使えるなべ、使えないなべを自動的に判別します。なべなし自動OFF・・・なべをのせないで加熱を開始すると、自動的に加熱を終了します。小物検知機能・・・スプーン等のなべ以外の小物を置いて加熱すると、自動的に加熱を終了します。切り忘れ自動OFF・・・調理を始めて45分以上操作しないと自動的に加熱を終了します。温度過上昇防止機能・・・なべ底の温度が異常に上がったときに、自動的に加熱を終了します。
材質トッププレート:結晶ガラス、本体:塗装鋼板
コード長さ(m)約0.7(2.0mm2 ×3芯キャブタイヤケーブル)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×524×180
ヒーター(左右)IHヒーター/2500W・グリル(シーズヒーター)/(上)800W(下)1100W
保証期間お買い上げ日より1年間
電源プラグ2極接地極付250V20A
アズワン品番64-4996-91
タイマー(左)1分~9時間50分(火力1~5)/(右)1分~1時間(火力6~9)/(グリル)1分~30分
調理能力【火力調節】9段階(約100W相当~約2500W)
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
付属品くんせい容器、くんせい網
消費電力(W)1300
本体寸法(mm)450×185×355
本体質量(kg)5.7
ヒーター【上】遠赤ブラックヒーター【下】シーズヒーター
消費電力(kW)1.3
温度調節4段階(220、240、260、280℃)
モード生・姿焼き、切身、干物、つけ焼き、とり肉、焼きいも
タイマー1分~30分
出力調整弱・中・強の3段階(オートメニュー時)
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
電気工事なしですぐに使える、2口タイプのIHコンロです。従来のIHクッキングヒーター(IHK-W13-B,IHK-W13S-B)よりコンパクトサイズに!シンク横、コンロ周りを広々と活用できるので、快適に調理できます。2つのヒーターで加熱調理から揚げ物まで多用途に使用できます(揚げ物は左のヒーターのみ)。お湯が沸くまで自動加熱する湯わかし機能付きで、お湯が沸くとブザーが鳴り3分間保温します(左ヒーターのみ)。煮込み料理などに便利な、タイマー機能付きです(1分~9時間50分)。IHコンロはガスコンロに比べ熱効率が良いため光熱費の削減が出来て経済的です。天面は水ぶき可能で、調理後かんたんにお手入れができます。火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません
色ブラック
コード長さ(m)2.5
本体質量(kg)4.7
加熱方式右:4段階(最大700W)、左:6段階(最大1400W)
最大消費電力(W)1400
電源(AC V)100(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×350×60
モード揚げ物モード(左のみ):6段階(150~200℃)
タイマー1分-9時間50分
使用可能材質【使えるなべ】鉄・鉄鋳物・鉄ほうろう・ステンレス(18-0 SUS430)など※種類によっては火力が弱くなったり、使えないなべもあります・多層鋼なべ※種類によっては発熱しないことがあります。 ○大きさ:〈左ヒーター〉加熱調理/直径12~26cmのもの、揚げ物調理/直径18~26cmのもの、湯わかし/直径15~23cmで、満水容量1.7L以上のもの、〈右ヒーター〉直径12~20cmのもの ○形状:底の平らなもの、揚げ物調理の場合/そりが1mm以下のもの、加熱調理の場合/そりが3mm以下のもの 【使えないなべ】耐熱ガラス・陶磁器・土なべ・アルミ・銅 ○大きさ:〈左ヒーター〉加熱調理/直径12cmより小さいもの、揚げ物調理/直径18cmより小さいもの、湯わかし/直径15cmより小さいもの、トッププレートのなべの大きさの目安からはみ出すサイズのもの、〈右ヒーター〉直径12cmのなべより小さいもの、トッププレートのなべの大きさの目安からはみ出すサイズのもの ○形状:中華なべなど底が丸いもの、底に段がありトッププレートに密着しないもの、底に脚があるもの
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
わずか50cmの奥行きに調理のための全てが備わっています。
シンプルな構成で設置も簡単。電気コンロ・ガスコンロ・コンロ無しプランに、冷蔵庫の組み合わせで豊富なラインナップからお選びいただけます。
関連資料900・1050サイズ主要寸法図(0.59MB) 1200・1500サイズ主要寸法図(0.61MB) KMキャビネット基本仕様(0.68MB) KM仕様表(0.83MB)
サービス分類オーダー・加工
電気コンロからの置き換えに最適な1口ビルトインIHクッキングヒーターです。ミニキッチンでも簡単に取替えが可能な100Vタイプです。加熱調理から揚げ物まで多用途に使え、煮込み料理に便利なタイマー機能付き(1分~9時間50分)です。火を使わないのでキッチンの温度が上がりにくく快適にお料理することが出来ます。
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
定格消費電力(W)1400
加熱方式加熱調理:6段階(火力)80W相当~1400W
製品質量(g)2900
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×361×76
電源プラグ2極、125V、15A
タイマー1分~9時間50分
電源コード(cm)長さ702芯ゴム平行ケーブル
油温(℃)揚げ物調理6段階:約150 ~200
加熱温度(℃)揚げ物調理モード:6段階(約200、約190、約180、約170、約160、約150)
加熱能力(W)加熱調理モード:6段階(約1400、約1000、約700、約500、約200相当、約80相当)
電源コードの紛失を防ぐ「本体裏側の収納スペース」付き。1400W 1口卓上IHコンロ。5段階の火力調整に加え、揚げ物モード・保温モードを搭載。マグネットプラグ採用で万が一、コードに引っかかっても安心。
用途IHコンロ、IHヒーター、IH調理器として。
適合(対応鍋)加熱時:鍋直径12~26cmまで、揚げ物時:鍋直径18~22cmまで
質量(kg)2.2
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1400
電源コード(m)1.9
保証期間1年
温度調節(揚げ物温度)5段階(160度~200度)
火力調節5段階(300W~1400W)
安全機能電源切り忘れ防止自動OFF、鍋検知センサー機能、鍋なし自動OFF、小物発熱防止自動OFF、空焚き防止自動OFF
保温方式3段階(60度/70度/80度)
本体寸法(cm)幅30×奥行33.5×高さ5.8
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
高性能プレートヒーターとサーモスタット(50℃~250℃)により、じっくり煮込み保温します。
おでん用鍋本体の使い方の他に、仕切りを外せばウォーマーにもなり、鍋を外せば電気コンロとしても使用でき、1台3役の働きもできます。
電源(単相/V)100
電気コンロからの置き換えに最適な1口ビルトインIHクッキングヒーターです。ミニキッチンでも簡単に取替えが可能な200Vタイプです。加熱調理から揚げ物調理まで多用途に使え、煮込み料理に便利なタイマー機能付き(1分~9時間50分)です。火を使わないのでキッチンの温度が上がりにくく快適にお料理することが出来ます。
色ホワイト
質量(g)3000
電源(V)単相200(50/60Hz共用)
定格消費電力(W)2000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×361×76
口数1口
電源プラグ2極、接地極付、250V、15A
タイマー1分~9時間50分
電源コード(cm)70(3芯キャブタイヤケーブル)
調理能力加熱調理:6段階(火力)300W相当~2000W、揚げ物調理:6段階(油温) 約150 ~200℃
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
1個
¥799
税込¥879
5日以内出荷
電気コンロからの置き換えに最適な1口ビルトインIHクッキングヒーターです。フレームレスのデザインモデルで操作部は静電スイッチのため、お手入れもサッと拭くだけ簡単にできます。ミニキッチンでも簡単に取替えが可能な100Vタイプです。加熱調理から揚げ物調理まで多用途に使え、煮込み料理に便利なタイマー機能付き(1分~9時間50分)です。火を使わないのでキッチンの温度が上がりにくく快適にお料理することが出来ます。
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
定格消費電力(W)1400
加熱方式加熱調理:6段階(火力)80W相当~1400W
製品質量(g)3900
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)337×370×76
電源プラグ2極、125V、15A
タイマー1分~9時間50分
電源コード(cm)長さ702芯ゴム平行ケーブル
油温(℃)揚げ物調理6段階:約150 ~200
加熱温度(℃)揚げ物調理モード:6段階(約200、約190、約180、約170、約160、約150)
加熱能力(W)加熱調理モード:6段階(約1400、約1000、約700、約500、約200相当、約80相当)
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
お知らせ、点検お知らせ
タイプ給湯専用
リモコン台所リモコン/本体組込、浴室リモコン別売
設置形態屋内設置コンロ台形 R(4型)
給水・給湯接続R3/4(20A)
グリーン購入法適合
お知らせ、点検お知らせ
タイプ給湯専用
リモコン台所リモコン/本体組込、浴室リモコン別売
設置形態屋内設置コンロ台形 CR(3型)
給水・給湯接続R3/4(20A)
グリーン購入法適合
お知らせ、点検お知らせ
タイプ給湯専用
リモコン台所リモコン/本体組込、浴室リモコン別売
設置形態屋内設置コンロ台形 L(2型)
給水・給湯接続R3/4(20A)
グリーン購入法適合
お知らせ、点検お知らせ
タイプ給湯専用
リモコン台所リモコン/本体組込、浴室リモコン別売
設置形態屋内設置コンロ台形 CL(1型)
給水・給湯接続R3/4(20A)
グリーン購入法適合
オーブントースターを使って2種類の調理が同時にできる、フッ素樹脂加工のトースタープレート。パンと一緒にオーブントースターに入れられる、便利なサイズ。目玉焼きが簡単・キレイに焼けます。調理スペースが2つあるから、同時にウインナー炒めもできちゃいます。
こびりつきにくいフッ素Wコート加工でお手入れラクラク。水洗いしても錆びにくいアルミ製。 清潔にお使いいただけます。持ち手付きで使いやすい。
ガスコンロ、電気コンロ、ラジエントヒーター、ハロゲンヒーター、シーズヒーターなどの「直火」では使用しないでください。内面に食用油をひいてご使用下さい。空焼き・高温での調理・長時間の調理はお避け下さい。調理機器によっては、当製品が入らない場合がありますので、サイズをよく確かめてからお買い求め下さい。
食器洗い乾燥機ではご使用いただけません。
材質本体/アルミニウム 表面加工/フッ素樹脂塗膜加工
質量(g)70
深さ(mm)調理部分:19
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×14×2.4
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
四角いフォルムだからこそ、角部分に食材を落いて焼き過ぎないようにしつつ保温や、小皿代わりに調味料を置いたり便利に使えます。
直接熱源が当たる底面には厚みがあり、火加減のムラを抑えるほか、五徳に置いてもぐらつかない安定感をもたせました。
無骨な鋳物を染め上げ、持ち手に天然木を使用することで、どの空間にも合うアイテムになりました。
耐久性が高く、熱しても有害物質が出ないセラミックコーティング。熱電伝導率が高く素早く調理できます。
ガス火、IHはもちろん、キャンプやアウトドアの直火、電気コンロでの使用が可能です。
加工:内外/セラミックコーティング・オリジナル不織布ポーチ付き
【お手入れ方法】
初めて使用する際は、中性洗剤を使用しやわらかいスポンジで洗浄。
初めて火にかける際は、一度油を塗ってからご使用いただくと長くお使いいただけます。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】可、【IH調理器具】可
材質本体:アルミニウム/取っ手:天然木(チーク)
寸法(mm)310×476×H22
色チャコール
レンジ不可
食器洗浄機×
1個(1個)
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
四角いフォルムだからこそ、角部分に食材を落いて焼き過ぎないようにしつつ保温や、小皿代わりに調味料を置いたり便利に使えます。
直接熱源が当たる底面には厚みがあり、火加減のムラを抑えるほか、五徳に置いてもぐらつかない安定感をもたせました。
無骨な鋳物を染め上げ、持ち手に天然木を使用することで、どの空間にも合うアイテムになりました。
耐久性が高く、熱しても有害物質が出ないセラミックコーティング。熱電伝導率が高く素早く調理できます。
ガス火、IHはもちろん、キャンプやアウトドアの直火、電気コンロでの使用が可能です。
加工:内外/セラミックコーティング・オリジナル不織布ポーチ付き
【お手入れ方法】
初めて使用する際は、中性洗剤を使用しやわらかいスポンジで洗浄。
初めて火にかける際は、一度油を塗ってからご使用いただくと長くお使いいただけます。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】可、【IH調理器具】可
材質本体:アルミニウム/取っ手:天然木(チーク)
寸法(mm)310×476×H22
色ピンク
レンジ不可
食器洗浄機×
1個(1個)
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
四角いフォルムだからこそ、角部分に食材を落いて焼き過ぎないようにしつつ保温や、小皿代わりに調味料を置いたり便利に使えます。
直接熱源が当たる底面には厚みがあり、火加減のムラを抑えるほか、五徳に置いてもぐらつかない安定感をもたせました。
無骨な鋳物を染め上げ、持ち手に天然木を使用することで、どの空間にも合うアイテムになりました。
耐久性が高く、熱しても有害物質が出ないセラミックコーティング。熱電伝導率が高く素早く調理できます。
ガス火、IHはもちろん、キャンプやアウトドアの直火、電気コンロでの使用が可能です。
加工:内外/セラミックコーティング・オリジナル不織布ポーチ付き
【お手入れ方法】
初めて使用する際は、中性洗剤を使用しやわらかいスポンジで洗浄。
初めて火にかける際は、一度油を塗ってからご使用いただくと長くお使いいただけます。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】可、【IH調理器具】可
材質本体:アルミニウム/取っ手:天然木(チーク)
寸法(mm)310×476×H22
色ホワイト
レンジ不可
食器洗浄機×
1個(1個)
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
火元をすっぽりと覆う広い布地。火に強い不燃性シリカ繊維で縫製。付属専用ケースで壁に設置可能。緊急時でもブランケットを簡単に引き出せるタグ。タグを持つことで安全に火元を覆うことが可能。消火器のように粉末剤や液体で汚れないため後処理が簡単。火災発生時の防火頭巾としても利用。【使用方法】。1)2本のタグをしっかりと握り、真下に引きます。2)火元を倒さないよう、布地の中央に来るように被せます。3)ガス・電気コンロが点いている場合は消します。4)火元から離れ、完全に消火するのを待ちます。
ゴキブリが出てくると嫌な台所や、通り道、潜んでいそうな場所にスプレーしておくだけでゴキブリを駆除し、見かけなくなります。
効果は約1ヵ月持続します。(使用環境により異なります)
ゴキブリに直接噴射しても高い殺虫効果があります。
LPガスなどの可燃性ガスを使用していません。
隙間にも噴射しやすい特殊ノズルを採用。
用途ボタンを押して噴射する。
(1)害虫を直接駆除する場合:直接害虫に60cm以内の距離から1秒から3秒間噴射する。
(2)噴射塗布する場合:害虫の潜伏場所やその周辺など、出現頻度の高いと思われる場所、例えば、ゴキブリには流し台、コンロ台、電気冷蔵庫の裏、戸棚の引き出し等、トコジラミ(ナンキンムシ)には壁や柱の割れ目、ベッドの隙間等に、15cmから30cmの距離より帯状に、十分濡れる程度、例えば幅約10cm、長さ1mの範囲であれば約2秒(3mLから4mL)を噴射塗布する。
※振らずにスプレーしてください。逆さまでスプレーしないでください。いずれもガスだけが出て最後まで使用できないことがあります。
【効果期間】約1ヵ月 ※使用環境により異なります。
有効期間約1ヵ月
成分1号灯油、二酸化炭素
種別スプレー
容量(mL)250
区分防除用医薬部外品
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×225×60
使用の目安【害虫を直接駆除する場合】直接害虫に60cm以内の距離から1秒から3秒間噴射する。【噴射塗布する場合】害虫の潜伏場所やその周辺など、出現頻度の高いと思われる場所に15cmから30cmの距離より帯状に、十分濡れる程度、例えば幅約10cm、長さ1mの範囲であれば約2秒(3mLから4mL)を噴射塗布する。※振らずにスプレーしてください。逆さまでスプレーしないでください。いずれもガスだけが出て最後まで使用できないことがあります。
有効成分d-T80-フタルスリン0.25w/v%、ペルメトリン0.25w/v%
適合害虫ゴキブリ
使用場所台所や通り道などゴキブリが潜んでいそうな場所
アズワン品番64-1139-27
利用場所屋内
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1個(250mL)
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
日本で普段使用している電気製品をそのまま海外で使う事ができます。
海外でも、安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。
5種類に変形するプラグで海外150ヵ国のコンセント(A、C、O、BF、SE)に対応しています。
AC110~130VとAC220~240V対応の地域で使用できます。
※220V~240Vで周波数60Hzの国では使用できません。
入力電圧:AC110V~130V 50/60Hz AC220V~240V 50Hz
出力電圧:100V(入力に準ずる)
使用可能な機器の目安:ホットカーラー・ヘアドライヤー(ナノケアドライヤーは除く)・携帯アイロン・ケトル・電気コンロなど
※1000W以下でご使用ください。
【注意 ご使用前に必ずご確認ください。】
ナノケアドライヤーやナノイオン付き、デジタルモーター付き、マイクロプロセッサー付きの
製品は変圧器を使用しても、旅行先でご利用頂くことはできません。
無駄な使用は、製品の故障、あるいは火災の原因となる可能性もありますので必ず事前にご確認ください。
使用できない電気製品:
【液晶表示のある物】電子ジャーポット、電子レンジ、電子炊飯ジャーなど
【映像・音響機器】テレビ、コンポ、パソコン、CD/MDプレーヤーなど
【ACモーターの付いている物】冷蔵庫、洗濯機、布団乾燥機など
【温度調整ツマミのあるもの】ヘアアイロン、イオンスチーマー、家庭用アイロンなど
使用方法:
1.海外現地のコンセント形状に合わせて本品のプラグを変形させます。
2.本品のプラグを海外現地のコンセントに差し込みます。
3.通電ランプが点灯したら、ご使用になる機器のプラグを差し込みます。
色ホワイト
質量(g)140
コンセント形状Aタイプ
コード長さ(m)1
定格入力電圧(V)AC110~130(50/60Hz)、AC220~240(50Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×108×32
定格容量(W)1000
プラグ形状A/C/O/BF/SEタイプ
コンセント口数:1口
RoHS指令(10物質対応)対応
使用可能国アメリカ、カナダ、グアム、サイパン、台湾、イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国、オーストラリア、ニュージランド、イギリス、アルゼンチン、香港、シンガポール、イタリア、オランダ、スイス、スペイン、ドイツ、フランス、メキシコ、インドネシア、韓国など
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
大容量48個入りの衣類用防虫剤なので、引き出し24段分たっぷり使えます。※本品はパラジクロルベンゼン製剤ではありません。
衣類のトラブルをトータルケアします。
【防虫効果】ニオイがつかない防虫成分がすみずみまで広がり、大切な衣類を虫から守ります。 また、防虫効果に加えて、気になるダニをよせつけにくくします。※屋内塵性ダニ類の忌避効果を確認しています。環境によって効果は異なります。
【消臭効果】 消臭成分が収納空間にこもったニオイをしっかり消臭します。
【防カビ効果】防カビ成分配合でカビの発育を抑え、衣類をカビから守ります。
【黄ばみ防止効果】黄ばみ防止成分配合のパルプ粒が、衣類保管時の黄ばみの発生を防ぎます。
黄ばみの原因のひとつである窒素酸化物(NOx)を吸着することで、黄ばみの発生を防ぎます。窒素酸化物が衣類に付着し、そのまま保管された時に黄ばみが発生します。
(窒素酸化物とは)石油ストーブやガスコンロ、給湯器等から発生するガスや、自動車の排気ガスに含まれる物質です。黄ばみ防止成分配合のパルプ粒が窒素酸化物を吸着!
※食べこぼしや汗の汚れが原因の黄ばみには効果がありません。※すでに発生している黄ばみを消す効果はありません。※生地や素材によって効果は異なります。
用途衣類の上に置いてください。
タンスの引き出し(50L)に2から4個、衣装ケース(50L)に2から4個が個数の目安です。使い残した製剤は、中の透明プラスチック容器に入れて蓋をして保管し、早めにお使いください。
(収納前に)・衣類の汚れをきちんと落としてください。・衣類をよく乾燥させてください。・クリーニングのカバー等は外してください。
パラジクロルベンゼン、ナフタリン、しょうのうなどのあらゆる防虫剤と一緒に使えます。
金糸、銀糸、和服(着物、帯、和装小物類)、ラメ加工製品(金属装飾が施された衣類)、ボタン類(金属、プラスチック類)、毛皮や革製品にも使えます。(※上記の衣類にご使用の場合は、本品をたとう紙の上に置くか、又は衣類等に直接触れないようにして使用してください。)
【標準使用量】タンスの引き出し(50L)に2から4個、衣装ケース(50L)に2から4個
【有効期間】防虫効果は、使用開始後、約1年間(温度、収納容器、使用状態などで、効果、有効期間は異なります。)
【取替え時期】本品のピンク色の粒が紫色になったらお取替えください。
成分エムペントリン(ピレスロイド系)(防虫成分)/3-メチル-4-イソプロピルフェノール(防カビ成分)/緑茶エキス、炭酸カルシウム(消臭成分)/無機系吸着剤(黄ばみ防止成分)
トラスコ品番828-5158
シリーズピレパラアース
使用の目安タンスの引き出し(50L)に2個から4個、衣装ケース(50L)に2個から4個
香り無臭タイプ
使用場所引き出し・衣装ケース
アズワン品番64-1139-45
使用期間(ヶ月/常温)約12か月
1個(48個)
¥779
税込¥857
当日出荷
日本で普段使用している電気製品をそのまま海外で使う事ができます。
海外でも、安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。
トランス式に比べ、軽く大容量ですが使用できる機器が限られます。
AC110V~130VとAC220~240V対応の地域でご使用できます。
※220V~240Vで周波数60Hzの国では使用できません。
入力電圧:AC110V~130V 50/60Hz AC220V~240V 50Hz
出力電圧:100V 入力に準ずる
コード:なし
付属プラグ:A.B.Cタイプ
使用可能な機器の目安:
ホットカーラー・ヘアドライヤー(ナノケアドライヤーは除く)・携帯アイロン・ケトル・電気コンロなど
※1500W以下でご使用ください。
【注意 ご使用前に必ずご確認ください。】
ナノケアドライヤーやナノイオン付き、デジタルモーター付き、マイクロプロセッサー付きの
製品は変圧器を使用しても、旅行先でご利用頂くことはできません。
無駄な使用は、製品の故障、あるいは火災の原因となる可能性もありますので必ず事前に
ご確認ください。
使用できない電気製品:
【液晶表示のある物】電子ジャーポット、電子レンジ、電子炊飯ジャーなど
【映像・音響機器】テレビ、コンポ、パソコン、CD/MDプレーヤーなど
【ACモーターの付いている物】冷蔵庫、洗濯機、布団乾燥機など
【温度調整ツマミのあるもの】ヘアアイロン、イオンスチーマー、家庭用アイロンなど
各部の名称及び使用方法:
1.本品のプラグを海外現地のコンセントに差し込みます。
2.ご使用になる機器のプラグを差し込みます。
色ホワイト
質量(g)230
コンセント形状Aタイプ
定格入力電圧(V)AC110~130(50/60Hz)、AC220~240(50Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×108×62
プラグ形状Cタイプ
コンセント口数:1口
RoHS指令(10物質対応)対応
使用可能国イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ