単3用漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
色ベージュ
バンド通し穴無
仕様露出形
板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6
ハンドルスイングハンドル(キーNo.NCH200)、小(NCH-13)
保護等級IP2XD
材質(フレーム)鉄
扉開閉方式片開
材質(ボディ)鉄
設置場所屋内用
アース端子銅製 ネジ M8×16(緑頭)
材質(扉)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現!
IP性能が向上します。(IP23C → IP44)
ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。
内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2
ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)
保護等級IP44
扉開閉方式片開
設置場所屋外
塗装粉体塗装
材質(基板)鉄製
復旧処理の作業時間と作業経費を削減!自動復帰ブレーカ内蔵
保護等級IP44
電圧(V)単相100
使用場所屋外・露出形
コンパクトツインシリーズ(2極分電盤用ブレーカ)
オートブレーカと漏電遮断器の幅寸法を共に1Pサイズの25mm、奥行を分電盤協約サイズの60mmに統一し、2P1E(AC100V用)と2P2E品(AC200V用)をシリーズ化した「コンパクトツインブレーカ」は、これまでの2極分電盤ブレーカの常識を打ち破るミニマムサイズのモジュール化により、単相三線回路の分電盤、配電盤を小型化するとともに、盤設計・製作の合理化、トータルコストダウンに大いに貢献します。
接続方式表面形
フレーム(AF)50
キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに!
接地端子は黄銅製のねじを使用しています。
鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級IP4X
仕様パッキン付
板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2
ハンドルスナップラッチ(ステンレス製)
扉開閉方式片開
設置場所屋内
塗装粉体塗装
材質(基板)鉄製
材質(ボックス)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
防水プラボックス。木製基板に替わるフリー基板の採用。付けたいところへ、付けたい機器が自由に。海浜地域などの塩害を受けやすいところに最適です。
色ライトグレー色(マンセル値:2.5PB7/2)
材質ABS樹脂
仕様屋内・屋外兼用形
保護等級IP33
扉開閉方式片開
RoHS指令(10物質対応)対応
屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。
機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。
継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。
塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。
アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
仕様屋内屋外兼用・水切防水形
板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6
ハンドル防水スイングハンドル(キーNo.G200N)、小(NCH-13P)
扉開閉方式片開
材質(ボディ)鉄
アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
材質(扉)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
特性屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
パッキン付(発泡ポリウレタン)
プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。
耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。
タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。
基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。
扉は本体と分離できます。
タイプヨコ型
保護等級IPX3
耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。
扉の取り外しなど施工性が優れています。
仕様露出形
材質鉄
板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.6/(前面枠)1.6
ハンドル平面ハンドル
保護等級IP2XD
扉開閉方式片開
材質(基板)鉄製
機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。
継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。
塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。
アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
仕様屋外水切防水形
板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6
扉開閉方式片開
材質(ボディ)鉄
アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
材質(扉)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
パッキン付(発泡ポリウレタン)
適合本体G10SH5
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
取付穴ピッチ(mm)3.5
付属品丸木ねじ付
パッキン付なので外部からの塵を防ぎ内部機器を保護します。
塵をきらう制御機器の収納にご利用下さい。
キャッチクリップを使用していますので南京錠での施錠も可能です。
保護等級IP4X
仕様防塵パッキン付
材質鉄(ボディ・扉・基板)
ハンドルキャッチクリップ(SUS) C-1537-A-4
塗装色ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)
扉開閉方式片開
アース端子端子ネジ 黄銅M6×10
ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級IP13
扉開閉方式片開
材質(本体)ABS
材質(基板)木製 15mm
材質(扉)ABS樹脂
仕様屋内・屋外兼用形透明ドア付
RoHS指令(10物質対応)対応
分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、TV機器収納用、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。
塗装(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。
ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
仕様露出形
板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6
保護等級IP2XD
材質(フレーム)鉄
扉開閉方式片開
材質(ボディ)鉄
設置場所屋内用
アース端子銅製 ネジ M8×16(緑頭)
材質(扉)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
塗装色ベージュ色(5Y7.5/1.5)
仕様水切構造、防塵・防水パッキン付
材質鉄
ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)
材質(基板)鉄製2.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6
取付基板鉄製基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
ポータブル電源をつないで照明やコンセントが使用可能なホーム分電盤 ・蓄電池などの非常用電源設備が普及しにくいマンションやアパートにも施工可能です。 ・ライフスタイルに合わせてバッテリー容量など使用するポータブル電源を自由に選択可能です。 ・定置用蓄電池で行う蓄電池・パソコンの取付作業や屋外から屋内への配線作業などの電気工事が不要です。
用途ポータブル電源用手動切替盤の機種の選定1外部電源の中性点に設置工事が不要な場合:HCD2DS3-22BM1PTを選定 2外部電源の中性点に設置工事が必要な場合:HCD2DS3-22BE1PTを選定
寸法(mm)280(半埋込:264)
色ホワイト色(N9.5)
電流(A)手動切替開閉器:30
定格電圧(V)100
定格電流(A)外部電源用インレット:15
ブレーカ外部電源用:サーキットブレーカ15A
相線式単相2線式
アース端子5連
関連部品HP-PT ポータブル電源用手動切替盤・オプション・ケーブル
定格容量(W)外部電源用インレット:1500
関連資料(0.11MB)
分岐回路数100V 2P1E20A:2、100V 2P1E20A:0、分岐回路数+予備スペース:2+2
盤定格(A)30
取扱説明書(3.61MB)
1台
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
ケーブルのみ(オプション品) ポータブル電源用手動切替盤用(HCD2DS3-22BM1PT、HCD2DS3-22BE1PT)
用途災害に強い住宅を実現するためポータブル電源が接続可能なケーブルを発売します。
長さ(m)3
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
1個
¥9,990
税込¥10,989
5日以内出荷
ポータブル電源をつないで照明やコンセントが使用可能なホーム分電盤 ・蓄電池などの非常用電源設備が普及しにくいマンションやアパートにも施工可能です。 ・ライフスタイルに合わせてバッテリー容量など使用するポータブル電源を自由に選択可能です。 ・定置用蓄電池で行う蓄電池・パソコンの取付作業や屋外から屋内への配線作業などの電気工事が不要です。
用途ポータブル電源用手動切替盤の機種の選定1外部電源の中性点に設置工事が不要な場合:HCD2DS3-22BM1PTを選定2外部電源の中性点に設置工事が必要な場合:HCD2DS3-22BE1PTを選定
寸法(mm)280(半埋込:264)
色ホワイト色(N9.5)
電流(A)手動切替開閉器:30
定格電圧(V)100
定格電流(A)外部電源用インレット:15
ブレーカ外部電源用:漏電ブレーカ15A
相線式単相2線式
アース端子5連
関連部品HP-PT ポータブル電源用手動切替盤・オプション・ケーブル
定格容量(W)外部電源用インレット:1500
関連資料(0.11MB)
分岐回路数100V 2P1E20A:2、100V 2P1E20A:0、分岐回路数+予備スペース:2+2
盤定格(A)30
取扱説明書(3.61MB)
1台
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
単線/より線をレバー操作でワンタッチ結線!
ケージクランプスプリング採用の新機構。
単線・より線混在使用OK
レバー操作でワンタッチ結線!
用途各種電源、盤内中継、ジョイントBOX、ダウンライトなど
種類差込形電線コネクタ
定格電圧(V)300/400
定格電流(A)20/32
材質導電部/電気銅スズメッキ操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り)
材質(スプリング)ステンレス鋼
材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン
色本体/グレーレバー/オレンジ
引出し線長さ(mm)10
適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
適合電線【特定電気用品】単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm【一般用途】単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2より線/0.08~4.0※mm2※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。
定格電圧(V)AC100-200
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2(Icu):AC200V 2.5・AC100/200V 5・AC100V 5
極数・素子数2P2E
フレーム(AF)50
DINレール取りつけに対応。
鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
構造カバー付きタイプ
接続方式端子台
保存温度(℃)-25~65
使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、結露および氷結しないこと)
突入電流(A)AC100V入力時:17.5以下、14typ.AC200V入力時:35以下、28typ.
耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)
入力変動0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて)
耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと
過電圧保護有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください)
リーク電流(mA)100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下
温度変動0.05%/℃以下
出力表示灯有(色:緑)
高調波電流規制EN 61000-3-2適合
使用周囲湿度(%RH)25~85
保存湿度(%RH)25~90
「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ。スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性も優れています。創エネ対応。リミッタースペース付
仕様単2
材質プラスチック製
色ホワイト
タイプ露出・半埋込両用形
深さ(mm)124(半埋込30)
縦(mm)340(半埋込325)
横(mm)416(半埋込401)
ドア付
主幹容量(A)30
アース端子実装数6
マンセル記号10Y9/0.5
寸法(mm)25×95×60
規格電気用品安全法:適合
定格電圧(V)AC100
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2(Icu):AC100V 5
過電流引きはずし方式熱動-電磁
極数・素子数2P1E
フレーム(AF)50
動作時間(s)0.1
寸法(mm)25×95×60
規格電気用品安全法:適合
定格電圧(V)AC100
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2(Icu):AC100V 5
過電流引きはずし方式熱動-電磁
極数・素子数2P1E
フレーム(AF)50
動作時間(s)0.1
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.2(Icu):AC100V 5
極数・素子数2P1E
フレーム(AF)50
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.2(Icu):AC240V 2.5・AC100/200V 5
極数・素子数2P2E
フレーム(AF)50
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.2(Icu):AC100V 5
極数・素子数2P1E
フレーム(AF)50
配電盤、制御盤、各種電気機器などの電源回路および、操作回路用に最適。
端子台本体および、端子カバーは難燃性グレードのUL94V-0ですから安全。
定格絶縁電圧が660Vですから、高耐電圧、高絶縁用に最適。
絶縁材料は変性PPE樹脂を用いていますので、機械的振動、衝撃に優れた対応。
端子ねじにセルフアップねじを採用していますので、座金の脱落がなく、電線および圧着端子の挿入と締付けが迅速で確実。
端子カバー、記名条片の脱着がワンタッチ方式。
端子ねじM3×8セルフアップ式
端子間ピッチ(mm)8
使用湿度範囲45%~85%RH(ただし氷結または結露しないこと)
使用温度範囲(℃)-10~50
準拠規格NECA4201 端子台
推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.6~0.9
絶縁抵抗(MΩ)充電時相互間、充電部接地間:DC500Vメガ500以上
耐電圧(V/min)充電時相互間、充電部接地間:AC2000 異常なし(TS-171:AC2500 異常なし)
定格絶縁電圧(V)660
定格通電電流(A)15
適合電線(mm2)最大2
材質絶縁台:変性PPE樹脂(黒色)端子ねじ:炭素鋼(亜鉛めっき、クロメート処理)端子金具:黄銅端子カバー:塩化ビニール板(透明)
RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック製のパイプ内にアース線を内蔵しているため、絶縁性に優れ安全です。
パイプ下部よりのアース線及びクリップには、絶縁チューブが施してあるため、安心してご使用いただけます。
軽量で操作性に優れています。
危険色の黄色パイプを使用しております。
用途電源切断後に受配電盤等に残留する電荷の接地放電にご使用ください。(屋内用)
直径(Φmm)32
長さ(m)0.5
アース線の長さ(m)2
材質(パイプ)ポリ塩化ビニル
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!タイマー付きなので切り忘れなく、セットした残り時間で自動停止しますハイパワーポンプで素早く給水!
用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。
全揚程(m)4.0
接続口径(Φmm)15
従来の丸札での欠点(糸が絡まりやすい)を改善。コードに装着後でも見やすい位置にスライド可能。特殊な素材を使用していることから引張りや曲げに強い。鉛筆やボールペンで直接記載が可能。
用途高密度光配線盤や各種電源ケーブル集約箇所に回線情報を判別しやすく記載可能。
仕様タグ枚数/10タグ、1シート、10シート/袋入り
絶縁性、耐候性、作業性に優れた透明シートです。透明タイプなので、対象物が見えます。ハト目付きで引っかけて使用できます。
用途低圧配電線路の活線作業。建設中の配電盤に巻き安全確保用。配電盤の電源部等を養生し、安全を確保します。
材質E.V.A.C.樹脂製
2018年トラスコ掲載ページ4 1988
ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。
部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。
交流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
材質(フレーム)アルミダイカスト
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
仕様期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90%
形状角形
種類ACファン
使用温度範囲(℃)-30~+60(結露がないこと)
保護機能焼損保護(羽根拘束時に電流を制限して巻線の発熱を防止)
使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%
期待寿命(時間)25000
ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。
部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。
交流電源を接続するだけで簡単に動作します
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
仕様期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90%
形状角形
種類ACファン
使用温度範囲(℃)-30~+60(結露がないこと)
周波数(Hz)50/60
スピードタイプ標準スピード
モーターくま取りモータ
入力電圧(V)AC100
入力方式リード線導体部
材質(フレーム)アルミニウム
保護機能拘束時焼損保護機能
使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%
材質(羽根)樹脂
サイズ(mm)60×60
保護方式インピーダンスプロテクト
期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(リード線導体部・フレーム間)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ