84件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カンタン接続・分岐コネクター 配線の被覆をむくだけで接続・分岐ができる 10mmの簡易メジャー付
コードAV(S)0.08~2.0sq対応 使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
1セット
399 税込439
当日出荷

結線作業がプライヤー1本で簡単に、しかも確実な結線が出来ます。(撚線は自動車用AV電線及びIV線をご使用下さい)。PTコネクタは電線被覆の除去(皮ムキ)やテーピングも全く不要です。
用途分岐接続。機器内配線用。 種類プライヤータップコネクタ 差込み線数(本)2 定格電圧(V)600 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)20×13×10 材質(絶縁体)ナイロン 材質(コンタクト)黄銅(電気すずめっき) 仕様ISO9001認証取得工場製 使用温度範囲(℃)105(MAX) 質量(g/パック)45 質量(g)45
1パック(12個)
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
139 税込153
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

コネクタ内面に接続信頼性を高める為ディンプルとセレーションを施しています。 (ディンプル:T-11~T365 セレーション:T7・T450~T700) 電線を傷つけないよう、内・外面に面取り加工を施しています。圧縮位置を刻印表示しております。
用途分岐接続用 種類T形コネクタ
1袋(3個)ほか
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

コネクター 配線タップ用 モノタロウ 動画あり
被覆をむかずに簡単に電源が取れます。
用途配線の分岐に 材質ナイロン 寸法(縦×横)(mm)約36×18(開いた状態) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(60個)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊治工具不要、電線前処理不要。電線をセットしプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタです。雌雄同形状コネクタであるため、1種類のコネクタでケーブルの中継やT分岐が可能です。4点接触構造により、高い接触信頼性を実現しました。
用途各種フィールドバスやセンサーコントロールシステムに使用されている2.54mmピッチ4芯フラットケーブル 材質(ボディ)PBT樹脂、(カバー)ナイロン、(コンタクト)銅合金 形状ストレート 質量(g)3.5 種類角型 極数4 使用温度範囲-20~70℃ 定格電圧(V)AC/DC160 定格電流(A)5 結合方式ワンタッチ コンタクト形状オス 結線方法圧着
1個
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電源側のコードの被膜を取らずに接続できる。電線の分岐及び支線が簡単に作れる
用途配線コードの分岐に。狭い箇所での電源取出しに。
1パック(2個)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プライヤーなどの簡単な工具で分岐・短絡接続ができる圧接タイプコネクタです。簡単な接続箇所にご使用いただけます。接続の際、電線の被覆を剥ぐ必要がありません。もちろん特殊な工具も不要、プライヤなどの工具でコネクタ本体を押えるだけで、内部のコンタクト(フォーク状の接触子)が、電線に確実に圧接され接続が完了します。接続線の絶縁処理は全く不要。あらかじめ装着されたハウジングが信頼性の高い絶縁効果を示します。電線接続時の電線のズレやミス接続を防ぐため、電線仮止め機構を内蔵。作業性を向上させました。
仕様RoHS対応品 材質黄銅・6ナイロン 使用温度範囲(℃)105(通電時の温度上昇値を含む) 寸法L(mm)20 寸法H(mm)11 規格Listed E42024Certified LR 20812 定格電圧(V)300 AC・DC
1パック(500個)
14,980 税込16,478
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
1,400 税込1,540
翌日出荷

電線の分岐に。 電線の分岐が簡単に行え本線を切断する必要はなく被覆をむく作業が省けます。 それ自体で十分な絶縁効果を発揮し配線がすっきりします。 Tタップはそれ自体の中にコネクター機能とリセプタクルコンタクトの構造を備えケーブルの被覆を押し破り導体と直接接続します。 本体はワンタッチでロックするフック付きで接続部を保護すると同時に抜群の絶縁性を発揮します。
材質(本体)ナイロン 材質(端子)/処理黄銅/スズメッキ
1袋(50個)
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


材質コンタクト:黄銅・すずメッキ、ハウジング:ナイロン6(UL94V-2) 形状分岐接続型 質量(g)210 寸法L(mm)20 H(mm)11
1セット(100個)
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線用コネクタは1種類(雌雄同体コネクタ)です。 2.54mmピッチ4芯フラットケーブル(AWG18:断面図0.75sq)を専用工具無しで圧接できます。(工具:市販プライヤー) ケーブルを中継/分岐できます。 ラッチ等で嵌合を保持できます。 ケーブルの仮保持ができます 専用工具を使用することで作業効率大幅にUP!!
種類角型 コンタクト形状メス・オス兼用 結線方法圧接 材質ボディ:PBT樹脂(UL94-O黒色)、コンタクト:銅合金、テール部:半田メッキ 形状ストレート 定格電圧(V)AC/DC160 定格電流(A)5 結合方式ワンタッチ
1箱(5個)ほか
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

配線タップコネクター ホワイト モノタロウ 動画あり
ナイロン製で耐久性にも優れ電線の被覆をむくことなくプライヤーで簡単に分岐または貫通タップが作れます。
用途配線コードの接続に。 適合電線(mm2)0.18~0.36 材質(本体)ナイロン、(接触子)錫めっき黄銅製 許容電流(A)3 使用可能電力DC12V40W以下/DC24V80W以下 被覆外径(mm)1.0~1.8
1パック(20個)
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。 種類差込形電線コネクタ 定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300 材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り) 材質(スプリング)ステンレス鋼 材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート 本体/透明、レバー/オレンジ 適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
1箱(10個)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,480 税込1,628
翌日出荷

ワンタッチコネクター モノタロウ 動画あり
配線材の被膜をはぎ取ることなく切りっぱなしの電線をそのまま接続する事が出来ます。 作業時間を短縮出来ます。コネクタには防湿剤が入っていますので絶縁・防食・防湿効果があります。
用途通信・信号用メタルケーブルの接続・分岐等に 接続直線 適合外径(Φmm)1.52 材質(ボディ)ポリカーボネート
1パック(100個)
4,998 税込5,498
当日出荷

単線/より線をレバー操作でワンタッチ結線! ケージクランプスプリング採用の新機構。 単線・より線混在使用OK レバー操作でワンタッチ結線!
用途各種電源、盤内中継、ジョイントBOX、ダウンライトなど 種類差込形電線コネクタ 定格電圧(V)300/400 定格電流(A)20/32 材質導電部/電気銅スズメッキ操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り) 材質(スプリング)ステンレス鋼 材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン 本体/グレーレバー/オレンジ 引出し線長さ(mm)10 適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品 適合電線【特定電気用品】単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm【一般用途】単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2より線/0.08~4.0※mm2※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。
1パック(10個)ほか
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
660 税込726
当日出荷

1個
2,250 税込2,475
翌日出荷

低圧架空引込線の電線相互または低圧架空配電線との張力のかからない分岐箇所に使用します
材質JISH3300銅及び銅合金継目無管
1箱(10個)ほか
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

RoHS10。。コネクタ内面に接続信頼性を高めるため、ディンプル又はセレーションを施しています。電線を傷つけないよう、内・外面に面取り加工を施しています。圧縮位置を刻印表示しております。
用途分岐接続用 種類T形コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)ほか
149 税込164
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,000 税込1,100
翌日出荷

マイクロピンホールダウンライト専用配線部材です
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,398 税込1,538
4日以内出荷


圧着位置を示す線入りです。
用途電線の分岐接続用端子として。 材質/仕上電気すずメッキ 種類分岐接続用端子
1箱(100個)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

両端に100A定格・38mm2電線の結線(送り配線)が可能で、中央部に引掛形60Aの出力コンセントがあります。 工場施設内の38mm2電源幹線に連接でき、60Aの出力コンセントを通じて14mm2電線にダウンサイジングして、各種機器へ電気を供給します。
出力電流(A)60 形状引掛 タイプ引掛形 種類ボディ 入力電流(A)100 接地(入出力)接地形3P
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特性防水 寸法(mm)82×54×28 適合ケーブル外径(Φmm)7~12 端子台4P×4(極数) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,698 税込4,068
当日出荷

圧着位置を示す線入りです。
用途電線の分岐接続用端子として。 トラスコ品番206-7240 材質無酸素銅(電気すずメッキ) 全長(mm)35 外形寸法(mm)37.0 内寸(mm)28.5 JIS規格× 電線抱合範囲(撚線)(mm2)ニッケル:155~190 アズワン品番64-8709-91
1箱(15個)
17,980 税込19,778
当日出荷

銅線およびアルミ線の接続箇所を絶縁保護する為に使用します。 蓄力コネクタは2個まで入ります。
規格【電力会社規格適合】
1個
979 税込1,077
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

38mm2電線から60Aコンセントを通じて14mm2電線に分岐(ダウンサイジング)することができるT型分岐用コネクタボディのコードセット品です。T型分岐用コネクタボディの両端に、それぞれ38mm2で100A定格のプラグとコードコネクタボディが結線されています。高容量電源設備の新設時のレイアウト構築に組み入れることで、後のレイアウト変更の省力化に貢献します。
形状引掛形 極数接地形3P 定格電流(A)100 難燃性UL94 V-0
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊治工具不要、電線前処理不要です。電線をセットしプライヤーでつぶすだけの簡単・確実な一括圧接コネクタです。
用途センサー接続用 極数4極 使用温度範囲(℃)-20~85(1A通電時)/-20~75(2A通電時)/-20~60(3A通電時)※結露・水滴無きこと 定格電流(A)最大3.0 適合コネクタミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ 37104-xxxx-0x0 FL RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

心線の絶縁被膜をはぎ取ることなくそのまま接続できるため接続作業時間を大幅に短縮することが可能です。 コネクタには防湿用混和剤が入っており、絶縁・防食・防湿効果があります。 適用導体径に幅があり、異なった径の心線接続が可能です。 優れた電気特性と物理的強度があり、作業の信頼性が向上します。
用途通信・信号用メタルケーブルの接続・分岐、OA機器の配線ケーブルの接続、各種機器内信号ケーブルの保守・メンテナンス、警備保障会社の信号線接続 トラスコ品番790-1381 種別(接続)活線分岐 材質エレメント:黄銅にすずメッキ、ボディー:ポリプロピレン(PP) 質量(g)140 外径(Φmm)(適用電線最大絶縁)2.0 導体径(mm)(適合)0.4~0.9
1セット(100個)
7,998 税込8,798
当日出荷

配線の分岐や、メインの配線からの電源の取り出しに使われる配線分岐用のコネクターです。 配線の被覆を剥いたりハンダ付けしたりする手間なしで、手軽に配線分岐が行えるので便利です。 EQSP10-18D-Qは、太い電線から細い電線へ分岐できます。
用途配線分岐用のコネクターに。 材質真鍮、被覆:ポリプロピレン 定格電圧(V)600
1袋(25個)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニチフPTコネクタ(100P)
RoHS
既存の配線から簡単に分岐接続できるコネクタです。電線の皮むきや配線後のテーピングが不要です。市販のプライヤーなどで接続できます。
用途機器内配線の分岐接続に。 トラスコ品番286-8476 材質コンタクト:黄銅(すずめっき付)、絶縁カバー:ポリプロピレン 長さ(mm)20 幅(mm)15.6 高さ(mm)10.8 タイプダブルライン 使用温度範囲(℃)105 定格電圧(V)600 定格電流(A)15 電線抱合範囲AWG(#)16~14 電線抱合範囲(単線)(mm)1.0~1.6 適合電線(mm2)1.25~2.0 材質(ボディ)ポリプロピレン 被覆最大外径(Φmm)3.68 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.25~2.0 差込み線数(本)2 適合電線径(Φmm)【絶縁外径】3.68 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 単線(mm)1.0~1.6 適合電線範囲 AWG(#)16~14
1箱(100個)
3,298 税込3,628
当日出荷

RoHS対応品 配線の被覆を剥がさずに分岐ができる簡易接続コネクター
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5個)
605 税込666
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10個)
特価
489 税込538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2本圧着などの特殊加工をせずに信頼性の高い分岐配線設計が設計できます。ミニ・クランププラグコネクタを2つ接続することで、1対2分岐ができるソケットコネクタです。
用途投受光センサ、シリンダスイッチなどペアで使うセンサの配線における電源分岐用。 極数4 使用温度範囲(℃)-20~85(1A通電時)/-20~75(2A通電時)/-20~60(3A通電時)※結露・水滴無きこと RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)