Φ0.8mm以下電線の取付取り外しが簡単です。
電線を任意の場所に付けられるのでパターン設計も楽です。
2.54mmピッチで実装できるのでスペースもとりません。
種類その他
材質(本体)真鍮
穴径(Φmm)(基板)1.0
仕上処理ニッケル下地金メッキ
適合電線径(Φmm)0.8以下
1袋(5個)
¥499
税込¥549
当日出荷
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM5
最大電流(A)3.5mm2電線:30、5.5mm2電線:40、8mm2電線:50
耐電圧(V)2500
定格絶縁電圧(V)600
材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM3.5
最大電流(A)0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20
耐電圧(V)2500
定格絶縁電圧(V)600
材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
細い線をプリント基板に取付けたり、はずしたりする時に使用します。
数の少ない線をプリント基板に取付ける時、任意の場所に取付けられるのでパターン設計が大変楽です。
材質黄銅
仕上ニッケル下地金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
用途配線端子として
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
材質(端子)銅
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM4
最大電流(A)1.25mm2電線:15、2mm2電線:20、3.5mm2電線:30
耐電圧(V)2500
定格絶縁電圧(V)600
材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
種類両面
ピッチ(mm)2.54
材質(基板)ガラスコンポジット
板厚(mm)1
基板寸法(縦×横)(mm)50.8×50.8
1個
¥449
税込¥494
3日以内出荷
電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。
幹線と支線の接続がコネクタによるワンタッチ接続できます。
ターミナルブロックの交換で、簡単に配線変更が出来ます。
電線のロック解除レバーにより電線を外しコネクタの再利用ができます。
コネクタに方向性があり、挿入間違いが無く、ケースが透明のため、接続後に電線被覆色の確認ができます。
種類プラグジョイントコネクタ
差込み線数(本)3
定格電流(A)20
定格電圧(V)300
色透明
使用温度範囲(℃)-40~+110
規格電気用品安全法許可品<PS>E
材質(絶縁体)ポリカーボネイト
難燃性UL94V-0
材質(コンタクト)すずめっき付銅合金
1箱(20個)
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
定格電圧(V)最大/250
定格電流(A)最大/3
電線抱合範囲AWG(#)#22~#28
電線被覆外径(mm)Φ1.2~Φ1.7
被覆ストリップ長(mm)2.8~3.4
適合ハウジング5051
電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。
ターミナルブロックの交換で、簡単に配線変更ができます。
電線のロック解除レバーにより電線を外しコネクタの再利用ができます。
用途幹線と支線の接続
極数3
トラスコ品番137-9820
材質成型品:ポリカーボネート、コンタクト:すずめっき付銅合金
色透明
質量(g)200
使用温度範囲(℃)絶縁体:-40~120
定格電圧(V)100
定格電流(A)20
電線抱合範囲(単線)(mm)Φ1.6~2.0
電線仕様-芯数3本
電線抱合範囲(撚線)(mm2)非対応
差込み線数(本)3
適合電線範囲 単線(mm)銅線:Φ1.6~2.0
適合電線範囲 撚線(mm2)撚り線非対応
1箱(20個)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
材質鋼板製
規格JIS C8340
適合規格(PS)E
表面処理電気亜鉛めっき
電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。
用途電線の接続に
仕様1.0~3.0sq
材質黄銅、スズメッキ
色銀
使用可能電力DC12V300W以下、DC24V600W以下
材質黄銅、錫メッキ
サイズ芯線/AWG#22~#28
定格電圧(V)最大/250
定格電流(A)最大/3
被覆ストリップ長(mm)2.6~3.2
被覆外径(mm)Φ1.15~Φ1.9
適合ハウジング5240-N、5240-N1
高純度の銅条・銅板より製造される圧着端子で、JISで規格化されております。
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
JIS規格JIS C 2805
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。
材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)
色シルバー
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
用途配線端子として。
材質ナイロン/真鍮
使用温度範囲(℃)‐10~+105
定格電圧(V)300
難燃性UL94 V-2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
サイズ芯線/AWG#22~#28
定格電圧(V)最大/250
定格電流(A)最大/3
被覆ストリップ長(mm)2.6~3.2
被覆外径(mm)Φ1.15~1.9
適合ハウジング51191
細い電線を表面実装用基板に取付けたり、はずしたりする時に御利用下さい。
数の少ない電線をSMT基板の任意の場所に取付ける事が出来ます。
材質黄銅
仕上ニッケル下地金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
種類その他
材質(本体)リン青銅
穴径(Φmm)(基板)1.0
足径(Φmm)(部品)0.3~0.8
仕上処理ニッケル下地スズメッキ
1袋(10個)
¥449
税込¥494
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

アースクリップ 万力型
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
アース接続が完全に行なわれ電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などの心配がありません。
グリップ部に独自の2重成型を採用し、作業時の負担を軽減します。
機械、自動車、電子器具などの配線、各種圧着端子の圧着作業、小ボルトの切断に。
ターミナルジョイントを使用することにより、電線を溶接機二次側端子から脱着する作業が瞬時に行える為に電線の取替えや溶接機の移動等の作業効率が格段にアップします。
RoHS指令(10物質対応)対応
オープンバレル端子、イグニッションターミナルの圧着、ボルト・電線の切断、電線の被覆むきがこれ1丁でできます。
自動車整備、配線などの端子圧着。
全長(mm)230
トラスコ品番445-5100
質量(g)215
接続端子1.25、2、5.5
極数2
定格15A/125 V
コンセント個数1
コンセント形状2P 15A 125V
絶縁抵抗(MΩ)開閉試験前:100以上、開閉試験後:5以上
使用周囲温度(℃)‐10~40
引張強度(N)100/分
結線方式電源・接地端子 : ねじなし端子(電線差し込み式)、アースターミナル : 押締端子式
使用場所住宅、事務所等の屋内
保持力(N)10~60
耐電圧(V/min)1250
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
セイワのアーシングケーブルは、非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に、特殊メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は 無酸素銅に特殊メッキを施した、高性能でハイパワーのターミナル付ボディアースケーブル(大容量)です。
大容量とは、純正のボディアースケーブルよりはるかに電気容量の大きい30sqの電線を使用しています。
両端に穴径8mmの端子・Nタイプターミナルを圧着、安心安全なMADE IN JAPANの高品質です。
許容電流(A)170
芯数553
太さ(sq)30
極数2
定格15A/125 V
コンセント個数1
コンセント形状2P 15A 125V
絶縁抵抗(MΩ)開閉試験前:100以上、開閉試験後:5以上
使用周囲温度(℃)‐10~40
引張強度(N)100/分
結線方式電源・接地端子 : ねじなし端子(電線差し込み式)、アースターミナル : 押締端子式
使用場所住宅、事務所等の屋内
保持力(N)10~60
耐電圧(V/min)1250
埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠付
定格電圧(V)125
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
形状平刃タイプ
コンセント個数2個口
適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8303(配線用差込接続器)
適合電線【電源・接地端子配線】600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用【アースターミナル接続】1.25mm2~2mm2(コードおよびIVより線)、Φ1.6mm Cu単線、単線とより線を同時に使用しないでください。
コンセント形状(引掛形)接地2P 15A 125V
電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。
ターミナルブロックの交換で、簡単に配線変更ができます。
電線のロック解除レバーにより電線を外しコネクタの再利用ができます。
用途幹線と支線の接続
極数3
トラスコ品番137-9819
材質成型品:ポリカーボネート、コンタクト:すずめっき付銅合金
色透明
質量(g)200
使用温度範囲(℃)絶縁体:-40~120
定格電圧(V)100
定格電流(A)20
電線抱合範囲(単線)(mm)Φ1.6~2.0
電線仕様-芯数3本
電線抱合範囲(撚線)(mm2)非対応
差込み線数(本)3
適合電線範囲 単線(mm)銅線:Φ1.6~2.0
適合電線範囲 撚線(mm2)撚り線非対応
1箱(20個)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ターミナルジョイントを使用する事により、電線を溶接機二次側端子より着脱する作業が瞬時に行える為、電線の取替えや溶接機の移動時の作業効率が格段にアップします。
絶縁ゴミカバーは耐熱性ゴムを使用しているため、耐熱性能、劣化性能ともに優れています。
溶接電流(A)500
付属品M8ナット
エスコ品番EA315-20
使用率(%)60
適合ジョイントEA315-4
1個
¥5,900
税込¥6,490
翌日出荷
15A・20A兼用 埋込アースターミナル付 接地コンセント 金属枠付
形状平刃タイプ
種類埋込コンセント
適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8303(配線用差込接続器)に適合
定格電圧(V)125
コンセント個数1個口
コンセント形状(引掛形)接地2P 20A 125V
定格電流(A)15・20兼用
適合電線【電源・接地端子配線】600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、電源線:Φ2mm・Φ2.6mm Cu単線専用、アース線:Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm Cu単線専用【アースターミナル接続】1.25mm2~2mm2(コードおよびIVより線)、Φ1.6mm Cu単線、単線とより線を同時に使用しないでください。
電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。
ターミナルブロックの交換で、簡単に配線変更ができます。
電線のロック解除レバーにより電線を外しコネクタの再利用ができます。
用途幹線と支線の接続
極数3
トラスコ品番137-9821
材質成型品:ポリカーボネート、成型品:ポリプロピレン
色透明
質量(g)200
使用温度範囲(℃)絶縁体:-40~120
定格電圧(V)100
定格電流(A)20
電線抱合範囲(単線)(mm)1.6・2.0
電線仕様-芯数3本
電線抱合範囲(撚線)(mm2)非対応
差込み線数(本)3
適合電線範囲 単線(mm)銅線:1.6・2.0
適合電線範囲 撚線(mm2)撚り線非対応
1箱(20セット)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ターミナルコーンはコネクターに組み込まれている部品の一つですが、コーンの内面は、突起物がなく非常になめらかで電線被覆に傷をつける事がなく、フレックスパイプの末端処理に便利で安心してご使用になれます。
材質冷間圧延鋼板
表面処理電気亜鉛メッキ
デイトナ製充電器や、バイク専用電源シリーズに使用されている中間コネクターとターミナルのセットです。
仕様●中間コネクター(オス/メス)各1個、ターミナル(オス/メス)各2個。●適用電線範囲0.5~1.25 AWG20~16●電線被膜外径1.9~3.4●定格電流 MAX10A(AC/DC)●定格電圧 MAX300V(AC/DC)●適応温度範囲-25℃~90℃●接触抵抗 7mΩ以下
セット内容中間コネクター(オス/メス)×各1、ターミナル(オス/メス)×各2
定格電圧(V)MAX300(AC/DC)
定格電流(A)MAX10(AC/DC)
仕様(適合温度範囲℃)-25~90
接触抵抗(mΩ)7以下
電線被覆外径(mm)1.9~3.4
適合電線範囲 AWG(#)0.5~1.25 20~16
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ