1,012件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
細い線に対応できる端子・配線コネクター・接続コネクターも入っている。小さな端子が取り出し易い底面R形状。収納・整理に便利な透明ケース。ケースは予備ポケットもあり、フタに便利なスケール付き(15cm目盛り(目安))。
用途接続・分岐・電源取り出しができる端子セット。 セット内容ギボシ端子/スリーブ(オス・メス):8セット、ギボシ端子ダブル/スリーブ(オス・メス):2セット、平型端子《250型》/スリーブ(オス・メス):4セット、クワ型端子《Φ6》/スリーブ:2セット、丸型端子《Φ8》/スリーブ:2セット、配線コネクター《白》:2個、配線コネクター《薄赤》:2個、配線コネクター《赤》:2個、配線コネクター《青》:2個、接続コネクター:2セット(4個)、圧縮接続端子収縮チューブ付:2セット 目盛15cm(目安)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

配線作業に必要なアイテムがそろった充実のセット。確実な圧着ができ、コード切断・被覆剥きなどができる多機能電工ペンチ、配線のチェックができる検電テスターをセット。細い線に対応できる配線コネクター・接続コネクターも入っている。小さな端子が取り出し易い底面R形状。収納・整理に便利な透明ケース。ケースは予備ポケットもあり、フタに便利なスケール付き(20cm目盛り(目安))。
セット内容電工ペンチ:1個、検電テスター:1個、ギボシ端子/スリーブ(オス・メス):10セット、ギボシ端子ダブル/スリーブ(オス・メス):2セット、平型端子《250型》/スリーブ(オス・メス):5セット、クワ型端子《Φ6》/スリーブ:3セット、丸型端子《Φ8》/スリーブ:3セット、配線コネクター《白》:2個、配線コネクター《赤》:2個、配線コネクター《青》:2個、接続コネクター:2セット(4個)、配線止めバンド《100mm》:10本、配線止め金具ミニ《15.5×8mm》:10個 目盛20cm(目安)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

コードを同時に接続できます。端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。ロック機構付きの着脱可能カプラー。
用途配線コードの接続に。取り外しや接続先の変更をしたい配線に。 材質カプラー/ナイロン66、端子/黄銅(防錆処理) コードAV(S)0.50~2.00sq 使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
1セットほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。脱着が簡単。
用途配線コードの確実な接続に。 材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC
1パック(12セット)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

端子や配線が劣化すると正常に充電されず、電装部品のパフォーマンス低下や作動不良の原因となりますので早めの交換をお勧めします。専用ラバーグロメット付。
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

一般的なギボシ端子に使用可能な絶縁スリーブ 100個入りでお得な大容量タイプ
用途端子部分の保護、ショート防止のカバーとして 材質PVC 使用電圧(V)1000 絶縁抵抗(MΩ)≧1.0 絶縁耐力2500V/Min
1パック(100個)
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)室外機日よけ屋根(L980タイプ)
夏季の日差しによる室外機の電装部品の温度上昇を軽減します。 紫外線による劣化や雨汚れを軽減します。
角度(°)15固定 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)619×824×299
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

ギボシ端子を利用した電源コードの分岐に便利!
用途電装配線作業時に。 材質(端子)黄銅、(チューブ)PVC 全長(mm)約80 付属コード0.75sq 使用可能電力DC12V60W以下/DC24V120W以下 使用可能電流(A)5
1パック(5個)
499 税込549
当日出荷

ギボシ端子スリーブ オス&メス セット モノタロウ 動画あり
電線同士の接続を電工ペンチでかしめるだけで端子と電線を接続でき、接続不良や漏電、防滴に効果のあるスリーブもセットになってます。小ロットでしかもオスとメスのセットなので大変便利で無駄になる事がありません。
用途配線コードの接続に。 タイプオス・メス コードAV(S)0.50~2.00sq 材質端子/黄銅(スズメッキ)、スリーブ/軟質塩化ビニール 使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
1パック(8セット)ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デイトナは、旧車やネイキッドバイク、シングル、アメリカンバイクのヘッドライトカスタムに使用する、ヘッドライト本体ユニットをラインアップしております。
仕様ハーネス長約100mm。配線は白=ロービーム、青=ハイビーム、緑=アース(-)です。
1個
479 税込527
当日出荷

電気絶縁性、耐熱性に優れています。スズフリー対応品です。脱アルコールタイプで、金属やプラスチックに対する腐食がありません。
用途車載用電装品ケース接着に。 トラスコ品番345-8456 容量(g)330 主成分シリコーン 粘度(Pa・s)97 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量330g
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ヒユージブルリング
部品名称ヒユージブルリング 関連資料展開図1(0.77MB) 展開図2(0.75MB) 展開図3(0.75MB) 展開図4(0.78MB) 図解NoFHD-35-3M 電装品部品_No.130、FHD-35 電装品部品_No.130、FHD-6-M 電装品部品_No.13、FHD-6-3M 電装品部品_No.130
1個
329 税込362
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)バネザガネ M5
部品名称バネザガネ M5 関連資料展開図1(0.85MB) 展開図2(0.79MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(0.85MB) 展開図5(0.84MB) 展開図6(0.74MB) 展開図7(0.77MB) 展開図8(0.73MB) 展開図9(0.78MB) 展開図10(0.88MB) 展開図11(0.52MB) 展開図12(0.62MB) 展開図13(0.6MB) 展開図14(0.62MB) 展開図15(0.62MB) 図解NoMAZ50 マフラ関係部品_No.18、FHD-6-M 電装品部品_No.9、MX-501 ガバナ部品_No.9、MAZ50 ファンケース関係部品_No.4、SSA-S500A エンジン ガバナ部品_No.9、SSA-G530 エンジン(ガバナ)部品_No.10、SSA-S501 エンジン ガバナ部品_No.9、MX-502 エンジン (ガバナ)部品_No.9、MAZ50 気化器,タンク関係部品_No.5、MAZ50 シリンダ関係部品_No.6、MAZ50 シリンダ関係部品_No.24、FHD-35 電装品部品_No.90、MAZ50 シリンダ関係部品_No.30、FHD-35 操作ペダル部品_No.340、MAZ50 エアクリーナ関係部品_No.6、FHD-6-M 操作ペダル部品_No.39、SSA-S500 エンジン ガバナ部品_No.9
1セット(10個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)メーンスイッチキー
部品名称メーンスイツチキー 関連資料展開図1(0.76MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1.22MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.19MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(1.2MB) 展開図10(0.76MB) 展開図11(0.76MB) 展開図12(0.77MB) 展開図13(0.75MB) 展開図14(0.75MB) 展開図15(0.78MB) 展開図16(1.01MB) 図解NoMSA413R2TS-K-1 エンジン スタータ、メインスイッチ部品_No.17、MS510RC-5K エンジン リコイルスタータ、マグネット、パネル部品_No.43、FHD-6-3M 電装品部品_No.30、MS510RC-2K エンジン リコイルスタータ、マグネットパネル部品_No.43、MS410RC-2K エンジン リコイルスタータ、マグネットパネル部品_No.53、FHD-35 電装品部品_No.30、MS410R4T-K エンジン マフラ、パネル、付属品部品_No.21、FHD-6-M 電装品部品_No.3、MS511RC-K エンジン リコイルスタータ部品_No.43、MS511R4T-K エンジン ファンカバー、マグネト、リコイルスタータ部品_No.43、FHD-35-3M 電装品部品_No.30、MSA613R2TS-K-1 エンジン ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.31、MSA513R2TS-K-1 エンジン スタータ、メインスイッチ部品_No.17、MS613R4T-K エンジン ファンカバー、マグネト、リコイルスタータ部品_No.43、MS510RC-6K エンジン リコイルスタータ部品_No.43、MS410RC-K3 エンジン スタータ部品_No.53
1個
729 税込802
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)メーンスイッチ
部品名称メーンスイツチ 関連資料展開図1(0.76MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1.22MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.19MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(0.76MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(0.76MB) 展開図14(0.77MB) 展開図15(0.75MB) 展開図16(0.75MB) 展開図17(0.78MB) 展開図18(1.01MB) 図解NoFHD-6-M 電装品部品_No.2、MS410R4T-K エンジン マフラ、パネル、付属品部品_No.19、FHD-35 電装品部品_No.20、MSA513R2TS-K-1アワジ エンジン ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.47、MS511R4T-K エンジン ファンカバー、マグネト、リコイルスタータ部品_No.41、MS513R2TS-K-1アワジ エンジン ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.47、MSA513R2TS-K-1 エンジン スタータ、メインスイッチ部品_No.15、MSA413R2TS-K-1 エンジン スタータ、メインスイッチ部品_No.15、FHD-35-3M 電装品部品_No.20、MS510RC-2K エンジン リコイルスタータ、マグネットパネル部品_No.41、MSA613R2TS-K-1 エンジン ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.29、MS410RC-2K エンジン リコイルスタータ、マグネットパネル部品_No.51、MS510RC-5K エンジン リコイルスタータ、マグネット、パネル部品_No.41、MS410RC-K3 エンジン スタータ部品_No.51、MS511RC-K エンジン リコイルスタータ部品_No.41、MS510RC-6K エンジン リコイルスタータ部品_No.41、MS613R4T-K エンジン ファンカバー、マグネト、リコイルスタータ部品_No.41、FHD-6-3M 電装品部品_No.20
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)スイッチキャップ
部品名称スイツチキヤツプ 関連資料展開図1(0.76MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1.22MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.19MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(0.76MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(0.76MB) 展開図14(0.77MB) 展開図15(0.75MB) 展開図16(0.75MB) 展開図17(0.78MB) 展開図18(1.01MB) 図解NoFHD-35-3M 電装品部品_No.50、MSA513R2TS-K-1アワジ エンジン ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.48、MS510RC-2K エンジン リコイルスタータ、マグネットパネル部品_No.42、MS613R4T-K エンジン ファンカバー、マグネト、リコイルスタータ部品_No.42、MSA413R2TS-K-1 エンジン スタータ、メインスイッチ部品_No.16、FHD-6-M 電装品部品_No.5、MS510RC-5K エンジン リコイルスタータ、マグネット、パネル部品_No.42、MSA613R2TS-K-1 エンジン ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.30、FHD-6-3M 電装品部品_No.50、FHD-35 電装品部品_No.50、MS410RC-2K エンジン リコイルスタータ、マグネットパネル部品_No.52、MS513R2TS-K-1アワジ エンジン ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.48、MSA513R2TS-K-1 エンジン スタータ、メインスイッチ部品_No.16、MS510RC-6K エンジン リコイルスタータ部品_No.42、MS511R4T-K エンジン ファンカバー、マグネト、リコイルスタータ部品_No.42、MS410RC-K3 エンジン スタータ部品_No.52、MS410R4T-K エンジン マフラ、パネル、付属品部品_No.20、MS511RC-K エンジン リコイルスタータ部品_No.42
1個
749 税込824
7日以内出荷

端子や配線が劣化すると電装部品のパフォーマンス低下や作動不良をはじめ、最悪の場合溶損や、発火も起こしかねません。トラブル前に交換して安全かつ、安心してご使用下さい。
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

ミストコレクター本体に電装部品を取り付けることができます。
用途フィルターレスミストコレクターMJ用 トラスコ品番522-6055 適合機種MJ-5(1個)、MJ-10(1個)、MJ-15(1個)、MJ-25(1個) 材質 幅(mm)188 高さ(mm)264 奥行(mm)23
1個
8,790 税込9,669
10日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ナット
関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1.22MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.19MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(1.2MB) 展開図10(0.64MB) 展開図11(0.8MB) 展開図12(0.76MB) 展開図13(1.19MB) 展開図14(0.7MB) 展開図15(0.77MB) 展開図16(0.71MB) 展開図17(0.75MB) 展開図18(0.71MB) 展開図19(0.75MB) 展開図20(0.77MB) 展開図21(0.78MB) 展開図22(0.81MB) 展開図23(1.01MB) 展開図24(0.81MB) 展開図25(1.08MB) 展開図26(1.01MB) 展開図27(1.03MB) 展開図28(1.03MB) 展開図29(0.92MB) 展開図30(0.62MB) 展開図31(0.79MB) 展開図32(1.24MB) 展開図33(1.3MB) 展開図34(0.78MB) 展開図35(0.71MB) 展開図36(0.77MB) 展開図37(0.79MB) 展開図38(0.79MB) 展開図39(1.24MB) 展開図40(1.3MB) 展開図41(0.78MB) 展開図42(0.78MB) 展開図43(0.91MB) 展開図44(0.93MB) 展開図45(0.74MB) 展開図46(0.7MB) 展開図47(0.59MB) 展開図48(0.76MB) 展開図49(0.74MB) 展開図50(0.7MB) 図解NoMGC-605R-F 変速レバー,刈取りレバー,角度レバー,アクセルレバー,セーフティユニット部品_No.5、MS410R4T-K エンジン マフラ、パネル、付属品部品_No.16、MGC-704RD-1 エンジンフレーム,ハンドル,クラッチレバー,ソウコウレバー部品_No.34、MGC-704R-1 エンジンフレーム,ハンドル,クラッチレバー,ソウコウレバー部品_No.34、MGC1000 刈り部中(上面)部品_No.220、MGC-700 変速レバー部品_No.30、MSV413R1TB-K-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.69、MS410RC-K3 エンジン スタータ部品_No.57、MGC-604R-1 エンジンフレーム,ハンドル,クラッチレバー,ソウコウレバー部品_No.19、FHD-6-3M 電装品部品_No.190、MGC-705R エンジンフレーム,ハンドル,クラッチレバー,ソウコウレバー部品_No.34、MGC1000 変速レバー部品_No.30、FHD-6-M バケット、テスリ、シート部品_No.13、MAZ50 シリンダ関係部品_No.25など
1セット(10個)
199 税込219
7日以内出荷

ミストコレクター本体に電装部品を取り付けることができます。押ボタンスイッチ専用です。
用途フィルターレスミストコレクターMJ用押ボタンスイッチ取付に トラスコ品番522-6076 適合機種MJ-5(1個)、MJ-10(1個)、MJ-15(1個)、MJ-25(1個) 材質 幅(mm)160 高さ(mm)115 奥行(mm)15
1個
3,790 税込4,169
10日以内出荷

すぐれた可とう性と弾力性をもち屈曲は自由で、かつ適度の腰の強さをもっていますので作業性が良好です。 高い自己消炎性を有します。難燃性にすぐれULVW-1に合格します。
用途通信機器、事務機器の絶縁自動車等の配線、自動車、船舶の電装部品の絶縁各種機器配線の熱的保護、機械的保護、収束 長さ(m)1 特性可とう性、屈曲性、難燃性 使用温度範囲(℃)-50~180 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2本)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

矢崎総業自動車用薄肉低圧電線
エコ商品
AVS電線は自動車内の限られたスペースに敷設する為に薄肉タイプの被覆となっています。
用途自動車電装部品の接続に。 長さ(m)100 許容電流(A)21 芯数16 RoHS指令(10物質対応)対応 太さ(sq)1.25
1巻(100m)
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミストコレクターを単独で使用する場合のオプション部品です。過負荷保護装置付きの電装部品です。
用途フィルターレスミストコレクターMJ用押ボタンスイッチ 付属品ケーブルグランド、ネジ、取付説明書
1個
15,900 税込17,490
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)室外機日よけ屋根(L1090タイプ)
夏季の日差しによる室外機の電装部品の温度上昇を軽減します。 紫外線による劣化や雨汚れを軽減します。
角度(°)15固定 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)999×940×340
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

車両コンピューターや電装部品などにセンサー張り巡らせることができます。犯人の対象物へのアクセスを検出することができます。
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷

メーカー名:キジマ。メーカー品番:304-7156。電装部品と取付ける際に、車体のアクセサリー配線を利用して電源を取り出すハーネスキット。配線加工なしに電源を確保出来ます。
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

ホンダ CT125 ハンターカブ125で使用出来るACC変換ハーネス。 これがあればオプションカプラーからすぐに電源を取ることが出来、電装部品の取り付けが楽になる便利アイテム。
1個
999 税込1,099
当日出荷

メーカー名:キジマ。メーカー品番:304-7155。電装部品と取付ける際に、車体のアクセサリー配線を利用して電源を取り出すハーネスキット。配線加工なしに電源を確保出来ます。
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

電装部品の動作確認等に大活躍!常電・アース・ACCの3系統を同時に確認できるよう配色違いの3本セットです。車両外から電源を取ったり、電装品の確認をしたりするのに最適な長さです。
適合●AVS0.75、2Aまで対応
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性・耐寒性及び耐油性を有したゴム状の軟質硬化物を形成します。広い温度範囲にわたってゴム弾性を保ちます。
用途各種電装部品・電気電子部品のポッティングに。 トラスコ品番345-8452 容量(g)330 主成分アクリルゴム 粘度(Pa・s)23 危険物の類別非危険物
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷

短時間の紫外線照射(波長:200~300nm)で硬化します。耐熱性、耐湿性が良く、シール性に優れます。硬化物が非常に軟質のため、高圧縮率にも対応可能です。
用途電気、電子部品電装部品のケースシールに。 トラスコ品番359-0432 容量(mL)330 主成分シリコーン 粘度(Pa・s)330 危険物の類別非危険物
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷

USB電源や12V電装部品の電源接続に便利な電源取出ハーネス。装着はアクセスしやすい場所に割り込ませて接続するだけなので簡単。細かいイラスト入りの取扱説明書付きなので、初心者の方でも安心して取り付けできます。
仕様●許容電力:12V/3A●バイク専用電源 スレンダーUSB2ポート(5V4.8A)対応
1セット
848 税込933
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ナット
関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.21MB) 展開図3(0.6MB) 展開図4(1.22MB) 展開図5(1MB) 展開図6(1MB) 展開図7(0.61MB) 展開図8(0.73MB) 展開図9(0.78MB) 展開図10(0.97MB) 展開図11(0.8MB) 展開図12(0.81MB) 展開図13(1.11MB) 展開図14(0.81MB) 展開図15(0.81MB) 展開図16(1.04MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(0.89MB) 展開図19(1.03MB) 図解NoMGC-S501EX カリダカレバー,センカイベース部品_No.40、MGC-S401EX-1 カリダカレバー,センカイベース部品_No.39、MGC-S401 カリダカレバー,センカイベース部品_No.49、BSA-536シリーズ -A エンジン 燃料コック、ラジエータ、銘板部品_No.14、MP2500E-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 ナット_No.51、MGC-S501EX-1 カリダカレバー,センカイベース部品_No.40、MP2500EW-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品_No.51、MP2520E-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 ナット_No.51、MGC-S502EX カリダカレバー,センカイベース部品_No.40、MEC60C-2コンプレッサ エンジン(フューエルタンク フューエルフィルタ ガバナ)部品_No.9、FHD-6-M 操作ペダル部品_No.38、FHD-350CM エンジン、油圧駆動部品_No.20、MS153EMK エンジン(クランクケース.シリンダ)部品_No.95、MGC-S401EX カリダカレバー,センカイベース部品_No.49、BSA-535 シリーズ エンジン ラジエータ部品_No.8、MP2520EW-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品_No.51、MP2500E-M332155 マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 ナット_No.51、MGC-S402EX カリダカレバー,センカイベース部品_No.39、FHD-6-M 電装品部品_No.10、KP-250 マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 ナット_No.51、SSA-G530 エンジン(エアクリーナ・ラジエータ)部品_No.27、FHD-6-M スロットルレバー部品_No.6、FHD-300CM エンジン、油圧駆動部品_No.20、KP-252 マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 ナット_No.51
1個
14 税込15
7日以内出荷

ポリプロピレンに代表される難接着材質への接着性が良好です。一液性で、プライマー処理が不要です。弾性接着剤のため、振動・衝撃などの応力緩和性が良好です。ジブチルスズ化合物フリー品(EU 規制対応)です。
用途オレフィン系樹脂製電装部品、各種電気部品、水周り部品などの接着・シールなど トラスコ品番698-7722 容量(g)150 主成分シリル基含有特殊ポリマー 粘度(Pa・s)180 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量150mL 危険物の性状非水溶性
1本
5,398 税込5,938
5日以内出荷

替刃を挟み込むためガタツキを軽減し、刃面のズレを押さえられます。 刃開き寸法調整ボルトが付いていますので、ワークの大きさに合わせて刃開き寸法が変えられます。 本体にベアリングを内蔵しています。 精密な切断作業が行なえ、替刃の耐久性がアップします。 吸気口は2ヶ所ありますので、取り付け位置に合わせて自由に変えられます。
用途樹脂成形品のゲートカットや電子・電装部品などの線材カットに ホース取付口ホース外径6mm。 替刃仕様【鉄線・銅線切断用】S4、【樹脂切断用替刃】F3 適合コンプレッサー1/2HP以上
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

常時点灯ヘッドライトを取り外したサーキット走行仕様やLED化など、灯火類を純正から変更した場合に電力を安定させるパーツです。一般的に公道車両をサーキット走行する場合など、コネクターをはずすだけの灯火類の取り外しや、簡易的なスイッチの追加などで対応した場合、発電量と消費電力のバランスが崩れ、バッテリーへの過充電やレギュレーターなどの電装部品の誤作動や故障の原因となります。メタルクラッド抵抗器はこのような場合に発電と消費電力や過電圧を適正にするためのパーツです。一般に売られているメタルクラッド抵抗器は抵抗値に規格があり選択に制限されますが、武川ではモンキー、Ape、KSRなど実車によるテストデーターをもとに最適な抵抗値に設定したミニモト特別仕様を開発しました。(4Ω12V36W、13V42W、l14V49W)これにより電気系トラブルの発生を最小限にとどめることが出来ます。
抵抗(Ω)4
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊合金採用!高性能シールドバッテリー 一定期間のみ使用のプレジャーボートなどに最適です デルファイ社が、極東、アジア地区製造供給拠点として1985年韓国工場(デルコアコーポレーション)を合弁会社として設立されました。 メーカーは、この工場から十数年に亘りデルコ、デルファイフリーダムバッテリーを取り扱ってきた実績、経験を活かしPBヘキサバッテリー(デルコア製)の取組みを致しました。 高始動性能 極板形状(エキスパンド方式)を採用した事により集電効果を高め、超微細のペーストを使用することによりパワーをより一層高めています。 自己放電特性 カルシュウム特殊合金採用により自己放電(自然放電)が極めて低く抑えられています。 補水不要 カルシュウム特殊合金の採用により全く補水の必要が無い密閉型バッテリーです。 また、カバー内に特殊空間を設け充放電時に発生するガスを流動させ水分に還元される構造になっております。 一定以上のガス発生時は、特殊フィルターを通し排気いたします。 長寿命 カルシュウム特殊合金、超微細ペースト採用により充電放電時のペーストダメージが極めて少ない。 また、寿命末期まで補水不要の為、液枯れでの早期寿命を回避しております。 (自動車電装部品の故障により過充電状態になった場合は回避できません。)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ファインケミカルジャパンTFEルブ
直径0.3ミクロンの超微粉末の四フッ化エチレン樹脂を主成分としていますので浸透力が強く、浸透剤、防錆剤、防水、防湿、潤滑剤として多目的に使用できます。(不乾性)
用途対象物を汚さない防錆:潤滑剤として各種工具ベアリング類、チエーンやギヤ類。各種カップリング。 防錆剤として 各種金型や各種部品等。 防錆・離型剤として 各種プレス関係部品やプラスチック金型 防錆・潤滑・撥水剤として 各種電装部品など 使用温度範囲(℃)-50~250℃ トラスコ品番477-7930 危険等級 アズワン品番8-169-01 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.42L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,198 税込2,418
当日出荷