「青砥 砥石」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニルーターセット(トランス付き) 特別セット PROXXON(プロクソン)ミニルーターセット(トランス付き) 特別セットPROXXON(プロクソン)
8,998税込9,898
1台
翌日出荷
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作付属品コレットチャックの2.35/3.0mm用2種、電源トランス、ダイヤモンドビット丸型1本、軸付き砥石(GC)1本、純毛パフ(棒)1本、純毛パフ(矢)1本、純毛パフディスク2枚、切断砥石5枚、専用シャフト1本、研磨材(青棒)1個、専用ビットケース、ハイスビット(棒)1本、スパナ質量(g)250(トランス含まず)電流(A)1.5電源(V)DC12消費電力(W)20回転数(min-1[r.p.m])8000~20000(スイッチ付無段電子コントロール)電源トランス:AC100V→DC12V1.5A定格使用時間5分本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)33.5×210RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.58MB)コレットチャック寸法(Φmm)2.35/3.0
本職超セラミックス砥石台付 修正用砥石付 NANIWA(ナニワ研磨工業)本職超セラミックス砥石台付 修正用砥石付NANIWA(ナニワ研磨工業)
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
本品は、従来の人造仕上砥石では研ぎ辛い焼き入れ硬度の高い鋼(青紙2号など)の刃物でも、より素早く満足のゆく刃付けができます。人造砥石の限界を超えた抜群の研ぎ味、切れ味を実現した最高級砥石です。使用方法使用前に、砥石を水に浸して砥石に水を含ませてください。砥石が動かないように安定させてお使いください。砥石の全面を平均的に使い、適度に水を与えながらお使いください。砥石に凹みができた場合には、付属の修正用砥石で砥面を平に修正してお使いください。使用後は、砥石の汚れ、研ぎクズを洗い流してから日陰で乾燥させて保管して下さい。寒冷期には、水分を含んだ砥石を凍結させないようにご注意ください。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:65×50×H35mm●用途:修正砥石(付属品)●材質:アルミナ●コード番号:AB6668アズワン品番67-2428-84
超音波カッター用 研磨砥石 青#800 本多電子超音波カッター用 研磨砥石 青#800本多電子
599税込659
1個
11日以内出荷
仕様【40R】×、【41Ⅱ】N、【80Ⅱ】N
スエヒロ ニューセラックス修正砥石中仕上用 青 新潟刃物スエヒロ ニューセラックス修正砥石中仕上用 青新潟刃物(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
寸法(縦×横×高さ)(mm)206×54×27
プロクソン ミニルーター彫金セット PROXXON(プロクソン)プロクソン ミニルーター彫金セットPROXXON(プロクソン)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
先端部には特殊加工を施し、さらなる可能性を秘めたミニルーター。ネオジムマグネットを使用したDC100Vモーターを搭載。 小型で強力なパワーを引き出します。精度の高い加工を施した先端部にベアリングを2個装着(アルミ製)。 ゴムリング装着で、作業感覚の向上。操作しやすいスピードコントロールで、任意の回転数に調節します。 バフを使用して磨き作業に。ハイスカッターを使用して金属の切削・彫刻に。軸付砥石を使用して金属の研磨に。 ダイヤモンドビットを使用してガラス彫刻・研磨に。ハイスカッターを使用して木工作業に。
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作、穴あけ、研磨に付属品ダイヤビット、ハイスビット丸、ハイスビット棒、軸付砥石、カップブラシ、ディスクブラシ、純毛バフ、専用アーバー、研磨剤白、研磨剤青、ゴム砥石320、ゴム砥石500、シリコンバフ320、シリコンバフ1200、純毛バフ矢、純毛バフ棒、モップバフ、ツールスタンド消費電力(W)35長さL×直径(mm×Φmm)230×35定格使用時間(分)15
サムライ 武士 本体 神沢精工サムライ 武士 本体神沢精工(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷から翌々日出荷
直刃鋸目の角度とハンドルの曲がりの連携プレーにより、鋸刃を枝の上に置いて軽く引くだけで、鋸刃が自然に木の中に吸い込まれていきますから、大変良く切れて疲れは半減します。 鋸目はボラゾン砥石で板を削って鋸目を形成しているので、目の小さい青砥石で刃を研いだように仕上げてあります。そのために切断面はナイフで削ったように滑らかで美しく、樹木の健康を守ります。 刃先にはハードインパルス(衝撃焼入)を施しておりますので、非常に硬く(HV950)HRC67°~68°の硬度があり、普通刃の約8倍の長時間、快適な切味を発揮します。 本体は、硬いABS樹脂で成型し、手で握る部分を手触り良いエラストマー樹脂で指に合った凹凸を造り、木を切る時にハンドルを軽く握るだけで全ての指と手のひらがハンドルに馴染みます。 最後部には少し大きい突起を設けることで、手の滑りを防ぎます。また、ハンドルを鋸の直刃に合わせて、少し湾曲に造っていますので、鋸を引く時に下に押える必要が全くなく、目の上に鋸刃を置いて引くだけで、従来の鋸の約半分の力で数倍の切味を発揮し、長時間の作業でも疲労を大幅に軽減します。
用途森林業、造園剪定、果樹剪定、乾燥木材、仮枠。種別アサリなしタイプ直刃ピッチ(mm)4.0目の粗さ荒目
サムライ 騎士 本体 神沢精工サムライ 騎士 本体神沢精工(9件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
鋸刃の曲がりとハンドルの曲がりの連携プレーにより、鋸刃を枝の上に置いて軽く引くだけで、鋸刃が自然の木の中に吸い込まれていきますから、大変良く切れて疲れは半減します。 鋸目はボラゾン砥石で板を削って鋸目を形成しているので、目の小さい青砥石で刃を研いだように仕上げてあります。そのために切断面はナイフで削ったように滑らかで美しく、樹木の健康を守ります。 刃先にはハードインパルス(衝撃焼入)を施しておりますので、非常に硬く(HV950)HRC67°~68°の硬度があり、普通刃の約8倍の長時間、快適な切味を発揮します。 折り込めばコンパクトになり持ち運びにも便利で、あらゆる用途にお使いいただけますので、一家に一丁は置いておきたい鋸です。 本体は、硬いABS樹脂で成型し、手で握る部分を手触りの良いエラストマー樹脂で包んでありますので、大変握りやすく、また、滑り止め効果も発揮し、ハンドル最後部には木を切る時にハンドルを握る力を入れなくても、鋸が手から抜け落ちないように突起を設けています。 ハンドル全体をカーブさせることにより、鋸を引く時に下に押える必要が全くなく、鋸刃を木の上に置いて軽く引くだけで、従来の約半分の力で数倍の切味を発揮しますので、長時間の作業でも疲労を大幅に軽減します。
用途造園剪定、果樹剪定、アウトドア、仮枠、乾燥木材。種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)4.0目の粗さ荒目
ジーベックセラミック砥石 青 #800 150x8x1 大和製砥所ジーベックセラミック砥石 青 #800 150x8x1大和製砥所
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
折れない、割れない、欠けない・面精度が均一
用途超音波研磨機、往復、左右運動工具(空気、電気)粒度#800トラスコ品番812-1784材質アルミナ繊維質量(g)4寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)150×8×1
ジーベックセラミック砥石 青 #800 150x6x1 大和製砥所ジーベックセラミック砥石 青 #800 150x6x1大和製砥所
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
折れない、割れない、欠けない・面精度が均一
用途超音波研磨機、往復、左右運動工具(空気、電気)粒度#800トラスコ品番812-1783材質アルミナ繊維質量(g)3寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)150×6×1
ジーベックセラミック砥石 青 #800 150x4x1 大和製砥所ジーベックセラミック砥石 青 #800 150x4x1大和製砥所
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
折れない、割れない、欠けない・面精度が均一
用途超音波研磨機、往復、左右運動工具(空気、電気)粒度#800トラスコ品番812-1782材質アルミナ繊維質量(g)2寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)150×4×1
ジーベックセラミック砥石 青 #800 150x10x1 大和製砥所ジーベックセラミック砥石 青 #800 150x10x1大和製砥所
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
折れない、割れない、欠けない・面精度が均一
用途超音波研磨機、往復、左右運動工具(空気、電気)粒度#800トラスコ品番812-1786材質アルミナ繊維質量(g)5寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)150×10×1
ジーベックセラミック砥石 青 #800 100x8x1 大和製砥所ジーベックセラミック砥石 青 #800 100x8x1大和製砥所
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
折れない、割れない、欠けない・面精度が均一
用途超音波研磨機、往復、左右運動工具(空気、電気)粒度#800トラスコ品番812-1785材質アルミナ繊維質量(g)2.7寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100×8×1
ジーベックセラミック砥石 青 #800 100x10x1 大和製砥所ジーベックセラミック砥石 青 #800 100x10x1大和製砥所
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
折れない、割れない、欠けない・面精度が均一
用途超音波研磨機、往復、左右運動工具(空気、電気)粒度#800トラスコ品番812-1787材質アルミナ繊維質量(g)3.3寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100×10×1
人造青砥石(中仕上) 今西製砥人造青砥石(中仕上)今西製砥(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
材質特殊砥材砥粒種類中仕上粘度#2000
マルチルーターセット PROMOTEマルチルーターセットPROMOTE(50件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
このセットがあれば精密加工は何でもOK。 精密加工に便利なフレキシャフト付き
付属品【フレキシブルシャフト】1100mm×1個【レンチ】9.5mm×1個【コレットチャック】1.5~1.6mm×1個/2.34~2.4mm×1個/3.0~3.2mm×2個【サンディングバンド】6.35×12.7mm#150×12個/12.7×12.7mm#150×10個【フェルトバフ】25.4×6.35mm×1個/12.7×9.5mm×4個/砲弾型9.5×19mm×1個【布バフ】25.4×3.2mm×1個【ラバーエメリーホイール】22.2×4mm×1個【HSSドリル】1.6mm×2個/2.4mm×2個/3.2mm×2個【ゴムドラム軸】12.7×12.7mm×1個/6.35×12.7mm×1個【ダイヤモンド電着バー】円柱×2個/球形(小)×2個/球形(大)1個/テーパー×2個【精密ロータリーヤスリバー】円柱×1個/球形×1個/テーパー×1個【軸付砥石】青20×4mm×2個/青9.5×3.2mm×2個/オレンジ15.8×9.5mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×19mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×12.7mm×2個【ナイロンブラシ】筆型5×9mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×2mm×1個【ステンレスブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型11.9×1.3mm×1個【真鍮ブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×1.3mm×1個【切断砥石】24×0.4mm×36個/24×0.8mm×30個/ファイバーグラス補強32×1.2mm×5個【研削砥石】青19×3.2mm×6個/ピンク19×3.2mm×6個【研磨剤】青×2個【ドレッシングストーン】×1個【マンドレル】1.6mm×2個/2.4mm×1個【スクリューマンドレル】×1個【フラップホイール軸付】32×9.5mm#80×1個消費電力(W)130定格電圧(V)100定格電流(A)1.3絶縁方式二重絶縁構造本体径(mm)58
エクストラカット 金属用 青 (両面補強切断砥石) レヂトンエクストラカット 金属用 青 (両面補強切断砥石)レヂトン
1,998税込2,198
1箱(5枚)ほか
当日出荷から8日以内出荷
両面補強の安全設計。寸切りからハードまで、現場作業から家庭作業まで安心してご使用ください。スタンダードと比較して3倍以上の切削力と耐久性を発揮する高品質の切断砥石です。肉厚の金属対応の切れ味タイプ
用途パイプ・アングル・チャンネル・各種形鋼・小径丸棒・水道管・ガス管・配管パイプ等の切断粒度30厚さ(mm)2.5硬度M砥粒PA(酸化アルミニウム)
32x32mm [青] 6mm軸付砥石 エスコ32x32mm [青] 6mm軸付砥石エスコ(3件のレビュー)
485税込534
1個
当日出荷
エスコ品番EA819HC-12軸径(Φmm)6形状円筒型粒度#36厚さ(mm)32直径(Φmm)32砥粒A最大回転数(min-1[r.p.m])19000
25x50mm [青] 砲弾形軸付砥石 エスコ25x50mm [青] 砲弾形軸付砥石エスコ
595税込655
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819HE-22軸径(Φmm)6形状砲弾型粒度#36直径(Φmm)25高さ(mm)50最大回転数(min-1[r.p.m])13600
25x50mm [青] 6mm軸付砥石 エスコ25x50mm [青] 6mm軸付砥石エスコ(3件のレビュー)
560税込616
1個
当日出荷
エスコ品番EA819HC-11軸径(Φmm)6形状円筒型粒度#36厚さ(mm)50直径(Φmm)25砥粒A最大回転数(min-1[r.p.m])55200
25x38mm [青] 6mm軸付砥石 エスコ25x38mm [青] 6mm軸付砥石エスコ
485税込534
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819HC-10形状円筒型
25x25mm [青] 6mm軸付砥石 エスコ25x25mm [青] 6mm軸付砥石エスコ
410税込451
1個
翌日出荷
形状円筒型エスコ品番EA819HC-9
19x38mm [青] 砲弾形軸付砥石 エスコ19x38mm [青] 砲弾形軸付砥石エスコ(1件のレビュー)
485税込534
1個
翌々日出荷
エスコ品番EA819HE-21軸径(Φmm)6形状砲弾型粒度#36直径(Φmm)19高さ(mm)38最大回転数(min-1[r.p.m])33000
19x38mm [青] 6mm軸付砥石 エスコ19x38mm [青] 6mm軸付砥石エスコ
450税込495
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819HC-8形状円筒型
19x25mm [青] 6mm軸付砥石 エスコ19x25mm [青] 6mm軸付砥石エスコ
375税込413
1個
翌日出荷
形状円筒型エスコ品番EA819HC-7
16x32mm [青] 6mm軸付砥石 エスコ16x32mm [青] 6mm軸付砥石エスコ
375税込413
1個
翌日出荷
形状円筒型エスコ品番EA819HC-6
16x16mm [青] 6mm軸付砥石 エスコ16x16mm [青] 6mm軸付砥石エスコ
335税込369
1個
翌日出荷
形状円筒型エスコ品番EA819HC-5
エビ印 青砥石 NANIWA(ナニワ研磨工業)エビ印 青砥石NANIWA(ナニワ研磨工業)
9,198税込10,118
1本
翌々日出荷
中仕上研ぎ用。天然砥石の研ぎ味に近い人造砥石です。
用途刃物研ぎに粒度中仕上 #2000寸法(mm)210×70×55材質炭化珪素質研磨材質量(g)1760研磨対象各種刃物
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら