日本古来の金物の町 兵庫 三木。 その地で昭和10年より続く老舗が造る「伝統の切味」。良質の刃物鋼と鉄をもって古来の製法をもとに、庖丁の切味の生命というべき鋼のねばりを絶えず追求しながら一丁一丁の工程をおこたらず制作しています。硬度の高い日本最高の鋼(青紙スーパー)にステンレス鋼をクラッドし、鋼本来の粘りと強さを生かした切れ味が抜群の庖丁。
用途牛刀:海外で一般的な肉切用の庖丁。シェフナイフと呼ばれるように、両刃で肉以外にも様々な調理に使用。
刃渡り(mm)180
材質(地金)SUS410
刃厚(mm)2.3
材質(柄部)紫檀柄
仕上両刃(三層)
材質(刃)青紙スーパー
1丁
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
日本古来の金物の町 兵庫 三木。 その地で昭和10年より続く老舗が造る「伝統の切味」。良質の刃物鋼と鉄をもって古来の製法をもとに、庖丁の切味の生命というべき鋼のねばりを絶えず追求しながら一丁一丁の工程をおこたらず制作しています。硬度の高い日本最高の鋼(青紙スーパー)にステンレス鋼をクラッドし、鋼本来の粘りと強さを生かした切れ味が抜群の庖丁。
用途出刃庖丁:魚をおろすための庖丁。板厚が非常に厚く、三枚下ろしや背開き、骨を切る際に使用。
刃渡り(mm)170
材質(地金)SUS410
刃厚(mm)2.3
材質(柄部)紫檀柄
仕上両刃(三層)
材質(刃)青紙スーパー
1丁
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
昭和中期の青紙スーパー5分角。じっくり時間をかけて鋼を鍛え延ばし錬鉄と鍛造する事で、平鋼の青紙スーパーに比べ、研ぎ、削り、耐久性が一味違います。
材質青紙スーパー5分角
サイズ9寸5分
材質(台)白樫
関連資料(0.5MB)
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
タイプフラットバー
サービス分類オーダー・加工
日本刀から受け継ぐ技に現代の技術や素材を応用し、高い実用性と切れ味を追求する。鎌倉時代から進化を続けてきた土佐打刃物の現代の姿。
日本古来の3層構造のまま、表層を軟質ステンレス、心鉄を超硬度のハイス鋼を使用した、錆びにくく、最高の切れ味を追求しています。
種別三徳包丁
海外で一般的な肉切り用の包丁です。硬度の高い日本最高の鋼(青紙スーパー)にステンレス鋼をクラッドし、鋼本来の粘りと強さを生かした切れ味が抜群の包丁です。
用途シェフナイフとも言われ、両刃で肉以外でも様々な調理に使用できます。
材質刃部:青紙スーパー(刃芯)・SUS411(側面)、柄部:黒合板輪付紫檀材
タイプ両刃
刃長(mm)180
1本
¥15,880
税込¥17,468
翌々日出荷
用途狩猟・釣り・キャンプ、その他レジャーに
材質(刃)青鋼
付属品合皮サック
形状諸刃
仕上黒打
最高の素材(安来鋼青紙スーパー)を使用。
HRC(硬度)65、とハイス鋼に匹敵する硬さです。
業務用として最高のねばりと切れ味を合わせ持つラシャ切り鋏。
材質刃部:高級刃物鋼(安来鋼青紙スーパー)、柄部:白心可鍛鋳鉄
材質(刃)高級刃物鋼(安来鋼青紙スーパー)
安来鋼の最高峰。昭和中期の青紙スーパー鋼で2分厚の1寸巾。和製東郷とも言われ、耐久性を重視した粘り強い鋼です。針葉樹・薄切れにも対応できる万能タイプ。シャープな切れ味が持ち味の安定感のある最高級ブランドです。
材質青紙スーパー鍛造鋼
サイズ9寸5分
材質(台)白樫
関連資料(0.5MB)
日本古来の金物の町 兵庫 三木。 その地で昭和10年より続く老舗が造る「伝統の切味」。良質の刃物鋼と鉄をもって古来の製法をもとに、庖丁の切味の生命というべき鋼のねばりを絶えず追求しながら一丁一丁の工程をおこたらず制作しています。刃物用最高級ステンレス鋼(V金10号)にステンレス積層鋼(片面17層)をクラッドし冷間鍛造した、切れ味が自慢の庖丁。刃は錆に強く粘り強度があり、刃に出る美しい積層模様に同じものは2つとありません。
用途牛刀:海外で一般的な肉切用の庖丁。シェフナイフと呼ばれるように、両刃で肉以外にも様々な調理に使用。
刃渡り(mm)180
材質(地金)軟硬ステンレス
刃厚(mm)2.3
材質(柄部)ウォールナット
仕上両刃/全35層仕上
材質(刃)V金10号
1丁
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
安来鋼青紙スーパーを使用しているので良く切れて、切れ味が持続します。職人の道具から趣味の道具へ移行するにあたり、使う人の身になって本物の切れ味の良さと使いやすさを追求した商品です。
用途版画、彫刻、仏像彫刻。
材質刃部:安来鋼青紙スーパー 柄:朴
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質S45CD(ミガキ材)
サービス分類オーダー・加工
鋼に青紙スーパーを使用した高級裁ちばさみです。
鋼材の硬度が高く耐久性、耐摩耗性に優れており切れ味が持続します。
繊維業や縫製業などのプロが使う現場に最適です。
地金は極軟鉄、鋼は青紙スーパーの複合鋼材を使用しています。
用途縫製作業などプロの現場に。手芸・裁縫などに。
材質刃:鋼(青紙スーパー)HRC硬さ60以上
タイプ布切り用
刃厚(mm)3.6
こんなお得な商品も!

はさみ 剪定用
モノタロウ
¥509
税込¥560
永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。
最高級ブランド青紙スーパー鋼を極々薄くまで鍛え上げました。短い研ぎ時間で最大の仕事を行う、最も職人向きで職人向きで職人の立場に立った鉋です。研ぎやすく永切れする鉋です。
材質青紙スーパー
サイズ9寸5分
材質(台)白樫
関連資料(0.5MB)
用途、好みで選べる常三郎ならではの逸品。大鉋の鋼を小鉋に活かし、大鉋の技術で造り上げた特殊鋼小鉋。
材質青紙スーパー鋼
サイズ8寸
刃長(mm)85
刃幅(mm)55
材質(台)白樫
台厚(mm)30
台の幅(mm)72
刃先幅寸法(mm)48
関連資料(0.5MB)
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
用途、好みで選べる常三郎ならではの逸品。大鉋の鋼を小鉋に活かし、大鉋の技術で造り上げた特殊鋼小鉋。
材質青紙スーパー鋼
サイズ7寸
材質(台)白樫
関連資料(0.5MB)
牛刀の小型タイプの包丁です。硬度の高い日本最高の鋼(青紙スーパー)にステンレス鋼をクラッドし、鋼本来の粘りと強さを生かした切れ味が抜群の包丁です。
用途野菜・果物の皮むき、カクテルやケーキ用フルーツの飾り切りなど用途の広い小型の万能ナイフです。
材質刃部:青紙スーパー(刃芯)・SUS412(側面)、柄部:黒合板輪付紫檀材
タイプ両刃
刃長(mm)150
1本
¥14,880
税込¥16,368
翌々日出荷
日本の家庭で一般的に使用されている包丁です。硬度の高い日本最高の鋼(青紙スーパー)にステンレス鋼をクラッドし、鋼本来の粘りと強さを生かした切れ味が抜群の包丁です。
用途肉・野菜・魚などに万能に使用できます。
材質刃部:青紙スーパー(刃芯)・SUS410(側面)、柄部:黒合板輪付紫檀材
タイプ両刃
刃長(mm)170
1本
¥15,880
税込¥17,468
翌々日出荷
手造りの技がはえる厳選された逸品です。卓越した切れ味に、使う人の身になった使いやすさへのこだわりの逸品です。使用頻度が高い形状とサイズを選んだ10本組のセット品です。
用途版画、彫刻、仏像彫刻。
組数10本
材質刃部:安来鋼青紙スーパー 柄:樫
1セット(10本)
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
安来鋼青紙スーパーを使用しているので良く切れて、切れ味が持続します。職人の道具から趣味の道具へ移行するにあたり、使う人の身になって本物の切れ味の良さと使いやすさを追求した商品です。
用途版画、彫刻、仏像彫刻。
材質刃部:安来鋼青紙スーパー 柄:朴
日立金属性の最高級炭素鋼「青紙2号」を採用したステン割込包丁
抜群の切れ味と長切れすることが大きな特徴の優れた包丁です
刃渡り(mm)210
材質鋼材:青紙2号、炭素鋼、SUS410ステンレス(三層鋼)
質量(g)215
口金ステンレス
材質(柄部)黒合板
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
安来鋼青紙スーパーを使用しているので良く切れて、切れ味が持続します。広い面を大きく削ったり、切れ込みを入れたり、刃先を使う作業などに使用します。左用です。職人の道具から趣味の道具へ移行するにあたり、使う人の身になって本物の切れ味の良さと使いやすさを追求した商品です。
用途版画、彫刻、仏像彫刻。
刃型イスカ
材質刃部:安来鋼青紙スーパー 柄:朴
仕様左用
1本
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
日本古来の金物の町 兵庫 三木。 その地で昭和10年より続く老舗が造る「伝統の切味」。
刃物用最高級ステンレス鋼(V金10号)にステンレス積層鋼(片面17層)をクラッドし冷間鍛造。
本職のプロも納得の切れ味の庖丁。刃は錆に強く粘り強度があり、刃に出る美しい積層模様は唯一無二。
用途牛刀:海外で一般的な肉切用の庖丁。シェフナイフと呼ばれるように、両刃で肉以外にも様々な調理に使用できます。
刃渡り(mm)180
刃厚(mm)2
材質(柄部)口金付半中黒合板
仕上両刃/全35層仕上げ
材質(刃)地金:軟硬ステンレス、刃芯:V金10号
1丁
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
材質刃:高級刃物鋼(安来鋼青紙スーパー)、柄:白心可鍛鋳鉄
全長(mm)260
質量(g)約222
刃長(mm)117
アズワン品番64-7867-36
1丁
¥18,300
税込¥20,130
翌日出荷
熟練された職人が仕込みから刃付けまで1本1本丁寧に仕上げています。全体焼き入れを施しているため、研いで長くお使いいただけます。小鳥型で握りやすいように工夫しました。丸型は、R刃になっているため、緩やかな溝を彫ることができます。
刃型丸型
材質刃部:安来鋼、青紙スーパー / 柄部:朴材
熟練された職人が仕込みから刃付けまで1本1本丁寧に仕上げています。全体焼き入れを施しているため、研いで長くお使いいただけます。小鳥型で握りやすいように工夫しました。平型は、平らな面を出したいときや角に丸みをつけるときに便利です。
刃型平型
材質刃部:安来鋼、青紙スーパー / 柄部:朴材
熟練された職人が仕込みから刃付けまで1本1本丁寧に仕上げています。全体焼き入れを施しているため、研いで長くお使いいただけます。小鳥型で握りやすいように工夫しました。浅丸型は、R刃が丸型より浅いため、丸型に比べて緩やかな浅い溝を彫ることができます。
刃型浅丸型
材質刃部:安来鋼、青紙スーパー / 柄部:朴材
熟練された職人が仕込みから刃付けまで1本1本丁寧に仕上げています。全体焼き入れを施しているため、研いで長くお使いいただけます。小鳥型で握りやすいように工夫しました。カマクラ型は、R刃が浅丸型よりさらに浅いため、彫ったあとを平らにするときに便利です。
刃型カマクラ型(極浅丸)
材質刃部:安来鋼、青紙スーパー / 柄部:朴材
材質刃:高級刃物鋼(安来鋼青紙スーパー)、柄:白心可鍛鋳鉄
全長(mm)240
質量(g)約210
刃長(mm)105
アズワン品番64-7867-35
1丁
¥14,700
税込¥16,170
翌日出荷
関連キーワード