22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
へこんだ砥石の面直しに最適なダイヤモンド砥石です。軽量で平面精度の高い人工大理石をベースにすることで、作業負担を減らしながら、精度を高めた面直し作業が行えます。一般砥石に比べ、摩耗に強く、研削面の修正が不要です。研削力の高いダイヤモンド砥石のため、作業スピードを速めることができます。
用途刃物を研いだ後の、へこんだ砥石の平面だし作業。 寸法(mm)本体:約205×65×10、研削面:約205×65×1 材質(ベース)人工大理石
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

砥石の凹みを素早く修正できます。金剛砂との併用でよりスムーズに修正できます
粒度#60 砥石サイズ(mm)170×55×30 砥材炭化ケイ素質 質量(g)500
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ダイヤモンド砥石 両面 モノタロウ 動画あり
粒度の異なる両面タイプ。 台付で作業効率アップ。
用途超硬、焼き入れ鋼、セラミック等の研磨。 庖丁、ハサミ等の研磨。 全長(mm)200 幅(mm)70 厚さ(mm)8.3 仕様乾湿両用 材質本体:スチール樹脂台:ABS 適合材超硬、焼き入れ鋼、セラミック等 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電着ダイヤモンドにチタンコーティング処理による驚きの研磨力です。電着ダイヤモンドにチタンコーティング処理を施しており、切れ味が持続します。コンパクトサイズで取り回しが簡単です。
用途粗研磨、刃物の刃付けや砥石面直し。 材質電着ダイヤモンド 寸法(mm)25×100×5
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単に研削砥石の修正が出来ます。
用途研削砥石の修正 寸法(mm)150×50×25 砥材C 粒度20
1本
899 税込989
当日出荷

荒砥石やブロックでは得られないシャープな仕上り。幾何学模様の溝が、パウダーと盤の相乗効果を高め、 早く正確に仕上ります。セラミック砥石以外の砥石の修正もできます。わずかな凹凸の場合は付属の中目パウダー、極端 な凹凸の場合は付属の荒目パウダーの使用で早く 仕上ります。セラミック砥石 カバドー100(カートリッジ式) 〈ATI33〉にセットできます。
質量(kg)2.6 砥粒種類荒目・中目 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×100×25
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

用途グラインダー砥石、砥石、コンクリート面の修正用砥石 砥材炭化ケイ素質
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

砥石の凹みを修正します。
質量(kg)2.4 砥粒種類面直し 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×150×20 TKG品番9-0352-0601 TKG品番(2017)6-0324-1301
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

砥石の面直し・・・「いつでも、どんなところでも」「天然砥石でも人造砥石でも」一発OKです! 荒・中砥石・中仕上・仕上砥石・天然・人造砥石の砥面をペーパーで簡単に直す事が出来ます。
セット内容鉋台用ペーパー(白)×1・砥石用ペーパー(茶)×1・木製台×1 寸法(mm)410×105×55 質量(g)1700 サイズ(mm)100×400
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

家庭用包丁から超合金まで!!セラミックなど、硬い刃物も強力に刃研ぎ。 両面使える2役タイプ。 スベリ止め下敷き付。
用途セラミック製刃物、超硬金属など硬い刃物も砥げる。(包丁・のみ・カンナなど) 砥石サイズ(mm)204×65×7
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

修正用。溝入タイプで砥石の凹みを素早く修正します。
用途砥石面の凹み修正に 粒度#24 寸法(mm)300×150×20 材質炭化珪素質研磨材 質量(g)2300
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

砥石の砥面を平らに修正することができます。
砥粒種類面直し
1個
9,398 税込10,338
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤモンドホイルに目詰まりが発生したとき、砥粒の目つぶれが生じたとき、短時間で砥粒を傷つけずにドレスします。
適合ダイヤ・CBNホイル 材質酸化アルミナ、二酸化ケイ素 質量(g)80 タイプ乾式 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100×20×20
1本
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

面直し砥石 ノンスリップシリコンベース付 希少価値の高い良質な天然砥石です。
仕様●粒度:#120●仕様:粗目●サイズ(mm):203×76×19 アズワン品番65-2136-65
1個
7,570 税込8,327
当日出荷

油砥石はA砥粒を主原料につくられるビドリファイド法の砥石です。材質が強靭なため、鉄や鋼など抗張力の高いものの研削や取代の多い研削に最適です。ホーニング砥石と異なり、粒度・結合度・寸法ともに一定の規格の中で製作されています。
粒度320(細目) 種別 砥材A砥粒(アルミナ質砥粒) 適合材鉄、鋼など
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1枚
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ノートン(サンゴバン)ノートン インディア砥石
定番のノートンインディア油砥石です。型崩れが少なくスムーズです。
用途金型処理から、面出し、表面処理に最適です。 仕様手研磨用 材質アルミナ砥粒
1箱(10個)ほか
48,980 税込53,878
75日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セラポブロック TACT(タクト) 動画あり
タクト イチオシ品!! 他社ゴム砥石とは 弾力が全く違います。 目詰まりがなく、水で洗えます。素材にキズをつけずに滑らかな面を作ることができます。カッターナイフで切ることが出来ますので、先端工具の入らないところに使用できます。
用途研磨仕上げ、鏡面前の面出し、微バリ取り。 微細キズ取り、溶接部のヤケ取り、サビ取り。 塗装はがし、ヘアーラインの修正(セラポブロック#46)、等。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×50×10
1箱(3枚)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

作業性の良い発泡ポリプロピレンブロックにフレキシブルダイヤモンドシートをあらかじめ接着した製品です。水に浮く軽さと適度な柔軟性により面とりや平面出しだけでなく曲面の仕上げにも適します。 オープンパターン構造により目詰まりしにくく、仕上げが安定。研磨材自体の削りカスもほとんど出しません。
用途石材、ガラス、セラミックの面取り、表面仕上げ、溶射面の仕上げ、プレスしわ、打痕の修正 砥石サイズ(mm)90×55 タイプメタル電着 適合材石材、ガラス、セラミックなど
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

各種刃物などの研削加工作業にも使用可能。効果は使用する砥石の組み合わせで大きく変わり、様々な用途での使用が可能です。
用途硬く砥粒が出づらい砥石の砥粒出しに・目詰まりした砥石の砥粒だした作業に・刃物研ぎ後の凸凹、小キズの修正に・砥石エッジ面の修正作業に 寸法(mm)約60×30×20
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

職人の要望でできたサイズ。造作業から面取りまで巾広い削りに対応できます使いやすい裏出し不要の鉋。集成材を削っても刃こぼれしにくく永切れします。また、複合材(ハイス鋼+極軟鉄)のため研ぎ安く、人造砥石で簡単に刃がつきます。刃先をグラインダーで中スキしても焼き戻りしません。【裏出し不要鉋とは】裏出し不要鉋は鋼の中央部分から刃先にかけて大きくR加工を施しているため、刃先が減っても裏だしせずに裏研ぎするだけで裏刃ができます。
材質ハイス鋼 サイズ8寸 刃長(mm)85 刃幅(mm)55 材質(台)白樫 台厚(mm)30 台の幅(mm)72 刃先幅寸法(mm)48 関連資料(0.5MB)
1台
20,980 税込23,078
翌日出荷