1,513件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
飛騨の匠 日本レヂボン 定期注文
三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性) コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。 切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。 安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。 砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。 特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。 抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼用 タイプ一般鋼・ステンレス鋼 シリーズ飛騨の匠 硬度P
1枚ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ1.0mm モノタロウ 定期注文 動画あり
待望のジルコニア(AZ)切断砥石が登場! 超薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。 これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ。
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用 仕様両面補強 粒度60 厚さ(mm)1 砥材AZ 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 硬度P 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min])80 外径(Φmm)105 結合剤BF 化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
1枚ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付が簡単にできる「飛び出し注意」標識です。 表面:男の子、裏面:女の子のリバーシブルタイプです。 可愛いイラストで運転手に注意を呼びかけます。
寸法(mm)全高1400×幅350(イラスト部分高さ:高さ550×幅350) 文字内容飛び出し注意 取付方式スタンド式
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10枚)
1,998 税込2,198
4日以内出荷

瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用 主要切断材料ステンレス・金属 砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア) シリーズ金の卵 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
1枚ほか
290 税込319
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC 種別両面補強 砥材アルミナ シリーズ雷鳥 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
1枚ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

日本緑十字社交通標識(構内用)
文字内容あぶない 飛び出し 注意 取付方式穴2(上下各1) 材質スチール 仕様10mmΦ穴×2(上・下)・山型 トラスコ品番814-9314 寸法(mm)680×400×0.8 質量(kg)1.7 日本緑十字社品番108240
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷

1枚
1,798 税込1,978
当日出荷

文字内容子供の飛び出し注意 取付方式穴3 材質ペット樹脂 仕様Φ4mm穴3/取付部50mm幅 トラスコ品番743-2976 寸法(mm)400×200 質量(g)280
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷

匠の技が生み出した高性能両面補強切断といし! 三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性)が皆様のニーズにお応えします。 0.8mmタイプは、切り始めがよりスムーズなタイプです。
仕様両面補強 粒度60 厚さ(mm)0.8 砥材MA タイプ一般鋼・ステンレス鋼 穴径(Φmm)15 シリーズ飛騨の匠 硬度P 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 外径(Φmm)105
1枚ほか
239 税込263
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2m×2mのワイド仕様。 細かいメッシュ、風は通して飛散物はストップ。 超軽量2.5kg、分解組立てが簡単。 コンパクトで持ち運びが楽。
寸法(高さH×幅W)(cm)200×200 材質(ネット)ポリエステル、(パイプ)塩化ビニール 質量(kg)2.5 アズワン品番65-1931-54
1枚
11,980 税込13,178
当日出荷

飛龍 三陽金属(ERBA) 動画あり
薄刃で切れ味バツグン。 目にやさしいブラック特殊表面処理。 切れ味を極めた独自刃型。 衝撃吸収スリット採用。 浅い刃底、草が直接チップに当たり切れ味が良い。
用途雑草、畦草刈りに。 仕様J型埋込 穴径(Φmm)25.4 刃形両側刃 表面処理ブラック塗装 基板厚(mm)1.25
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安全保護ゴーグル 防曇・硬化処理タイプ モノタロウ 動画あり
粉じんや液体飛沫防止に最適なゴーグル型保護メガネです。 通気孔(ベンチレート)付で曇りにくくなっています。 レンズはポリカーボネイトに硬化処理&防曇処理を施しております。 顔に接触する部分に柔らかな塩ビ素材を使用しており、快適な装着感を味わえます。 デザインは視野を広げるためのワイドビュータイプです。 メガネ併用可。
用途研磨、切削作業。粉体作業など。 仕様防曇処理、硬化処理、通気孔付、マスク併用可、メガネ併用可。 機能硬化処理レンズ、防曇処理、メガネ併用可 形状ゴーグル型 レンズ両面防曇 材質(フレーム)塩ビ、(レンズ)ポリカーボネイド、(通気孔)ポリプロピレン、(バンド)ナイロン (フレーム、レンズ)クリア、(バンド)黒 質量(g)約113 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
699 税込769
当日出荷


サイズが従来の550mmの半分なので車道や歩行通路の邪魔になりません。 自立型。
取付方式スタンド式
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

1箱(1000枚)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

バスケットの荷物の飛び跳ねとひったくりを防止。 どんなバスケットにも取付可能です。 うしろバスケットに最適なロングサイズです。
適合サイズ(mm)幅270×長190~510 適合車種婦人車、軽快車ほか
1個
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ナカオ飛龍
一体式で軽量なため持ち運びがしやすく、設置も簡単です。天板が1400~1800mmまで伸縮するため狭いスペースから広いスペースまで設置可能です。
最大使用荷重(kg)150 仕様(社)仮設工業会認定品 種別(手すり)4本 材質アルミ ピッチ(mm)(天板伸縮)100、(脚部伸縮)72(5段階) 天板寸法・幅(mm)500 天板寸法・奥行(mm)1400~1800
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抜群に食い込みの良いグラスソリッド穂先。板シート、パイプシートの2タイプで様々な用途をカバー。 パイプシートタイプは竿下での仕掛け操作、魚を掛ける動作に集中しやすい、短尺アイテムの追加と、魚の暴れない調子の採用。板シートタイプはイカダはもちろん、波止での穴釣り、ボート釣り、海上釣堀など様々な用途に対応。キレの良い極細先調子で繊細なアタリも見逃さない。
付属品竿袋 継数(本)2 先径(mm)0.35 適合ハリス(号)ナイロン:0.6-2
1本
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DAIWA(ダイワ)飛竜クロダイ
メガトップ+HVFナノプラスを採用、高い操作性を誇るハイパフォーマンスモデル!
付属品竿袋 カーボン含有率(%)99
1本
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

2m×2mのワイド仕様。 細かいメッシュ、風は通して飛散物はストップ。
材質(ネット)ポリエステル 寸法(m)2×2
1個
9,998 税込10,998
当日出荷


ガラス面に塗布することにより、50km走行前後で水玉が飛ぶ超撥水性被膜ができます。作業性・撥水力・持続性全てにおいて優れ、バランスのとれたタイプの撥水剤
用途自動車ガラス用 性質撥水 危険等級 危険物の類別第四類
1本(300mL)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DAIWA(ダイワ)小継飛竜
高機能、小継万能竿の決定版。使える長さは2通り! 便利なマルチレングス小継堤防竿
1本
20,980 税込23,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

林釣漁具飛猿 3.5号
海中を飛び回りイカに猛烈アピール!木製ボディでしか出すことのできないアクションは唯一無二。
質量(g)20 沈下スピード(m/s)3.3
1個
1,698 税込1,868
欠品中
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

福井クラフト木製飛龍膳
仕様●サイズ(W):695mm●サイズ(D):450mm●サイズ(H):321mm●材質:ABS樹脂・木製品
1個
49,980 税込54,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1ケース(50枚×10袋)ほか
8,698 税込9,568
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スリーライン丸小鉢(優飛)
高級感あふれる和食器シリーズです。特別なおもてなし料理はもちろんのこと、通常のメニューも上品に優雅に彩ります。
用途外食、福祉 材質メラミン 対応食器洗浄機、消毒保管庫
1個
589 税込648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]超飛距離ペットボトルロケットキット
セット内容装飾シール×1、クッション×1、クッションジョイント×1、翼ジョイント×1、発射口×1、ボトルキャップ×1、翼×4、解説書×1 材質EVA、PP、ゴム、真鍮 寸法(mm)(クッション)Φ65×67、(発射口)Φ35×87、(クッションジョイント)Φ68×35、(翼)74×80×10
1個ほか
1,437 税込1,581
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
13日以内出荷

福井クラフト飛龍盆 溜毘沙門天
材質ABS樹脂 色(柄)溜毘沙門天 サイズ尺8 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)556×295×25
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

1本
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

好川産業赤毛 竹ペン 飛将
エコ商品
竹柄の感触と、ひねり塗りがしやすく、毛先のまとまりに優れる。
用途隅のダメ込み、狭間の奥の塗り 建築用 形状筋違 毛色赤色 仕様本馬毛 種類刷毛 材質(毛)馬毛、ロバ毛(尾毛) 主な用途建築用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
619 税込681
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

好川産業黒毛 竹ペン 飛将
エコ商品
竹柄の感触と、ひねり塗りがしやすく、毛先のまとまりに優れる。
用途隅のダメ込み、狭間の奥の塗り 建築用 形状筋違 毛色黒色 種類刷毛 材質(毛)黒豚、馬の天尾 主な用途建築用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
839 税込923
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヒートシール性、シール強度にすぐれた汎用タイプ。 90℃で30分のボイルが可能。
構成ナイロン/PE
1箱(1000枚)ほか
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

食洗機対応のお箸です。太目で力強く、手の大きな方にピッタリなデザインです。。天丸仕上げです。安心の日本製です。
材質天然木 質量(g)22 長さ(cm)23.5 食器洗浄機対応 食器の種類和食器
1膳
729 税込802
4日以内出荷

好川産業白水性 飛将 110mm
エコ商品
水性の性質を考えた混毛により、粘り強さを持続。
用途幅広く塗装、厚塗り塗装 水性塗料用 形状平型 サイズ(号)40 寸法(mm)110 毛丈(mm)68 毛色白色 毛厚(mm)28 種類刷毛 材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛 主な用途水性塗料用 刷毛幅(mm)110 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,498 税込8,248
10日以内出荷

用途(MP型ST118ーEP)飛来落下物用 トラスコ品番739-6589 質量(g)380 種類MP 使用区分飛来落下物防止用
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

1枚
5,998 税込6,598
3日以内出荷

しっかり密封!マジックカットでらくらく開封!。どこからでも、スッと切れるマジックカットです。従来のVノッチなどとちがい、どこからでも簡単に開封できる特殊なフィルム加工です。どの箇所からでも手で簡単に開封できます。従来の開口方式にくらべ、袋の外観を損なうことはありません。位置表示により、開封の簡便さが増し、消費者に喜ばれます。ヒートシール性、シール強度に優れた汎用タイプです。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
30,980 税込34,078
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)