-20~+180℃の温度範囲で使用できます。
シリコーンゴムの一体成形による高い衛生面と食品衛生法に基づく検査に合格した優れた安全性を有します。
オートクレーブ滅菌ができます。
タイプクリーンヘラ
食品製造ラインでの異物混入のリスクを低減します。
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)80
こんなお得な商品も!
シリコンゴムヘラ
モノタロウ
¥519
税込¥571
耐熱温度(℃)-20~230
材質シリコンラバー
ヘラ幅W×全長(柄)mm55×255
幅W×全長(mm)140×500
耐熱温度(℃)230
材質シリコンラバー
耐熱温度(℃)-20~230
芯材に金属探知機に反応可能なプラスチック素材を使用していますので、異物混入のリスクが減ります。
材質シリコーン(芯材:高強度ナイロン)
耐熱温度(℃)180
材質ナイロン
-20~+180℃の温度範囲で使用できます。
シリコーンゴムの一体成形による高い衛生面と食品衛生法に基づく検査に合格した優れた安全性を有します。
オートクレーブ滅菌ができます。
タイプドレッジ
耐熱温度(℃)-20~230
材質シリコンラバー
質量(kg)0.321
ヘラ幅W×全長(柄)mm130×390
こんなお得な商品も!
シリコンゴムヘラ
モノタロウ
¥519
税込¥571
耐熱温度(℃)280
材質シリコン
シリコンゴム製なので耐熱性・耐油性に優れます。
用途調理用ヘラとして幅広く使用いただけます。
材質(本体)シリコンゴム
質量(g)109
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×110×10
耐熱温度(℃)(本体)260、(芯)200
芯材66ナイロン
TKG品番9-0449-0301
TKG品番(2017)6-0401-0301
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
色青
耐熱温度(℃)180
材質ポリプロピレン
ヘラ全体が金属検知器に反応する食品衛生試験に適合した、食品製造向けのシリコンスクレイパーです。
芯材にも金属検知機に反応可能なプラスチックを使用しています。
用途先端が平坦な「H型」はバットやコンテナ―など、平らな形状での作業に向いています。
材質シリコーン(芯材:高強度ナイロン+ステンレス)
幅(mm)130
型式大長
全長(mm)450
色青
サイズ大長
タイプ金検タイプ
先端形状平坦形状
耐熱温度(℃)180
1本
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
高耐薬品性の樹脂製ヘラです。
用途食品衛生法適用。
材質樹脂
木芯入り超高分子量ポリマーUMSP製攪拌調理用ハイテク・スパテラ。従来の木製スパテラは、欠ける・焦げる・ひび割れする、あるいは削れることによって木片が食材に混入する恐れがあり、 衛生管理上の最大の悩みでした。ハイテク・スパテラはそれらの問題点を解決する商品です。抗菌。洗浄機対応。
材質ヘラ/シリコンゴム、柄/ABS樹脂
金属探知やX線異物探知器に反応する素材を使用しています。
食品衛生試験に適合したシリコーンヘラです。
芯材にも金属検知機に反応可能なプラスチックを使用しています。
ヘラ先は丸みのある「R型」と平坦な「H型」の2種類ご用意しています。
使用温度(℃)180まで
材質ナイロン樹脂
耐熱温度(℃)180
材質:ポリプロピレン耐熱温度:80℃・食品製造ラインでの異物混入のリスクを低減します。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)(ヘラ部)125×290
柄長さ(mm)900
耐熱温度(℃)80
金属探知機に対応、衛生的で安全、摂氏230℃からマイナス20度まで対応、酸・アルカリに強い、耐油性に優れ経済的、耐久性も抜群、使用上のご注意、▼製造されている食品の種類、検出機の設定等により検出できない場合があります。お客様がご使用されている金属検出機の設定、製造される食品の種類、形状等により検出可能な樹脂片の大きさが異なります。事前に実際のご使用環境でご確認ください。、▼※ 金属成分を練り込む素材の特性上、製品の表面がムラになることがありますが機能には一切影響いたしません。安心してご使用ください。、▼※ 御使用により直接及び間接的な人体損傷につきましては法的責任を負いかねます。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:130×全長390mm●カラー:ブルー●重量:321g●材質:シリコン●コード番号:AD7625
アズワン品番67-6909-51
1個
¥16,300
税込¥17,930
5日以内出荷
厚生省食品衛生法の安全基準に適合。耐熱性、耐冷性に優れたシリコンゴムを使用。
材質シリコンゴム
幅W×全長(mm)95×195
コード347000480
耐熱温度(℃)140
1本
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
厚生省食品衛生法の安全基準に適合。耐熱性、耐冷性に優れたシリコンゴムを使用。
材質シリコンゴム
幅W×全長(mm)125×205
コード347000610
耐熱温度(℃)140
1本
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
MPFシリコーンスクレイパー大短タイプ(ヘラ先形状H型)に、ステンレス(SUS)製パイプを取り付けたロングタイプのスクレイパーです。
ヘラ全体が金属検知器に反応する食品衛生試験に適合した、食品製造向けのシリコンスクレイパーです。
芯材にも金属検知機に反応可能なプラスチックを使用しています。
スクレイパーとパイプの取り付けには、ボルトとナットを使用しています。(ステンレス製)
先端が平坦な「H型」はバットやコンテナ―など、平らな形状での作業に向いています。
材質シリコーン
タイプ金検タイプ
先端が浮くので直置きにならずに清潔。シリコーン製で器などを傷つけません。瓶底のジャムやペースト状の食べ物が最後まできれいにかき取れます。ヘラ形状なので色々なシーンで大活躍。レトルトパウチの中身の取り出しにも便利。
質量(g)約15
材質本体:シリコーン、芯材:ナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約2.5×2.5×19
高温ではない環境における、パンやお菓子のフィリングのかき出し等の用途でご利用いただけるヘラです。
ヘラ全体が金属検知器に反応する食品衛生試験に適合した、食品製造向けのシリコンスクレイパーです。
芯材にも金属検知機に反応可能なプラスチックを使用しています。
用途によっては、シリコーン製のヘラより長期間ご使用いただくことが可能です。
材質EPDM(芯材:高強度ナイロン)
幅(mm)130
全長(mm)210
タイプ金検タイプ
先端形状R型
耐熱温度(℃)100
NSF 3H 認定取得の食用油脂を使用した食品機械用・食品離型用のオイルスプレーです。無味無臭、酸化安定性に優れています。
用途米飯や食肉の成形型などの離型に。練り機のスクリュー部、カッターやスライサーの刃、ミキサーのヘラなどへの食品の付着防止に。チェーン、摺動部などの軽潤滑や部品洗浄に。
成分植物油、プロパン、ブタン、酸化防止剤
トラスコ品番684-6054
色淡黄色透明
容量(mL)420
容器420mlスプレー缶
危険物の類別非危険物
原液量(mL)168
1本
¥1,238
税込¥1,362
当日出荷
鍋としてもフライパンとしても使えるIH対応フライパン。
こびりつきにくいクイックマーブル特殊フッ素樹脂の内面塗装。(食品衛生法適合)金属ヘラOK。
対応熱源:ガスコンロ・IHクッキングヒーター・エンクロヒーター・ラジエントヒーター・ハロゲンヒーター・シーズヒーター(100・200V対応)
材質本体/アルミニウム合金 内面、はり底/ステンレス鋼
表面処理内面/ふっ素樹脂加工(ダイキン/クイックマーブルEL)、外面/焼付塗装
使用上の注意角のとがった金属製のヘラなど、鋭利な道具の使用は避けて下さい。多量の酢・重曹等の酸性・またはアルカリ性のもののご使用は避けて下さい。
食品衛生試験に適合した、食品製造業向けのシリコンヘラです。芯材にも金属検出機に反応可能なプラスチックを使用しています。
材質シリコン(芯材/高強度ナイロン)
形状平坦
色黒
使用温度範囲(℃)~180
柄幅(mm)25
すくう、まぜる、ぬる、盛り付ける…ちょっとした作業にサッと使えてパパっと調理。何本あっても嬉しい調理スプーンです。
用途ヘラ部分の幅が狭く、柄がちょっと長め。ありそうでなかった絶妙なサイズ感が使いやすい!。撥水性が高いので食品の色がつきにくく、汚れが落ちやすい!。耐熱性も高い(180℃)のでお鍋にも使えます。食器洗い乾燥機OK
材質ポリメチルペンテン
寸法(mm)35×211×13
すくう、まぜる、ぬる、盛り付ける…ちょっとした作業にサッと使えてパパっと調理。何本あっても嬉しい調理スプーンです。
用途ヘラ部分の幅が狭く、柄がちょっと長め。ありそうでなかった絶妙なサイズ感が使いやすい!。撥水性が高いので食品の色がつきにくく、汚れが落ちやすい!。耐熱性も高い(180℃)のでお鍋にも使えます。食器洗い乾燥機OK
材質ポリメチルペンテン
寸法(mm)29×179×11
瓶底のジャムやペースト状の食べ物が最後まで簡単にかき取れます。
ヘラ形状なので色々なシーンで大活躍、レトルトパウチの中身の取り出しにも便利です。
先端が浮くので直置きにならずに清潔に使えるのも魅力的です。
材質本体:シリコーン(芯材:ナイロン)
寸法(mm)約25×25×H190
質量(g)約15
耐熱温度(℃)シリコーン部:約220、ナイロン部:約150
1個(1個)
¥719
税込¥791
4日以内出荷
瓶底のジャムやペースト状の食べ物が最後まで簡単にかき取れます。
ヘラ形状なので色々なシーンで大活躍、レトルトパウチの中身の取り出しにも便利です。
先端が浮くので直置きにならずに清潔に使えるのも魅力的です。
材質本体:シリコーン(芯材:ナイロン)
寸法(mm)約25×25×H190
質量(g)約15
耐熱温度(℃)シリコーン部:約220、ナイロン部:約150
1個(1個)
¥719
税込¥791
4日以内出荷
ジャム瓶や、味噌パックからの取り出し、粘度の高い調味料を残さず移し替えなどにも適しています。
小さめのボウルや計量カップなどにもフィットするヘラ形状。
スリムサイズなので、合わせ調味料などの混ぜ合わせにも便利です。
レトルトパウチなどから食材をかき出すときにも便利。
シリコーン一体成形。
材質本体:シリコーンゴム/芯材:ステンレススチール
寸法(mm)222×30×H8
質量(g)57
耐熱温度(℃)200
食器洗浄機可
1個(1個)
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
ヘラ全体が金属検知器に反応する食品衛生試験に適合した、食品製造向けのシリコンスクレイパーです。
芯材にも金属検知機に反応可能なプラスチックを使用しています。
硬度70°仕様の軟質タイプです。
用途先端が平坦な「H型」はバットやコンテナ―など、平らな形状での作業に向いています。
材質シリコーン(芯材:高強度ナイロン)
幅(mm)97
型式短柄
全長(mm)200
色灰
サイズ小
タイプ金検タイプ
硬度70度
先端形状平坦形状
耐熱温度(℃)180
1本
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
長年、皆さまからお使いいただいているロングセラー品。ヘラと柄が一体型のオールシリコンヘラです。耐油性抜群であらゆる用途にOK。全ての調理や製菓製パン、食品加工に最適。耐熱性にすぐれ、一体型なので洗浄しやすく衛生的です。ヘラ部が柔らかめのソフトタイプ(イエロー)。柄のロングタイプなど各種取り揃えております。ENDOシリコンプロクリーナーシリーズは色で用途別に分けてご使用いただけます。特殊な樹脂芯でコシの強い理想的な弾力性。柔らかめシリコンゴムです。
材質本体・シリコンゴム/芯部・66ナイロン芯
タイプソフト
耐熱温度(℃)260
精米工場のダクトや各種機器の内部に固着した、糖や糖玉を取り除くのに最適なヘラです。
金属検知機に反応する樹脂を使用していますので、従来の樹脂製品と比べ安心してご使用いただけます。ご使用の際は、マグネットトラップと併用により、粉状になった場合でも除去が可能になります。
1つのヘラで、フラットな部分も端部も清掃が出来るようにしています。頑固な糖の付着に対しても、鋭利な部分で力を入れて作業することが出来ます。
食品衛生試験適合
色青色系
材質ナイロン(ポリアミド)
質量(g)27
1組(10本)
¥2,990
税込¥3,289
8日以内出荷
関連キーワード