「香辛料・スパイス」の検索結果
コンクリート・モルタル面に威力を発揮するカボチャ玉打診棒の進化型が登場!。回転時の音で打音診断。音が大きく聞こえるので、コンクリート・モルタル面に威力発揮!。かぼちゃ玉打診棒に比べ、玉部の段数が増えさらに聞き取りやすい。玉部は、にんにくを思い浮かべた異形タイプ。横滑り、使い方の角度によるすべりが少ない。
用途外壁の剥離を調べる簡易建物診断工具
種類点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)20
材質(柄部)ステンレス
主な用途機械機器や車輌の点検
材質(グリップ)ゴム
自然な香りと風味が特徴のおろしにんにくです。常温品なので使用場面を選ばず、和・洋・中、さまざまな料理にお使いいただけます。
1箱(1kg×12個)
¥14,980
税込¥16,178
5日以内出荷
1箱(13g×5個)
¥1,098
税込¥1,186
5日以内出荷
とめ跡が目立たない3本の波型フレーム付き。
肌あたりが優しく、巻き崩れしにくいウレタン付き。
こんなお得な商品も!

打診棒
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
種類点検ハンマー/テストハンマー
材質(頭)鉄
材質(柄部)SUS304
主な用途機械機器や車輌の点検
にんにくの自然な風味、豊かな旨み、力強い香りを持つおろし生にんにくをお楽しみください。にんにくの香り立ちをより感じられるように改良。内層が柔らかく、空気が中身に触れにくい「鮮度長持ちチューブ」を採用。
内容量(g)175
寸法(縦×横×高さ)(mm)35×62×150
栄養成分(100g)あたり/エネルギー(kcal):140、水分(g):58.0、たんぱく質(g):3.7、脂質(g):検出せず、炭水化物(g):31.2、灰分(g):7.1、ナトリウム(mg):2600、食塩相当量(g):6.6、食物繊維(g):8.1
1箱(175g×5個)
¥1,798
税込¥1,942
4日以内出荷
スパッと繊維が切れる、刃が秘密。卓上で使えるコンパクトサイズ。
シャープなエッジでおろしやすい。
蓋付き。
材質本体:ポリプロピレン おろし部:ステンレス鋼
厚さ(mm)(エッジ)0.3
質量(g)30
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)98×65×30
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
材質ステンレススチール
質量(g)123
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×35×155
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
ブレーキライニングやブレーキドラム等に付着したオイルやグリース等の汚れに優れた洗浄力を発揮。
安全で強力なスプレータイプの化学洗浄剤です。ブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。
又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。
速乾性(強力洗浄)
有機溶剤中毒予防規則適用外
ノンフロン・ノントリクロロエタン
缶の逆さ使用OK
用途自動車用ブレーキ&パーツクリーナー
付属品ボタン付き硬質樹脂ノズル
仕様逆さ噴射可
成分イソヘキサン、エタノール、シクロヘキサン、プロパン、ブタン、二酸化炭素
種別油性、エアゾール
特性強力、速乾
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
記号P(こしょう)
材質18-8ステンレス
唐辛子、陳皮、黒胡麻、麻種、紫蘇、山椒、生姜の7種類を原料として、古来不変、厳選された原料を独特の製法により調合したものが、八幡屋礒五郎の七味唐からしです。秘伝の調合により香りの中にも辛さが引き立ち、創業以来愛され続ける定番商品です。
1箱(18g×10個)
¥3,998
税込¥4,318
5日以内出荷
ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。
又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。
有機溶剤中毒予防規則適用外。
ノンフロン・ノントリクロロエタン。
缶の逆さ使用OK。
成分イソヘキサン、エタノール、プロパン
仕様逆さ噴射可
付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル
種別油性、エアゾール
適合機器機械部品
主な用途油汚れ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
特性逆さ噴射可
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
にんにくの収穫時に根を切り落としたり、皮をむいたりすることができる包丁です。上から押さえて使う押切タイプと、手前に引いて使う引切タイプがございます。刃には安来鋼を使用しておりますので、切れ味・耐久性共にバツグンです。中子にクサビを付けており、クサビとボンドを付けることによって刃が抜けにくい構造になっております。刃長は大・小がございますので、お客様の使いやすいサイズをお選びください。
用途にんにく収穫時の根切り、皮むきに。
刃の種別鋼付
肉眼ではなかなか確認できない、壁やタイル、モルタルやコンクリートなどの浮きや剥離などの状態を判断できます。
用途壁やタイル、モルタルやコンクリートなどの浮きや剥離などの状態の確認作業に
種類点検ハンマー/テストハンマー
先端玉部(Φ)19
全長(mm)160~730
タイプ8段伸縮
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
スパッと繊維が切れる、刃が秘密。軽い力で薬味おろし。
シャープなエッジでおろしやすい。
材質本体:ABS樹脂 千切り部:ステンレス鋼
厚さ(mm)(エッジ)0.3
質量(g)58
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)78×8×235
1個
¥799
税込¥879
6日以内出荷
屋根裏、縁の下、物置き、車庫、倉庫、工場、天井裏などに住み着いたネズミ・猫・ハクビシン・コウモリなどの小動物追い出しに。従来の木酢タール、ニンニク臭利用の忌避剤とは比較にならないほど強力な刺激臭を放ち、侵入動物を強く撃退。殆どの家屋侵入動物に効果を発揮。臭い成分は100%食品香辛料(スパイス)で人や自然に安心。臭い効果は設置後約1~2ヶ月。スティックタイプで設置が簡単。
用途ネズミ・猫・ハクビシン・コウモリなどの小動物追い出しに。
対象動物ネズミ・猫・ハクビシン・コウモリ
材質(本体)不織布(PET)
主材質ワサビ・ハバネロなどの食品香辛料、ゼオライト(火山灰)
1パック(6シート)
¥859
税込¥945
当日出荷
投入口 :内Φ85×110(おろし板まで)電源 :単相100V 50/60Hz消費電力:90W定格時間:30分処理能力:1分/大根 1.5~2本 しょうが 約1000g 大和芋 約800g 自然薯 2~2.5本 にんにく 約800g付属品 :押し棒(長)、押し棒(短)。自転公転式のおろし板なので目詰まりすることなく、 食材全体を均一におろしの様な食感を生み出します。投入口とおろし板表面との隙間を可能な限り少なくしたことで 生姜・にんにくなども材料のロスなく最小限に抑えることが できるようになりました。使用中に食材に触れていたほとんどの部分を本体から簡単に 取り外して洗うことができますので大変、衛生的です。おろし板がむき出しの状態では動かない 安全リミットスイッチ機構。
材質ABS PA PC
質量(kg)6.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×400×400
TKG品番9-0674-0301
TKG品番(2017)6-0596-0301
1個
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
台湾や中国の一部地域でのみ収穫できる希少なスパイスであること
から「幻の香辛料」「レアスパイス」などと呼ばれています。
黒胡椒のような見た目ですが、砕くとシトラス系の爽やかな香りが
ふわっと広がります。
保存環境常温
1缶
¥1,098
税込¥1,186
4日以内出荷
マーガオ用の専用ミル(容器)です。
マーガオは台湾や中国の一部地域でのみ収穫できる希少なスパイスであること
から「幻の香辛料」「レアスパイス」などと呼ばれています。
黒胡椒のような見た目ですが、砕くとシトラス系の爽やかな香りが
ふわっと広がります。
用途マーガオ用
保存環境常温
1缶
¥1,198
税込¥1,294
4日以内出荷
たっぷりの野菜・果実に20種類の香辛料をブレンド。まろやかさと独自のスパイス感をかもし出します。
アズワン品番65-0425-52
1箱(500g×12個)
¥5,198
税込¥5,614
5日以内出荷
1袋
¥559
税込¥604
8日以内出荷
人間工学に基づきデザインされたソフトタッチハンドル採用。
日本人が良く使用する、にんにく、しょうがの卸しに最適です。
保護カバー付
パルメザンチーズ、チョコレートをパウダー状に。
にんにく、しょうがを繊維を切りながら卸すのにも最適です。
間口W×奥行D×高さH(mm)318×35×33、(ブレード)205×25
TKG品番9-0574-1001
TKG品番(2017)6-0514-0601
1個
¥3,488
税込¥3,837
当日出荷
香りきわだつ35種のスパイスの絶妙なバランス。風味豊かな香辛料、ハーブを調合したカレー粉を独自の製法でじっくり香り立たせ、カレー本来の香味を引き出したロングセラーのカレーです。
1箱(198g×10個)
¥4,298
税込¥4,642
5日以内出荷
香りきわだつ35種のスパイスの絶妙なバランス。風味豊かな香辛料、ハーブを調合したカレー粉を独自の製法でじっくり香り立たせ、カレー本来の香味を引き出したロングセラーのカレーです
1箱(198g×10個)
¥4,398
税込¥4,750
5日以内出荷
香りきわだつ35種のスパイスの絶妙なバランス。風味豊かな香辛料、ハーブを調合したカレー粉を独自の製法でじっくり香り立たせ、カレー本来の香味を引き出したロングセラーのカレーです。
1箱(198g×10個)
¥3,698
税込¥3,994
5日以内出荷
香辛料抽出物(ショウガ・トウガラシ・サンショウ)と、カフェイン、アルギニン、3種のビタミンB群を配合した炭酸飲料です。スパイスの刺激と冷涼感で眠気スッキリ、仕事、勉強、運転、趣味でのシャキッとした頑張りをサポートします。
容量(mL)100
シリーズメガシャキ
容器ボトル缶
本数6
1箱(100mL×6本)
¥1,798
税込¥1,942
5日以内出荷
ミンサー(手廻し、電動)に取り付けるだけで、オリジナルウインナーが作れます。細口と太口のノズル、ケーシングがセットされていますので、お好みのウインナー作りがお楽しみいただけます。セージ等のスパイスをきかせてドイツ風、ゆかりを入れて日本風。香辛料をブレンドすれば、市販にはないわが家だけのウインナーが作れます。
セット内容専用SKDプレート、ノズル(外径15mm)、細口ケーシング(Φ17mm)2本、ノズル用押し出し棒、取扱説明書
コード202318
アズワン品番65-1228-39
1個
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
野菜をじっくりと炒めて甘みを引き出し、トマトやブイヨンで丁寧に仕上げたカレーソース。食べやすいさらりとした口当たりと、独自にブレンドしたスパイスの豊かな風味をお愉しみいただけるビーフカレーです。※カレーソースの中の黒い粒はキャラウェイシードという香辛料です。
その他常温
内容量(g)180
1セット(40個)
¥27,980
税込¥30,218
3日以内出荷
野菜を丹念に炒めて甘みを出し、トマトやブイヨンで煮込んだカレーソースに、国産牛肉を加えました。独自にブレンドしたスパイスの風味を活かした帝国ホテル伝統の味わいをご家庭でもお楽しみください。※カレーソース中の黒い粒はキャラウェイシードという香辛料です。
タイプ常温
入数1セット(40個入)
1ケース(180g×40個)
¥38,980
税込¥42,098
3日以内出荷
一回の料理に使う香辛料は、ごくわずか。しかし、それが料理全体の味の決め手になると言っても過言ではありません。繊細な味・香り・食感を最良の状態でお届けするため、テーオー食品は創業以来100余年、顧客第一主義・品質第一主義を経営理念とした活動を続け、業務用香辛調味料メーカーとしてリーディングカンパニーを目指しております。クミン、ブラックペッパー、コリアンダーなどの各種スパイスを使用したペーストです。鶏肉にまぶし、焼くだけで本格的なタンドリーチキンが作れます。また、鶏肉に限らず、各種食材にご使用下さい。
独自にブレンドしたスパイスの香りとじっくりと丁寧に煮込んだ野菜の豊かな旨み。ヨーグルトとトマトのさわやかな酸味がさらに食欲をかき立てるインド風のチキンカレーです。※カレーソースの中の黒い粒はキャラウェイシードという香辛料です。
その他常温
内容量(g)180
1セット(40個)
¥25,980
税込¥28,058
3日以内出荷
用途一回の料理に使う香辛料は、ごくわずか。しかし、それが料理全体の味の決め手になると言っても過言ではありません。繊細な味香り食感を最良の状態でお届けするため、テーオー食品は創業以来100余年、顧客第一主義品質第一主義を経営理念とした活動を続け、業務用香辛調味料メーカーとしてリーディングカンパニーを目指しております。クミン、コリアンダーなどのあらびきのスパイスをブレンドしスパイシーな香りに仕上げた本格的なカレーペーストです。カレーに少量加えていただだけでスパイシーな風味と辛味をプラスします。また、カレー風味の調味料として各種料理にご使用下さい。
調理不要でそのまま食べられる。インバウンド対応「英語表記+31言語製品仕様書」。食物アレルギー特定原材料等28品目と貝類不使用。日本アジアハラール協会認証取得
質量(kg)12
種類ミートカレー
内容量(g)200
賞味期限7年
原材料たまねぎ(中国産)、カレールウ(とうもろこしでん粉、砂糖、カレー粉、食塩、パーム油、ばれいしょでん粉、トマトパウダー、酵母エキス、オニオンパウダー)、米ピューレ、オリープ油、カレー粉(ターメリック、コリアンダー、クミン、フェヌグリーク、チリペッパー、フェンネル、オールスパイス、カルダモン、その他香辛料)、エンドウ豆タンパク、トマトケチャップ(トマト、糖類(砂糖・ぶどう糖果糖液糖、ぶどう糖)、醸造酢、食塩、たまねぎ、香辛料)、ばれいしょでん粉、砂糖、ブイヨン(食塩、砂糖、酵母エキス、デキストリン、たまねぎ、香辛料)ライスシヨートニング(国内製造)
入数50袋
グリーン購入法適合
栄養成分139kcal
1箱(200g×50袋)
¥21,980
税込¥23,738
6日以内出荷