5馬力のハイパワー!
上皿特殊加工(材料が投入口に落ちやすくなるように設計)
防水可逆型押釦スイッチ付き(簡単に逆転可能)
ミートチョッパーの上皿にはすべて安全ガードがついています。
生肉~半解凍の肉も可能
用途ミンチ(牛肉・豚肉・鶏肉など肉類・エビ・イカ・イワシ・アジ・サンマなど魚類)→ ハンバーグ用ミンチ・カレー・肉団子・豚まん・シュウマイ・つみれ・海鮮まんじゅうかまぼこなど。
各野菜(にんにく・じゃがいも・玉ねぎ・しょうがなど)→ つくね・ハンバーグ・お弁当・創作料理など。
お味噌(大豆・・・蒸したもの)→ プレートの目がいろいろあるので粗挽き味噌も出来ます。
海草類
飼料
付属品押し棒(お肉を押し出すための棒)・ 掃除棒(お手入れ用)・ プレート【YSSヤスキハガネ(SLD)】高硬度と耐摩耗性に優れています。・ ナ イ フ【YSSヤスキハガネ(銀5)】錆びにくく包丁ハサミ安全剃刀などに使用される鋼材です。
寸法(mm)皿:435×710×深さ120 (一部220)
質量(kg)143
本体高級錫メッキ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×880×1000
電動機(kW)3.7(5馬力)・三相(200V)
処理能力(kg/h)900/1
1台
¥1,298,000
税込¥1,427,800
3日以内出荷
高級感溢れる真ちゅう製のカートです
全周ゴム付。また、ノーマーキンググレーゴム仕様により壁に黒いカーボン跡がつきません
150Φ静音キャスター仕様により静かで運びやすい仕様となっております
荷台部に荷物を置くと同時にハンガーに様々なものを掛けることができる多機能カートです
キャスターゴムは床にゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム仕様
カーペットのお色は7色より自由にお選び頂けます
オプションにてフットブレーキ装着可能
材質デッキ:スチール(上部カーペット張)、フレーム:ブラス(真ちゅう)、バンパー:ゴム
幅(mm)610
奥行(mm)1090
材質(キャスター)グレーゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1090×610×1980
キャスター径(Φmm)150
キャスター種類2輪自在2輪固定
キャスタータイプ静音
1台
¥639,800
税込¥703,780
31日以内出荷
材質高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
高級感を演出するダークブラウンとシルバーのコンビカラー。本体は重厚感があるダークブラウン色、右袖箱は3段で鍵付(オールロック機構)。
引き出し同幅サイズの大型取手を採用。袖箱の背面には収納スペース(扉付)がございます。配線などを収納できます。ノックダウンです。
材質本体:パーティクルボード+低圧メラミン、エッジ:PVC、取手/コードホール:アルミ
幅(mm)1500
質量(kg)70.3
高さ(mm)716
奥行(mm)750
天板耐荷重(kg)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×750×716
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
丈夫で安心の柱構造
連動吊り戸だから、開閉が「軽い」「静か」「滑らか」
耐久性と滑りに配慮のアルミレール
「安心と便利の2ロックシステム錠」と「中から仮施錠を解除できるエマージェンシーノブ」
ほこりや雪・雨水の侵入を防止する安心の扉形状
安心のたて樋・軒樋付き
結露減少型屋根 ※設置条件や用途によっては現場対応の結露対策をしてください。
サビに強い高級焼付塗装
庫内空気を対流させる換気孔
ボルトで固定された安心の床板
電気を引きたい時のコードホール付
仕様基礎ブロック必要数25ヶ別途。
付属品棚(HT-10W×1、HT-14W×1、HT-07LW×2)、アルミフック(3個)たて樋(2本)アンカープレート
色ディープブルー
高さ(mm)2570
奥行(mm)2622
間口(mm)2900
シリーズMr.トールマン ダンディ
屋根の張り出し(mm)(前部)115、(後部)90、(サイド)片側40
床面積(m2)7.6(2.3坪)
有効開口寸法(間口×高さ)(mm)1542×1850
扉形式引き戸
内部寸法(間口×奥行)(mm)2844×2542
グラデーションがオシャレなショコラ柄。バレンタインやプレゼント用の紙袋に。コート紙にマットPPフィルムが貼ってあり高級感があります。
材質コート
構成部品1
材質SUS304
本物であることを実感させる書き心地。高級感を醸し出すオリジナリティ高い装飾性。
ステイタスを演出するプロフェッショナルギアにボールペンが登場!
商品タイプ本体
先端ボール径(mm)1
方式回転式
付属品総合使用説明書(和英)、ケース
寸法(mm)Φ18×135
質量(g)26.8
シリーズプロフェッショナルギア
適合品番18-0300
インク色ブラック
インク油性
色数単色
色(軸)ブラック
入数(本)1
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
低粘度油性ボールペンインキ「ビクーニャ・インキ」が実現した未体験のなめらかさ。そのビクーニャに多機能ペン「ビクーニャ EX」が登場。黒、赤2色のボールペンにシャープペンシルが加わった筆記機能性に、クールなメタリックカラーの高級感あふれるボディデザインは、様々なビジネスシーンに活躍します。
商品タイプ本体
先端ボール径(mm)0.7
方式回転繰り出し式
インクビクーニャインキ
繰り返し・詰め替え対応
こんなお得な商品も!
メリヤスウエス つぎめなしタイプ
モノタロウ
¥819~
税込¥901~
Tシャツの生産過程上で発生する生地を厳選した新品の白メリヤスです。ALLニット生地なので、柔らかいタッチと吸湿性に優れています。純水の吸収性はリサイクルのウエスに比べると初期吸水はおとりますが、油脂系の吸収には最適です。手頃なサイズにカットしていますが、定型サイズではありませんので用途に応じてご使用して下さい。現場の様々な汚れの拭き取りから、最終仕上げの磨きまでオールマイティな拭き取りニーズに応えるウエスです。
用途様々な油汚れや塗料・溶剤の拭き取りはもちろん、毛羽立ちをきらう板金塗装・精密機器の拭き取りにも最適です。
色白
種別新品
材質テトロンコットン20%以下/綿80%以上
区分新品
寸法(cm)約45×50
RoHS指令(10物質対応)対応
生地の種類メリヤス
Φ0.5mm以下の代用白金線、ニードルにご使用頂けます。
全長(mm)250
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
玉軸受(ボールベアリング)で自動車、家電機器、二輪車、一般機械の回転部分に使われます。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル
材質高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
国産神棚。屋根違い三社の造りが豪華な本格仕様の本ケヤキ神棚です。主材は高級材として神社の建材に多く用いられた本ケヤキ(国産の天然木)を使用し、深い色合いと美しい木目が特徴です。中央の屋根が高く両脇を低くした神棚には、御札を納める扉が左右・中央と3つあり、それぞれに1体1体お納め頂けます。中央に伊勢の大神宮、向かって右に氏神様、左側に信仰する神社の御札をお祀りします。背板が取り外せる仕様で、内部は床を低くした床落とし式になっている為、御札を置く十分な高さができ、ゆったりと納めることができます。3つある扉は、すべて観音開きとなっております。存在感がある装飾の付いた屋根が神棚の色味を引き立て、木の風合いを活かしながら重厚感のあるデザインに仕上げております。木目を活かした板葺きの屋根は鰹木が奇数で、千木が水平切りですので「男神」「女神」問わずお使いいただけます。勾欄は、先端にカットが入った組勾欄となっており、細部まで丁寧な仕上がりです。家内安全、交通安全、商売繁盛、厄除け、お祝いなど、様々なご用途でお使いください。
幅(mm)490
質量(kg)7.2
色ナチュラル
サイズ収納できる御札サイズ(約)
高さ(mm)390
奥行(mm)220
主材質本ケヤキ
1個
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
豊富なサイズ展開とカラーバリエーションを誇るリスタシリーズのカフェテーブルです。
付属品六角レンチ
材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード/PVCエッジ、脚部:スチール(粉体塗装)、床設置面クッション材:フェルト
落ち着いた品のある上質な手提げバッグです。高級感のあるツヤ消しのさらりとしたマット加工を施しました。シンプルなのでフォーマルなシーンでもご利用頂きやすいです。
材質両面コート紙(表面マットPP加工)
刃はステンレス刃物鋼を使用し、高硬度焼入れと二度刃付け技術により、耐久性と鋭利性に優れています。
また、指をかけるテコ部分は亜鉛ダイカスト製法で肉厚になっているため、加えた力が確実に伝わり、硬い爪も無理なくカットできます。
材質(本体)ステンレス刃物鋼、(テコ)亜鉛合金、(ヤスリ)ステンレス特殊加工<エッチング>
このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル
材質SUS440C
硬度HRC58~65
絵てがみの輪郭線・文字書き用筆。
輪郭線・文字書き用
上質の羊毛を使用しているので、先が良くきき細い線もしっかり描ける。
種別面相筆
材質軸:天然竹軸、主な毛材:羊毛
寸法(mm)7.5径×264(口径×筆全長を表示しています(保護キャップを除く)。天然の竹軸は、サイズが多少異なることがあります。)
1本
¥799
税込¥879
翌々日出荷
白く表面平滑度の高い高級ケント紙です。消しゴムを使用しても毛羽立ちが少なく丈夫です。
インク・鉛筆・絵具などの使用に最適です。
水貼り用に適した薄口からモデル制作などに使用できる厚口まで、最適な厚みが選べるよう紙厚を充実しました。
枚数100
紙質ケント紙
高級感漂う質感の生地のスリッパです。お客様用としてもおすすめします。
用途屋内用
材質PVC
タイプ前閉じタイプ
全長(cm)約26.5
内寸(cm)約26
靴タイプスリッパ
クリーンソフトビニール製でノートや本、カタログを保護します。
透明なのでそのままコピーもできます。
色クリア
材質クリーンソフトビニール製
再生紙使用マーク適合
軸、クリップの形状をアクロインキのなめらかさをイメージしたデザインに仕上げたアクロインキ搭載高級油性ボールペン。書き出しが良くなめらかに濃く書ける、新開発の油性インキ「アクロインキ」 「アクロインキ」は、メーカーの油性インキに比べ、約1/5のインキ粘度です。また、潤滑剤を配合し、ペン先でのボールの摩擦抵抗を低減することで回転がスムーズ になり、なめらかで濃い筆跡を実現しました。もちろん油性インキならではの優れた耐水性です。※写真はインキに色材が入っていない状態のもの:向かって左 がアクロインキ、右は従来の油性インキ なめらか油性インキの秘密をさらに知りたい人はこちらをご覧ください。 →パイロットライブラリー『アクロボール なめらか油性インキの実力』
インク色黒
方式回転繰り出し式
全長(mm)134
最大径(Φmm)10.9
替芯BRFN-30EF-B
インクアクロインキ(油性)
色数単色
商品タイプ本体
新聞・雑誌の資源ごみ回収袋として役立ちます。
1枚で約1ヶ月分の朝刊・夕刊が整理できます。
オフィスなどのコピー用紙・FAX用紙の整理袋としてもご利用いただけます。
材質未晒しクラフト
種類角底袋
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ミニノギス ステンレス製
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
小型タイプのノギスで携帯に便利です。小さくても高精度です。
用途外径測定・内径測定・深さ測定・段差測定に。
最小読取値(mm)0.05
デプスバー有
材質ステンレス
手さげタイプのマチ付保管袋です。新聞紙約1カ月分の整理ができます。
用途A4サイズの資料・コピーの保管整理に。
厚さ(mm)0.03
色半透明
材質高密度ポリエチレン(HDPE)
きれいに塗れて乾きの早いカブレない『うるし塗料』です。
用途釣具全般、家具、家庭用品等の製作、補修等
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.00015L
危険物の性状非水溶性
1ケ月分の新聞が入ります。新聞を入れたままヒモ掛けが可能です。雑誌入れにもお使いいただけます。
トラスコ品番830-3988
材質ポリプロピレン(PP)
色ホワイト
質量(g)795
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×285×365
アズワン品番65-1852-87
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ガソリン、軽油など油作業での耐油性も抜群。ニトリルゴムから作られているので、切創強度、破裂強度、摩耗強度が強く、耐久性に優れています。食品に臭いなどがつきません。臭いがなく、繰り返し洗浄や煮沸消毒が可能で、衛生的に使用できます。食品衛生法・USDA適合品です。
用途油を使う作業・水産加工。
全長(cm)30
仕様植毛付
厚さ(mm)0.33
タイプ薄手
入数(双)1
機能耐油・耐溶剤・耐切創・耐久性
材質(裏)綿植毛
材質(表)ニトリルゴム
耐溶剤性石油系溶剤
室内の温度上昇を抑えます。エアコン等の効率がアップします。粒ぞろいの洗練された最高級の天然葦を使用しています。ブラウン色は色落ちしない着色を行っています。
用途夏場の日差し対策に。
プライバシー保護に。
厚さ(mm)5
材質(本体)天然葦、(桟)竹、(織糸)綿糸
アルミニウム製で軽く、耐久性に優れています。
2018年トラスコ掲載ページ10 0192
両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。
強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ)
一般鋼材
ALC
主要切断材料ステンレス鋼・一般鋼・ALC
砥材アルミナ
仕様両面補強
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
種別両面補強
シリーズ雷鳥
幅(mm)60
材質ステンレス
全長(mm)185
型式Y型
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥379
税込¥417
当日出荷
プロ仕様の手掛けコーティングやタイヤワックスの塗布に最適な抜群の耐久性を持った高級スポンジ。
適度に弾力があるのですき間や角も洗いやすく洗車や手掛けコーティングにおすすめ!
用途ウレタンスポンジ
材質ウレタン
寸法(mm)160×90×40
危険物の類別非危険物
適合用途洗車・コーティング
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
純正品のエンジンバリカン用高級刃です。
刃の三面研磨で切り口が鮮やかです。
軽量で高耐久のガイドバーを採用しているため、市販品と違い刃が曲がりにくいです。
仕様上質紙
サイズA6ヨコ
複写枚数複写なし
種別ヨコ書き・高級多色刷り
寸法(縦×横)(mm)104×210
紙質上質紙
1冊(50枚)
¥439
税込¥483
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ