39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプレーするだけでゴムベルトの鳴きを解消します。 ゴムベルトのスリップを防止して、伝達効率を向上させます。 ゴムベルトの劣化・硬化を防ぎ、耐久力を向上させます。 缶を逆さにしても使用できます。
用途各種機械類のゴムベルト(平ベルト、Vベルト、Vリブドベルト)のすべり防止、鳴き止め、保護 質量(g)207 ノズル長(cm)15 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(220mL)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二硫化モリブデンと研磨剤配合の特殊摩擦安定剤。パッド側面に塗布することで、パッドとディスクの接触面に導入され、ブレーキの鳴きを止めます。
用途乗用車のディスクブレーキ専用。 成分鉱物油、二硫化モリブデン、研磨剤、溶剤、噴射剤(DME) トラスコ品番836-3288 種類油性、エアゾール 寸法(Φ×高さH)(mm)53×180 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.032L 危険物の性状非水溶性
1本(150mL)
2,698 税込2,968
当日出荷

ベルトに付着した汚れを落とします。 ベルトの劣化を防ぎ、硬化を防止します。
用途自動車、農機具など機械類のゴムベルトの鳴き止めに。 質量(g)80 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×90×36 主成分特殊ポリマー、石油系溶剤 使用温度範囲(℃)-15~160 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(70mL)ほか
649 税込714
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊固体潤滑材を配合。 優れた耐熱性と弾力性を持つ皮膜で制動時に発生する微振動を吸収し、ディスクブレーキの鳴きを防止します。
危険物の類別非危険物
1本(10g)
809 税込890
当日出荷

ブレーキの鳴き、片きき、モーニングブレーキ、引きずりを速やかに、しかも確実に解消する二硫化モリブデン潤滑剤です。摩擦係数が従来の潤滑剤よりも一段と低く、耐圧性、耐熱性、耐水性に優れた安定性の高い潤滑剤です。ブレーキメンテナンス時に使用すると鳴きの発生を未然に防止できます。
形式エアゾール式 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(300mL)
4,398 税込4,838
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴムの劣化による硬化、ひび割れ、ベト付きを防ぎます。 ゴム表面の汚れを落とし、汚れの再付着を防ぎます。 クルマのエンジンルーム内のゴム製ベルトのキシミ音や鳴きを防止します。
用途ラジエーターホース、ファンベルト、プラグコード、トランク回り、ボンネット回りなどゴム製パーツの劣化、硬化、ひび割れ、ベト付きの防止、汚れ落とし 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)163×66×66 質量(g)300 主成分ゴム保護材、石油系溶剤 使用温度範囲(℃)-40~120 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリース状・淡黄色の高分子潤滑剤で、潤滑効果が長時間持続するのが大きな特長。 外からは見えない部位、注油しにくい部位、一度分解して整備したらしばらく整備の必要がない部位などの使用に最適です。
用途ドア・ボンネット・トランク・ゲートのロック部、ウィンドレギュレーター部、シートレール部、アクセル・ブレーキ・クラッチのリンク部 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(270mL)
999 税込1,099
当日出荷

等速ボールジョイント部における異音発生に対して抜群の消音効果を発揮します。(添加後約50km程ナラシ運転をしてください)
用途等速ボールジョイントの異音防止 外観灰黒色 危険物の類別非危険物
1本(60g)
1,798 税込1,978
当日出荷

最高の原料で化学精製してありますのでベルトに害を及ぼしません。 少量の噴射で、しかもベルトによく付着しベルト及びプーリーに固着しません。 長時間効力を失いません。
寸法(mm)H165×W70×D70 質量(g)330 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量124mL 危険物の性状非水溶性
1本(300g)
1,998 税込2,198
当日出荷

品質はワックスのすべてを具備し、しかも量目の大小で値段に差があり、卸売用に最適品のワックスであります。
用途平ベルト等のスリップ防止 Vベルト等のスリップ防止 ファンベルト等のスリップ防止 その他、プレス時の制作物キズ防止 キシミ音の防止 危険物の類別非危険物
1個(225g)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高濃度の二硫化モリブデンの働きで、車輪側等速ジョイントのブーツ破損に伴って生じるベアリングのカジリに対し優れた潤滑性及び鳴き止め効果があります。
用途自動車用等速ジョイント潤滑用グリース 成分二硫化モリブデン他 灰黒色 危険物の類別非危険物
1本(225g)
2,798 税込3,078
当日出荷

ブレーキパッド用鳴き防止剤。 パッド裏面のシム両面に塗布して共振を防止。鳴きと制動ムラを防ぎます。耐熱性にも優れています。
成分銅粉・二硫化モリブデン・鉱油・窒化ホウ酸・添加剤 液色 仕様2輪用 危険物の類別非危険物
1本(5g)
399 税込439
当日出荷

平・V用ベルトのスリップ止めと鳴き止めに効果があり、伝導効率をよくします。
用途固形に変わるエアゾール式ワックス 使用温度範囲(℃)0~40 仕様燃焼性/あり揮発性/高い 成分松脂・潤滑油・炭化水素系溶剤・アルコール系溶剤 トラスコ品番759-3597 使用方法ベルトにスプレーする。 引火点(℃)-5以下 密度0.8(20℃) 外観褐色透明液体 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.22L 危険物の性状非水溶性
1本(220mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

09111 ベルト鳴き止めスプレー SOFT99 動画あり
ファンベルト、クーラーベルトの鳴き止めすべり止めに。 ゴムの保護、老化防止に。
用途自動車用ゴムベルトの滑り、鳴き止め用 付属品ロングノズル 成分石油系樹脂・石油系溶剤(22%) トラスコ品番754-3913 危険物の類別非危険物
1個(40mL)
699 税込769
当日出荷

フッ素樹脂系乾性潤滑剤 超微粒子のフッ素樹脂を使用した乾性潤滑剤。 化学的安定性に非常に優れ、極低温から260℃にいたる多様な環境条件で潤滑性を発揮し、特に油脂・ホコリを嫌う箇所の潤滑に最適です。潤滑面の微細な凹凸に入り込んで摩擦を低減させるだけでなく、摺動状態を滑らかにするため、スティックスリップ状態を抑制しファンベルトの鳴き止めにも効果を発揮します。
容量(mL)200 危険物の類別非危険物
1本(200mL)
5,520 税込6,072
当日出荷

耐熱・耐久ディスクパッドグリース ブレーキの鳴きを防止するディスクパッドグリースです。 高粘着シリコーングリースで、耐熱性・耐久性・耐水性を兼ね備えているため、振動を吸収し、長期間に渡りブレーキ鳴きを防止します。またドラムブレーキにも使用できます。
1本(180mL)ほか
2,600 税込2,860
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

過酷な環境下にさらされるディスクパッドに使用可能な超高温用グリースです。ドラムブレーキの摺動面にも使用できます。耐熱温度が高く、一般走行の車両からレース走行の車両まで使用が可能です。 ブレーキ鳴きの防止、摩耗防止に効果があります。
耐熱温度(℃)1100 成分鉱油、二硫化モリブデン、グラファイト、銅、錫、炭酸カルシウム、ベントナイト、石英(結晶) 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(100g)
1,498 税込1,648
当日出荷

粘着力が強いので制動時のビビリを抑え、水や湿気から部品を守ります。ディスクパッド組み付け時に、マット感があり納まりが良い。耐熱性が良いので高温時の流れ出しがない。耐熱性固体潤滑剤(ZnO)配合。
用途キャリパーのヨーク内側、スライドピン、サポートプレートの両面。ピストンとパッドの接触面 。パッドとマウンティングブラケットの接触面。バックプレート面とシムの間。マウンティングブラケットの接触面。シューとバックプレートとの当たり面。シューとピストン、アンカーとの当たり面 使用温度範囲(℃)900以下 危険物の類別非危険物
1本(100g)
2,998 税込3,298
当日出荷

スプレーで簡単に二硫化モリブデンの潤滑乾燥皮膜を作るので、塗布後にベトツキがなく、速乾性である。異音発生防止にも効果を発揮します。
用途油脂類を嫌う無給油装置、ヒーター、クーラーユニット部、ボルト、ナット、ベルト、ブレード、スロットバルブ部、ブレーキライニングの鳴き止め。 黒色 使用温度範囲(℃)-60~450 機能噴霧ボタン +スチールノズル付 主成分二硫化モリブデン 危険物の類別非危険物 特性乾性被膜潤滑
1本(300mL)
2,698 税込2,968
当日出荷

効果的にベルトを保護し、全てのタイプのパワーベルトの延命に優れた効果を発揮します。 強力な接着性で垂れないのでメンテナンスタイムとコストの削減を実現します。 簡単に塗布できるスプレータイプです。
用途自動車用各種ベルト、工業用ベルト駆動機械、ファンベルト、クーラーベルトの鳴き止め、滑り止め。 ゴムの保護、老化防止。 トラスコ品番818-6538 透明 使用温度範囲(℃)-5~65 主成分ブタン 寿命5年 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性
1缶(500mL)
7,998 税込8,798
当日出荷

メンテナンス&リペア ディスクブレーキ、ディスクブレーキシステムのアウトボード、インボードパッドの使用。 アンチブロックブレーキシステムに使用可能
用途ディスクブレーキパッドの鳴き止め 容量(mL)7.4×2 液色 適合温度(℃)-54~371 危険物の類別非危険物
1本
959 税込1,055
5日以内出荷

自動車用ベルト鳴き止めスプレーです。全てのタイプのベルトに使用できます。ベタつかず、汚れを落とし老化を防止します。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量42mL 危険物の性状非水溶性
1本(70mL)
989 税込1,088
当日出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)乾性潤滑剤
乾性被膜(PTFE粉)なので、ベトつかずホコリなど付着しづらい、プラスチック部の潤滑に最適。 逆さ吹き可能
用途Vベルトの鳴き止め、ドアロック、ヒンジ、チェーン等の潤滑 成分フッ素樹脂(PTFE)IPADME 使用温度範囲(℃)250以下 耐熱温度(℃)250 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量26mL 動摩擦係数0.04~0.07 特性乾性被膜潤滑 危険物の性状水溶性
1本(65mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

劣化して白くなったプラスチック(フェンダー・ステップまわり・エアークリーナーボックス・自動車の樹脂バンパー)などあらゆるプラスチックのツヤを蘇らせます。また、ベルトの鳴き止めにも使用できます。 今までのワックスでは実現できなっかた素材のツヤだしとその効果を長期間維持できるよう仕上げました。べとつきも少なく素材に対して変色もありません。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.126L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

ドラムブレーキ用鳴き止めグリースです。 バックプレート、アンカー等金属摺動部に塗布することでドラムブレーキの鳴きを低減します。
用途ドラムブレーキ用 危険物の類別非危険物
1個(50g)
2,198 税込2,418
当日出荷

エアゾールタイプの一本でオールマイティにブレーキまわりの整備に使用できる高品質な二硫化モリブデンを配合したラバー兼用タイプのブレーキグリースです。 カップ・シリンダーの組み付け、アジャスタスクリュー・バックプレートの摺動部の潤滑ホイールシリンダー内面、バックプレート当り面、アジャストスクリュー等ブレーキパーツの摺動部使用できます。 ブレーキパットの鳴き止めとしても使用はできますが、グリース持続性と効果は液状であるため鳴き振動吸収について効果期間の目安は1~3年です。 鳴き防止抑制については優れた効果と耐久性が高いメーカーGT100-MK(チューブタイプ)のノイズリダクショングリースのご使用を推奨いたします。
危険物の類別非危険物
1本(300mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

ディスクブレーキ/ドラムブレーキの鳴き止めと、ブレーキの片効きを解消させる為のグリースとなります 当商品の塗布は通常のパッド裏面(キャリパー側)に加え、パッド表面(摩擦材)にも塗布が可能です 表面側への塗布が可能なことにより、鳴き止め効果の他、各輪の制動力のバラつきを抑制する効果が生まれます(通常の鳴き止めグリースでは表面への塗布が厳禁) パッドやシューのスリッド(溝)に当商品を詰め込めば、摩擦材が減るとともに自動的に極薄でディスク/ドラムに塗布される状態となり、鳴き止め・片効き解消効果を長期間持続させることが可能となります。
用途ブレーキの鳴き止め/ファンベルトのキシミ音(これらの異音の場合はベルト側に塗布することによって異音はなくなります。)/キャリパ(アウタ)/キャリパ(インナ)/ピストン/ダストシール/リテーニング/オイルシール/アンカーピン/プッシュロット/ピストンカップ/ホイルシリンダー/クラッチスプライン/錆付きする所/プラグネジ/ドアヒンジのキシミ/ハブボルト 危険物の類別非危険物
1セット(5g×5本)
7,998 税込8,798
3日以内出荷

【洗浄力】?★。・整備工場で定番ブランド エア・ウォーター・リアライズ製品です。 3種類のラインナップより、洗浄力・速乾性・コストに対応する製品をお選びいただけます。・ノンフロン、有機溶剤中毒予防規制の適用を受けない特殊溶剤タイプで、自然環境や作業環境にも配慮しています。・ ブレーキランニングやドラムなどに付着したグリース、ブレーキ油、ギヤオイル、摩耗粉じんなどの汚れを簡単に洗浄し、制御効果を高めます。・ 制御装置を分解せずに洗浄することができます。・缶が逆さでの使用も可能。
用途? ブレーキランニング、ディスクブレーキパッド、ドラム、クラッチディスク、その他ブレーキ・クラッチ装置全般の洗浄、鳴き止め。 ? 各種部品等の金属面に付着している油脂などの汚れ除去、及び脱脂洗浄。 その他【原液処方】イソヘキサン、エタノール 容量(mL)840 噴射剤LPG、CO2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量504mL 危険物の性状非水溶性
1本(504mL)
719 税込791
翌々日出荷

【洗浄力】?★。・整備工場で定番ブランド エア・ウォーター・リアライズ製品です。 3種類のラインナップより、洗浄力・速乾性・コストに対応する製品をお選びいただけます。・ノンフロン、有機溶剤中毒予防規制の適用を受けない特殊溶剤タイプで、自然環境や作業環境にも配慮しています。・ ブレーキランニングやドラムなどに付着したグリース、ブレーキ油、ギヤオイル、摩耗粉じんなどの汚れを簡単に洗浄し、制御効果を高めます。・ 制御装置を分解せずに洗浄することができます。・缶が逆さでの使用も可能。
用途? ブレーキランニング、ディスクブレーキパッド、ドラム、クラッチディスク、その他ブレーキ・クラッチ装置全般の洗浄、鳴き止め。 ? 各種部品等の金属面に付着している油脂などの汚れ除去、及び脱脂洗浄。 その他【原液処方】イソヘキサン、エタノール 容量(mL)840 噴射剤LPG、CO2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量50430mL 危険物の性状非水溶性
1箱(504mL×30本)
9,998 税込10,998
翌々日出荷

【洗浄力】???。・整備工場で定番ブランド エア・ウォーター・リアライズ製品です。 3種類のラインナップより、洗浄力・速乾性・コストに対応する製品をお選びいただけます。・ノンフロン、有機溶剤中毒予防規制の適用を受けない特殊溶剤タイプで、自然環境や作業環境にも配慮しています。・ ブレーキランニングやドラムなどに付着したグリース、ブレーキ油、ギヤオイル、摩耗粉じんなどの汚れを簡単に洗浄し、制御効果を高めます。・ 制御装置を分解せずに洗浄することができます。・缶が逆さでの使用も可能。
用途? ブレーキランニング、ディスクブレーキパッド、ドラム、クラッチディスク、その他ブレーキ・クラッチ装置全般の洗浄、鳴き止め。 ? 各種部品等の金属面に付着している油脂などの汚れ除去、及び脱脂洗浄。 その他【原液処方】シクロヘキサン、エタノール、イソヘキサン 容量(mL)840 噴射剤LPG、CO2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量672mL 危険物の性状非水溶性
1本(672mL)
369 税込406
3日以内出荷

【洗浄力】??。・整備工場で定番ブランド エア・ウォーター・リアライズ製品です。 3種類のラインナップより、洗浄力・速乾性・コストに対応する製品をお選びいただけます。・ノンフロン、有機溶剤中毒予防規制の適用を受けない特殊溶剤タイプで、自然環境や作業環境にも配慮しています。・ ブレーキランニングやドラムなどに付着したグリース、ブレーキ油、ギヤオイル、摩耗粉じんなどの汚れを簡単に洗浄し、制御効果を高めます。・ 制御装置を分解せずに洗浄することができます。・缶が逆さでの使用も可能。
用途? ブレーキランニング、ディスクブレーキパッド、ドラム、クラッチディスク、その他ブレーキ・クラッチ装置全般の洗浄、鳴き止め。 ? 各種部品等の金属面に付着している油脂などの汚れ除去、及び脱脂洗浄。 その他【原液処方】イソヘキサン、エタノール、シクロヘキサン 容量(mL)840 噴射剤LPG、CO2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量595mL 危険物の性状非水溶性
1本(595mL)
499 税込549
3日以内出荷

【洗浄力】???。・整備工場で定番ブランド エア・ウォーター・リアライズ製品です。 3種類のラインナップより、洗浄力・速乾性・コストに対応する製品をお選びいただけます。・ノンフロン、有機溶剤中毒予防規制の適用を受けない特殊溶剤タイプで、自然環境や作業環境にも配慮しています。・ ブレーキランニングやドラムなどに付着したグリース、ブレーキ油、ギヤオイル、摩耗粉じんなどの汚れを簡単に洗浄し、制御効果を高めます。・ 制御装置を分解せずに洗浄することができます。・缶が逆さでの使用も可能。
用途? ブレーキランニング、ディスクブレーキパッド、ドラム、クラッチディスク、その他ブレーキ・クラッチ装置全般の洗浄、鳴き止め。 ? 各種部品等の金属面に付着している油脂などの汚れ除去、及び脱脂洗浄。 その他【原液処方】シクロヘキサン、エタノール、イソヘキサン 容量(mL)840 噴射剤LPG、CO2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量20160mL 危険物の性状非水溶性
1箱(672mL×30本)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

【洗浄力】??。・整備工場で定番ブランド エア・ウォーター・リアライズ製品です。 3種類のラインナップより、洗浄力・速乾性・コストに対応する製品をお選びいただけます。・ノンフロン、有機溶剤中毒予防規制の適用を受けない特殊溶剤タイプで、自然環境や作業環境にも配慮しています。・ ブレーキランニングやドラムなどに付着したグリース、ブレーキ油、ギヤオイル、摩耗粉じんなどの汚れを簡単に洗浄し、制御効果を高めます。・ 制御装置を分解せずに洗浄することができます。・缶が逆さでの使用も可能。
用途? ブレーキランニング、ディスクブレーキパッド、ドラム、クラッチディスク、その他ブレーキ・クラッチ装置全般の洗浄、鳴き止め。 ? 各種部品等の金属面に付着している油脂などの汚れ除去、及び脱脂洗浄。 その他【原液処方】イソヘキサン、エタノール、シクロヘキサン 容量(mL)840 噴射剤LPG、CO2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量17850mL 危険物の性状非水溶性
1箱(595mL×30本)
14,980 税込16,478
3日以内出荷

適合車種は2000年以降に発売された軽自動車の累積台数の約99%をカバー!
用途ロングライフでお財布にも優しいブレーキパッド 仕様グリース付属、鳴き止めシム標準装備
1セット(4枚)
2,720 税込2,992
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1本で5つの効果!1漏れ止め(固形物なし)、2防錆(錆防止)、3消泡(水流安定)、4潤滑向上(ウォーターポンプの鳴き止め)、5漏れ箇所を検知(蛍光剤)。ノンポリマーで固まらず外部の空気の流れにより乾燥しシールまたは かさぶた状の皮膜を損傷部分のみに形成し孔を塞ぎます。ラジエター内部に防錆皮膜を形成し発錆を防ぎます。消泡作用により水流を安定させオーバーヒートを防止します。潤滑作用によりウォーターポンプの潤滑を良くし異音を解消します。UV ランプで照射すると蛍光剤が発光し、漏れ箇所を検知することが可能です。
使用方法ラジエターキャップを開いて20Lに1本(1L)の割合で LLC 交換毎に注入してください。 危険物の類別非危険物 関連資料(2.72MB)
1本(1000mL)
5,998 税込6,598
4日以内出荷

・ハイレゾ音源を余さず再現するサンプリング周波数 192kHz/24bit 対応。・高忠実度伝送を可能にするシングルコアΦ1mm のプラスチック光ファイバー(APF)。・有害な振動を減衰するマグネシウムウィスカー+チタン入りレオストマーのデュアルハイブリッドインシュレーションシステム。※レオストマーはリケンテクノス(株)のコンパウンド登録商標です。・高効率伝送を可能にする端末平面加工。・制振性に優れた真鍮リングで鳴き止め効果や剛性を向上。・PET メッシュスリーブを採用し、ケーブルの保護とインストール性を向上。・最大85℃までの耐熱仕様。
仕様●フェルール:金メッキ●プラグ外径(横幅)(mm):13 付属品防塵キャップ 端子形状角型光端子 ケーブル外径(Φmm)約6 伝送損失(dB/m)0.16
1巻(0.7m)ほか
24,980 税込27,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PTFE(フッ素)をベースとした、シリコンやグリースを含まない潤滑剤。特に油性やシリコンベースの薬剤が悪影響を及ぼすような場所の潤滑に使用できます。ベアリング、スライドレール、ローラー、チェーン、鍵穴などの潤滑剤として最適です。優れた熱安定性を持ち、保護や絶縁に適しており、またベルトの鳴き止めとしても効果的です。自動車のシートの下にあるようなベルトメカニズムやドレールに最適 。カバーやシートなどに起因するあらゆるタイプのノイズを除去するための潤滑剤および分離剤としても使用可能 。産業用として、特にベアリング、スリップレール、ローラー、チェーン、スレッド用の繊維や木材の処理に最適 。また、一般家庭におけるあらゆる用途としての使用が可能 。プラスチック加工の剥離剤としても最適
用途シリコンフリー潤滑スプレー 使用方法クリーニングされた油分のない表面に薄く均一にスプレーします。より厚いコーティングが必要な場合は、スプレー施工後乾燥させてから再度スプレーしてください。使用後、缶を裏返しにして噴射剤のみが出るまでスプレーすることにより、スプレーノズルを保護された状態に保つことができます。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量400mL 危険物の性状非水溶性
1本(400mL)
2,498 税込2,748
8日以内出荷

・HiFC+OFCハイブリッド導体採用により、伝送ロスの低減と低ジッターを実現。ハイレゾ音源まで余さず再現するコアキシャルデジタルケーブルです。・ハイエンドオーディオのケーブルとして絶対的な信頼を勝ち得ているRexatシリーズにラインアップされるハイエンドRCAケーブルです。・7N-Class D.U.C.C.+PC-Triple C+6N-OFC+OFCを組み合わせたクワトロハイブリッド導体を採用。響きや余韻などディテールを精彩に表現し、豊かな音場空間を創出。・オーディオテクニカが開発した、三種の制振材を組み合わせて内蔵する「AIR SPACE INSULATION SYSTEM」により、クリアで。抜けの良い音質を実現。・ガラス繊維入りPBT充眞中空ホットピン(PAT.)で不要振動を抑制し高音質をサポート。・制振性に優れた真鍮リングで鳴き止め効果や剛性を向上。・銅テープ+編組シールドの強力2重シールド。・PETメッシュスリーブを採用し、ケーブルの保護とインストール性を向上。・最大90℃までの耐熱仕様。・金メッキコンタクトで高耐久性・高信頼性。
仕様芯線抵抗(mΩ/m):14 導体断面積(mm2)1.5 静電容量114(pF/m) ケーブル外径(Φmm)8 プラグ外径(Φmm)13
1セット(2m×2巻)
45,980 税込50,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

送信機に手をかざすとセンサーが感知し、離れた場所にある受信機が光とチャイム音でお知らせします。送信機に触れずに呼び出せます。ワイヤレス方式だから配線工事は不要で簡単に設置できます。屋外の障害物のない場所で最大180mまで届きます(建物の中では電波の到達距離が短くなります)。送信機、受信機とも何台でも増設できます。増設する場合は、送信機ごとに異なるチャイム音を鳴らすことができます。送信機は取付プレート式ですから、ネジ止め、両面テープ止めが出来ます(付属)。256通りのIDコード方式なので混信がほとんどありません。音量調節可能。64種類のチャイム/メロディ/サイレン/音声/動物の鳴き声などから選べます。
仕様●送受信周波数:315MHz帯●IDコード数:256通り●設置場所:屋内専用●呼出音:64種類●電源:単4形アルカリ電池×2本:別売●本体サイズ:49W×94H×24Dmm:取付プレート含む●本体質量:56g(電池を含まない)●付属品:取付プレート、木ネジ、送信機用両面テープ、IDコード切換用ミニドライバー アズワン品番65-9134-96
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷