餌のすべりが良く、飼料が平均に出ます。
消毒、洗浄も簡単です。
材質ポリプロピレン
高さ(mm)500
底径(Φmm)510
1個
¥9,298
税込¥10,228
4日以内出荷
取り扱いが簡単で、さびたり腐ったりせず衛生的です。
材質ポリプロピレン、塩ビ
仕様ひよこ用
繊維が短い為最終的に砕けて細かくなります。
約4日で砕けます。
熱処理されており衛生的です。
白色のため、餌付けの際餌が目立ちます。
材質クレープ紙(白)30g
寸法(幅Wmm×長さLm)1000×50
1セット(8本)
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
鉄線にビニール被覆を施し左右の線と二つ以上のねじり合わせで、亀甲状に六角に製作したものです。軽量で目動きが少ない。鉄線、亜鉛メッキ線に比べさびにくい。
用途建築用、保護調節、養鶏用、土木用、漁業用、工業用、造船用、保温用等広く使用されています。
亜鉛メッキスチールパイプで錆びにくく、農業用ビニールを使用し耐久性が高い。
ベース付で移動が簡単で連作障害の作物に最適
用途家庭菜園入門に。有機栽培入門に。連作障害対策に。
間口(m)2.2
パイプ径(Φmm)19
高さ(m)2.2
名称Calcium carbonate
化学式CaCO3
化学組成CaCO3
危険物の類別非危険物
平均分子量100.09
CAS登録番号471-34-1
生産地での集卵・仕分け・運搬・店頭陳列販売~配達に最適なタマゴ専用コンテナーです。
材質PP
形状角型
有効内寸(mm)540×500×155
内寸法(mm)550×504×165
外寸法(mm)580×530×180
取手なし
自動転卵装置付で手作業の手間を省く事のできるふ卵器です。 ニワトリの卵なら12~16個を1度に孵化でき、前面透明扉で卵の様子も観察できます。 卵の孵化に大切な庫内の湿度を一定に保つ工夫が施されています。
付属品温度計(孵化標準温度表示)、卵枠、水受、換気孔転卵装置(ニワトリ用とキジ・チャボ用の転卵枠が付属)
電源AC100V 55W
温度範囲(℃)35~40
外寸(mm)370×320×330
内寸(mm)305×305×305
収容数ニワトリ12~16個、キジ・チャボ30~36個、ウズラ50個、孔雀6~9個
1個
¥109,800
税込¥120,780
8日以内出荷
水槽にセットして、一定量の餌を自動で給餌する装置です。餌のやり過ぎややり忘れを防ぎます。 比較実験で、餌の量を共通化する際にも最適です。
寸法(mm)74×100×100
電池単3電池×2(付属)
電池寿命約2ヶ月
タイマー1日2回(12時間毎/24時間毎)
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
1個
¥839
税込¥923
13日以内出荷
1枚
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
種別107900OR03
材質PP
形状角型
有効内寸(mm)680×430×230
外寸(mm)770×520×268
内寸(mm)714×464×230
フタあり
取手なし
本体はAS樹脂一体成形品で気密性に優れています。全面スモーク透明ですので試料の観察が外部より容易に確認できます。温風循環式で温度のバラつきも少なく安定した恒温が可能です。簡易的な恒温保管に適しています。
アズワン品番1-3173-01
付属品庫内温度確認用棒状温度計、棚板×2枚
質量(kg)3.2
材質(本体)AS樹脂
電源AC100V 50/60Hz 2Pタイプ
電源コード(m)約1.8
外寸法(mm)250×250×250
ヒーター容量(W)100
温度設定範囲(℃)室温+5~45
庫内寸法(mm)215×215×150ヒーター部除く
対流方式軸流ファン式強制対流方式
温度設定方式サーモスタット式
1台
¥63,900
税込¥70,290
当日出荷
軒下や空きスペースなどの有効活用に最適な横型タイプです。間口半分サイズのスチール棚が2枚付属しています。棚板は左右どちら側にも5段階の高さで取り付けられます。収納物の大きさに合わせて、自由なレイアウトが可能です。固定金具を使用することで2段重ねが可能です。
材質ポリプロピレン・スチール
色ブラウン
耐荷重(kg)棚板1枚当り:約20
しっかりとしたクリンプ網でフチ囲いしているので、とり肉をこんがり美味しく焼き上げます。
形状角
外枠径(mm)5
寸法(Φ×mm)1.5×10/目
繊維が短い為最終的に砕けて細かくなります。
熱処理されており衛生的です。
材質中芯原紙115g
寸法(幅Wmm×長さLm)1000×100
型番P-115SO
1セット(10本)
¥39,980
税込¥43,978
12日以内出荷
採卵用に研究し、タンパク質、ビタミン、ミネラルなどをバランスよく配合。家禽類のための飼料です。
成分粗蛋白質17.0%以上、粗脂肪3.0%以上、粗繊維6.0%以下、粗灰分15.0%以下、カルシウム2.80%以上、りん0.50%以上、代謝エネルギー2800kcal以上/1kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×420×50
内容量(g)3.5
原材料とうもろこし、米、大豆油かす、コーングルテンミール、ごま粕、(なたね油かす)、魚粉、(ポーク・チキン原料混合ミール)、米ぬか油かす、炭酸カルシウム、動物性油脂、アルファルファミール、パプリカ抽出処理物、食塩、ケイ酸、(りん酸カルシウム)
1袋(3.5kg)
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
水性塗料・弱溶剤塗料に対応した耐久性抜群の化繊刷毛。
塗料含みに優れたダメ込みタイプです。
形状筋違
毛色白色
種類刷毛
材質(毛)PBT
主な用途水性用
RoHS指令(10物質対応)対応
木酢液を配合して土壌改良効果を高めた粒状の鶏糞です。
用途花壇・菜園等(野菜、草花、果樹、花木等)
適合作物花壇・菜園等(野菜、草花、果樹、花木等)
成分窒素2%、りん酸6%、カリ4%
名称発酵鶏糞
割ばしやピンセットなどでできる解剖実験
ドッグフード用の水煮缶。ニワトリの脳や視神経の観察などに活用できます。
やわらかく、解剖が容易なので特別な解剖用器具が不要
加熱加工済みで臭いや見た目の抵抗を低減
安定して入手でき、常温で保存できる。
内容量(g)375(鶏頭水煮約5~6個)
1個
¥380
税込¥418
欠品中
国産鶏肉を使用しコチュジャンやはちみつなどでヤンニョム味に仕上げました。自然解凍OKで冷めても美味しくお召し上がりいただけます。
用途-18℃以下で保存してください。一度解凍したものを再び凍らせると品質がかわることがありますのでご注意ください。開封した商品は早めにお召し上がりください。
「鍋キューブ」は、キューブ1個で1人前なので、一人鍋から大人数の鍋まで入れる個数によって味の濃さや作る量をお好みに調整することができるキューブ状の鍋つゆの素です。「鶏だし・うま塩」は、コク・風味豊かな鶏だしと、まろやかで濃厚感ある鶏油をバランスよく配合した鍋つゆの素です。だしの風味と素材の味わいを最大限引き立てるように、塩味ベースで仕上げました。
用途「鍋キューブ」は材料に火が通るまでに、全体に染みわたりながら自然に溶けます。
袋ごとレンジで温めて調理できるおつまみにもピッタリの鶏軟骨から揚げです。
用途-18℃以下で保存してください。再凍結はおやめください。
「よだれが出る程おいしい」と言われる口水鶏。7味でより本格的な「よだれ鶏」をお楽しみいただけます。サラダチキンを食べやすくスライスし本品をかけるだけです。お好みでラー油をかけていいただくとより一層辛味と香ばしさが増します。スターシェフトウ徳勝監修の四川万能ソースです。また大食い人気Youtuberのロシアン佐藤さんもYoutube内で絶賛いただいており話題となっております。7味の本格的なよだれ鶏ソース程よい酸(酸味)・辣(辛味)・麻(しびれ)・苦(苦味)・甜(甘味)・香(香り)・鹹(塩味)の7味で本格的な「よだれ鶏」を堪能いただける万能ソースです。非加熱製法の生ソース。味研のこだわり!ごまかしのない味を追求し原材料、製造手法にこだわっています。非加熱製法で製造したソースです。厳選した原料をバランスよく配合し、さらに一切の水を加えずそのまスターシェフトウ徳勝監修の四川万能ソース。トウ徳勝シェフ:ウエスティンホテル東京「龍天門」料理長。マンダリンオリエンタルホテル東京ミッシュラン一つ星獲得「SENSE」料理長歴任。現在都内で「GALLERY」オーナシェフ。
用途本品は油成分と分離していますので、良く振ってからご使用ください。開封後は冷蔵庫に入れ3週間以内にお召し上がりください。
国産若鶏のむね肉と岩下の新生姜と国産大葉を混ぜ合わせてカラッと揚げました。岩下の新生姜の食感と風味大葉の爽やかな味わいが口いっぱいに広がるお弁当にもおつまみにも最適な一品です。
用途-18℃以下で保存してください。
材質テトロンポンジ
文字内容地鶏
質量(g)90
寸法(縦×横)(mm)1800×600
TKG品番9-2547-2001
TKG品番(2017)6-2337-2201
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
戸田久の代名詞蒸練製法で作った中華麺(かんすい使用)を鍋で煮込む鍋焼きうどんの様なラーメン。さっぱりとした中に旨味のある岩手県産鶏を使用した醤油スープで食べるラーメン。
用途本品製造工場ではそば山芋を含む製品を生産しております。
錆びに強いステンレス刃
用途草刈り用鎌
刃渡り(mm)180
全長(mm)385
質量(g)155
材質(柄部)天然木
材質(刃)ステンレス刃物鋼
1丁
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
国産若鶏のむね肉にこだわりの出汁をきかせた和風から揚げです。5種の出汁(さばいわしそうだかつおむろあじあご)を使用した特製だれに漬け込み出汁感を感じつつもシンプルな旨さに。食卓のおかずにおつまみにお弁当に大活躍の一品です。
用途-18℃以下で保存してください。
国産の鶏もも肉・ごぼう・しいたけを使った味わい深いおこわです。焼津産かつお節と利尻昆布の合わせ出汁、出雲の仕込みの本醸造醤油で風味豊かに仕上げました。
用途品質保持のため、タイマー予約炊飯や、長時間の炊飯器内での保温保管はさけてください。炊飯器の機種により、設定等異なる場合がありますので、炊飯器の取り扱い説明書をご確認ください。米袋から脱酸素剤を取り出してください。
【濃麺海月とは】鶏白湯と煮干しの二刀流で洗練されたクオリティを提供し続ける千葉の名店。鶏白湯と煮干しの両系統において、抜かりないこだわりと卓越したセンスによって多くのファンの舌を唸らせてきました。食材のことを知り尽くしている店主の巧妙な一杯を求めて、多くのファンが訪れます。
用途-18℃以下で保存してください。
材質テトロンポンジ
文字内容地鶏 焼鳥
質量(g)90
寸法(縦×横)(mm)1800×600
TKG品番9-2547-1901
TKG品番(2017)6-2337-2101
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
成分タンパク質25.0%以上、脂質8.0%以上、粗繊維2.0%以下、粗灰分8.0%以下、水分25.0%以下
原材料肉類(ささみ、チキンエキス)、小麦粉、ゼラチン、豆類(大豆タンパク、大豆エキス)、動物性油脂、酵母、ソルビトール、グリセリン、プロピレングリコール、トレハロース、調味料、食塩、乳化剤、保存料(ソルビン酸)、リン酸塩、酸化防止剤(ミックストコフェロール、アスコルビン酸Na)
栄養成分【エネルギー】約330kcal/100g
1袋(40g)
¥319
税込¥351
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ