29,356件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
目立ちやすい蛍光色。差して、回して使える軸付。
用途工事、測定作業等に。 長さ(m)270 糸の太さ(mm)約0.8 材質ナイロン糸
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ0.8mm モノタロウ 動画あり
極薄型でカットスピードが非常に速く、バリの発生や材料のヤケも非常に少なく切断できます。 2mm以下の薄物切断に威力を発揮します。 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。 これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ。
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用 外径(Φmm)105 粒度60 穴径(Φmm)15 厚さ(mm)0.8 砥材AZ 仕様両面補強 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 硬度P 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 結合剤B/F 化学物質等安全データシート(SDS)(1.5MB)
1枚ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京都スペーサーメッキ 結束線 #21(0.8mm)
交差または並列する鉄筋を結び留める際に使用する針金状のめっきを施した鉄線です。細さ#21(0.8mm)です。
用途鉄筋を結束するための物 太さ(mm)0.8(#21)
1式(10kg×2箱)
7,998 税込8,798
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


スーパーマムシ105 0.8mm タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
充電式グラインダーでも脅威の切断力 スムーズで抵抗の少ない超薄刃仕様
用途ステンレス・金属用切断砥石 一般鋼・ステンレスの切断(鉄管、ダクト、鉄パイプ、アングル、軽天、ボルト、鉄筋等) 外径(Φmm)105 刃厚(mm)0.8 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14550 最高使用周速度(m/s)80
1箱(10枚)
3,898 税込4,288
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)替刃0.8MM
使用範囲(Φmm)0.8 仕様皮むきピンセット1511-200用替刃 トラスコ品番788-1509 質量(g)4
1組
999 税込1,099
当日出荷

ジスクペーパーに適したバルカナイズドファイバー(植物繊維を硫化して固めた物)使用しております。 砥材の硬度が高く靭性が小さい為研削力を発揮します。 ファイバーの厚みが0.8mmのソフトタイプとなっておりますので柔軟性に優れた製品となっております。
厚さ(mm)0.8 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700以下 基材ファイバー 接着剤R/R
1箱(10枚)
779 税込857
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

書いたしるしを水で消すことができるペンです。 ペン先がボールペンタイプで、布の上でコロコロ転がしてなめらかに 書けるため、布を傷めず細く書くことができます。 部分的に消したい時は「ソーライン 水筆」をご使用いただくと簡単に 消せて便利です。 従来の中綿式のチャコペンは、ペンの中にある綿にインクを染み込ませ ているので使い切れないインクがあり、インクが少なくなると薄くかす れてしまいました。 しかしこの水で消えるペンは、インクを液体のまま入れているので、インク 全てを使うことができ無駄が無く最後まで綺麗に書く事ができるので、経済 的です。
芯径(mm)0.8
1本
349 税込384
当日出荷

書いたしるしが1日~10日前後で消えるペンです。 (湿度や温度などの環境、生地の素材によって異なります。) ペン先がボールペンタイプで、布の上でコロコロ転がしてなめらかに 書けるため、布を傷めず細く書くことができます。 また、すぐに消したい時は水でも消すことができます。 従来の中綿式のチャコペンは、中綿にインクを染み込ませているので 残ってしまうインクがあり、インクが少なくなると薄くかすれてしまい 経済的ではありませんでした。 この自然に消えるペンは、インクを液体のまま入れているので、インク 全てを使うことができ無駄が無く最後まで綺麗に書く事ができるので、 経済的です。
芯径(mm)0.8
1本
349 税込384
当日出荷

京都スペーサー生地 結束線 #21(0.8mm)
交差または並列する鉄筋を結び留める際に使用する針金状の鉄線です。細さ#21(0.8mm)です。
用途鉄筋を結束するための物 太さ(mm)0.8(#21)
1式(10kg×2箱)
7,698 税込8,468
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様直径 = 0.8mm材質 = カーバイドタングステンカーバイドドリル. 小型で頑丈なタングステンカーバイドドリルビット、PCBドリルと組み合わせて使用可 ストレートシャンクとショルダーシャンクの2タイプ(ショルダーシャンクはΦ3.2のシャンク) 多層式又は標準的な回路基板にしっかりと穿孔
1個
619 税込681
当日出荷

超薄刃厚0.8mmでスピード切断!! 充電グラインダーに最適!! 両面補強
用途一般鋼・ステンレス用切断砥石 粒度60 厚さ(mm)0.8 砥材A 穴径(Φmm)15 硬度T 外径(Φmm)105 主要切断材料一般鋼・ステンレス 最高使用周速度(m/s)80
1箱(10枚)
2,398 税込2,638
当日出荷

融点が高く、耐食性に優れた金属です。
寸法(mm)100×100×0.8 アズワン品番3-5486-05 純度(%)Ta≧99.9
1個
91,700 税込100,870
当日出荷

本製品はしなやかなTPU素材の背面ケースです。 「滑りにくい+衝撃吸収」滑りにくく、しなやかなTPU素材で優しく端末を守ります。(メーカーハードケースと比較した場合) 素材はTPU(熱可塑性ポリウレタン) 樹脂で本体の側面と背面をしっかりとカバー。 保護性能と装着感を追求した厚さ約0.8mmの薄型デザイン。 ケースを装着したままで、充電コネクターの接続、タッチパネル操作が可能です。また各種ボタンの操作も使用可能です。
材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)樹脂 クリア タイプケース型 対応機種iPhone11 特性薄型・衝撃吸収・耐滑性
1個
1,180 税込1,298
当日出荷

適合HAKKO FR-301、HAKKO FR-400、HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702、HAKKO FR-300、HAKKO 474、HAKKO 475、HAKKO 484、HAKKO 808 トラスコ品番849-7579
1個
699 税込769
当日出荷

●吸取器用オプションです。 ●808用オプションです。 ●はんだこて用オプションです。 ●FM2024用オプションです。 ●FM2028用オプションです。
用途●815、816用交換部品 ●FM-204、474、701用交換部品 ●808用交換部品 ●809、815、816用交換部品 ●FX-600、FX-8801、FX-8803用交換部品 ●FM-2024用交換部品 ●FM-204、474、484、701用交換部品 ●吸取器用交換部品 ●455、980、981、984、985用交換部品 ●FM-2028用交換部品 トラスコ品番828-3913 適合機種484、802、808、809 質量(g)約20
1個
3,998 税込4,398
当日出荷


材質(グリップ)樹脂 トラスコ品番437-5912 全長(mm)174 質量(g)61.4 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

寸法(mm)200×300×t0.8 仕様片面着磁 エスコ品番EA781BS-1 材質フェライト+エラストマー(表面:PVCフィルム) 吸着力35gf/cm2以上
1個
630 税込693
当日出荷


仕様コンタクト材質 = 銅合金ピッチ = 0.8mm取り付けタイプ = ケーブルマウントジェンダー = オス定格電流 = 2.5A定格電圧 = 100 V ac/dcシリーズ = DF52シリーズ番号 = 52コンタクトめっき = 錫動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
417 税込459
当日出荷

1箱(10本)
1,998 税込2,198
当日出荷

1袋
1,690 税込1,859
翌日出荷

極小の先端径で航空機エンジンのガスタービン等に最適です
仕様コーティング長:30mm 軸径(Φmm)3 形状丸(0.70) 粒度#325 全長(mm)50
1本
5,620 税込6,182
翌日出荷

外径(Φmm)5 線径(Φmm)0.8 ばねの種類押しばね 材質バネ鋼 エスコ品番EA952S-52 長さ(m)1
1個
2,460 税込2,706
翌日出荷

仕様G型リング エスコ品番EA638DM-41 材質ステンレス(SUS304) 形状【線】丸 種類リンク 内径(Φmm)8 線径(Φmm)0.8 表面処理研磨
1個
220 税込242
当日出荷

1個
7,400 税込8,140
翌日出荷

ホワイトボードマーカーで書き消し可能
仕様片面着磁 エスコ品番EA781BT-1 材質フェライト+エラストマー(表面:PETフィルム) 寸法(mm)200×300×t0.8 吸着力35gf/cm2以上 繰り返し・詰め替え対応
1個
800 税込880
当日出荷

1本
2,840 税込3,124
翌日出荷

外径(Φmm)6 線径(Φmm)0.8 ばねの種類引きばね 材質バネ鋼 エスコ品番EA952SA-62 長さ(m)1
1個
2,990 税込3,289
翌日出荷

1個
389 税込428
3日以内出荷

寸法(mm)200×300×t0.8 仕様片面着磁 エスコ品番EA781BS-2 材質フェライト+エラストマー(表面:PVCフィルム) 吸着力35gf/cm2以上
1個
715 税込787
当日出荷

材質カーボンスチール(カーボンスチールの種類は、AISI(アメリカ規格)1008/1010です。) エスコ品番EA440E-100 セット内容0.05、0.10、0.15、0.20、0.25、0.30、0.40、0.50、0.65、0.80mm(各1枚) 寸法(mm)150×300
1セット
16,600 税込18,260
当日出荷

簡単にハサミで切って使えます。
商品タイプ粘着テープ付 吸着力(N)0.43 仕様裏面に粘着剤付 エスコ品番EA781EP-30 厚さ(mm)0.8 サイズA4(297×210mm)
1枚
1,030 税込1,133
当日出荷

No.4仕上げの肌に、連続した砥粒線をつけています。 溶接後の手入れなどが簡単なので、建築用材などに最適です。 HL面には表面保護シートを貼り付けています。
用途建材の最も一般的な仕上げ。建築用材、メタルアート等。 タイプ薄板 JIS規格G4305 SUS304 保証精度±0.5 厚さ公差(mm)±0.09 切断公差(-0、+1)
1枚
949 税込1,044
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

1丁
11,980 税込13,178
翌々日出荷

寸法(mm)200×300×t0.8 仕様片面着磁 エスコ品番EA781BS-4 材質フェライト+エラストマー(表面:PVCフィルム) 吸着力35gf/cm2以上
1個
715 税込787
当日出荷

1包(5枚)ほか
1,782 税込1,960
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

交換用こて先です。アプリケーションに合わせご使用下さい。
先端形状円錐型 こて先(Φmm)0.8
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

寸法(mm)200×300×t0.8 仕様片面着磁 エスコ品番EA781BS-5 材質フェライト+エラストマー(表面:PVCフィルム) 吸着力35gf/cm2以上
1個
715 税込787
当日出荷