45,730件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
179 税込197
当日出荷

厚さ(mm)0.35 幅(mm)12.7 長さ(mm)75 トラスコ品番838-0672 形状B 質量(g)2.1
1個
2,998 税込3,298
15日以内出荷


エナージェルユーロ ぺんてる 動画あり
【履歴書やエントリーシートに最適】 紙の内側へ広がらずに層をつくるように染みこむため、クッキリ濃く太めの筆跡になり、相手に好印象を与えます。 【なめらかな書き味】 エナージェルインキは、インキ吐出時、ゲルから液体へ変化するスピードが特に早く、従来のゲルインキを凌ぐなめらかさを実現しています。 【クリアで鮮明な文字】 スムーズなインキ吐出と、「高発色の着色剤」が濃くクリアで鮮明な筆跡を生み出しています。 【汚れにくい速乾性】 紙に素早く浸透し、優れた速乾性を発揮するエナージェルインキは、筆跡で手を汚しにくいインキです。
商品タイプ本体 インクエナージェルインキ 色(軸) 方式キャップ式 シリーズエナージェル 入数1本
1本
149 税込164
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。 材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h8 先端角(°)118 ねじれ角22~33° ドリルのシンニング形状-
1箱(10本)ほか
2,590 税込2,849
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (490種類の商品があります)

MDシリーズは高生産性に適したストレートタイプドリルです。切刃は耐摩耗性に優れ、送り速度が速い場合にも対応できる構造です。また、優れた穴品質も持ち合わせた設計になっております。 非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。
用途プリント配線穴あけ用ドリルビット 材質超硬+ステンレス 先端角(°)130 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

EIKO(栄工舎)ハンドリーマ
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄 材質SKH51
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (442種類の商品があります)

ジェットストリーム 3色ボールペン 0.38mm uni(三菱鉛筆) 動画あり
クセになる、なめらかな書き味。 超・低摩擦ジェットストリームインク搭載。1本でボールペン3色(黒・赤・青)が揃った多色ボールペンです。
軸径(Φmm)12.2 厚さ(mm)15.9 全長(mm)143.7 質量(g)11.5 方式ノック式 インク色黒・赤・青 先端ボール径(mm)0.38 替芯SXR-80-38 インクジェットストリームインク(油性) 色数3色 商品タイプ本体 線の太さ極細
1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ハイス(高速度鋼)HSS シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ストレート 刃数4 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)
1本
4,198 税込4,618
当日出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

ピンバイス モノタロウ 動画あり
コレットを収納するタイプなので、用途に合わせてΦ0.1~3.2mmのドリルに対応します。
用途基盤、部品などの精密加工からプラモデルや模型、ビーズの穴あけまで幅広く使用できます。 種類ピンバイス 材質(本体)真鍮 主な用途精密加工作業 仕様片頭式 全長(mm)93 適合サイズ(mm)0.1~3.2 付属品コレット2個(Φ0.1~1.0mm×Φ1.8~2.6mm、Φ1.1~1.9mm×Φ2.7~3.2mm)
1本
759 税込835
当日出荷

刃数6 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷から89日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

ホーザンカメラアダプター(0.35×)
エコ商品
L-47へCマウントカメラを接続するための0.35×アダプター(L-47標準付属品)
適合機種L-47、L-471、L-47 / L-471入り組みのL-KIT RoHS指令(10物質対応)対応 光学倍率0.35×
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷

1個
5,430 税込5,973
当日出荷

周囲切りっぱなしとなっており、ハトメ加工および折り返し加工はしておりません。
材質PVC(ポリ塩化ビニール) 厚さ(mm)0.35 備考周囲加工なし 幅(cm)203 質量(g/m)450
1枚
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日本クランプ(JAPAN CLAMP)横つり専用クランプ 0.35
形鋼(L形、I形、H形)構造物ブロックなどの吊り上げ移動などに最適です。 反転作業が可能です。 フランジの短い形鋼吊りに最適です。
用途H形鋼、I形鋼などの横つり作業に 仕様安全ロック付 トラスコ品番851-6167 質量(kg)1.5 寸法d(mm)25 寸法A(mm)39 寸法t(mm)12 寸法B(mm)17 有効寸法(mm)2~15
1個
42,980 税込47,278
当日出荷

長さ(mm)6 ピッチ(mm)0.35 寸法t(mm)1.3 寸法e(mm)2.873 寸法b(mm)18 寸法s(mm)2.5 寸法k(mm)3 寸法w(mm)1.15 寸法dk(mm)5.5 寸法ds(mm)3 ねじの呼びdM3
1袋(10個)
667 税込734
翌々日出荷

BIGM(丸山製作所)シム(INJ.ポンプ 0.35)
備考0.350mm 部品名称シム(INJ.ポンプ 0.35) 関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(1.16MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(0.96MB) 展開図16(0.94MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(0.95MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(0.95MB) 展開図22(1.2MB) 展開図23(1.16MB) 展開図24(1.16MB) 展開図25(0.83MB) 展開図26(0.94MB) 展開図27(0.94MB) 図解NoSSA-Z601S-1 エンジン アイドリング制限装置、停止ソレノイド、燃料噴射ポンプ部品_No.22、SSA-E540DX エンジン アイドリング制限装置・停止ソレノイド・燃料噴射ポンプ部品_No.21、SSA-G550 エンジン(アイドリング制限装置・停止ソレノイド・燃料噴射ポンプ)部品_No.17、BSA-950C -1シリーズ エンジン アイドリング制限装置,停止ソレノイド,燃料噴射ポンプ部品_No.22、SSA-Z500DX エンジン (アイドリング制限装置 停止ソレノイド 燃料噴射ポンプ)部品_No.22、SSA-Z500MA-1 エンジン(アイドリング制限装置・停止ソレノイド・燃料噴射ポンプ)部品_No.22、SSA-Z500DX-1 エンジン (アイドリング制限装置 停止ソレノイド 燃料噴射ポンプ)部品_No.22、SSA-Z500-2 エンジン(アイドリング制限装置 停止ソレノイド 燃料噴射ポンプ)部品_No.22、SSA-E500DX エンジン アイドリング制限装置・停止ソレノイド・燃料噴射ポンプ部品_No.17など
1個
359 税込395
7日以内出荷

1本
588 税込647
当日出荷

ピッチ(mm)0.35 寸法t(mm)1欄:1.2、2欄:2 寸法e(mm)1.73 寸法s(mm)1.545 寸法dz(mm)1.4 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径 ねじの呼びdM3
1袋(28個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(69個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)シム(INJ.ポンプ 0.35)
備考0.350mm 部品名称シム(INJ.ポンプ 0.35) 関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.1MB) 図解NoBSA-661C,1061Cシリーズ エンジン アイドリング制限装置、停止ソレノイド、燃料噴射ポンプ部品_No.26、BSA-662 1062シリーズ エンジン アイドリング制限装置、停止ソレノイド、燃料噴射ポンプ部品_No.26、エンジン(BSA-600LDQ) アイドリング制限装置,停止ソレノイド,燃料噴射ポンプ部品_No.26
1個
359 税込395
7日以内出荷

ピッチ(mm)0.35 寸法t(mm)1.3 寸法e(mm)2.873 寸法b(mm)18 寸法s(mm)2.5 寸法k(mm)3 寸法w(mm)1.15 寸法dk(mm)5.5 寸法ds(mm)3 ねじの呼びdM3
1袋(16個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

コップ内側にAg+抗菌加工。
容量(L)0.35 エスコ品番EA763AZ-27B 材質ステンレス 質量(kg)0.23 寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×180 保温効力(℃)71以上(6時間) 保冷効力(℃)9以下(6時間) 商品タイプコップ付き
1個
3,720 税込4,092
翌日出荷

1丁
11,980 税込13,178
翌々日出荷



自動車エンジンおよびその他内燃機の組み立て並びに調整用として使用され、単一のすき間の連続測定使用に便利です。 焼き入れ品です。
用途すき間の測定および調整 厚さ(mm)0.35 トラスコ品番838-0766 材質炭素工具鋼 質量(g)174.467 寸法(幅Wmm×長さLm)12.7×5
1個
8,398 税込9,238
翌々日出荷

自動車エンジンおよびその他内燃機の組み立て並びに調整用として使用され、単一のすき間の連続測定使用に便利です。 焼き入れ品です。
用途すき間の測定および調整 厚さ(mm)0.35 トラスコ品番838-0765 材質炭素工具鋼 質量(g)104.68 寸法(幅Wmm×長さLm)12.7×3
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷

材質 = HSS。ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット。直径 = 0.35mm。全体長さ = 19mm。個数 = 5。。HSSジョバードリル. 合金スチール、硬化スチール、ステンレススチール、鋳鉄、及びチタンに対して使用できる、プロフェッショナル製品のHSSアングルジョバードリルです。. DIN338 光沢仕上げ。スプリットポイントあり
1セット(5個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷


1個
9,170 税込10,087
翌日出荷

動作電流 = 0.75A。定格電圧 = 6V。動作時間 = 0.1s。保持電流 = 0.35A。電流 Max = 40 A。長さ = 1.85mm。高さ = 0.65mm。幅 = 1.05mm。ターミナル材質 = 金メッキ-ニッケル。最小抵抗 = 0.2Ω。最大抵抗 = 1.4Ω。電力損失 = 0.5W。動作温度 Min = -40℃。パッケージサイズ = 0603℃。寸法 = 1.85 x 1.05 x 0.65mm。UL. MF-FSMFシリーズ. 用途として、USBポート保護、PCマザーボード - プラグアンドプレイ保護、携帯電話 - バッテリ及びポート保護、PDA / デジタルカメラの保護などがあります。. 基板スペースを節約するコンパクトなデザイン - 0603フットプリント 小型であるため非常に速く障害発生時の対応が可能 低プロファイル
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
279 税込307
翌々日出荷

1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

タイテックスHSS-E ESUマイクロ 5D 左勝手 Φ0.35
エコ商品
トラスコ品番227-3259 刃径(mm)0.35 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ5D
1本
15,980 税込17,578
9日以内出荷

1セット
2,998 税込3,298
翌日出荷

トラスコ品番227-4822 刃径(mm)0.35 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ5D
1本
11,980 税込13,178
9日以内出荷

使う人はもちろん、周りの人にも心地よい さりげなく気遣うボールペン。ボールペンの「カチカチ」というノック音。多くの人が気になっていたこの音をカルムは大幅に低減しました。その上ノック感もソフトで優しい。「書くこと」に向き合い、考え抜かれた設計で日々の筆記をそっと支えます。カルムは使う人も周りの人も、穏やかな気持ちで使える、人を中心に考えたあたらしいボールペンです。
材質PP、PC、エラストマー、POM 方式ノック式 芯径(mm)0.35 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18×147×12 インク色黒、赤、青 先端ボール径(mm)0.35 色数3色
1本
329 税込362
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅(mm)8.7 トラスコ品番805-1517 全長(mm)500 高さ(mm)75 線径(Φmm)0.35 毛丈(mm)50
1個
8,898 税込9,788
翌々日出荷

動作電流 = 0.75A。定格電圧 = 6V。動作時間 = 0.2s。保持電流 = 0.35A。電流 Max = 40 A。長さ = 3.43mm。高さ = 0.85mm。幅 = 2.8mm。ターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ。最小抵抗 = 0.2Ω。最大抵抗 = 1.3Ω。電力損失 = 0.6W。動作温度 Min = -40℃。パッケージサイズ = 1210℃。寸法 = 3.43 x 2.8 x 0.85mm。MF-USMFシリーズ. 高速トリッピングリセット可能型回路保護 自動アセンブリ用表面実装パッケージ 小型フットプリント(1210)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
519 税込571
7日以内出荷

関連キーワード