935件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様幅 = 5mm最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 26AWG最大ワイヤサイズAWG = 22AWGスタッドサイズ = 3mm色 = 黄全長 = 16.5mmJST絶縁Y型圧着端子. JST FVシリーズビニール絶縁スペードタング端子に銅製スリーブが付いています。. ビニール絶縁 差込口がストレート形とフレア形のものを用意 UL認定、E42024 CSA認定: LR20812 RoHS対応
1袋(100個)
3,598 税込3,958
当日出荷

熱硬化性ケース 形V-15/形V-10タイプ
用途ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能
1個
特価
199 税込219
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (570種類の商品があります)

接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
1袋(20個)ほか
159 税込175
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに! 接地端子は黄銅製のねじを使用しています。 鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級IP4X 仕様パッキン付 板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2 ハンドルスナップラッチ(ステンレス製) 扉開閉方式片開 設置場所屋内 塗装粉体塗装 材質(基板)鉄製 材質(ボックス) RoHS指令(10物質対応)対応
1面
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

一目でわかるイラストデザイン。斬新でカラフルなイラストを用いて標識内容を表現。文字を読まなくても一目で感覚的に理解できる標識です。取り付けは簡単ワンタッチ。着脱の簡単なマジックテープ式。単管、トラロープ等への取り付け・取り外しも ワンタッチで行えます。丈夫で取り扱いもラクラク。ビニールターポリンを使用していますから、とても丈夫。折りたたみ自由で持ち運びも簡単です。
材質ビニールターボリン(裏面マジックテープ付) 取付方式垂れ幕 寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×450×0.35
1枚
特価
639 税込703
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

トーションばね(アーム角度90°) アキュレイト CADデータあり
ばねの種類トーションばね 材質SUS304WPB アーム角度(deg)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
1,488 税込1,637
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)


1個ほか
199 税込219
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

シャフト  公差m6 Aタイプ アキュレイト CADデータあり
用途治具の位置決めピンなど。 材質SUS304(JIS G 4303) 硬さ(Hv)300以上 表面粗さ(S)1以下
1袋(30個)ほか
1,498 税込1,648
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

推奨用途:>10000Daの親水性タンパク質の分離
長さ(mm)20 フォーマット形式トラップコラム アズワン品番67-7345-71 内径(mm)0.5 細孔径300A USPコードL1 粒子径(μm)5 固体サポート完全多孔質シリカ 固定相C18 分離モード逆相
1パック(3個)
79,980 税込87,978
21日以内出荷

施工性の向上と豊富なバリエーションで使い易さを追求! 接地端子の変更により、接地作業性が向上します。 キャビネット背面の取付穴加工スペースが広くなります。 カバー取付けナットの着脱が容易になります。
板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2 保護等級IP2XD 扉開閉方式カバー・ねじ止め(ローレットねじ) 設置場所屋内 塗装粉体塗装 材質(基板)鉄製 RoHS指令(10物質対応)対応
1面
4,498 税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

適合車種【SYM】【SYM】phony S 125 (2009-2020),【SYM】phony S 150 (2009-2015),【SYM】phony S 151 (2009-2020),【SYM】phony S 50 (2009-2020)
1個
18,980 税込20,878
36日以内出荷

1個
22,980 税込25,278
36日以内出荷

アルミダイカスト製 固定型
種類天井固定型 仕様固定型 材質アルミダイカスト(ADC-12) ホワイトクリーム 仕上合成樹脂焼付塗装 首下長(mm)220
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個(5枚)
339 税込373
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)置火バーナー
ガステーブル、ガスレンジ用のパイロット(種火)バーナーです。
ねじG1/8
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ブラック 適合Officejet 6700/6100、Premium7610/7110 種別純正品 適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合車種BMW、1100 (1994-2004)、1150 G (1994-2004)、R 850 (1994-2004)
1個
74,980 税込82,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1セット(5個)ほか
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
159,800 税込175,780
36日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
36日以内出荷

適合車種【SYM】【SYM】phony S 125 (2009-2015),【SYM】phony S 150 (2009-2015),【SYM】phony S 50 (2009-2015)
1個
7,198 税込7,918
36日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
8日以内出荷


保護等級IP54 材質 ハンドルスナップラッチドア付タイプ(ステンレス) (小)ヨコ寸法400mm以下 (大)ヨコ寸法500mm以上 塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 扉開閉方式片扉 設置場所屋内用 材質(基板)鉄製2.3mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

耐水圧10,000mm以上の防水性生地を使用した歩行可能なラバーソールブーツカバー。縫製部分はシームテープ処理で防水性がアップ。ファスナー&ベルクロを装備し装着感が向上。様々なブーツに適応できるようにS、M、Lの3サイズをご用意。 左足の甲部分にシフトガードを装備し、ギアチェンジによる生地の破れを抑制。フィット性を高めるゴムベルト付きでズレを防止。 踵部分に反射テープを装備し、夜間走行時にも視認性が高く安全。 ふくらはぎ内側にファスナー&ベルクロを装備し、装着時間を大幅に短縮。また、脱着もスムーズに行えます。 製品と同色の専用収納袋を付属し、小さくまとめられ携帯に便利。
付属品収納袋 セット内容左右1組 材質ポリエステル+PVCコーティング、ソール:合成ゴム
1セット
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

京セラ(旧RYOBI電動工具)電子丸ノコ AW573EDM
ノコ刃外径147mm、最大切込深さ57mm < 深切りタイプ > 左傾斜5°可能 回転の落込みを抑えた電子制御、高速回転 直角度、平行度、微調整機構付 定規と切込深さ調節部にワンタッチレバー採用 LEDライト付 墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付
付属品ボックススパナ 質量(kg)2.4 タイプ深切り 電流(A)12 電源(V)単相100 消費電力(W)1150 回転数(min-1[r.p.m])4000 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)249×213×230 コード長さ(m)5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000 定格電流(A)12 ノコ刃内径(Φmm)20 ノコ刃外径(Φmm)147 最大切込深さ(mm)(45°時)37 最大切込深さ(mm)(90°時)57 最大切込深さ(mm)(90°)57、(45°)37、(5°左傾斜)46 仕様・用途LEDライト付き 絶縁方式二重絶縁 保証期間1年 最大切込深さ(mm)(5°時)左傾斜切断時:46
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷

六角部、コンセント部が自在構造のため、施工性が向上しました。 取付姿勢が自由なので、LAタイプ、LBタイプの区分けは必要はありません。 配管方法によりフレキ配管用、および、鉄管配管用があります。 鉄管配管用を用いることにより、今まで取り替えできなかったガス栓の交換が可能になりました。
使用ガス都市ガス コード長さ(m)(ガスソフト)5以内 接続(入口×出口)Rc1/2×Φ9.5コンセント 適合ガス13A、12A アズワン品番64-5126-35 作動時圧損(Pa)383 流量(kL/h)1.2air
1個
6,698 税込7,368
当日出荷



よりシンプルに、より心地よく。座クッションに余裕を持たせ、背もたれはコンパクトながらゆとりが感じられるように。飽きのこないベーシックさはそのままに、コストパフォーマンスに優れ、使い良く。CARISSAが新しく生まれ変わりました。
仕様リクライニング機構、ガス式上下調節機構、座奥調節機構、イージーオペレーション 材質背:クロスメッシュ、座:クロス 質量(kg)10.7 外形寸法(mm)W650×D545×H838~928×座高SH410~500 肘掛なし フレーム色ホワイト グリーン購入法適合 色(脚部)ブラック 背タイプミドルバック ランバーサポートなし
1脚
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
7,798 税込8,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)


エスアンドエスサイクル124パワーパック ギアカム CHR 310-1053A
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:310-1053A。高性能円錐型ワイヤースプリング。スプリング、トップカラー、キーパー、バルブシール/ボトムカラーを含みます。リフト量0.605までのカムと動作します。取り付けに必要なガスケット、ベアリング、ハードウェアがすべて含まれています。米国製。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-21。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-21。タイプ:パワーパッケージ。色[カラー]:シリンダー:リンクルブラック。仕上げ(表面処理):シリンダー:パウダーコート。付属品:カムプレート、バルブスプリング、カム、タペットカフス、タペット、プッシュロッド、ビッグボアキット。備考:ギアドライブカム。特記事項:ハイライトフィン。オイルポンプ/カムプレート:ビレットアルミニウムから精密機械加工。ブルーアルマイト仕上げ。メンテナンス性を考慮し、パッセージプラグ取り外しが可能。フライホイールキャビティとカムチェスト用の独立したスカベンジセクション。両スカベンジピックアップにデブリスクリーンを装備。カムチェストにマグネットを搭載し、ポンプへのデブリ侵入を防止。フィード側とスカベンジ側の流量を増加させます。調整可能なプレッシャーリリースバルブは、エンジンに取り付けた状態で調整可能です。プッシュロッド:クイッキープッシュロッド、クロームプッシュロッドカバー。タペット:S&Sプレシジョンタペット。タペットカフス:ハード・アノダイズド・ブラック・コーティング。ビレットアルミニウム構造。純正品より強度があり、歪みのない素材。ハイリフト、高回転でのタペットの安定性を向上させます。カム:S&S 550カムはビッグボア車両に合わせてデザイン。550Gギアドライブカム。ギアドライブキットは、カムタイミングの精度を向上させ、純正カムチェーンテンショナーを不要にします。ギアドライブキットは、アウタードライブギアを含みます。ビッグボアキット:4.250インチボア、鍛造ピストン、圧縮比11:1
特記ハイライトフィン その他【オイルポンプ/カムプレート】ビレットアルミニウムから精密機械加工。ブルーアルマイト仕上げ。メンテナンス性を考慮し、パッセージプラグ取り外しが可能。フライホイールキャビティとカムチェスト用の独立したスカベンジセクション。両スカベンジピックアップにデブリスクリーンを装備。カムチェストにマグネットを搭載し、ポンプへのデブリ侵入を防止。フィード側とスカベンジ側の流量を増加させます。調整可能なプレッシャーリリースバルブは、エンジンに取り付けた状態で調整可能です。【カム】S&S 550カムはビッグボア車両に合わせてデザイン。550Gギアドライブカム。ギアドライブキットは、カムタイミングの精度を向上させ、純正カムチェーンテンショナーを不要にします。ギアドライブキットは、アウタードライブギアを含みます。【タペット】S&Sプレシジョンタペット【タペットカフス】ハード・アノダイズド・ブラック・コーティング。ビレットアルミニウム構造。純正品より強度があり、歪みのない素材。ハイリフト、高回転でのタペットの安定性を向上させます。【ビッグボアキット】4.250インチボア、鍛造ピストン、圧縮比11:1【プッシュロッド】クイッキープッシュロッド、クロームプッシュロッドカバー 付属品カムプレート、バルブスプリング、カム、タペットカフス、タペット、プッシュロッド、ビッグボアキット シリンダー:リンクルブラック 備考ギアドライブカム タイプパワーパッケージ 表面処理シリンダー:パウダーコート
1個
579,800 税込637,780
4日以内出荷

丸みを帯びたやわらかい形状の、電子機器用プラスチックケースです。人間工学に基づいて設計された使い心地の良いデザインは、小型の電子機器に適しています。VLAシリーズは電池ボックス無し、VLBシリーズは電池ボックス有りタイプです。ABSと、赤外線を透過するPMMAの2種の素材から選択できます。専用アクセサリーの中間フレームは、上下カバーの間に取り付けてケース高さを拡張します。5色のフレームは上品で個性ある外観を演出します。TPE素材の中間フレームは、IP54の防水シーリング効果があり、柔らかで衝撃吸収にも役立ちます。あらゆるリモコンケースに最適で、ケーブル付き・ワイヤレス双方に対応しています。計測・制御システム、数値制御システム、医療機器や研究所、周辺機器やインターフェイス端末、通信システム等に幅広く使用できます。
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい 適合本体G5201
1個
49 税込54
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

アートクリエーション飛鳥
新築祝い・開店祝い・誕生日などのギフトに。玄関やリビングのインテリアにお手入れいらずの光触媒人工植物。
材質(花器)陶器 材質(本体)ポリエステル+ポリエチレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×41×73 関連資料カタログ画像(117.25MB)
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷

MakerBot製Sketch,Sketch Large専用のPLA素材のフィラメントとなります。
用途教育機関での3D造形学習、ものづくり現場での試作品・治具に。 適合機種MakerBot Sketchシリーズ 材質PLA サイズ直径200mm、厚み60mm 質量(g)1000 径(Φmm)1.75 使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)
1巻
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)