カテゴリ
- 作業工具(1,367)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,177)
- 制御機器(680)
- 農業機械(518)
- 切削工具(492)
- パソコン/周辺機器(419)
- 物流用品(313)
- バイク部品(273)
- 測定用品(248)
- 科学研究・開発用品(151)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(148)
- ねじ・ボルト・釘(135)
- 機構部品(112)
- 介護用品(111)
- メカニカル部品(110)
- 電気材料(102)
- 電動工具(92)
- 家電(86)
- 自動車補修部品(84)
- 塗料(81)
- 空調・照明・電設資材(66)
- 事務用品(66)
- 印刷用紙/インク/印刷機(62)
- 防犯用品(61)
- 防災用品(61)
- 建築金物(58)
- 保管用品(50)
- FA担当者のオススメ新商品(50)
- 学童・教育用品(50)
- 店舗什器・備品(49)
- カー用品(41)
- オフィス家具(39)
- バッテリー・電装(39)
- 船舶用品・漁業資材(38)
- 作業服(33)
- 測定関連サービス(30)
- 自転車整備工具・アクセサリー(29)
- 厨房用品(28)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(28)
- バイク純正部品(27)
- 日用品(26)
- 建材・エクステリア(26)
- 整備工具・収納(26)
- 医療(25)
- 研磨材(25)
- 肥料・農薬・除草剤・種(25)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(22)
- 自動車純正部品(21)
- 配管・水廻り設備部材(21)
- 安全用品(20)
- 油圧機器・油圧ホース(19)
- 溶接用品(18)
- 塗装・養生・内装用品(18)
- 農業・園芸資材(17)
- 清掃用品(16)
- 自転車部品(16)
- 空圧工具(15)
- クリーンルーム用品(14)
- 縫製用品(14)
- はんだ関連・静電気対策用品(9)
- スプレー・オイル・グリス(8)
- 理美容(8)
- 測量用品(土木/建設)(8)
- 救急・衛生(7)
- 鈑金・塗装(7)
- 洗車・清掃(7)
- ポンプ・送風機・電熱機器(7)
- 洗剤・除去剤(6)
- 住設機器(6)
- 手袋(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- トラック純正部品(6)
- 梱包用品(5)
- 食品・飲料(5)
- 接着剤・補修材(4)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(4)
- ヘルスケア(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- 卓上消耗品(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- ガレージ機器・整備設備(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 安全保護具(2)
- 安全標識(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(74)
- SMC(975)
- BIGM(丸山製作所)(504)
- エスコ(345)
- KITO(キトー)(244)
- RS PRO(182)
- ノーブランド(136)
- TRUSCO(101)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(98)
- ARC[介護用品](98)
- Wera(80)
- VISHAY(75)
- STAHLWILLE(スタビレー)(66)
- CKD(61)
- サンワサプライ(60)
- BONDHUS(59)
- マルヤス電業(52)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(49)
- brembo(49)
- エイト(48)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「010-04-06」の検索結果

六角穴付止めねじ くぼみ先 ステンレス 20本入
TRUSCO(1件のレビュー)¥369税込¥4061パック(20本)当日出荷ステンレス(SUSXM-7)で割れ、欠けが無く磁性をほとんど帯びません。六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。材質ステンレス(SUSXM-7)先端形状くぼみ先強度区分21HRoHS指令(10物質対応)対応
スリムヘッド小ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥7,798税込¥8,5781缶(540本)3日以内出荷頭部高さが非常に低く、省スペースに適しています。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
HMWCOAT 2枚刃ロングネックボールエンドミルHWLB
ユニオンツール¥2,366税込¥2,6031本当日出荷から翌々日出荷従来のHARDMAX コートより耐摩耗性を向上させた新たなコーティングHMWCOAT を開発しました。ネガティブ刃形状と新コーティングにより、特に60HRC 前後の加工で威力を発揮します。工具精度は、従来品よりも高精度化を図りました。用途対応被削材:焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金材質Super MG刃数2表面処理HMWCOATRoHS指令(10物質対応)対応
UTWCOAT2枚刃ロングネックボールエンドミルCWLB
ユニオンツール¥2,366税込¥2,6031本当日出荷から9日以内出荷従来のUT コートより高い靭性と耐摩耗性を向上させた新たなコーティングUTWCOAT を開発しました。新コーティングと先端微小フラット形状を採用、特にSCM 系のプリハードン鋼で、長寿命、鏡面性が向上しました。工具精度は、従来品よりも高精度化を図りました。用途対応被削材:、プリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、焼入れ鋼(~50HRC)、アルミ合金、銅、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金刃数2表面処理UTWCOATRoHS指令(10物質対応)対応
HMGコート2枚刃高硬度材加工用ロングネックボール
ユニオンツール¥3,226税込¥3,5491本当日出荷から9日以内出荷新コーティングHMGCOATを採用。HARDMAX よりも耐摩耗性に優れる高硬度皮膜です。耐欠損性を高めた新形状を採用し、高精度外径公差、R 精度、シャンク径公差も実現しました。刃数2被削材焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼表面処理HMG COATねじれ角(°)30
ビニールスリッパ ニューキャスター Mサイズ 5足セット 10-1-004シリーズ
ストロング¥5,498税込¥6,0481袋(5足)6日以内出荷から7日以内出荷表面にシボ(若干の凹凸)がある素材を使用した、高級感あるビニールスリッパ。、つま先が閉じたタイプのため、オフィスや来客用、学校行事などにオススメです。、底裏には縫い糸が切れにくい加工が施してあります。仕様●サイズ:M(約25.5cmまで)●材質:甲・インソール・底裏/PVC生地(水拭き可、底裏は糸切れしにくい加工つき)、甲裏/ポリエステル●左右兼用●入数:5足セット/1袋●商品の特性上、先端部分にシワがよることがございます。ご了承の上お買い求めください。
BKSUSサラCAPD6コアタマ4X10D6コアタマ
大阪魂¥667税込¥7341袋(19個)翌々日出荷長さ(mm)10ピッチ(mm)0.7寸法t(mm)1.1寸法s(mm)2.08寸法k(mm)1.86寸法dk(Φmm)6ねじの呼びdM4
スキージー イエローフレックス 4” (10cm) YT06YF004
YELLOTOOLS¥2,898税込¥3,1881個6日以内出荷薄手のプラスチックの端に黒いゴムリップがついた、薄く弾力のあるスキージーです。ガラスフィルムや高感度フィルム(カーラッピング用フィルムや高光沢フィルム)の施工に適しています。はさみでカットする事も可能です。用途ガラスフィルムや高感度フィルムの施工に。寸法(cm)5.8×10
替刃 木工・プラ用10mm/4山(BS-6用)
東洋アソシエイツ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷TOYOAS 3スピードマルチバンドソーBS-6交換用鋸刃。 木材やプラスチックの直線切断用に適しています。用途TOYOAS 3速マルチバンドソーBS-3及びEMCO(エムコ)BS-2用としても使用できます。幅(mm)(刃)10寸法(mm)(台座)W455×D340、(本体)720×510×620刃長(mm)1783山数4刃厚(mm)0.36アズワン品番64-5176-68RoHS指令(10物質対応)対応
トアロンチューブ 4×6 10m
SIBATA(柴田科学)¥3,398税込¥3,7381本4日以内出荷差圧計 FPL-1 Chicco-iino用用途アスベストサンプラー等用材質トアロン質量(kg)0.3長さ(m)10内径(Φmm)4外径(Φmm)6
4.0/ 6.0mmx10m 真空用チューブ
エスコ¥1,610税込¥1,7711個翌日出荷材質極軟質ポリウレタンチューブ長さ(m)10使用温度範囲(℃)-15~50(凍結なきこと)内径(Φmm)4外径×内径(Φmm)6×4最高使用圧力(MPa)0.4外径(Φmm)6使用真空圧力(kPa)-100
4.0/6.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PFA)
エスコ¥17,700税込¥19,4701個翌日出荷ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。エスコ品番EA125FH-6B材質フッ素樹脂(PFA)色半透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)1.6外径(Φmm)6使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
クラフト化繊筆 平・丸筆8本セット(平2/4/10/18、丸0/4/6/8号) FSC認証 短軸
ペベオ¥999税込¥1,0991本当日出荷化繊筆のセットです。トラスコ品番632-9898形状平・丸毛材化繊
4.0/ 6.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTEE)
エスコ¥12,100税込¥13,3101本当日出荷材質PTFE色半透明内径(Φmm)4全長(m)10外径×内径(Φmm)6×4外径(Φmm)6使用温度(℃)最高260常用圧力(MPa)1.6
シリコンチューブ
(717件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081巻(10m)当日出荷熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。用途一般工業用向け流体チューブとして。材質シリコンゴム色半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬度50±5A伸び(%)360
ポリウレタンチューブ
(74件のレビュー)¥519税込¥5711巻当日出荷柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。用途一般空気圧配管に。材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~70最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気特性耐圧、耐油
ケアリーヴ
ニチバン(62件のレビュー)¥309税込¥3401個(20枚)当日出荷高密度ウレタン不織布を使用した救急絆創膏の新しいスタンダード。 ムレにくく、皮ふが白くふやけにくい。 違和感(ゴワゴワ)がほとんどない快適な貼りごこち。 タテヨコの伸びが優れており皮ふの動きにしなやかに追従し、屈曲部にもしっかりフィット。 目立たないベージュ色。 キズぐちにつきにくいネット付特殊パッド採用。 肌に優しいアクリル系粘着剤。テープ地色ベージュ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218131170医薬品医療機器等法一般医療機器
油彩用 白豚筆 平・丸筆8本セット(平2/6/10/14、丸0/4/6/14号) FSC認証 長軸
ペベオ¥989税込¥1,0881本当日出荷油彩画用筆セットです。トラスコ品番632-9897形状平・丸毛材豚毛
六角棒レンチ ロングボールポイント セット
(129件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1セット(7本組)ほか当日出荷ボールポイントは斜め回転作業ができるので、狭く奥深い個所にあるねじの締緩作業が容易です。材質クロームバナジウム形状L型ロング、ボールポイントタイプロング先端形状ボールポイント付硬度HRC53サイズ規格ミリ
ブレーキパッド NAO材
(1141件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ
三菱電機(62件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から62日以内出荷IEC35mmレール取り付け可能種類電磁接触器動作方式非可逆式
六角軸スパイラルステップドリル TiNコート
(63件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。 スパイラル形状のため切粉の排出がスムーズです。用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。材質ハイス(M2)刃数2表面処理TiNコーティング最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板、プラスチック、木材:3~4適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等六角軸シャンク径6.35
国太楼 あずき茶 三角ティーバッグ 4gX10袋x6
国太楼¥1,998税込¥2,1581セット(6個)3日以内出荷北海道産のあずきをほどよく焙煎しました。あずき本来の味わいを活かしつつ、香ばしさを高めました。その他常温内容量(g)4
六角軸ドリル&ステップドリルセット TiNコート
(185件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット(11本)当日出荷先端部クロスシンニング加工(3mm以上)により、材料への食いつき抜群。 パイプ等の曲面の穴あけに便利なステップビット付。セット内容六角軸ドリル:Φ1.5、2、2.5、3、3.2、3.5、4、4.5、4.8、5mm、六角軸ステップドリル:9段(Φ4、5、6、7、8、9、10、11、12mm)材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118表面処理TiNコーティングねじれ角標準ドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)シャンク径(mm)6.35
2/ 4mmx 10m/6x 7 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート)
エスコ¥1,280税込¥1,4081個翌日出荷スリーブを使うときは、メーカーでの加工が必要です。 使用荷重は切断荷重の1/6です。エスコ品番EA628SM-21外径(Φmm)4
六角棒レンチ ロングボールポイント カラフル セット
(55件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481セット(9本組)当日出荷カラーでサイズの区別が簡単にできます。 工具箱の中でも探しやすくなっています。 早回し・本締めできます。 持ち運びや収納に便利なホルダー付き。用途六角穴付ボルトの脱着にセット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(二面幅mm)材質クロム鋼+パウダーコーティング(レンチ)、PE(ホルダー)形状L型タイプロング寸法L(mm)1.5:91.5、2:102、2.5:114.5、3:129、4:144、5:165、6:186、8:208、10:234硬度HRC51寸法l(mm)1.5:15.5、2:18、2.5:20.5、3:23、4:29、5:33、6:38、8:44、10:50先端形状ボールポイント付傾斜角度(°)25サイズ規格ミリ
タップ・ダイスセット
(107件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1セット(20点)ほか当日出荷ねじ切り加工、ネジ山修正に最適な、使用頻度の高いサイズのタップ・ダイスセットです。 タップハンドル、ダイスハンドルも付属していので、このセットだけでねじ切り加工、ネジ山修正が可能です。用途一般的なねじ切り加工やねじ山修正に。種別#2(中タップ)材質合金工具鋼(SKS相当)
コンバット スマートタイプ 1年用 ゴキブリ駆除剤 スマート容器
金鳥(KINCHO)(9件のレビュー)¥799~税込¥879~1箱(10個)ほか当日出荷【コンバット スマートタイプ10の特長】1.せまいスキマにも置け、ゴキブリとの接触率アップ!2.習性(暗く、せまいところを好む習性)を応用した容器。ゴキブリが入りたくなる形状の容器!3.タテでもヨコでも置ける。置いているのが目立たないスマートなサイズ!4.小型でも、広く効く! 5.プロが使う速効成分!置いたその日から効く!6.大型・小型どんなゴキブリにも効く!7.抵抗性ゴキブリに効く!薬剤に抵抗力を持ったしぶといゴキブリに効く!8.メスのもつ卵に効く!卵を持ったチャバネゴキブリの卵にも効く!9.2度効く!巣ごと効く!そしてゴキブリいなくなる!巣に戻って、他のゴキブリにも効く!10.イースト成分・ピーナッツ香料配合。誘って食べさせる!【<ゴキブリ連鎖駆除効果>コンバットスマートタイプが「巣ごと効く」理由】1.コンバットの誘引作用 誘われて食べに来る2.フンや死骸に有効成分が残る。仲間が食べて効く!だからコンバットは2度効く!巣ごと効く!ゴキブリの習性を応用したスマート容器。ゴキブリいなくなる!(※使用環境により効果は異なります。)20個入。たくさん置ける最大約60畳分(用法用量10m2(6畳)あたり2~4個)。薄さわずか1cm!効果1年。用途【効能】ゴキブリの駆除【設置場所】ゴキブリの通り道になりそうなせまくて暗いスキマに設置すると効果的です。台所(冷蔵庫の下、スキマ、ごみ箱の周り、棚の中、電子レンジの下、引き出しの中)、トイレ(トイレの隅)、洗面所(棚の中、スキマ、洗濯機の下)区分防除用医薬部外品医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名コンバット(小型)Fb
スパークプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(1613件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷から7日以内出荷中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
チューブ PTFE製
(77件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681巻(10m)当日出荷フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押出成形した製品です。耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。用途一般工業用向け材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)色乳白色最高使用温度(℃)260°
ストレートドリルセット TiNコート
(130件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット(21本)当日出荷刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.3mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118表面処理TiNコーティングねじれ角標準ドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥2,790~税込¥3,069~1セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
...