314,164件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジェットストリーム2&1  ・ 0.7mm uni(三菱鉛筆) 動画あり
ジェットストリームインクは従来のボールペンには使用されていなかった低粘度で潤滑性の高い溶剤を採用。筆記時の摩擦係数を軽減し、究極のなめらかさを実現しました。 顔料と新しい色材を組み合わせることにより、従来インクの約2倍の黒色密度を実現しました。 ジェットストリームとシャープペンシルが合体して、使いやすさを極めた多機能ペンです。2色+シャープペン
軸径(Φmm)12.2 厚さ(mm)15.7 全長(mm)144.8 質量(g)12 方式ノック式 芯径(mm)0.5 仕上軸/PC樹脂・ラバーグリップ付 インク色黒・赤 先端ボール径(mm)0.7 替芯(ボールペン)SXR-80-07 インクジェットストリームインク 色数2色+シャープペン 商品タイプ本体 線の太さ細字 繰り返し・詰め替え対応
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クセになる、なめらかな書き味。超・低摩擦ジェットストリームインク搭載、極めてなめらかな書き味を実現しました。 従来の油性ボールペンと比較して、摩擦係数が最大40%軽減されています。 顔料と新しい色材を組み合わせることにより、くっきりと濃い描線を実現。また、速乾性にも優れています。
インク色黒・赤 方式ノック式 芯径(mm)0.5 先端ボール径(mm)0.5 インクジェットストリームインク 色数2色+シャープペン 商品タイプ本体 線の太さ極細 繰り返し・詰め替え対応
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ドットインパクトプリンタ用
種別純正品 適合PR-D700(XE/XEN/XA/XAN/XX2/XX2N/JE/JEN/JA/JAN/JX3/JX3N)、PR-D201(HE/HA/HX/SE) エコマーク認定認定 適合機種メーカーNEC エコマーク認定番号18 112 212
1本
3,500 税込3,850
当日出荷

ジェットストリーム 多機能ペン 2&1 0.5mm uni(三菱鉛筆) 動画あり
低い筆記抵抗で、なめらかに書ける くっきりと濃い描線 優れた速乾性 新機構でインクの直流&逆流を防止。2色
材質先端/内筒:PP樹脂、後軸:ABS樹脂+塗装、クリップ:鋼材 質量(g)15.3 替芯SXR-80-05 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)12.2×17.1×147.6 方式ノック式 芯径(mm)0.5 機構ノック式 インク色黒・赤 先端ボール径(mm)0.5 インクジェットストリームインク 色数2色+シャープペン 商品タイプ本体 線の太さ細字 繰り返し・詰め替え対応
1本
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



ドットインパクトプリンタ用
種別純正品 適合PC-PR101G(G2/GS/60/63)、PC-PR201G(GS/J/X/60A/63/63A/65/65A/65LA/80LA)、PR-D201MX(MA2)、PR-D700LA(LE/LX/LX2) エコマーク認定認定 適合機種メーカーNEC エコマーク認定番号18 112 212
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

用途対で展開しやすいお得な2ヶセット! 材質天然素材・木・紙・スチロール 寸法(高さH×幅W)(cm)12×6
1セット
929 税込1,022
当日出荷

ランドリーパイプ用受具セットです(リラインスR22ランドリーパイプセットのブラケット・パイプキャップのみ)。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×22×43 材質ABS樹脂 ホワイト 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス付
1セット
579 税込637
当日出荷

トヨタ純正オートフルードD2
容量(L)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
1個(1L)
1,098 税込1,208
当日出荷

イオン交換法により高純度に精製していますので、各種の有害イオンを含みません。電池工業会規格(S0404)適合の優れた製品です。
1本(2L)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

あなたの手元を美しく飾る多機能筆記具、2+1EVOLT(エボルト) 美しく輝くアルミボディが、あなたの手元を美しく飾ります。上質なボディにボールペン黒・赤、シャープペンシルの3機能を搭載。スマートなビジネスユースに、ちょっとしたプレゼントに、幅広くお使いいただけます。
インク色黒・赤 色数2色+シャープペン
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
999 税込1,099
当日出荷

SIGNET(シグネット)2in1 オイルポンプ
ポンピングすることで効率的に液体移送することができます。ホースを交換することでエアーポンプとしても使用できます。本体はポリプロピレン製で軽量、液体量を目視できるよう白透明のバレルを採用します。ホース接続部はクイックコネクトフィッティングで抜き差しがスムーズです。。
用途自動車整備、バイク整備、そのほか整備工場やDIY用に 材質PP (本体) 、PVC (チューブ) 長さ(mm)エアーチューブ:400 質量(g)380 本体寸法(mm)225×45 容量(cc)200 危険物の類別非危険物 チューブ長さ(mm)液体:1350
1セット
1,998 税込2,198
翌日出荷

主に理科工作・豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
1個
218 税込240
当日出荷

ジェットストリーム 多機能ペン 2&1 0.7mm uni(三菱鉛筆) 動画あり
低い筆記抵抗で、なめらかに書ける くっきりと濃い描線 優れた速乾性 新機構でインクの直流&逆流を防止。2色
インク色黒・赤 商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.7 方式ノック式 芯径(mm)0.5 インクジェットストリームインク 色数2色+シャープペン 線の太さ細字 繰り返し・詰め替え対応
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

なめらかな書き味とカスレのない書き出しが特長の低粘度油性インク「アクロインキ」を採用したボールペンとシャープペンシルを一本にまとめた多機能筆記具。
用途メモ書き、書類、ラベル付け、複写用紙、携帯筆記具 全長(mm)149 種類多機能筆記具 エコマーク認定認定 方式スライドレバー式 最大径(Φmm)12 インク色黒・赤 インク油性染料インキ(アクロインキ) 色数2色+シャープペン グリーン購入法適合 商品タイプ本体
1本
359 税込395
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1個
6,950 税込7,645
翌日出荷


真空パッド ZP2-1 SMC CADデータあり
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
1個ほか
879 税込967
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

トラック、自動車の駐車時の必須アイテムのタイヤ止め。 軽くて耐久性に優れています。
用途駐車・停車時の、車の転がり防止に最適 仕様1.2mロープ付
1セット(2個)
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
439 税込483
当日出荷

9.0 T2G1 【オーダー】普通合板 9mm T2G1仕様 ノーブランド カスタマイズ可
1枚
97 税込107
翌々日出荷

171-002-1 オスクリップ 171-002-1 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)オスクリップ 171-002-1
RoHS
ボタンフィックスのオス側です。
材質ポリアミド(PA) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
当日出荷

Caddock 30 W MP916 / MP930シリーズパワー皮膜抵抗器. Caddock MP900シリーズは、ユニークなパワー抵抗器ファミリです。これらのパワー皮膜抵抗器は、15 ~ 100 W @ +25 o Cのケース温度範囲を特長としています。. 特長と利点:. TO-220ケースに収納されたパワー皮膜抵抗器 最高500 MHzの周波数に最適な無誘導性 ヒートシンクの装着が可能 電気的に絶縁されたケース(1500 V r.m.s). 剥き出しのセラミック放熱取り付け面 抵抗範囲: 0.020 → 1 K
仕様抵抗 = 2Ω定格電力 = 30W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP930パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = -20 → +80ppm/℃リード間隔 = 5.08mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷

OTGケーブルでUSB機器を接続! Android(Type-C)&iPhone/iPad(8pin)の2in1対応 USBキーボードやマウス、メモリを接続 OTG機能を搭載したスマートフォンやタブレットで、USBキーボードやマウス、メモリを接続できます。 使いなれたキーボードで文章作成やパソコンで作成した資料をUSBメモリ経由でタブレットに移動することも簡単です。 OTG対応のAndroid(Type-C)&iPhone/iPad(8pin)に対応 OTG対応Android(Type-C搭載)のスマートフォンやタブレットの他、iOS/iPadOS13以上に対応したiPhone/iPadでご利用いただけます。 高速なUSB3.0準拠 USB3.0対応したUSBメモリとスマートフォン、タブレットとのデータ転送が高速に行うことができ大容量のデータもスムーズに受け渡しすることが可能となります。
質量(g)約16 端子USB(A)-Type-C/iOS(8pin) ケーブル長(cm)約11 オス形状Type-C/iOS(8pin) メス形状USB-A
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

皮膜抵抗器 100 W MP9100シリーズ. TO-247エンクロージャに収納されたパワー皮膜抵抗器 高周波回路に最適な無誘導性 電気的に絶縁されたエンクロージャ( 1500 Vrms )
仕様抵抗 = 2Ω定格電力 = 100W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP9100パッケージ/ケース = TO-247温度係数 = -20 → +80ppm/℃リード間隔 = 10.16mm
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

どんな持ち方でも手にフィットし、サッパリとした剃り心地を実感していただけます固定式・T型カミソリです
刃数2 商品タイプT字カミソリ
1パック
199 税込219
当日出荷


ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/2システム 材質アセタール樹脂
1パック(2個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電源ケーブルやコントロールケーブルなどの端末保護用の終盤止めキャップです。 オゾンやUV放射等からの酸化防止に効果的です。 内側に粘着剤がついているため防水・防滴に適しています。 耐圧1000Vのケーブルや通信ケーブルの使用に適しています。
材質ポリオレフィン 使用温度範囲(℃)-55~110 収縮温度120℃ 収縮率(%)50
1袋ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。 材質NBR 型式UE 使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください) 使用圧力(MPa)0.03以下 接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
1個
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (375種類の商品があります)

用途ホビー用。 深さ(mm)(ジョー)63 開口寸法(mm)(ジョー開口)63 クランプ力(N)2660
1個
639 税込703
翌日出荷

エスアンドエスサイクルGNX 2-1
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:550-1167。販売備考:キャタライザー無し 装着には車両によりO2センサーのキャンセルが必要な場合があります。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-25
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷

ラインアップに0.5mm極細アクロインキレフィル搭載モデル追加。軸・クリップの形状を、アクロインキのなめらかさをイメージしたデザインに仕上げた、アクロインキ搭載高級多機能筆記具です。 書き出しが良くなめらかに濃く書ける、新開発の油性インキ「アクロインキ」 「アクロインキ」は、メーカーの油性インキに比べ、約1/5のインキ粘度です。また、潤滑剤を配合し、ペン先でのボールの摩擦抵抗を低減することで回転がスムーズ になり、なめらかで濃い筆跡を実現しました。もちろん油性インキならではの優れた耐水性です。※写真はインキに色材が入っていない状態のもの:向かって左 がアクロインキ、右は従来の油性インキ なめらか油性インキの秘密をさらに知りたい人はこちらをご覧ください。 →パイロットライブラリー『アクロボール なめらか油性インキの実力』
方式スライドレバー式 適合替ゴム:HERFS-10 全長(mm)141 種類多機能筆記具 芯径(mm)0.5 最大径(Φmm)11 インク色黒・赤 先端ボール径(mm)0.5 替芯BRFS-10F-B・R インクアクロインキ(油性) 色数2色+シャープペン 商品タイプ本体 線の太さ極細
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)