カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(103)
  • パソコン/周辺機器(81)
  • 卓上消耗品(68)
  • 空調・照明・電設資材(67)
  • 厨房用品(63)
  • バイク部品(50)
  • 制御機器(49)
  • 科学研究・開発用品(40)
  • トラック用品・パーツ(37)
  • メカニカル部品(36)
  • 農業機械(33)
  • オフィス家具(32)
  • 測定用品(31)
  • カー用品(27)
  • 切削工具(25)
  • 機構部品(24)
  • 店舗什器・備品(23)
  • 事務用品(22)
  • 物流用品(20)
  • 家電(18)
  • 自動車補修部品(13)
  • 作業工具(13)
  • 電気材料(12)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 日用品(10)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • 縫製用品(9)
  • 電動工具(9)
  • 保管用品(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 防犯用品(7)
  • 塗料(6)
  • 建築金物(6)
  • 介護用品(6)
  • 清掃用品(5)
  • 安全用品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 農具(5)
  • 空圧工具(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 梱包用品(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 防災用品(3)
  • 作業服(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 理美容(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 医療(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 安全保護具(2)
  • 手袋(2)
  • 自転車部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 完成車(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
印字可能枚数(枚)
ブランド
サービス分類
名入れ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「069h」の検索結果

1,079件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リサイクルトナー キヤノン対応 トナーカートリッジ069H エクシア

    リサイクルトナー キヤノン対応 トナーカートリッジ069H

    エクシア
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    業界NO.1の圧倒的な品揃え。リサイクルメーカートップの取扱い機種数。キレイな印刷でコストも削減。どのような印刷物も鮮やかに表現、さらに印刷コストを大幅に削減。標準規格以上に厳しい独自の基準や検査。より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。安心・安全の国内生産。使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて実施することで安心・安全な製品を実現しています。品質と環境配慮への認証取得。メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であることに加え、メーカーの取り組みは、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
    適合E&Qマーク適合機種LBP671C/LBP672C/LBP674C、MF751Cdw/MF753Cdw/MF755CdwRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • シユラウド,アウタ,RH,M.M.G.グレー+  49134-5408-69H Kawasaki

    シユラウド,アウタ,RH,M.M.G.グレー+ 49134-5408-69H

    Kawasaki
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:49134-5408-69H
  • RX-02 R 150/70-17 69H TL IRC

    RX-02 R 150/70-17 69H TL

    IRC
    12,980税込14,278
    1本
    8日以内出荷
    オールマイティなスポーツバイアスとして、多くのライダーに支持される[RX-01]。その基本コンセプトはそのままに、「ユーザー目線での扱いやすさ」という視点で新たな技術的アプローチを加えた[RX-02]が誕生。RX-01と比べ、ウェット性能が10%、リアタイヤの耐摩耗性能が20%アップした。構造:断面形状は車両・用途を問わずマッチングする、IRC RXシリーズ伝統のラウンド形状を採用。フロントはニュートラルなハンドリングに、リアは安定性に重点を置いた設計となっている。カーカスは極太ナイロンを継承しながら、さらなる性能アップを達成するべく各所を最適にチューニング。パターン:最新のトレンドを意識しながら、飽きのこない落ち着いたパターンデザイン。センター部からショルダー部にかけてリニアに立ち上がるパターン配置は、ニュートラルなハンドリングだけでなく、ドライ・ウェット問わずグリップ性能も向上した。同時に、摩耗性も高次元にバランスさせている。コンパウンド;最新のコンパウンドテクノロジーをフィードバックした新設計。スポーツライドからツーリングまで、さらに使い勝手が良くなるよう、ウェットグリップ性能と耐摩耗性能を同時に向上させた。
    用途オンロードタイヤタイプTLリム径17インチ表示【荷重】Hタイヤサイズ150/70-17速度記号69
  • 絶縁丸端子 5.5-4 ELPA

    絶縁丸端子 5.5-4

    ELPA
    218税込240
    1個
    当日出荷
    RAV5.5-4
    種類絶縁付圧着端子全長(mm)26.5端子形状丸形
  • ハードノーズバー スタンダード ツムラ(末廣精工)

    ハードノーズバー スタンダード

    ツムラ(末廣精工)(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1枚
    4日以内出荷から8日以内出荷
    先端にステライト合金をガス肉盛溶接したガイドバーです。先端にローラーが付いていないため、回転は10%程度落ちますが、ローラトップのガイドバーと比較すると、故障率は格段に低下します。また、回転が落ちるため、キックバックも起こしにくいガイドバーです。
  • ハードノーズバー 軽量 ツムラ(末廣精工)

    ハードノーズバー 軽量

    ツムラ(末廣精工)(1件のレビュー)
    16,900税込18,590
    1枚
    4日以内出荷から8日以内出荷
    先端にステライト合金をガス肉盛溶接したガイドバーです。先端にローラーが付いていないため、回転は10%程度落ちますが、ローラトップのガイドバーと比較すると、故障率は格段に低下します。また、回転が落ちるため、キックバックも起こしにくいガイドバーです。スタンダードバーに比べて約20%の軽量化を 図っております。
  • SANYO ファンアクセサリー 山洋電気

    SANYO ファンアクセサリー

    山洋電気
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
  • 糸くずフィルター 日立洗濯機用 NW-D8AX069 ELPA

    糸くずフィルター 日立洗濯機用 NW-D8AX069

    ELPA
    1,043税込1,147
    1個
    翌々日出荷
    ◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 日立 HITACHI ◇適合型番: NET-D8AX NW-D8AX-069 NW-D8AX-011
    用途◇適合洗濯機: NW-7AX NW-7BX NW-8AX NW-8BX NW-CSD80A NW-D8AX NW-S8AX NW-T8BX適合機種メーカー日立洗濯機用純正品番NW-D8AX069
  • ペンダントライト 吸音パネル照明 AbitaExcel 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    ペンダントライト 吸音パネル照明 AbitaExcel 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    55,980税込61,578
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    天井や壁面にランダムや幾何学模様にレイアウトすることで、今までにない間接照明空間の演出が吸音パネルで可能に。
    仕様LEDユニット別売寸法(mm)(巾×高×出)600×472×144質量(kg)2取付面:壁天井取付可能消費電力(W)5.3定格電圧(V)100光源寿命40000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
  • ARTフィルターチップ 三商

    ARTフィルターチップ

    三商
    18,980税込20,878
    1個(960本)
    4日以内出荷
    液体だけでなく、エアロゾルによるコンタミネーションからピペットを守ります。。電子線滅菌済。
  • ボールゲージSUS(精密タイプ) 全晴

    ボールゲージSUS(精密タイプ)

    全晴
    24,980税込27,478
    1本
    5日以内出荷から25日以内出荷
    ステンレス精密タイプのボールゲージです。すきまを簡単・正確に検査することができます。ステンレス製のため、錆びにくいのが特徴です。
    用途スキマ測定器として。パネルと検具のスキマ管理や孔径測定、鋳造品の砂残り・詰まり確認など、様々な用途でご利用いただけます。公差ボール:±0.005材質(ボール)超硬合金
  • MFバッテリー JTZ5S 12V-4Ah L113*W69*H87 TAKEGAWA(武川)

    MFバッテリー JTZ5S 12V-4Ah L113*W69*H87

    TAKEGAWA(武川)
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    12V-4Ah L113*W69*H87
  • MFバッテリー JTZ8V 12V-7Ah L113*W69*H130 TAKEGAWA(武川)

    MFバッテリー JTZ8V 12V-7Ah L113*W69*H130

    TAKEGAWA(武川)
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    12V-7Ah L113*W69*H130
  • フューエルチューブ 三菱

    フューエルチューブ

    三菱
    419税込461
    1個
    14日以内出荷
  • エアクリ-ナ アセンブリ 三菱

    エアクリ-ナ アセンブリ

    三菱
    11,980税込13,178
    1個
    14日以内出荷
  • 粉末用サンプラー1つ穴タイプ(HDPE) サンプリングシステムス(Sampling Systems)

    粉末用サンプラー1つ穴タイプ(HDPE)

    サンプリングシステムス(Sampling Systems)
    74,980税込82,478
    1箱(20個)
    23日以内出荷
    ディスポーザブル粉末用サンプラー。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
    用途品証・製造・調剤他材質HDPE寸法(mm)スロット位置:先端から100寸法(縦×横)(mm)スロット:60×8スロット数(個)1
  • ボールゲージワイヤー(精密タイプ) 全晴

    ボールゲージワイヤー(精密タイプ)

    全晴
    31,980税込35,178
    1本
    18日以内出荷から25日以内出荷
    くねくね曲がるワイヤー精密タイプのボールゲージです。曲がっている穴や複雑で奥まった個所の測定に適しています。
    用途スキマ測定器として。パネルと検具のスキマ管理や孔径測定、鋳造品の砂残り・詰まり確認など、様々な用途でご利用いただけます。公差ボール:±0.005材質(ボール)超硬合金
  • 【滅菌】粉末用サンプラー1つ穴タイプ(HDPE) サンプリングシステムス(Sampling Systems)

    【滅菌】粉末用サンプラー1つ穴タイプ(HDPE)

    サンプリングシステムス(Sampling Systems)
    76,980税込84,678
    1箱(20個)
    23日以内出荷
    ディスポーザブル液体用サンプラー。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル。γ線照射証明書材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
    用途品証・製造・調剤他材質HDPE寸法(mm)スロット位置:先端から100寸法(縦×横)(mm)スロット:60×8スロット数(個)1
  • ダンボール箱 タマパック

    ダンボール箱

    タマパック(116件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1パック(20枚)
    当日出荷
    オリジナルデザイン・サイズをご要望の方はダンボール印刷サイズオーダーサービスをご利用ください。 規格ダンボールサイズで印刷をご希望の方はこちらからご確認ください。
    用途製品、書類の整理・整頓、宅配用等にご利用ください。形状A(みかん箱)クラフトタイプシングル入数(枚)20RoHS指令(10物質対応)対応ライナーK5
  • らくハピ エアコン洗浄スプレー Nextplus アース製薬

    らくハピ エアコン洗浄スプレー Nextplus

    アース製薬(35件のレビュー)
    729税込802
    1個(420mL)
    当日出荷から翌日出荷
    スプレーするだけでエアコンを簡単洗浄し、フィンの奥まで消臭・除菌・ウイルス除去・防カビします。(全ての菌・ウイルスを除去するわけではありません。)
    用途エアコンフィン用液性中性使用方法※缶をよく振ってから使用する※エアコン1台につき1本を使い切る(1)使用開始時にストッパーを上に持ちあげ折りとる(2)エアコンの電源をオフにし必ずプラグをコンセントから抜き、換気する(3)前面パネルを開け、エアフィルターを外し、フィン(熱交換器)を露出させる(4)噴射が霧状になるまでくり返し5回から6回以上缶を強くよく振る・振り方が足りないと、噴射が霧状にならない(5)フィンから5cmほど離してフィンの向きにそってフィンだけにスプレー(全量を使用)・1本で約90秒から120秒間噴射される・逆さでスプレーしない※電装部に噴射液がかからないように注意(6)約10分間放置したら終了エアフィルターを戻した後、エアコンを使用できる(7)洗浄水は排水管から出る※エアコン内部の構造や乾燥状態などで、排水管から排水しないことがあるが、異常ではなく、通常のエアコン排水と共に排水される。【警告】必ず用法用量を守って使用すること。エアコン電装部(センサーや電子基板、スイッチ、モーター等)には決して噴射液がかからないようにすること。誤った方法で使用すると、電気部品の故障等の原因となる場合がある。【対応機種】●排水管付きタイプの家庭用エアコンのみ自動お掃除機能付きエアコンにも対応(※センサー部分や配線部分には噴射しない。)【使用不可】天井埋込タイプ、天井吊り下げタイプ、床置タイプ、窓取付けタイプ、カバーの開けられないエアコン、カーエアコン、室外機、送風口、クロスフローファンシリーズらくハピ
  • バイメタルホールソー ニコテック

    バイメタルホールソー

    ニコテック(145件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
    用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか刃数不等(4/6)ドリル径(Φmm)6有効切断能力(mm)3.2使用工具電気ドリル、ボール盤
  • H2キャリパービルドキット 69-359 PMC

    H2キャリパービルドキット 69-359

    PMC
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:69-359
  • 45cmアルミスタンド工場扇 ユアサ(ユアサプライムス)

    45cmアルミスタンド工場扇

    ユアサ(ユアサプライムス)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    45cmアルミ羽根のスタンド式工場扇。サーマルプロテクター内蔵(モーターの異常過熱を感知し、自動的に回路の遮断を行う安全装置。正常温度に戻ると自動的に復帰します。)。3段階の風量調節でお好みの風を。首振り操作が可能です。
    質量(kg)6.5シルバー消費電力(W)82/99(50Hz/60Hz)定格電流(A)強 0.83/0.90羽根枚数4電源コード(m)2.4風量3段階最大風速(m/min)強 241/261寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)79×69×115~133風量(m/min)強 145/149首折れ4段階首振り左右自動羽根寸法(cm)45
  • ヘアドライヤー 折りたたみ 軽量 コンパクト スリットフード 3段階【DRY-COOL】 持ち運び 旅行 naturam ホワイト テスコム

    ヘアドライヤー 折りたたみ 軽量 コンパクト スリットフード 3段階【DRY-COOL】 持ち運び 旅行 naturam ホワイト

    テスコム(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1台
    当日出荷
    軽量&コンパクトでシンプル機能のヘアードライヤー!
    用途■重さわずか300g !※A5サイズより小さいコンパクトサイズ。折りたたみできるので、持ち運びや旅行に便利です。※フードを含む ■両サイドのスリットから外気を取り込みむことで、温風温度の上がり過ぎを防ぐ、テスコム独自のフードを採用しました。仕様【ラク抜きプラグ】×付属品スリットフードホワイト材質(本体)PP質量(g)290(本体のみ)/300(フード付き)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200スイッチDRY-COOL-OFFコード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×69×168(フード付)温風温度(℃)110(DRY時、周囲温度30℃の場合)風量(m3/min)1.1(DRY時)保証期間1年使用地区【海外使用】×折り畳み可否
  • 18-8 深型組バット AG(赤川器物製作所)

    18-8 深型組バット

    AG(赤川器物製作所)(14件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    全19アイテムとサイズも豊富です。
    用途食品の保管などに。材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。商品タイプバット
  • Uボルト アカギ

    Uボルト

    アカギ(25件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    SGP管用のUボルト
    用途SGP管一般用
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車

    Mタッチブーツ(分割式ブーツ)

    ミヤコ自動車(653件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
  • ステンレス深型組バット TRUSCO

    ステンレス深型組バット

    TRUSCO(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    素材に合わせてサイズを選定できます。食品に使用できます。
    材質ステンレス(SUS304)商品タイプバット
  • ヘッドライト COB IPX3 モノタロウ

    ヘッドライト COB IPX3

    モノタロウ(217件のレビュー)
    599税込659
    1台
    当日出荷
    COBチップのため照射範囲が広く、多重影ができにくいため作業しやすい。
    用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに全光束(Lm)150-75材質本体:ナイロン、ABS、レンズ:PC質量(g)60(電池別)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×40×44保護等級IPX3光源3W COB LED使用電池単四電池×3(別売)点灯方式強/弱/点滅電源タイプ電池式明るさ(Lm)150(強)/75(弱)照射角107.8度防水保護等級IP-X3照射距離(m)約22電球の種類LED
  • サインスタンド(片面用) セキセイ

    サインスタンド(片面用)

    セキセイ(18件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    飲食店のメニュー、店頭のPOP、また各種案内板に最適。中身を鮮やかに見せる、片面・両面用サインスタンド。ショップのディスプレイに大活躍。
    厚さ(mm)1.7材質アクリル樹脂
  • 100型 青銅製グローブバルブAシリーズ KITZ(キッツ)

    100型 青銅製グローブバルブAシリーズ

    KITZ(キッツ)(19件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)青銅/CAC使用温度範囲(℃)-29~100(静流水)最高使用圧力(MPa)0.98(+100℃以下の静流水)、0.78(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)CAC使用流体水、蒸気最高許容圧力(MPa)0.98(-29~100℃の静流水)、0.78(飽和蒸気(174℃))ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC材質(ステム)C3531材質(ボディ)CAC材質(パッキン)非石綿クラス100型接続形状ねじ込み:JIS B0203バルブ種類グローブバルブ
  • TS45°エルボ モノタロウ

    TS45°エルボ

    モノタロウ(10件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプTS
  • キイロビン ゴールド PROSTAFF(プロスタッフ)

    キイロビン ゴールド

    PROSTAFF(プロスタッフ)(85件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(200g)
    当日出荷
    ガラスのギラギラ油膜を解消する「キイロビン」からハイグレードバージョンが新登場! 素早い「とれあじ」を本当に実感していただけるガラス専用クリーナーです。 がんこな油膜・被膜・ガラスコートを従来品の約2倍のスピードで除去できます! その秘密はガラス系ナノパウダーと酸化セリウム。この2つの成分を融合させる事で、油膜・被膜に対してなじみが良くなり、「取れ始め 終わり」までが格段に早くなりました。さらに、ガラス表面の目に見えない微細なキズを取り除く事で透明感が増し、使えば使うほどガラスが美しくなっていきます。 窓ガラスのコーティング施工の前処理にも最適です。
    適合油膜・被膜・ガラスコート除去付属品専用スポンジ質量(g)276寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)171×69×64危険物の類別非危険物
  • マグネットクリップボックス モノタロウ

    マグネットクリップボックス

    モノタロウ(39件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    マグネット式でクリップを楽々取り出し、保管できます。
    用途クリップの保管に材質PS外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×42×69繰り返し・詰め替え対応
  • 無停電電源装置(UPS)用交換用バッテリ omron(オムロン)

    無停電電源装置(UPS)用交換用バッテリ

    omron(オムロン)(18件のレビュー)
    61,980税込68,178
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • オイルフィルター 東洋エレメント

    オイルフィルター

    東洋エレメント(21件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    自動車用フィルタのトップメーカーとしての軽自動車からバスやトラックにいたるまで一販隻以上の実績と信頼が「東洋ブランド」の強みです。
    用途オイル中の有害な不純物を取り除き、綺麗なオイルをエンジンに供給する役目
  • 排水用皿 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    排水用皿

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(13件のレビュー)
    589税込648
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    材質黄銅材質(本体)黄銅
  • ステンUボルト アカギ

    ステンUボルト

    アカギ(6件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼管(厚肉管)用のUボルト
    材質SUS304種類Uボルト
...