カテゴリ

  • バイク純正部品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 自動車純正部品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「08cgz-d010l0」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 船外機ギヤオイル YAMAHA(ヤマハ)

    船外機ギヤオイル

    YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1本(0.35L)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ギヤケース内の各ギヤ類の異常摩耗、異常騒音の防止に効果を発揮します。
    用途各種ギヤ類の異常磨耗・騒音の抑止に動粘度 at40℃176.1、at100℃:16.75引火点(℃)216流動点(℃)-22.5危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数100APIGL-4SAE90危険物の性状非水溶性
  • ヤマルーブ ギアオイル YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマルーブ ギアオイル

    YAMAHA(ヤマハ)(395件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(1L)
    当日出荷
    極圧性が良く、また油膜強度も高く、酸化安定性にすぐれ、ベアリングの腐食や磨耗を防ぐアワ立ち性がきわめて少ない特性をもっています。
    用途ミッションギア潤滑用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • ワッシャー ナイロン 8MM 90507921000 ホンダ

    ワッシャー ナイロン 8MM 90507921000

    ホンダ(1件のレビュー)
    ¥44税込¥48
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番90507-921-000主な適合車種(ホンダ)PCX125
  • エンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油 モノタロウ

    エンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油

    モノタロウ(537件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1缶(4L)ほか
    当日出荷
    API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
    用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用成分鉱油、潤滑油添加剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-30ベースオイル全合成油(グループⅢ)危険物の性状非水溶性
  • 船外機ギヤオイル YAMAHA(ヤマハ)

    船外機ギヤオイル

    YAMAHA(ヤマハ)(14件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本(800mL)
    当日出荷
    ギヤケース内の各ギヤ類の異常摩耗、異常騒音の防止に効果を発揮します。
    用途ヤマハ船外機用容量(mL)800引火点(℃)216流動点(℃)-22.5危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.8L粘度指数100APIGL-4ベースオイル部分合成油危険物の性状非水溶性
  • (90471)パッキン ホンダ

    (90471)パッキン

    ホンダ
    ¥149~税込¥164~
    1個
    当日出荷
  • ドレンプラグパッキン K.Pガスケット

    ドレンプラグパッキン

    K.Pガスケット(69件のレビュー)
    ¥54~税込¥59~
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
  • 割ピン(ステンレス) 大阪魂

    割ピン(ステンレス)

    大阪魂(96件のレビュー)
    ¥419~税込¥461~
    1パック(17個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレス種類割ピン
  • マリンオイルSL 10W-30 YAMAHA(ヤマハ)

    マリンオイルSL 10W-30

    YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1缶(1L)ほか
    当日出荷
    オイルの減りが少なく、燃費も向上します。自動車用オイルをベースに、マリンの過酷な使用状況(高い油温、高回転、塩水等)に合わせてマリン用に開発したオイルです。清浄性、耐磨耗性、高温酸化安定性、せん断性に対して非常に優れた性能を発揮します。
    用途ヤマハ船外機、マリンジェットの4ストロークエンジン用APISLSAE10W-30ベースオイル鉱物油
  • ワッシャー 10MM 90502KWN670 ホンダ

    ワッシャー 10MM 90502KWN670

    ホンダ
    ¥189税込¥208
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番90502-KWN-670主な適合車種(ホンダ)DUNK
  • ギアオイル 工業用 モノタロウ

    ギアオイル 工業用

    モノタロウ(3件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1缶(20L)
    当日出荷
    高荷重,衝撃荷重の加わる圧延機用ギアをはじめ、高速・高温使用など過酷な条件で運転される歯車の潤滑油です。 鋼や銅合金を腐食から守り、消泡性に優れており耐熱性にも優れています。 樹脂ペール缶を使用しています。
    用途工作機械や一般産業用機械の歯車の潤滑用成分鉱油、潤滑油添加剤容量(L)20使用温度範囲常温適合範囲ギア危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数97危険物の性状非水溶性
  • (94201)ピン ホンダ

    (94201)ピン

    ホンダ(30件のレビュー)
    ¥28~税込¥31~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • Oリング 6.9X1.5 91302044013 ホンダ

    Oリング 6.9X1.5 91302044013

    ホンダ
    ¥479税込¥527
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番91302-044-013
  • オイルパンドレンコック SUN

    オイルパンドレンコック

    SUN(41件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
  • (90)オイルパンドレンG/K ダイハツ

    (90)オイルパンドレンG/K

    ダイハツ(48件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
  • ギアオイル 80W-90 GL-5相当 モノタロウ

    ギアオイル 80W-90 GL-5相当

    モノタロウ(21件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1缶(20L)
    当日出荷
    酸化安定性により、安定した性能を発揮し、ギアの磨耗・破損を防ぎます。 樹脂ペール缶を使用しています。
    用途自動車ギア、建機、重機など成分鉱油、潤滑油添加剤容量(L)20密度(g/cm3)0.892(15℃)流動点(℃)-27危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数100APIGL-5相当SAE80W-90ベースオイル鉱物油(グループⅠ+Ⅱ混合)危険物の性状非水溶性
  • ヤマルーブ グリスA YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマルーブ グリスA

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    高温、耐久性及び防錆性(水分離性)が優れています。 マリン用に耐塩水性を向上させています。 用途:水、海水等が浸透する、船外機、水のシール性の必要なモートル駆動シャフト等機械の回転部及びスライド部に最適。 ちょう度 No.2グレード(265~295)、滴点250℃ 耐水性グリース 従来品の黄色のグリースから白色に色調変更。
  • クレモナSロープ(3打ち) まつうら工業

    クレモナSロープ(3打ち)

    まつうら工業(14件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1巻(50m)ほか
    当日出荷
    (株)クラレの素材を使用した日本製。強度・耐候性に優れ、スリップしにくく扱いやすいクレモナSロープ
    用途シートやテントの固定や結束に。農園芸作業にも。耐候性があり屋外用途にも最適です。
  • モーターフラッシャー ラバーカップ 丸型 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    モーターフラッシャー ラバーカップ 丸型

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    船外機内部の水洗いなどに使用します。挿入口が市販のホースコネクター対応なので、水道ホースの脱着が簡単に行えます。カップの材質がラバーなので、従来のPVCタイプと比べて船外機への密着度が向上し、カップの隙間から水が溢れにくくなっています。
    仕様ホース差し込み口:市販のホースコネクター対応タイプ丸型アーム長さ(mm)230材質(カップ部)ラバーカップサイズ径90mm
  • ピン スプリツト 3.0X25 9420130250 ホンダ

    ピン スプリツト 3.0X25 9420130250

    ホンダ(9件のレビュー)
    ¥33税込¥36
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番94201-30250主な適合車種(ホンダ)GYRO X