346件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
いろいろなプリンタで印刷できるプリンタ兼用タイプのラベル用紙です。しっかり貼れるタイプです。 グリーン購入法適合商品。
坪量(g/m2)150 グリーン購入法適合 適合インクジェット(染料/顔料インク)・レーザー・コピー・熱転写・ドット・手書き シートサイズ(mm)210×297 標準総厚さ(mm)0.18 ラベル厚(mm)0.09 ホワイト 白色度(%)70 紙質再生紙 シートサイズA4 適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット 粘着タイプしっかり貼れる 再生紙使用マーク適合
1冊(20シート)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

素早く書類を検索できるファイル内の見出し。
サイズA4タテ 材質(本体)再生紙 穴数2穴 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1パック(1組)
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポスター、POP、写真、版画等、幅広く利用できる、軽くて丈夫なアルミフレームです。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示 材質前面:透明シート(PET) 材質(フレーム)アルミ グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1枚
679 税込747
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)


エイトは日本で唯一の高級六角棒スパナ専門メーカーです。 全製品は厳重な品質管理のもと、品質保証体制を整えた工場で生産されています。
形状L型 材質/仕上特殊合金鋼/ハードクロームメッキ 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
189 税込208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

NSPは熱溶融タイプのフッ素樹脂(PFA)を押出成形したチューブです。 曲げ加工、肉厚タイプなど多様な対応もできます。 純粋性、耐薬品性、耐熱性に優れています。
用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに 材質PFA(フッ素樹脂) 半透明
1巻
特価
169 税込186
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
519 税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC 主要切断材料ステンレス鋼・一般鋼・ALC 砥材アルミナ 仕様両面補強 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 種別両面補強 シリーズ雷鳥
1箱(5枚)ほか
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

通常のボールポイントに比べて接触面が大きく強度にも優れた独自のテーパーヘッドは「ボールポイントは仮締」のイメージを破ったユニークな設計です。
材質/仕上特殊合金鋼/ハードクロームメッキ 形状L型 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


1本
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

垂直用片側フック付親綱併用で水平親綱の設置が可能です。 親綱の緊張器張力は98~196Nで手作業で簡単に伸縮できます。 フック付ロープ、長さ1.2mなのでH型鋼等に回し掛けができます。
用途水平親綱の設置に。併用親綱ロープを緊張器本体に挿入後は、必ずロープエンドの抜け防止として必ず結び目処理を十分確認し実施してください。 黄(赤線入り) 仕様大口径フック付ロープ連結型緊張器 材質(本体)スチール、ステンレス(97HR-1) ロープ径(Φmm)16 引張強度(kN)14 材質(フック)スチール(FSー90Z) 仕上り寸法(m)約1.2 材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち、中芯部分:PPダンライン白 切断荷重(kN)約32 再生紙使用マーク適合
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷

1本
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

洗濯に強い丈夫な縫製。やわらかな綿100%素材。抗菌防臭加工で清潔さアップ。
混率(%)本体:綿100、腰ゴム部:綿95、ポリウレタン5 機能抗菌防臭加工 生地フライス
1袋(2枚)
1,390 税込1,529
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

差し替え式ビット用ホルダー
用途ビットホルダー 材質/仕上SCM435/クロームメッキ ビット取付方法ビット差込式 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MOXA産業用ボード
エコ商品
MoxaのCP-112UL/UL-Iシリーズ・マルチポートシリアルボードは、長距離伝送、マルチポイント、PCベースデータ収集アプリケーションを必要とする産業オートメーション・システムインテグレータのために設計されています。 RS-485通信を確実に実行するMoxa特許の自動データ方向制御 (ADDC)は、ラインドライバのイネーブル、デセーブルの正確なタイミングコントロールを実現します。 CP-112UL/UL-Iボードは、RS-485をRS-232Cのように簡単に制御することができるオンチップADDCを使用したMoxa のTurbo Serial Engineチップを搭載しています。 ボードは、2 RS-422/485シリアルポートを搭載しています。それぞれのポートは、データ信号スピード最大921.6Kbpsをサポートします。 RS-485モード においてシリアルポートは、1.2kmの距離範囲の中で最大31台のRS-485デバイスをデージーチェーン接続ができます。 長距離にわたるRS-485 通信するために2KVオプティカルアイソレーション保護が必要です。この結果、外部からのスパイクノイズやサージによる機器の損傷を回避できます。
規格EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11 (DIPS)、Part 15 Class B ポート数2 対応OSWindows 7/Vista/2008/XP/2003 (x86/x64), Windows 2000, Windows XP Embedded, Linux 2.4/2.6 (x86/x64), QNX 6.x, SCO OpenServer 5/6, SCO UnixWare 7, Sun Solaris 10, DOS 信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND、【RS-422】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【4線式 RS-485】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【2線式 RS-485】Data+(B), Data-(A), GND 相対湿度5~95%RH 動作/保管温度(℃)標準モデル:0~55/-40~85、ワイド温度モデル:-40~85/-40~85 コネクタDB25(F) RoHS指令(10物質対応)対応 ボーレート50bps~921.6Kbps コントローラー型式MU860 (16C550Cコンパチブル) パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTS、XON/XOFF、(I/Oアドレス / IRQ)BIOSによるアサイン 再生紙使用マーク適合
1個
19,980 税込21,978
63日以内出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた標準長さの1/2sq.ソケットビット。
用途六角穴付ボルトの締緩 差込角(mm)12.7 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
869 税込956
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セルフGSのノズルの色は全国統一なので、同じ色を選んで給油出来ます。 給油口にはめるだけの簡単装着です。
再生紙使用マーク適合
1個
389 税込428
当日出荷

洗濯に強い丈夫な縫製。やわらかな綿100%素材。抗菌防臭加工で清潔さアップ。
ホワイト 混率(%)綿100 機能抗菌防臭加工 生地フライス 再生紙使用マーク適合
1袋(2枚)
1,090 税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

約25°まで傾けて使用することが出来、ボルト穴に挿入しやすいボールポイントのセミロング長さ六角棒。
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状ボールポイント サイズ規格ミリ 形状L型 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

信頼の火無し継手。重いボンベを持ち運ぶ苦労や、火事・事故の心配、ススによる機器の劣化や頻繁なメンテナンスも、火無し工法なら心配ありません。 足場の悪い高所作業負担を軽減。しんどい作業を、快適・スピーディに締め込み数が少なく軽い力で施工できます。「丸型保温材」テーピングも簡単です。 安全で簡単なのにトータルコストは同等。ロウ付け工法と材工費では、ほぼ同じ。火を使わず、誰でも安定した品質で施工ができます。 抜けない、漏れない火無し継手 Claw Biting方式で、噛みついて抜けない。クロー・バイティング「おっぞんくん」20年の実績に、抜け止め進化が加わりました。Claw(爪で)Biting(噛む)一度噛みついたら離しません。 二重・三重のバックアップで漏れません。二重または三重のメタルシール・ゴムシールを採用。万が一の漏れを厳重にバックアップして、配管の捩り、曲げ、腐食にも配慮しています。
形状ソケット 材質(本体)C3771 最高使用圧力(MPa)-45℃~130℃/Max 4.3 適合流体冷媒HFC類 R32、R410A、R407C、R404A等 材質(ナット)C3771 再生紙使用マーク適合
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ソフトタッチで弾力性があり、書きやすさ満点のA4判下敷です。書きやすさを追求した新感覚の下敷です。 2mm厚の軟質生地を使用し、なめらかなタッチで硬筆書写用に適しています。
サイズA4 クリア 付属品おなまえシール 材質軟質塩化ビニール樹脂 寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×210×2.0 再生紙使用マーク適合
1枚
619 税込681
当日出荷

基板端子間やボリュームなどへの配線に便利な2芯シールド線です。
種類その他 規格芯線側 赤・白、シールド線側 スパイラル構造 芯数2芯(赤・白) AWG28(0.13×7本) 長さ(m)1 再生紙使用マーク適合
1個
289 税込318
当日出荷

純正と同一の専用サイズ。AGM採用による安定した連続電力供給。ロングライフ。完全メンテナンスフリー。AGMは密閉構造のため補水・液量チェック不要。
タイプシールドタイプ 定格電圧(V)12 再生紙使用マーク適合
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

お求めやすい価格で、幅広い用途に使える小型シーリングライト。高さ31mmの薄型設計で空間に圧迫感を与えません
仕様調光器不可 カバーポリカーボネート(乳白) 質量(kg)0.3 直径(Φmm)120 高さ(mm)31 タイプLED一体型 消費電力(W)4.8 ランプの種類高演色LED 皮相電力(VA)10(100V) LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)~90(可能) 再生紙使用マーク適合
1台
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三洋化成高圧洗浄機用給水ホース
エコ商品
コネクターと蛇口接続部のついた便利な給水ホースです。水圧に強い内径12mmの糸入りホースを採用、ねじれにくく中黒ホースにより藻の発生を防ぎます。
用途高圧洗浄機以外にもホースリールの給水部分にも取り付けができ、延長にもご利用頂けます。蛇口とホースをワンタッチで脱着できるプラグにより簡単に給水可能です。 ホース内径(Φmm)12 ホース外径(Φmm)16 最高使用圧力(MPa)0.7(23℃) 構造糸入り2重管防藻ホース 使用温度範囲(℃)0~60 耐寒性-40℃ 脆化温度(℃)-40 ブルー RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

透明 サイズB5 再生紙使用マーク適合
1枚
358 税込394
当日出荷

グンゼPFA熱収縮チューブ
エコ商品
耐熱性、耐薬品性に優れ、被覆物を汚れから守ります。 また電気絶縁性もよく、コネクターやパワーケーブルの電気絶縁を容易にします。 熱風にて簡単に収縮させることができます。
長さ(m)1 再生紙使用マーク適合
1袋(10本)
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

蒸気が熱くならない安心のハイブリッド式加湿器 超音波方式とヒーター式の組み合わせで省エネ効果。 触っても熱くない暖かなミスト。 周囲の温度を下げません。 上から水を注ぐだけの便利な上部給水タイプ 除菌消臭テクノイオン発生装置付き。 加熱後に超音波でミストを出すので衛生的。
ホワイト 消費電力(W)74 タンク容量(L)4 本体質量(kg)2.8 適合床面積木造/7畳相当、鉄筋/11畳相当 電気代の目安約2.0円/時 連続加湿時間(時間)12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.0×18.0×34.9 モードおやすみモード タイマー最大8時間切りタイマー RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 加湿量(mL/h)350 再生紙使用マーク適合
1台
6,398 税込7,038
当日出荷

エイト六角棒 スパナ
エコ商品
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた標準長さのインチサイズ六角棒。
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
249 税込274
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッド。
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状テーパヘッド サイズ規格ミリ 形状L型 材質/仕上SNCM+Vスペシャル/ハードクロームメッキ RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)Bluetoothリモコン
エコ商品
CONNECTED LIGHTING専用
再生紙使用マーク適合
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ベースライト 下面パネルタイプ 非調光
エコ商品
細くシンプルな光のライン。下面パネルによってやわらかく光が拡散。ライン上の光が天井面と一体となり、空間を明るく照らします
用途単体用 材質下面パネル:ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1.4 タイプLED一体型 取付方式Cチャンネル回避型 消費電力(W)39 色温度(K)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)116.6 皮相電力(VA)40/41/41(100V/200V/242V) 色(本体)オフホワイト 光束(Lm)4550 LED寿命(時間)40000 明るさ(Lm)5000 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 アルミ 取付必要高(mm)80 再生紙使用マーク適合
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)ベースライト 下面パネルタイプ 非調光
エコ商品
細くシンプルな光のライン。下面パネルによってやわらかく光が拡散。ライン上の光が天井面と一体となり、空間を明るく照らします
用途単体用 材質下面パネル:ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1.4 タイプLED一体型 取付方式Cチャンネル回避型 消費電力(W)39 色温度(K)4000 光源色白色 エネルギー消費効率(Lm/W)120 皮相電力(VA)40/41/41(100V/200V/242V) 色(本体)オフホワイト 光束(Lm)4680 LED寿命(時間)40000 明るさ(Lm)5000 演色指数(Ra)83 アルミ 取付必要高(mm)80 再生紙使用マーク適合
1台
19,980 税込21,978
31日以内出荷

種別1枚補強 粒度46 厚さ(mm)2 直径(Φmm)125 砥材アルミナ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10900 シリーズつるぎ 硬度R 外径D(Φmm)125 品種A46R BF 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 外径(Φmm)125 主要切断材料一般鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

主要切断材料ステンレス・鉄等金属全般の薄板・細棒・ALCなど シリーズ雷鳥 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(5枚)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ソフトタッチで弾力性があり、書きやすさ満点の下敷です。 地球にやさしい環境対応の下敷です!書きやすさを追求した新感覚の下敷です。
サイズB4 クリアマットグリーン 材質オレフィン系樹脂 寸法(縦×横×厚さ)(mm)360×250×1.2 再生紙使用マーク適合
1枚
489 税込538
当日出荷

ODELIC(オーデリック)ベースライト 下面パネルタイプ 非調光
エコ商品
細くシンプルな光のライン。下面パネルによってやわらかく光が拡散。ライン上の光が天井面と一体となり、空間を明るく照らします
用途単体用 材質下面パネル:ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1.4 タイプLED一体型 取付方式Cチャンネル回避型 消費電力(W)39 色温度(K)3500 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)119.2 皮相電力(VA)40/41/41(100V/200V/242V) 色(本体)オフホワイト 光束(Lm)4650 LED寿命(時間)40000 明るさ(Lm)5000 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 アルミ 取付必要高(mm)80 再生紙使用マーク適合 グリーンマーク認定
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)ベースライト 下面パネルタイプ 非調光
エコ商品
細くシンプルな光のライン。下面パネルによってやわらかく光が拡散。ライン上の光が天井面と一体となり、空間を明るく照らします
用途単体用 材質下面パネル:ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1.4 タイプLED一体型 取付方式Cチャンネル回避型 消費電力(W)39 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)124.6 皮相電力(VA)40/41/41(100V/200V/242V) 色(本体)オフホワイト 光束(Lm)4860 LED寿命(時間)40000 明るさ(Lm)5000 演色指数(Ra)83 アルミ 取付必要高(mm)80 再生紙使用マーク適合
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷