【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。
【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。
材質SUS301
種別ロール
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

アイプレート ステンレス
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
材質ステンレス(SUS304)
種類アイプレート
ガイドのレバーを下げてワンタッチで扉の脱着ができる、インセット仕様の軽量扉用折戸金物です。ガイドA、Bの向きをかえることにより、左右開きに対応できます。掘込みタイプのレールにより天板と扉のすき間を少なくできます。
材質鋼
材質/仕上鋼/ニッケルめっき
厚さ(mm)0(標準厚)
質量(g)25
種類マウンティングプレート
シリーズランプ印 230シリーズ
仕上ニッケルめっき
溶接タイプ
用途ロープの端末、シャックルなどと構造物を固定する場合や、吊ピースとして吊る場合の吊手などに
RoHS指令(10物質対応)対応
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
材質アルミ(AI1050P)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(車輪)エラストマー
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
車輪タイプ単輪
余分な装飾を削ぎ落とした、ミニマルデザインを体現。ぎらつきを抑えた仕上は、幅広い空間にマッチします。ステンレス鋼製(ホワイトは鋼製)のコンセントプレートです。4口、5口タイプが新しく加わりました。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
パネル面からの突起が少ないデザインです。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上電解研磨
許容荷重(N[kgf])900[91.8]
RoHS指令(10物質対応)対応
目盛は左右トルクが刻まれ、増し締め、戻しトルク検査に使用できます。
用途検査、締め付け用。
構造が簡単で、取付けも容易です。
小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。
取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲
形状丸形
付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個
接続方式おねじ・プレート
材質(防振ゴム)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
材質焼入鋼
幅公差(mm)±0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
4箇所を止めるタイプです。
用途支柱や壁面等に取り付けます。
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)327
種類アイプレート
使用荷重(kg)400
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)3.92
使用荷重(N)3920
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
コンセント、スイッチなどにカバーが出来ます。屋外の倉庫など雨の掛かりやすい場所の防雨対策やイタズラ防止に使用されています
仕様キー無し
RoHS指令(10物質対応)対応
平板形状のアルミ板
RoHS指令(10物質対応)対応
腐食や変色に強いステンレスを使用しています
用途ML配線器具用プレート
RoHS指令(10物質対応)対応
多くの製品で使用しているオリジナル専用ビスCPQ-45を使用しているため、現場施工管理が楽に行えます。ビスの長さが45mmと短く、ビスの使い分けがないため、スピーディーに施工できます。ホールダウン金物10kN用を使用しなければならない柱頭・柱脚の接合に使用できます。上下階の管柱と横架材の接合は梁成180mm以上(上下2枚)で使用できます。上下の方向に関係なく使用できます。本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。エンボス加工により頭が表面に出っ張りません。ステンレス製なので耐食性に優れています。軽量なので現場作業が容易です。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。
材質NSS 431DP-2( 高強度複相組織ステンレス鋼)
付属品ビスCPQ-45(グレー)×10本
板厚(mm)0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
N値1.9
告示1460号第2号へ
建材試験センター第06C0625号
短期基準接合耐力(kN)10.3
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
サブラックRKU/RKU2シリーズ用のプラグインユニットの部品
丸カンがついているので、太いロープ等を通すのが容易です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として
材質ステンレス
種類丸カンプレート
RoHS指令(10物質対応)対応
No.E-159A MCツーリングブロック(プレート取付タイプ)用のプレートです。
付属品アイボルト
材質S55C
取付穴径(Φmm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
端子台を連結するとき側板として両端に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
用途IT化を進める生産現場、工場
付属品六角穴付ボルトM6×18(2本)皿バネ座金(2枚)
材質アルミニウム合金
RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックス焼結法の採用により、多孔質セラミックス内部からの発塵の心配がなく、使用環境を汚染しません。
吸着面全面にわたり均一な吸着力を発生いたします。従って、穴開き真空チャックが苦手とする厚みの薄いワーク、フィルム等のワークの保持に適しています。
定盤サイズの大きなものを製作しても、多孔質セラミックスの比重はアルミニウムより小さく(比重:1.6~1.8)、軽量なので、装置等の軽量化にも役立ちます。
材質/処理多孔質セラミックス、アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
鋳物母材に特殊固形潤滑剤を埋設し、過酷な条件下においても無給油で優れた潤滑性能を発揮します。また特殊固形潤滑剤の数を見直し、より優れたスライド性能を実現しました。
材質FC250・特殊固形潤滑材(埋設)
RoHS指令(10物質対応)対応
腐食や変色に強い新金属を使用しています
用途ML配線器具用プレート
RoHS指令(10物質対応)対応
218型蝶番用のめねじ加工済ナットプレートです。取付穴を工夫することで扉を上下左右に調整できます。四角にある爪が取り付けのずれを防止するため、締め付けが簡単です。
材質鋼
適合180°開き面付小型丁番(418-9305型)、270°開きステンレス鋼(SUS316相当品)製面付丁番(218-93型)、270°開き面付丁番(218型)、270°開き面付丁番(218-92型)、270°開き面付丁番(218-9108)、270°開きアン・シンメトリー丁番(218-9110)
仕上光沢クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
●フロア・アウトレットから引出したケーブルを床面用配線モールで配線する時、アウトレットカバーとして使用すると仕上がりがきれいです。●底面に両面テープが付いています。
用途フロア・アウトレットのケーブル取出し口の塞ぎ用。
材質ABS
寸法H(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
仕様EN60529、EN60695-2-11. COMBI 1210 Junction Box. The COMBI 1210 junction box from WISKA is a solid thermoplastic, flame retardant enclosure which offers 10% more room inside thanks to its domed cover. With ten M20 entries in the sides of the junction box and 4 in the base, as well as a knockout option, the COMBI 1210 offers ideal installation conditions. 10% more room inside, thanks to the bellied cover Solid thermoplastic housing made from 2 different moulded materials 10×M20 entries with elastic soft membrane and thread, 3 in each side and 2 in each end (option of using M25 knockouts instead) 4×M20 entries with self-sealing membrane in the base of the junction box enable assembly directly from the wall Quick release lid screws made of plastic will not rust and stay securely in place Weather proof, resistant to ultraviolet, shatter proof and impact resistant Flame retardant and halogen free Mounted via holes in the corners of the box, separated from the inside of the enclosure, thus not effecting the IP rating A DIN Rail kit for mounting with clamps and an earthing kit to connect BW/CW cable glands when using SWA cables are available separately
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプアースプレートキット
併用可能製品Combi 1210 Junction Box
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
プレート形状1連3コ用
材質化粧板・アダプター:ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
仕様裏面シール付
セット内容10枚入
材質合成紙(ユポ)
色地色:黄赤、枠・文字:黒
表面処理ラミネート加工
RoHS指令(10物質対応)対応
ML-120型に使用するディスタンスプレートです。本体取付位置が本品1枚につき、+4mm変更できます。
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
固体潤滑剤を埋め込んでいます。
用途プレス金型用。
RoHS指令(10物質対応)対応
MLC-100型、MLC-100DS-WTに使用するディスタンスプレートです。本体取付位置が本品1枚につき、+5 mm変更できます。A寸法を多くとりたい場合に使用します(必要に応じて重ねます)。
材質ポリアセタール(POM)
質量(g)16
種類その他
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥129
税込¥142
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ