178件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
209B キリヌーク オルファ 動画あり
切る対象物(紙)に対してバネの力で刃の圧力(押圧)を調整するという、全く新しい構造の一枚切りカッターです。 本体にバネが内蔵されており、そのバネの力で常に刃先が紙に対して一定の圧力を保った状態で切るので、使う人のチカラ加減に左右されにくい安定した一枚切りが可能です。
ホワイト 仕様APC方式(オートプレッシャーコントロール) 付属品替刃2枚(本体に内蔵) トラスコ品番372-9559 全長(mm)142 質量(g)17.5 刃長(mm)35
1本
949 税込1,044
当日出荷

耐久性に優れた超硬刃を使用した1枚切りカッター。紙の厚みに合わせて刃の出を調整すれば1枚切りが簡単にできます。雑誌や新聞の切り抜きなどに最適です。
用途新聞や雑誌などの切り抜きに 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)7 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)73×46×5 色(本体)グレー
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ラベルの印刷面にスリットを入れ、裏紙を簡単にはがすことができるハーフカッター。裏紙はがしがスピーディに行えます。(4~24mm幅テープ対応)
適合4~24mm幅テープ トラスコ品番828-5715 関連資料(1.75MB)
1個
1,698 税込1,868
欠品中

上の紙一枚だけを切ることができる一枚切りカッター。本体に内蔵されたバネが刃の圧力を一定に保つので、使う人のチカラ加減に左右されない安定した一枚切りが可能です。本体背面のアジャスターで刃の圧力を無段階に調節でき、新聞など薄いものから雑誌など厚めのものまで幅広くお使いいただけます。
材質【金属部】ステンレス鋼(SUS304) 材質(樹脂部)ABS樹脂 材質(刃)合金工具鋼 材質(クリップ)ポリアセタール樹脂(100%再生) 材質(スライダー)ポリアセタール樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
当日出荷


材質(刃)合金工具鋼 トラスコ品番375-0868 適合本体209B 質量(g)13.2 刃厚(mm)0.3
1袋(5枚)
249 税込274
当日出荷

粘着シートの裏紙(離型紙)だけをカットできる特殊カッターです。 替刃は0.15mmの薄刃を使用しています。 15-2789は粘着剤がガイドにこびり付かないようにフッ素樹脂加工を施しています。
付属品替刃10枚付 タイプノーマル サイズ(mm)8×120×30 適合替刃15-2788
1個
3,798 税込4,178
当日出荷


下地や荷を傷つけない、すくい切りカッターです。刃の露出が少なく安全性にも優れていいます。カーペット、エアキャップなど各種シートの切断に。刃は45mm円形刃
刃径(Φmm)45 仕様プリスタパック トラスコ品番360-7330 全長(mm)190 質量(g)135 適合替刃・カッター円形刃45ミリ替刃(RB45) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
当日出荷

1箱(10枚)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



カッターガイドに固定されたカッター本体がレールでスライドするため、カッター刃が食い込まずスムーズで正確なカットが可能です。 アルミ本体フラットバーの裏面には、ネオスポが貼ってあるので、ズレにくくまっすぐに切りやすいです。
用途インクジェットシート、石膏ボード、合板(3mm以下)、ビニール、紙、ゴム、ガラスマット、内装資材、カーペット、マグネット等のカッティングに。 寸法(mm)約60×1100×110(組立時) 全長(mm)1100 有効長(mm)1000 付属品カッター本体163B・刃(1枚) 材質本体フラットバー/アルミ(63S-T5材)、カッターガイド/樹脂6ナイロン 質量(g)556(袋入) 適合替刃オルファ替刃/LB-10K
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

マグネットで脱着可能なペーパークリップです。
トラスコ品番412-1694 材質本体:アルミ押し出し、裏面:マグネット付 幅(mm)884 高さ(mm)32 質量(g)500 奥行(mm)16.2
1個
8,498 税込9,348
5日以内出荷

ワンタッチで着脱可能。圧倒的に強い保持力。大切な書類を傷つけない。何枚でも重ねて固定。 どんな場所にも取付け自在。
用途メモやレシピのクリップに。会議中の資料掲示に。散らかりやすい書類や伝票の整理に。お店のポップや価格表示に。生産工場の図面や指示書の掲示に。写真のディスプレイに。 最大荷重(kg)0.3~0.6 タイプマグネット
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
909 税込1,000
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

素材塩化ビニル製 (フック部:スチール) 仕様フック×2個付き、ポスター専用
1セット(5本)
1,790 税込1,969
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

紙を傷めず、カンタン抜き差し。隙間に差し込み、しっかり固定。
仕様両面テープ付 材質アルミ製 綴じ枚数5
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ホルダーに用紙を差し込むだけで、用紙が固定され掲示できます。外すときは用紙を持上げるだけで簡単に外れます。マグネット付なのでホワイトボードだけではなく、その他スチール製品にも取り付けできます。付属の木ねじで壁にも取り付けできます。A4用紙10枚保持可能です。
保持枚数A4用紙10枚 付属品木ねじ
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

山幅の狭い角波の切断ができます。(切断可能最小山幅8mm)。電動ドライバに取り付けて板金鋏として使用できます。手作業に比べて楽に作業ができ、バリも少ない。
用途1枚切り専用です。厚さが薄くても重ね部の切断はできません。 開口範囲(mm)最大5 切断幅(mm)(めっき鋼板)1.3mm、(ステンレス鋼板)0.8mm、(軟鋼板)1.2mm
1台
60,000 税込66,000
5日以内出荷

1枚ずつ切りはなしてご使用ください。
取付方式マグネット 材質ゴムマグネット 種別曜日
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

深みにはまる谷付きトレー深みにはまる谷付きトレー。大きいねずみ、すばやいねずみも深みにはまり捕獲します。 屋根付きハウスタイプなので捕えたねずみを見ない。また、誤って踏みつけても粘着剤が直接身体に触れることがなく、粘着剤にホコリや水が付くのを防ぎます。 壁にぴったりハウスの片面が直角なので壁にピッタリ設置でき、隅を走るねずみも逃がさない。 粘着トレー粘着トレーを使っているので、捕えたねずみの脱糞、放尿で床を汚さないポイ捨てツマミ捕えたねずみを簡単に捨てられる。耐水加工台所や風呂場といった湿気のある場所でも型くずれしない。
用途ネズミホイホイは粘着トレー2枚、ハウス2枚がセットになっています。 【組み立て方】の手順に従って組み立ててください。 【ネズミ捕獲情報】に従ってネズミホイホイを設置してください。 【組み立て方】まず広げてください。1枚の粘着トレー両端の耳をハウスの底の切り込みに差し込み、粘着トレーを固定してください。ハウスの両方の取っ手(ポイ捨てツマミ)を合わせてください。取っ手を合わせたまま、左右の差し込み口に反対側の突起を下からしっかりと差し込んでください。これで仕上がりです。 【ネズミ捕獲情報】ねずみは隅を通る習性がありますので、壁際、台所の流しの下、排水口のそば、冷蔵庫の裏などに設置すると効果的です。ねずみは非常に警戒心が強い知的な生き物です。6~7日たっても捕れない場合は、ネズミホイホイの置き場所を変えてください。ねずみの足の裏が水や油で濡れていると、捕獲力が弱くなることがありますので、水や油で汚れた場所を避けるか、新聞紙などの上に置いてご使用ください。ソーセージ・カマボコ・天ぷら・カツオブシなど、ねずみの好むエサをネズミホイホイの粘着トレーの中央に置くとさらに効果的です。 ※捕れたねずみは、ハウスごとゴミ袋に入れて生ゴミとして処理してください。 種別シート 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)311×141×44 使用場所壁際、台所の流しの下、排水口のそば、冷蔵庫の裏など 対象動物ネズミ
1箱(2個)
1,190 税込1,309
当日出荷

イベントやパーティー等で、衣類に貼ることができます。1枚のシートから10枚の名札が作れます。インクジェット・レーザープリンター・コピーで印刷可能です。ペンで書くことも可能です。すぐに使える切り込み入りです。メーカーホームページでテンプレートがダウンロードできます。
用紙サイズA4
1袋(5シート)
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

梅雨のこの時期に需要増大中 傘からの水滴で衣類や床が濡れるのを防ぎ転倒事故の防止になります。 吊下げ用のひもが付いていて、外装に入れたまま使用できます! 開口部に段差が付いており、簡単に袋の口を開くことができます! 切込み入りで1枚ずつの取出しが簡単にできます。
材質HDPE 半透明 寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×750×0.012(ミシン目下 縦700) RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(100枚)
209 税込230
当日出荷

1枚刃で切粉の排出性が良好です。DLCコーティングで寿命を向上させました。
用途樹脂、アルミ合金の加工 材質超硬(SMG) 刃数1枚刃 全長L(mm)50 表面処理DLCコーティング シャンク径d(Φmm)3
1本
5,198 税込5,718
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ替刃。刃先角度30° 刃1枚にデザイン刃(30°)が9枚連結しています。一枚ずつ折ってご使用ください。
材質(刃)SK2 仕様業務用BD型替刃・30° 刃厚(mm)0.38
1箱(100枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

PLUS(プラス)[文具]1ポケット 厚口(2・4・30穴共用)
エコ商品
便利に使える透明色の1ポケットタイプ、ファイルの差替えリフィール。複数枚収納、長期保管に適した厚口タイプ。カタログ、パンフレット、雑誌、新聞の切り抜き、A4サイズの書類保管に。大事な書類もしっかり保存、両面印刷物などの収納に最適な中紙なしタイプ。とじ穴部に補強テープを入れ、耐久性をアップ。
サイズA4-S 材質ポリプロピレン(PP)エンボスタイプ 厚さ(mm)0.08 グリーン購入法適合
1袋(100枚)
2,198 税込2,418
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚づつ使い切り感覚で使える、お得な16枚入りの万能ウエスです。 ワックスのふき取り、洗車後の水滴拭き上げ、足回り・エンジンルームの清掃などいろんな用途に活用できます。 特殊化学繊維を使用し、従来品よりも吸収力120%UP、拭き取り性150%UP!さらに耐久性にも優れています。 カーケアの他、家庭の床や家具のお掃除にも最適です。
材質レーヨン70%、ポリエステル30% 質量(g)110 シートサイズ(mm)約365×270 危険物の類別非危険物
1セット(16枚)
429 税込472
当日出荷

ドライタイプのからだふきタオルです。ミシン目が入った使い切りタイプとなります。1枚でもしっかり拭き取れる大判タイプです。お湯等にぬらしても破れにくくご使用いただけます。
用途介護用として 仕様●アルコール含有:無●香料:無香料●1カット寸法:約300mm×400mm 材質不織布(レーヨン、パルプ) 寸法(mm×m)300幅×40巻 ミシン目あり(400mm間隔)
1本
689 税込758
当日出荷

様々なシーンに対応できる基本的な救急アイテムを1つにセットしました。
寸法(mm)250×150×190
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋に蝶番2枚・取付用ビスがセットになった使い切りタイプのカラー蝶番です。
材質/仕上スチール
1袋(2個)
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

食パンを5枚切り・6枚切りにスライスできる!。1斤買いやホームベーカリーの食パンに。抗菌仕様でコンパクトな食パンスライサーです。
材質AS樹脂 ライトグレー 耐熱温度(℃)約100 耐冷温度(℃)約-20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.5×14.1×14.1
1個
399 税込439
当日出荷

これ1枚で数サイズの溝切りが可能です。ダイヤルを廻すだけで溝幅を自在に調整可能です。刃先超硬チップを楕円研磨しているため、溝底面が平に仕上がります。
用途木材へのミゾ切り。 外径(Φmm)120 内径(Φmm)15 刃厚(mm)2.8 最大切込深さ(mm)30
1枚
5,798 税込6,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ替刃。刃先角度30°。刃1枚にデザイン刃(30°)が9枚連結しています。一枚ずつ折ってご使用ください。
適合本体D型全般 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)72×9×0.38 材質(刃)SKS-81 色(刃)
1箱(50枚)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚刃の高精度銅管面取り工具。 切りくずが粉にならず除去が容易。
黒×オレンジ
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナビス(アズワン)救急バッグセット
救急時に必要なアイテムを揃えたセットです。PTBには予測式体温計(20秒計測)、NCBには非接触体温計(1秒計測)が入っており、救急時に迅速な対応が可能です。天面のフラップが大きく開くため、内容物の確認や取り出しが容易です。前ポケットには3サイズのループを設けており、ペンや体温計のほか様々な備品が収納可能です。
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容はさみ・ピンセット、毛抜き・耳かき、爪切り、綿棒(50本入)、伸縮ホータイ(S)、伸縮ホータイ(M)、包帯止め(10個)、ガーゼ(1m)、三角巾、ガーゼマスク、キズリバテープBX、キョーリツ紙バン、傷あてパッド(M6枚)、薬用ピロエース石鹸、冷却シート(2枚入)、テーピングテープ 箱寸法(mm)W280×D198×H135
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷

【耐熱チタンコーティングで超寿命! 4枚刃スパイラル形状 ステップドリル クワトロ 】。(1):コバルトハイス鋼にチタンコーティング。耐熱チタンコーティング(TIAlN)により切り屑の溶着を防ぎ、刃先の特殊シンニング加工により、安定した位置決め性と超寿命を実現しました。連続使用や乾式でも安心してご使用いただけます。(2):4枚刃スパイラル。4枚刃スパイラルにより、工具の倒れを防止し、軽い切れ味と抜群の安定感を実現しました。(3):これ1本でOK!。電気工事で使用頻度の高い穴径サイズの組み合わせで、小径サイズから大径サイズまでラインナップ。(4):先端シンニング。特殊シンニングにより、正確な位置決め性と食いつきを実現。
用途穴あけ・下穴拡大、面取り・バリ取り、パイプ穴あけに。 段幅(mm)4 材質コバルトハイス鋼
1本
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パソコンにつなげてすぐにラベル作成可能 使いやすい簡易版ラベル作成ソフト「P-touch Editor Lite」
対応テープ幅(mm)[TZeテープ]3.5/6/9/12/18/24 付属品お試しTZeテープ1本 (24mm幅 ラミネート 白地/黒文字 4m巻)、 CD-ROM(P-touch Editor 5.1 ほか収録)、 USBケーブル(1.0m)、ACアダプター(AD-E001) 質量(g)約710 (乾電池除く) 電源ACアダプター(AD-E001)入力:AC100V 50/60Hz 29VA 0.6A、出力:DC12V 2A市販の単3アルカリ乾電池6本(別売)、または市販の単3ニッケル水素充電池6本(別売) 対応OS[Windows(R)]Microsoft(R) Windows Vista(R)(512MB以上)、Windows(R)7(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit)) 、Windows(R)8/8.1(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))、Windows(R) 10(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))[Mac]Mac OS X v10.6.8(1GB以上)、v10.7.x(2GB以上)、v10.8.x(2GB以上)、v10.9.x(2GB以上)、v10.10.x(2GB以上)、v10.11.x(2GB以上) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約78×152×143 最大消費電力(W)約15 解像度180dpi 動作温湿度範囲10℃~35℃/20%~80%(結露なきこと) 印字速度最高30mm/秒 オートパワーオフACアダプター使用時:操作終了後 約60分、乾電池使用時:操作終了後 約20分 最大印字奥行(mm)18.0(24幅テープ使用時)、15.8(18幅テープ使用時)、9.9(12幅テープ使用時)、7.1(9幅テープ使用時)、 4.5(6幅テープ使用時)、2.5(3.5幅テープ使用時) 印刷方式熱転写方式 ハードディスクドライブ(GB)[Windows(R)]0.07以上の空き容量、[Mac]0.5以上の空き容量 インターフェイスUSB Ver.2.0 Full Speed(ミニBタイプ ペリフェラル) RoHS指令(10物質対応)対応 専用ソフトラスタグラフィック カット形状オートカッター(フルカッターのみ)約2万カット ※試験結果によるデータで保証値ではありません。 最小印字長さ(mm)24.5 ※印刷1枚目(連続印刷時は1枚目のみ)の前に25程度のラベルの切り落としが発生します。
1台
10,980 税込12,078
当日出荷