カテゴリ

  • バイク純正部品(5,716)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,216)
  • 自動車純正部品(2,977)
  • 制御機器(1,739)
  • 切削工具(977)
  • トラック純正部品(970)
  • 農業機械(859)
  • 科学研究・開発用品(840)
  • エンジン工具(603)
  • メカニカル部品(599)
  • 測定用品(558)
  • バイク部品(519)
  • 機構部品(516)
  • 電気材料(498)
  • 配管・水廻り設備部材(492)
  • 油圧機器・油圧ホース(438)
  • 研磨材(430)
  • 物流用品(389)
  • 店舗什器・備品(257)
  • 建築金物(233)
  • 空調・照明・電設資材(232)
  • トラック用品・パーツ(231)
  • 医療(201)
  • 作業工具(185)
  • FA担当者のオススメ新商品(158)
  • カー用品(155)
  • 学童・教育用品(146)
  • 卓上消耗品(145)
  • 事務用品(141)
  • 自動車補修部品(135)
  • 作業服(134)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(132)
  • パソコン/周辺機器(127)
  • 清掃用品(114)
  • 食品・飲料(111)
  • オフィス家具(105)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(105)
  • ねじ・ボルト・釘(102)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(102)
  • 厨房用品(95)
  • 安全用品(92)
  • 建材・エクステリア(92)
  • 塗装・養生・内装用品(90)
  • 安全標識(80)
  • 日用品(78)
  • 船舶用品・漁業資材(74)
  • 電動工具(74)
  • フォークリフト・産機・建機用品(73)
  • 自転車部品(72)
  • 介護用品(70)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(67)
  • 保管用品(66)
  • 農業・園芸資材(66)
  • 家電(58)
  • 梱包用品(53)
  • 縫製用品(52)
  • 溶接用品(47)
  • 空圧工具(47)
  • テープ(43)
  • 塗料(42)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(33)
  • はんだ関連・静電気対策用品(31)
  • クリーンルーム用品(30)
  • 手袋(28)
  • スプレー・オイル・グリス(27)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(27)
  • 防犯用品(27)
  • ヘルスケア(26)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(26)
  • 救急・衛生(24)
  • 鈑金・塗装(24)
  • 安全保護具(24)
  • 安全靴・作業靴(21)
  • 接着剤・補修材(19)
  • 洗剤・除去剤(19)
  • 防災用品(18)
  • 農具(15)
  • 測定関連サービス(12)
  • バッテリー・電装(12)
  • 測量用品(土木/建設)(11)
  • 自動車用オイル・ケミカル(9)
  • トラック輸送・安全用品(9)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(8)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
  • ガレージ機器・整備設備(5)
  • 理美容(3)
  • 住設機器(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • マスク(2)
  • 完成車(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「10.01」の検索結果

28,238件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [PH10.01] 炭酸塩pH標準液 エスコ

    [PH10.01] 炭酸塩pH標準液

    エスコ
    3,650税込4,015
    1袋(35mL×5袋)
    翌日出荷
    仕様●仕様:pH10.01 炭酸塩標準液●内容量:35ml
  • 標準液 アルカリ校正用(pH10.01/pH7.01)3組入 シンワ測定

    標準液 アルカリ校正用(pH10.01/pH7.01)3組入

    シンワ測定
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    1回の校正に丁度良い量の使い切りタイプです。 袋にそのままセンサーを浸けることができるので、ビーカーなどを用意する必要がありません。
    容量(mL)約20(1袋)精度±pH0.01(25℃での精度です。)pH値pH10.01/pH7.01RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角プラケース大用 Φ10.01~Φ20.00用 アイゼン

    六角プラケース大用 Φ10.01~Φ20.00用

    アイゼン
    339税込373
    1個
    3日以内出荷
    ピンゲージ用プラケースです。
  • HSS-Eリーマー スパイラルフルート Φ10.01 ワルター

    HSS-Eリーマー スパイラルフルート Φ10.01

    ワルター
    10,980税込12,078
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番227-1854刃径(mm)10.01RoHS指令(10物質対応)対応
  • クレ5-56 呉工業(クレ)

    クレ5-56

    呉工業(クレ)(553件のレビュー)
    349税込384
    1本(80mL)
    当日出荷から3日以内出荷
    防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。 スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。 有機則規制外商品
    用途あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。 自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-20~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

    ニチフ(193件のレビュー)
    469税込516
    1個ほか
    当日出荷から71日以内出荷
    端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
    種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • キムタオル 日本製紙クレシア

    キムタオル

    日本製紙クレシア(100件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(50枚×24束)
    当日出荷
    ウエスがわりに最適なローコストワイパー。 多量な水・油などの汚れを素早く確実に吸収します。 製造・加工・整備・塗装などの各種工場ではもちろん、食品工場でもお使いいただけます。 ピンエンボス加工で、水や油をすばやく吸収します。
    仕様4枚重ね材質パルプ100%茶(未ざらし)シリーズキムタオル
  • ギボシ端子 エーモン

    ギボシ端子

    エーモン(93件のレビュー)
    699税込769
    1パック(100個)
    当日出荷
    お得なギボシ端子の100個入りセット。
    用途配線コードの確実な接続に。仕様ギボシ端子材質黄銅(スズメッキ)コードAV(S)0.50~2.00sq使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
  • 研磨ディスク アルミナ モノタロウ

    研磨ディスク アルミナ

    モノタロウ(197件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(10枚)
    当日出荷
    自生作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布、アルミナ砥材を採用。 高い研削力と研削スピードを誇ります。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業できます。
    用途バリ取り、サビ落とし、キズ取り、スパッタ取り、鉄の研削研磨に。適合ディスクグラインダー研磨材の構造サンドペーパー適合ツールディスクグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600販売区分業務用
  • チューブフィッティングストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングストレート

    PISCO(ピスコ)(78件のレビュー)
    219税込241
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)形状ストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティングエルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングエルボ

    PISCO(ピスコ)(61件のレビュー)
    379税込417
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状エルボタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
  • 丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)

    丸型端子(R形)

    JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1パック(25個)
    当日出荷から94日以内出荷
  • 仮設トイレ用消臭剤 デオブルー 古河薬品工業

    仮設トイレ用消臭剤 デオブルー

    古河薬品工業(23件のレビュー)
    899税込989
    1本(1L)
    当日出荷
    クエン酸配合により臭いの原因のひとつであるアンモニアを中和して消臭します。除菌剤・防腐剤配合により、長期間効果が持続します。日本製 天然由来の華やかで清潔感のあるフローラルの香りが快適で清潔な仮設トイレや車両用トイレの環境を保持します。約100倍まで希釈可能。
    種別液体容量(L)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×94×260希釈倍率100倍まで液性弱酸性香り華やかなフルーラルアズワン品番64-8964-61RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • バッテリー補充液 古河薬品工業

    バッテリー補充液

    古河薬品工業(99件のレビュー)
    289税込318
    1本(1L)
    当日出荷
    イオン交換法により高純度に精製していますので、各種の有害イオンを含みません。電池工業会規格(S0404)適合の優れた製品です。
  • 研磨ディスク ジルコニア モノタロウ

    研磨ディスク ジルコニア

    モノタロウ(106件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(10枚)
    当日出荷
    従来ではオフセット砥石にて研削後、ペーパーにて研磨していました作業が、この1枚で研削から研磨までおこなえます。 中研磨に最適です。 ヤケが生じにくく、目づまりが少ない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ、美しく仕上がります。
    用途ステンレス、鉄、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に。 特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならし研磨に。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。適合ディスクグランダー砥材ジルコニア研磨材の構造サンドペーパー適合ツールグラインダー穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100適合材ステンレス、鉄、アルミ、木材、プラスチック等販売区分業務用
  • アルミ平板 光

    アルミ平板

    (228件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1枚
    当日出荷
    ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
    タイプ平板
  • ベルトスリング 両端アイ形 TRUSCO

    ベルトスリング 両端アイ形

    TRUSCO(41件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
    用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
  • ワンタッチ継手 ストレート モノタロウ

    ワンタッチ継手 ストレート

    モノタロウ(68件のレビュー)
    159税込175
    1個ほか
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • ワンタッチ継手 エルボ モノタロウ

    ワンタッチ継手 エルボ

    モノタロウ(59件のレビュー)
    249税込274
    1個ほか
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途直角方向の配管に。流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • 収縮チューブ モノタロウ

    収縮チューブ

    モノタロウ(848件のレビュー)
    95税込105
    1パック(1m)
    当日出荷
    電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
    用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に材質ポリオレフィン樹脂耐電圧600V連続使用温度(℃)-55~125収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)110比率2:1RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁
  • 除菌できるアルコールタオル ウイルス除去用 エリエール

    除菌できるアルコールタオル ウイルス除去用

    エリエール(5件のレビュー)
    579税込637
    1本(80枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS]

    TOYOX(トヨックス)(66件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油、折れつぶれに強い
  • ホースクランプ モノタロウ

    ホースクランプ

    モノタロウ(382件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    ●標準仕様であるため、幅広く使用可能 ●ネジ式のため、締め付け固定力抜群 ●さまざまのホース固定に使用可能
    用途ホース接続部の固定に材質バンド、ハウジング部/SUS430ボルト/スチール(クロメートメッキ)破壊トルク(Nm)4-4.6バンド厚さ(mm)0.6ボルト2面幅(mm)7
  • ハブロックナット 1袋2個入り OHNO(大野ゴム工業)

    ハブロックナット 1袋2個入り

    OHNO(大野ゴム工業)(139件のレビュー)
    319税込351
    1袋(2個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ダストカバーブーツ等でお馴染みの大野ゴム製品。市場では非常にシェアが高く、実績のある大野ゴム製ハブロックナットです。また2個入りの最小単位でお求めやすくしています。
  • プレヴェーユ エコベスト コスモビューティー

    プレヴェーユ エコベスト

    コスモビューティー(9件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個(2.5kg)
    当日出荷
    天然スクラブ採用
    用途スクラブハンドクリーナータイプスクラブシリーズプレヴェーユ主成分界面活性剤・アロエエキス(うるおい成分)・天然スクラブ剤配合
  • サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/おねじタイプ SMC

    サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/おねじタイプ

    SMC(14件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    材質(本体)樹脂最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと)消音効果(dB)30使用流体圧縮空気
  • カップキット ミヤコ自動車

    カップキット

    ミヤコ自動車(303件のレビュー)
    4,290税込4,719
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    ブレーキドラムシリンダーのオーバーホールキット
  • ジョイントリンク 1列 モノタロウ

    ジョイントリンク 1列

    モノタロウ(73件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    ローラーチェーン用のジョイントリンクです。
    用途チェーン連結用に材質(本体)種類ローラーチェーン列数1販売区分業務用
  • エリエール i:na(イーナ)トイレットティシュー エリエール

    エリエール i:na(イーナ)トイレットティシュー

    エリエール(26件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(12ロール)
    当日出荷
    ロール幅を小さく 環境にもやさしい トイレットロールの幅をメーカー従来品110mm幅よりコンパクトな106mm幅に。 環境に配慮し、包装フィルムや芯の使用量を軽減しています。
    シリーズエリエール使用場所トイレ
  • シートペーパー(布やすり) TRUSCO

    シートペーパー(布やすり)

    TRUSCO(31件のレビュー)
    199税込219
    1枚
    当日出荷
    基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度P1000、P1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。
    用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど、サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨長さ(mm)280幅(mm)230砥粒アルミナ質研削材
  • エアフィルター サンエレメント

    エアフィルター

    サンエレメント(468件のレビュー)
    2,990税込3,289
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
    用途自動車用エアフィルター
  • 銅板 泰豊トレーディング

    銅板

    泰豊トレーディング(9件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
    用途工作やDIYなどに
  • ハンドリーマ TRUSCO

    ハンドリーマ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
    用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレート
  • オイルフィルター DJ(ドライブジョイ)

    オイルフィルター

    DJ(ドライブジョイ)(364件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ミリオンブルーボール 桂屋ファイングッズ

    ミリオンブルーボール

    桂屋ファイングッズ
    1,398税込1,538
    1袋
    当日出荷
    ミリオンブルーボールをそのまま小便器へ投入しておくだけで、悪臭の原因となる配管への「尿石付着成分」を防止します。ケースなしタイプなので自然になくなり、取り換え不要です。小便器に底ブタのないタイプにはケース付きタイプをご使用ください。配管の劣化を防ぎ経済的です。虫除け効果もあります。浄化槽に悪影響を与えることはありません。
    用途男子用便器用成分有機酸、パラジクロルベンゼン、香料、防錆剤、着色剤使用方法男子用便器にそのまま投入してください。(使用頻度により2個以上)●持続期間は気温・水温・水の量により異なります。●ボールが小さくなったら早めに追加してください。質量(g)40入数40g×5個
  • 標準ローラーチェーン モノタロウ

    標準ローラーチェーン

    モノタロウ(82件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    一般的に使用されているチェーンです。
    用途機器の伝導に付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)種類ローラーチェーン列数1販売区分業務用
  • スチールパイプ 光

    スチールパイプ

    (38件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの丸パイプです
    材質スチール仕上ユニクロ
  • オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型

    武蔵オイルシール工業(320件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
    用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • ニッサンタイプ クリップ Modes

    ニッサンタイプ クリップ

    Modes(159件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    内張りクリップ
  • 金具 棚受け用 モノタロウ

    金具 棚受け用

    モノタロウ(84件のレビュー)
    79税込87
    1個
    当日出荷
    用途棚受けに材質鉄/焼付塗装取付穴数6棚受け金具L型棚受け
...