1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
1個
¥739
税込¥813
3日以内出荷
1個
¥209
税込¥230
3日以内出荷
適合車種【Askoll】ES1 (2019-2022),ES2 (2019-2022),ES3 (2019-2022)
1個
¥8,498
税込¥9,348
36日以内出荷
こんなお得な商品も!

ノート A罫 A4
モノタロウ
¥119
税込¥131
特殊フィルムでラミネート加工したクロスを採用。背が破れにくいだけでなく、ボールペンなどで筆記が出来る仕様です。
タイトルや名前が書けるスペースを設けた、機能性の高い表紙デザインです。
タテ線が正確に引けるよう、センターと両端に三角形のメモリ点を配置しました。また、短い定規でも線を引けるよう罫線の中央部分にも目印を設けました。
中紙には森林認証紙を使用した環境対応商品です。
仕様JIS規格品
紙質上質紙
製本無線とじ
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)
硬さ(デュロメータA)70±5
材料記号A305
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上
ハンドルの大型化
チューブ着脱性向上
挿入力Max.30%(8N)低減
離脱率Max.20%(5N)低減※
※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保
無電解ニッケルめっき仕様を標準化
最高使用圧力(MPa)1
最低使用圧力(MPa)0.1
形式エルボ型
ボディサイズ1/8、1/4
六角対辺(mm)9
制御方式メータアウト
シール方式シール剤
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
耐久性に優れた牛床革を使用しました。熱・炎・切創・摩擦に強く、建設、土木、鉄鋼、機械等の重作業に適しています。磨耗に強く、熱・油汚れにも丈夫で長持ちします。
用途建設、土木、鉄鋼、機械、溶接、造園等の重作業
厚さ(mm)約1.4
磨耗に強く、熱・油汚れにも丈夫で長持ちします。
用途建設・土木・鉄鋼・機械・溶接・造園等の重作業
強度大
メーカー商品コード4110051
1パック(10双)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ばねの種類トーションばね
材質SUS304WPB
アーム角度(deg)90
RoHS指令(10物質対応)対応
用途各メーカー職業用ミシン用
石塊、土塊の侵入防止(防塵)や管端面の保護に。ワンタッチ挿入可能、軽量で耐薬品性(ポリエチレン)
本製品の直径はテーパー状になっており、パイプ内面へ食い込むように使用します。
用途鋼管用内面の保護キャップ
材質PE(ポリエチレン)
形状キャップ
色自然色
関連資料1(1.6MByte) 2(1MByte) 3(1MByte)
ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。
エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。
メーカートヨタ
こんなお得な商品も!

牛床革手袋
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
磨耗に強く、熱・油汚れにも丈夫で長持ちします。
用途建設・土木・鉄鋼・機械・溶接・造園等の重作業
メーカー商品コード4110043
1パック(12双)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
こんなお得な商品も!

工事用黒板 暗線付 スチール製
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
従来品より1.5割軽く、耐久性に優れたスチールボードです。出し入れ簡単なトライアングルネット付です。
用途現場写真工事記録
仕様暗線入
付属品白チョーク2本・ラーフル(80×40×20mm)1個
種別緑色板面
質量(kg)1.3
空気のようにかる~く開ける、ダブルクリップ「エアかる」
本体部分に突起をつくり、支点の位置をずらすことで、開く力を大幅削減。
てこの原理を利用したオリジナル新機構で、開閉の固さの不満を解消。
レバー先端をフラット形状にしたことで設置面積が増え、指へのフィット感がアップ、滑りにくく痛くない、指に優しいフラットレバーです。
定番アイテムだからこそ負担軽減で効率アップ。オフィスや学校、ご家庭まで、どこでも誰でも様々な用途で使えるダブルクリップ。
資料や図面とじ、お子様のプリントとじなど、軽く開くだけで更に生活が便利になります。
しっかりはさめるダブルクリップ、シンプルだから使いやすい定番の形。
銀色の取っ手の部分を指でつまむとクリップが開き、簡単に用紙を挟めます。
挟んだ後は折りたためる取っ手なので、書類をスマートにまとめられます。
材質本体:鉄(ブラック : 鉄酸化皮膜)、ハンドル:鉄、ニッケルメッキ
色ブラック
キャスター径(Φmm)100
材質スチール
質量(kg)10
耐荷重(kg)43
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×800(袋の深さ600)
松吉医科器械コード23-5252-00
1台
¥64,650
税込¥71,115
6日以内出荷
従来のカラーコーン・Dコーン・カットコーンにかぶせるだけで歩行者、車両等に劇的に注意喚起ができます。
ガルバ製で本体自体にも重量がある為、簡単に倒れたりしにくい。
盤面全体に反射シートが貼ってあり夜間でも効果抜群。
取付方式カラーコーン取付
材質ガルバニウム製
寸法(高さH×幅W)(mm)(印刷面)400×300
摩耗に強く、熱、油汚れにも丈夫で長持ちします。
用途建設、土木、鉄鋼、機械、溶接、造園等の重作業
トラスコ品番422-3179
メーカー商品コード4110060
1双
¥739
税込¥813
当日出荷
1枚
¥2,198
税込¥2,418
9日以内出荷
熱に強く、油汚れに強いです。
切創・摩擦・摩耗に強く、耐久性に優れています。
丈夫で長持ちします。
袖を11 cmと長くし、火花・異物等の袖口からの浸入を防ぎます。
親指付根に床革当て付きで強度アップ。
用途建設・鉄鋼・機械・溶接等の重作業
仕様袖長タイプ
トラスコ品番368-0070
厚さ(mm)1.4
質量(g)200
メーカー商品コード4110080
1双
¥699
税込¥769
当日出荷
優れた耐久性とルックスにこだわる人に。材質は硬さと耐久性にこだわった炭素鋼(S45C)を採用。スタンダードルックにこだわる旧車ユーザーにマッチするデザインに。仕上がっています。性能アップも考慮。旧車のノーマルチェーンサイズは630サイズが多くありますが、現代のチェーン性能では530で十分な性能を発揮します。そこでチェーンサイズは530サイズへのコンバートのみとし、デザインだけでなく性能面でも耐久性はそのままで軽量化を果たしています。前後スプロケットの重量差は約180gですが、チェーンと合わせれば800g近い軽量化になり、フリクションロスを抑えられます。
車載、空調、新エネルギー関係を中心に幅広く使用される基板端子です。
材質/仕上基板端子:黄銅(C2680R)スズメッキ、ビス:黄銅(C2700W)ニッケルメッキ
適合車種【KEEWA】y,Goccia 50 (2009-2011)【PEUGEOT】Belville 125 (2017-2020),Belville 200 (2017-2020),TWEET 125 (2010-2020),TWEET 150 (2010-2020),TWEET 50 (2010-2020)【PIAGGIO】Fly 100 (2004-2017),Fly 125 (2004-2017),Fly 150 (2004-2017),Fly 50 (2004-2017),Liberty 125 (2002-2021),Liberty 125 I-GET (2016-2021),Liberty 150 (2002-2021),Liberty 150 I-GET (2016-2021),Liberty 200 (2002-2008),Liberty 50 (2002-2021),Liberty 50 I-GET (2016-2021)【SUZUKI】Address 110 (2015-2020)【SYM】【SYM】phony S 125 (2009-2020),【SYM】phony S 150 (2009-2015),【SYM】phony S 151 (2009-2020),【SYM】phony S 50 (2009-2020)
1個
¥13,980
税込¥15,378
36日以内出荷
こんなお得な商品も!

牛床革手袋
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
耐久性に優れた牛床革を使用しました。熱、炎、切創、摩擦に強く、建設、土木、鉄鋼、機械等の重作業に適しています。
用途建設、土木、鉄鋼、機械、溶接、造園等の重作業
厚さ(mm)約1.3
強度中
メーカー商品コード4110928
1パック(12双)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
用途治具の位置決めピンなど。
材質SUS304(JIS G 4303)
硬さ(Hv)300以上
表面粗さ(S)1以下
小型でマイクロスイッチ相当
配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型
横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット
豊富な種類のアクチュエータ
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。全量ピペットとも呼ばれます。目盛は通常1本のみで、目盛のある部分の管径が細いため、同容量のメスピペットより目盛の精度が高いです。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表します。出用を意味するTDが表示されています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。当柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のホールピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ピペットの種類ホールピペット
まとまりにくい小物類や書類をスッキリ収納できる、レターケース。枠がしっかりとした堅牢なつくり。レールが本体とは別に付いた構造になっているので、重たい物を入れてもレールに負担をかけることなく、スムーズに引出しの出し入れができます。2台までスタッキング可能なので、限られた机上のスペースも有効活用できます。(1段当りの引出しの耐荷重は約1kgが目安です。)。クリアーホルダーに入ったA4書類も収納可能なゆったり引出しサイズです。(※A4クリアーホルダーサイズ(メーカー製):縦310×横220mm)。仕切板を使えば、クリップなどの小物も分けて収納できて便利です。本体底部にすべり止めのゴムが付いているので、引出しに入った書類を出し入れする時も、本体が動きにくい構造になっています。
材質100%再生樹脂(本体・引出し:100%再生ポリスチレン(PS)、レール:100%再生ポリプロピレン(PP))
バルコニーなど雨が滞留しないように傾斜になっている箇所に設置するため、本体の下は勾配が付いています。
ビス固定などの作業が無いため、工具不要でどなたでも取付けが可能です。
大と小との嵌合による固定のため、セットしたら外れにくく、歪みやズレなども発生しにくい構造になっています。
AES樹脂の採用により、一般的に使用されることが多いASA樹脂より耐衝撃性に勝ります。
材質AES
質量(g)18
タイプ45□用
関連資料製品カタログ(0.67MB)
素材やメインビジュアルとして使いやすい、高品質ロイヤリティフリー写真素材集。オフィスで働くOLにフォーカス。パソコンに向かう、電話、打ち合わせ、広げたお弁当と弾む会話。公園でのランチからティータイム、アフター5の待ち合わせシーンまでを収録。収録点数80点。JPEG形式で収録。
対応OSWindows 10 (32ビット/64ビット版)/Windows 8.1 (32ビット/64ビット版)/Windows 7 (32ビット/64ビット版)、Mac OS Sierra(v10.12)/Mac OS X El Capitan(v10.11)/Mac OS X Yosemite(v10.10)
対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac
1個
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
衣類、タオルなど軽荷重用のバスケットです。
材質スチール
色WH
仕上エポキシ粉体塗装
摩耗に強く、熱・油汚れにも丈夫で長持ちします。親指付け根は牛本革当付(銀当て付)です。
用途建設・土木・鉄鋼・機械・溶接・造園などの重作業。
トラスコ品番368-0088
厚さ(mm)1.5
質量(g)185
メーカー商品コード4110932
1双
¥699
税込¥769
当日出荷
1個
¥9,698
税込¥10,668
31日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ