カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(14)
- 作業工具(8)
- 切削工具(6)
- 建築金物(5)
- 制御機器(4)
- 自動車補修部品(4)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- バイク部品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 住設機器(2)
- 医療(2)
- 農業機械(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- マスク(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- KSフィルター(3)
- KTC(7)
- RECOM(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- イチネンTASCO(1)
- カストロール(4)
- コスモ石油(1)
- タンガロイ(3)
- ノーリツ(2)
- プロテック(2)
- プロトティップ(3)
- ホンダ(1)
- モリグリーン(2)
- 富士電機(2)
- 日本ホップス(2)
- 東日製作所(1)
- 水本機械製作所(5)
- 精和産業(2)
- 重松製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「10w30 4l」の検索結果

モリグリーンホワイト SL/CF 10W-30
モリグリーン(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481缶(4L)欠品中DPF装着のディーゼルエンジン車にはご使用いただけませんのでご注意ください。2022年8月頃よりパッケージデザインが変更になります。旧パッケージ商品が届く場合もございますが品質に問題はございません。ご使用に関してはお車の取扱説明書で推奨されている粘度グレードをご参照ください。使用上の注意をご確認の上ご利用ください。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISL/CFSAE10W-30ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
GTX DC-TURBO 10W-30 SM/CF
カストロール(98件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681缶(4L)欠品中高いエンジン保護性能で、世界で信頼を得ているエンジンオイルです。 DOHC(ツインカム)、ターボチャージャーなどを装備した高出力・高性能エンジンにも対応。卓越した高温酸化安定性によりエンジン内の高温にも耐え、優れた潤滑性能を確保。リンの含有量を低く抑えているため、公害対策用触媒装置の寿命をのばします。 摩擦軽減材の配合により、エンジン内各部の金属摩擦抵抗を軽減します。用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISM/CF相当SAE10W-30ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
アドバンスト デュラビリティ 10W-30
Quakerstate(6件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181缶(4L)当日出荷性能とコストパフォーマンスを両立。 エンジンの摩耗を軽減しスラッジの発生を抑制します。用途ガソリン、ディーゼル兼用エンジンオイル。仕様SL/CF危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISL/CF相当SAE10W-30ベースオイル鉱物油RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
Gulf PRO Guard SN 10W30
Gulf¥24,980税込¥27,4781缶(20L)欠品中NAからターボまで幅広く対応した、10W-30指定車に最適なオイルです。 摩擦抵抗を徹底して抑えたレスポンス重視の設計が、抜群の低温流動性とアクセルに敏感に反応する潤滑性能に加え、 省燃費性能にも優れています。 ディーゼル性能のCFも加えましたが、DPF装着車には使わないでください。用途ガソリン・ディーゼルエンジン車用4サイクルエンジンオイル容量(L)20適合範囲エンジン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN/CFSAE10W-30ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
シグマパワークリーンSJ/CF
SIGMA(シグマ)(22件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781缶(20L)当日出荷高品質ベースオイルに最新の各種添加剤をバランスよく配合した、API規格の定めるSJ/CF級の省燃費性に優れた、高性能ガソリン車・ディーゼル車兼用エンジンオイルです。ファミリー車から高性能車を含むすべてのガソリン車・ディーゼル車に最適で、高性能と経済性を両立させたオールシーズン適用のマルチグレードエンジンオイルです。容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISJ/CFSAE10W-30ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
エンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油
(547件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1缶(4L)ほか当日出荷API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用成分鉱油、潤滑油添加剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-30ベースオイル全合成油(グループⅢ)危険物の性状非水溶性
GTX 10W-30 SL/CF
カストロール(41件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781缶(3L)欠品中渋滞路や街中での頻繁なストップアンドゴーはエンジンにとって厳しい条件であり、スラッジが発生しやすくなります。このスラッジが堆積するとエンジンの性能低下や故障を引き起こす原因になります。カストロールGTXはエンジンに悪影響をおよぼすスラッジの発生を抑制します。 カストロールGTXブランドのベーシックモデルです。用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用SAE10W-30ベースオイル鉱物油
ホンダ MILD SP 10W30
ホンダ(4件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781缶(20L)欠品中従来からのスタンダードなオイルです。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE10W-30ILSACGF-6RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
SMARTERマチックMB 4T 10W30 1L
REPSOL¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷SMARTER(スマーターレンジ 2輪用オイル) 様々なシーンに活用するために開発された高品質オイル 通常移動手段としてもオートバイやスクーターを使用しているユーザーの為に特別に開発された非常に高品質なオイルです。エンジンの性能と保護を犠牲にすることなく、運転と燃費の実用性を求めるユーティリティモーターサイクリスト向けです。DCTシステムを搭載したモーターサイクルでも、クラッチとソフトカップリングにより、停止後の強力な始動が可能になり、最高の快適性が保証されます。呼称全合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN危険物の性状非水溶性
TOP SPEED 10W30
MOTOREX(モトレックス)¥12,980税込¥14,2781缶(4L)3日以内出荷から6日以内出荷鉱物油をMOTOREX社独自のテクノロジーによるMC製法で100%化学合成に近い驚きのパフォーマンスを実現。高いせん断安定性が確実な潤滑作用を確保します。MC製法。鉱物油。用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル。
マリンオイルSL 10W-30
YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981缶(4L)当日出荷オイルの減りが少なく、燃費も向上します。自動車用オイルをベースに、マリンの過酷な使用状況(高い油温、高回転、塩水等)に合わせてマリン用に開発したオイルです。清浄性、耐磨耗性、高温酸化安定性、せん断性に対して非常に優れた性能を発揮します。用途ヤマハ船外機、マリンジェットの4ストロークエンジン用APISLSAE10W-30ベースオイル鉱物油
4サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 10W-30 SL/MA規格
(854件のレビュー)¥969税込¥1,0661本(1L)当日出荷Made in Japanの高品質エンジンオイルです。コストパフォーマンスは当然ながらグレードも汎用オイルに多く使われているSJやSGグレードではなく純正メーカーオイルに多く採用されているSLグレードです。JASO T 903:2006適合品。用途ホンダ車をはじめヤマハ車・スズキ車・カワサキ車の4サイクルエンジン車(水冷・空冷)にお勧めです。成分潤滑油基油、潤滑油添加剤規格JASO MA/SL危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
EDGE 10W-30 SP/CF
カストロール(4件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381缶(4L)当日出荷最新の省燃費規格「ILSAC GF-5」に合格する高い省燃費性能を発揮します。容量(L)4危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4LAPISP/CF相当SAE10W-30ベースオイル全合成油ACEAA5/B5ILSACGF-6RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
チップ DCGTR/L-W15
タンガロイ¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状ひし形55°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)11.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TPGTR/L-W15
タンガロイ¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷勝手左RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.2~2送りf(mm/rev)0.03~0.2
白メリヤスウエス 中古生地
(1719件のレビュー)¥569~税込¥626~1袋(1kg)ほか当日出荷家庭からでる古着で作られたウエス(リサイクル製品)。 約30~60cm角にカット済です。種別中古材質中古の伸縮性メリヤス布(Tシャツ等)をメインにポリエステルなどの化学繊維を含んだ生地色白区分中古寸法(cm)約30~60角工程処理パック包装、検針機検査、クレゾール水溶液による消毒
二酸化炭素(CO2)濃度・温湿度計
イチネンTASCO¥46,980税込¥51,6781個当日出荷経済産業省策定「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」に準拠。検知感度が高いながらも誤検知が少なく、安定したNDIR(非分散赤外線式)セ ンサーを採用。CO2濃度に加え、温度・湿度も同時測定可能。視認性抜群のバックライト付大型ディスプレイ。STEL(短期暴露限界値)及びTWA(時間荷重平均値)測定可能。「任意に設定可能な、2段階の」CO2濃度アラーム搭載。パソコンに接続してデータダウンロードやリアルタイムデータ記録が可能。検出タイプ…CO2非分散型赤外線(NDIR)。検出タイプ…温度半導体湿度及び温度センサー。検出タイプ…湿度半導体湿度及び温度センサー。測定範囲…CO20~30,000ppm。測定範囲…温度-20~60℃。測定範囲…湿度0~100%RH。指示精度(@23±5℃)…CO2 ±(75ppm+3%表示値)(0~5,000ppm)。 ±(150ppm+5%表示値)(5,001~30,000ppm)。指示精度(@23±5℃)…温度 23±5℃ ±0.8℃(18~28℃)。 <18℃ ±{[0.08×(18℃-表示温度値)]+0.8℃} 。 28℃< ±{[0.08×(表示温度値-28℃)]+0.8℃}。指示精度(@23±5℃)…湿度±3.0%RH(10~90%RH)。 ±5.0%RH(<10%、90%<)。分解能(CO2)…1ppm。分解能(温度)…0.1℃。分解能(湿度)…0.1%RH。応答時間CO2…20秒。応答時間温度…20秒(ゆっくり動く空気)。応答時間湿度…60秒(ゆっくり動く空気)。サンプリング速度CO2…2秒。湿度変動誤差…湿度<1.5%RH(90%→10%→90%)。記録可能数…32000データ。電源…006P型9Vアルカリ乾電池またはUSB給電(5V)。電池寿命…約10時間(アルカリ乾電池)。動作環境…0~50℃、10~90%RH(結露無きこと)。保管環境…-20~60℃、10~75%RH。サイズ…L284.5×W65×H38.5mm。本体質量…約304g。付属品…9Vアルカリ乾電池、アプリインストール用CD、USBケーブル、キャリングケース、取扱説明書検知対象ガス二酸化炭素測定範囲(ppm)0~30000検知原理NDIR式、半導体式使用温度範囲(℃)0~50質量(g)304電源USB給電、006P型9Vアルカリ乾電池連続使用時間(時間)約10使用電源006P型9Vアルカリ乾電池、、USB給電対象ガスCO2警報方式CO2濃度アラーム検知方式NDIR式、半導体式通信機能USB警報設定値(2段階警報)任意変更可能分解能(ppm)1データロギング有無有
仕切ガイドラテラル A4 10枚 DG-A4Lシリーズ
日本ホップス¥3,500税込¥3,8501袋(10枚)5日以内出荷カルテ棚の区画けや、カルテ整理に。 目的のカルテを「見つけやすく」「戻しやすく」なり、見た目もキレイにまとまります。
トヨタ純正エンジンオイル SP GF-6A 5W-30
トヨタ(14件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881缶(4L)当日出荷危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-30ベースオイル鉱物油ILSACGF-6A危険物の性状非水溶性
GTX ULTRACLEAN 5W-40 SP/CF 部分合成油 4輪ガソリン/ディーゼル車両用
カストロール(12件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481缶(4L)当日出荷合成油の配合により強化されたエンジン保護性能が最新の高性能エンジンを確実に守ります。マルチバルブ、ターボなどのハイメカニズムを駆使した高性能エンジンにも対応。過酷な条件下でもエンジンを保護します。高いせん断安定性でエンジンオイルの総合的な性能を維持。また優れた高温酸化安定性により、エンジン内部で高温にさらされるオイルの劣化を軽減し、高い潤滑性能を長期間維持します。用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用SAE5W-40ベースオイル部分合成油
Φ30 AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(LED)
富士電機(6件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から42日以内出荷種類照光式保護構造IP65端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム取付穴径(Φmm)30.5
ダブルアールR WR30R
WAKO'S(ワコーズ)(1件のレビュー)¥26,000税込¥28,6001缶(4L)当日出荷Full Synthetic ハイパースペックエンジンオイル 究極の耐熱ダレ性能の実現を目的とした4サイクルエンジンオイル。 チューニングエンジンやターボ車等の熱負荷の高いエンジンの熱ダレを強力に防止し、長期間安定した油圧を維持します。容量(L)4引火点(℃)236流動点(℃)-57.5危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)64.7 (40℃)、10.4(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4000mL粘度指数148SAE10W-30塩基価8.5危険物の性状非水溶性
JetStream 24ポート ギガビット POE+ L2+ マネージスイッチ/4スロット 10GE SFP+
TP-LINK¥85,980税込¥94,5781個翌々日出荷10Gbps対応SFP+スロットを4基、802.3af/at準拠ギガビットPoE+ポートを24基搭載。各ポート最大30W、合計最大384Wの給電が可能。Web UIやOmadaアプリによるクラウド集中管理に対応し、Web、CLI、SNMP、RMONでのスタンドアロン管理も可能。スタティックルーティング対応。VLAN、ACL、QoS、IGMPスヌーピング、OAM、DDMなどのL2+機能を搭載。ERPSによるリング保護と高速復旧に対応。金属筐体のラックマウント設計。ポート数24
ミニリバースギア&スプラインソケットセット
Pro-Auto(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷スプラインソケットは一つのサイズでいろんなネジに対応できます。(六角ミリ・インチ、角が丸くなった六角、トルクス、スプライン) ミニリバースギアラチェットは超ミニサイズ、クラス最高のコンパクトヘッドを実現しました。 心地よいフィーリングの内蔵ギアは52山で狭い場所での作業性、使い勝手に優れます。もちろん本締め作業もできます。 コンパクトな軽量ケースにきっちり収納できます。用途狭い場所での作業に。セット内容ミニリバースギアラチェット(ギア数52山、全長90mm)、スプラインソケット5.5・6・7・8・10・12mm、マグネットビットホルダー(ロック機能付)、ソケットアダプター(6.35mm1/4”)、ドライバービット(+)No.1・2、(-)4・5.5・6.5、ヘックス3・4・5・6、スペシャル(穴付)T10・15・20・25・30、ショートビット(全長16mm)(+)No.2、(-)5.5、専用プラスチックケース(L98×W65×H32mm)ソケット内容(mm)【スプラインソケット】5.5、6、7、8、10、12トラスコ品番381-3517質量(g)300ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)98×65×32外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)98×65×32
Recom DC-DCコンバータ Vout:12V dc 10 → 40 V dc, 30W, RP30-2412SEW
RECOM¥69,980税込¥76,9781セット(5個)7日以内出荷仕様●EN60950、UL1950、CSA950. UL認定. 動作温度はディレーティングありの温度. Recom 30 Wシングル / デュアル及び49 Wトリプル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - RP30-TAシリーズ. 調整型出力 L-C入力フィルタ 最大8 Aの出力電流 6面連続シールド 高効率 絶縁電圧: 1.6 kV 業界標準のパッケージサイズ 4:1のワイド入力範囲 入力電圧最大±1 % ニッケルメッキの銅製ケース●分離式:あり長さ(mm)40.6シリーズRP30 EW定格電力(W)30出力電圧(V)12 dc入力電圧(V)24 dc出力電流(A)2.5入力電圧範囲(V)10 → 40 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージ1.6 x 2 in実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)1.6 dc出力数1
Recom DC-DCコンバータ Vout:15V dc 10 → 40 V dc, 30W, RP30-2415SEW
RECOM¥69,980税込¥76,9781セット(5個)7日以内出荷仕様●EN60950、UL1950、CSA950. UL認定. 動作温度はディレーティングありの温度. Recom 30 Wシングル / デュアル及び49 Wトリプル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - RP30-TAシリーズ. 調整型出力 L-C入力フィルタ 最大8 Aの出力電流 6面連続シールド 高効率 絶縁電圧: 1.6 kV 業界標準のパッケージサイズ 4:1のワイド入力範囲 入力電圧最大±1 % ニッケルメッキの銅製ケース●分離式:あり長さ(mm)40.6シリーズRP30 EW定格電力(W)30出力電圧(V)15 dc入力電圧(V)24 dc出力電流(A)2入力電圧範囲(V)10 → 40 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージ1.6 x 2 in実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)1.6 dc出力数1
4サイクルガソリンエンジンオイル
ヤンマー¥29,980税込¥32,9781箱(4L×6本)4日以内出荷純正ガソリンエンジンオイル。水分凝縮物を除去する添加剤を添付し、水が混入しても性能を保持できる配合でエンジントラブルを抑制。田植機、管理機などのガソリンエンジン用として、幅広くご使用いただけます。品番10W-30
フィットチェッカー
重松製作所¥329税込¥3621個当日出荷適合マスクDR165L4N、DR165L4N-1、DR168T4、DR168T4-1、DR185L2W、DR185L4N、DR188T4、DR10R、DR28SC2、DR28SL2W、DR28SL4N、DR30SC2、DR31C2、DR33L、DR70SDC2、DR80SL2W、DR80SL4N、DR88SFT4
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(白熱)
富士電機¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から23日以内出荷種類照光式規格UL、CSA、TUV保護構造IP65端子形状ねじ端子定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)Φ30.5保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガ-にて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm・周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm・周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)開放熱電流(A)10条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)45~85(-5~40℃)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
フォトシステムファイル 替台紙 2Lサイズ 40枚収納(10シート入)
ハクバ写真産業¥1,398税込¥1,5381個(10シート)6日以内出荷フォトシステムファイルシリーズの「プリントファイル L」と「システムバインダー」でお使いいただける替台紙。2Lサイズ用10シート+ネガフィルム用1シート入り。1シートあたり、両面合わせて4枚の2Lサイズ写真を収納できます。仕様●2Lサイズ用10シート、ネガフィルム用1シート(2Lサイズ用1シートあたり両面合わせて4枚、ネガフィルム用4本収納可能)●2Lサイズ用シート:約W190×H130mm、ネガフィルム用シート:約W130×H275mm●30穴バインダー対応●シート数:2Lサイズ用10シート、ネガフィルム用1シート(2Lサイズ用1シートあたり両面合わせて4枚、ネガフィルム用4本収納可能)●ポケットサイズ:2Lサイズ用シート:約W190×H130mm、ネガフィルム用シート:約W130×H275mm●対象写真サイズ:2Lサイズ(W178×H127mm)対応製品フォトシステムファイル「プリントファイル L」、フォトシステムファイル「システムバインダー」、フォトシステムファイル「SF-1」、フォトシステムファイル「SF-6」材質紙・PP収納枚数2Lサイズ40枚外寸法(mm)約W285×H310
Thunderbolt 5ケーブル/L型右向き/80cm/8K60Hz/80Gbps 最大120Gbps/240W PD/Thunderbolt規格準拠/USB-C/4互換/ホワイト/高速データ転送 急速充電
StarTech.com¥7,798税込¥8,5781個3日以内出荷優れたThunderboltパフォーマンス:80Gbpsの帯域幅(ディスプレイ負荷の高いタスクでは最大120Gbpsまで)、電力消費の大きいノートPCに対応する最大240Wの電力供給。Thunderboltドッキングステーションなどの出力機器に接続することで、単一接続によるデュアル8K(2画面)60Hz映像出力を実現する高性能Thunderbolt 5ケーブル。確かな信頼性を備えたThunderbolt接続:Intel規格に準拠し、Thunderbolt 5対応ノートPC(MacBook Pro M4 Pro & Maxなど)で優れた性能を発揮。Thunderbolt 4/3およびUSB4ホストとの互換性を確保し、さまざまな環境で安定した接続を実現する映像出力対応モデル。プロフェッショナル環境に対応する高性能設計:DisplayPort 2.1 Altモードに対応し、8K高精細映像や高速リフレッシュレート、HDR、DSC、10ビットカラーに対応。PCI Express 4.0(64Gbps)対応により、GPU、NIC、外付けストレージなどの高速データ転送を実現するThunderbolt対応ケーブル。耐久性に優れたL型デザイン:L字型コネクター構造により、鋭角な曲げによる負荷を軽減。シールド付き30/34AWG同軸導体が干渉を抑え、信号品質を安定維持。ハロゲンフリーTPE被覆素材を採用し、オフィスや作業スペースなどの限られた環境でも使いやすいMacBook Pro M4 & Max対応高耐久ケーブル。ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:メーカーのイノベーションラボで厳格な品質テストを実施し、安定したパフォーマンスと優れた耐久性、幅広い機器との互換性を備えた高品質ケーブル。製品に関するご質問やご相談は、メーカーの公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、またはお電話にて承っております。用途Thunderbolt 5対応デバイス間でThunderbolt 5の全機能に対応。単一の接続で最大8K60Hzのビデオ、240Wの充電、80Gbpsの双方向スループットを実現。120Gbpsブーストモードは、安定したデータ転送速度を維持しながら、複数のUHDディスプレイをサポート。Intel Thunderbolt 5 認証ケーブルは、Thunderbolt 5の性能を保証し、Thunderbolt 4/3、USB4、USB-Cにも下位互換対応。機器側面に沿って配線でき、省スペース環境での取り回しに便利なL型右向きコネクター搭載仕様●コネクタ:Thunderbolt 5 (オス) - Thunderbolt 5 (オス)●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:錫メッキ軟銅線編組●ビデオ規格:DisplayPort 2.1●最大データ転送速度:80 Gbps●最大デジタル解像度:8K60Hz●コネクタタイプ:ストレート - L型右向き●米国ワイヤゲージ規格:30/34 AWG●ケーブル長:800 mm●ケーブル外径:4.7 mm●動作温度:10℃~40℃●保存温度:-10℃~50℃●湿度:85% RH●Power Delivery:240W●色:ブラック●製品長さ:813 mm●製品幅:15 mm●製品高さ:7 mm●製品重量:36 gRoHS指令(10物質対応)対応