メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:168B407D6。販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:ステンレス
材質ステンレス
1個
¥23,980
税込¥26,378
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:168B407D7。販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:ステンレス
材質ステンレス
1個
¥22,980
税込¥25,278
32日以内出荷
お持ちのバッテリーを引取り、セル交換のうえ、ご返送するサービスです。
リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。
ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事になります。
ご注文前のご確認をお願いします。
バッテリーニッケル水素(ニッカドより変更)
バッテリー容量(Ah)3.5
バッテリー電圧(V)24
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥39,980
税込¥43,978
14日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。
付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚
適合機種ASUS MB168B-J
取付方式両面テープ/スライド式
入数(枚)1
対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1366×768)
特性のぞき見防止180度
1枚
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%
付属品マグネット×4枚
適合機種ASUS MB168B+
入数(枚)1
硬度3~4H
寸法(幅W×奥行D)(mm)344×205 (マグネット部分を含む)
対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)
特性のぞき見防止180度
1枚
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
最大6枚まで替刃を本体に内蔵できる連発式。
続けて使えるので作業効率がアップ。
替刃はオルファ独自の裏から入れる方式で簡単にセットできます。
規格AL型
色ブラック
仕様オートロック式
付属品刃3枚内蔵
トラスコ品番360-7623
質量(g)106.8
適合替刃・カッターLB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50K
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
小物の水切りに便利です。
材質PP
形状角型
高さ(mm)57
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)190×267
寸法(mm)190×267×57
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
手に吸い付くようなグリップ感でつかみやすい形状の有線マウスです。「かぶせ持ち」「つまみ持ち」などの様々なグリップスタイルに対応した形状です。左ボタン、右ボタン、ホイールボタンに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作を スピーディに行えます。※Apple Macシリーズでは使用できません。使用頻度の高い「戻るボタン」を、「進むボタン」より大きくしており、押しやすくなっています。ブルーLED光学センサーを搭載し、スムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。 また、規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600・2400カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを 押すだけのスピード簡単切り替えです。サンワサプライWEBサイトよりドライバをダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。※ボタン割り当て機能はWinodwsのみの対応です。差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。
質量(g)104
ケーブル長(m)1.8
コネクタ形状USB(Aタイプ)
接続方式ケーブル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66.1×104×39.7
分解能2400/1600/1200/800カウント/インチ
ボタン数5
読取方式ブルーLED
シンプルな構造で上下カバーがアルミ押出材のケースです。
パネルのエッジ部はアルミ削り出し加工の為、高級感ある仕上がりです。産業機器はもちろん、オーディオ機器へのご利用にも適しています。
材質取付ビス(六角穴付):ステンレス
表面処理パネル:シルバーアルマイト・ブラックアルマイト、上・下カバー:アルマイト&クリア塗装、取付ビス(六角穴付):無処理
材質(カバー)アルミ押出材 A6063S-T5(上・下)
材質(ゴム足)ポリウレタン・合成ゴム
色(カバー)シルバー・ブラック(上・下)
色(ゴム足)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パネル)アルミ板 A1050P
カバーがマグネット固定式なので、用紙の出し入れが簡単です。
ほこりや雨が入りにくく、屋外での使用もできます。
ベースにアルミ板を使用しているので、外観もきれいで丈夫です。
表示内容日常点検活動表
取付方式吊り下げ
材質アルミ+塩ビカバー(ヒモ付)
厚さ(mm)2.8
用途治具の位置決めピンなど。
材質SUS304(JIS G 4303)
硬さ(Hv)300以上
表面粗さ(S)1以下
材質ガラス
外径(Φmm)約2.0~2.2
質量(g)約7
ブレーキパッド及びホイール当り面以外に防錆ペイント加工済。
装着後も外観を損なうことなく使用できます。
適合車種HONDA、CB 1300 (2005-2011)
1個
¥34,980
税込¥38,478
31日以内出荷
仕様クリアポケット×10、シークレットポケット(シルバーカラー)×2
寸法(幅W×高さH)(mm)収納可能カード:91×55
本体質量(g)43
本体サイズ(mm)W72×H106×D10
素材表地=合皮(PU)、ポケット部分=PVC、裏地=ポリエステル
・ボールチェーン(Φ4.5mm)用カップリングです。
材質ステンレス
材質(本体)ステンレス(SUS304)
呼び径Φ4.5用
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.02MB)
1個
¥28
税込¥31
当日出荷
1個
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
基板に簡単にはめ込むことができ、プリント回路の損傷を防ぎます。ビス等で直接締め付けないので基板に亀裂などの損傷が発生しにくいです。
用途プリント基板と板金のスペーシング用支柱。
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
優れた段積み機能と傾斜特性。別売りの蓋は土のかたちをした持ちやすい形状。惣菜、サラダ、デザートなどに。
材質PLA
寸法(mm)105×105×68
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190303
バイオマス配合率(%)95
バイオマスプラ(BP)マーク認定
生分解性プラマーク認定
生分解性プラスチック使用率(%)95
生分解性プラスチック種別PLA
バイオマスプラ(BP)マーク登録番号510
生分解性プラマーク登録番号1098
1ケース(50枚×18袋)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
ヒーターを取り付ける左右の部品です。5Cタイプ専用(カバー切り込みあり)
対応Fi-400Y-5C SB/Fi-400Y-5C/FI-600Y-5C/Fi-400Y-5C PK/Fi-600Y-5C-SB/Fi-600Y-5C PK
アズワン品番67-8109-37
構成部品配線、電気関連
1セット(2個)
¥4,998
税込¥5,498
31日以内出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
1個
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
30系 プリウス用ファイバーLED仕様フルLEDテールライト V4
こちらは、従来タイプで人気のV2がシーケンシャルウインカー(流れるウインカー)にヴァージョンアップしましたージョン4です。
点灯時は圧巻のフルLEDで満足して頂けます。
シンプルな極太の3本縦ファイバーが、プリウスにベストマッチング。
ファイバーのキレイな点灯感が、夕暮れ時を待ち遠しくさせます。
■新品左右セット
■カプラーオン
■ファイバーLED
■シーケンシャルLEDウインカー(流れるウインカー)
(※点滅点灯への切り替えスイッチ本体内に内蔵)
■LEDバックランプ
■ハイフラ防止リレー付き
■カラー:ブラック
【対応車種】
30系プリウス前期後期オールモデル対応
ZVW35 PHV取り付け可能
※寒冷地仕様車は、取り付け可能ですが、リアフォグの機能はなくなります。
色ブラック
グリーン購入法適合
1セット
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
適合車種DUCATI HYPERMOTARD 950 (2019-2021) HYPERMOTARD 950 SP (2019-2021) MONSTER 1200 (2014-2021) MONSTER 1200 S (2014-2021) MULTISTRADA 1200 (2015-2017) MULTISTRADA 1200 ENDURO (2016-2018) MULTISTRADA 1200 S (2015-2017) MULTISTRADA 1200 S PIKES PEAK (2016-2017) MULTISTRADA 1260 (2018-2020) MULTISTRADA 1260 ENDURO (2019-2021) MULTISTRADA 1260 S (2018-2020) MULTISTRADA 1260 S PIKES PEAK (2018-2020) MULTISTRADA 950 (2017-2021) MULTISTRADA 950 S (2019-2021) SCRAMBLER 800 CAFE RACER (2017-2021) SCRAMBLER 800 FULL THROTTLE (2015-2021) SCRAMBLER 800 ICON (2015-2021) SCRAMBLER 800 URBAN ENDURO (2015-2016) SUPERSPORT 936 (2017-2020) SUPERSPORT 936 S (2017-2020) SUPERSPORT 950 (2021-2021) SUPERSPORT 950 S (2021-2021) MV AGUSTA BRUTALE 3 CILINDRI 800 1619 (2016-2019) BRUTALE 3 CILINDRI 800 ROSSO (2020-2020) BRUTALE 3 CILINDRI 800 ROSSO E5 (2021-2021)
1個
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型/電源別置型。ハイパワーな屋内外兼用フレキシブルテープライト。屋内外の厳しい使用条件に対応!使用可能周囲温度 -20℃~40℃
仕様電源装置・調光器・信号線別売、固定具別売、電源線・エンドキャップ付
種別LED間接照明
材質樹脂(透明)
幅(mm)19
高さ(mm)12
種類【FLEXIBLE】テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型
構造防雨型
保護等級IP65
使用周囲温度(℃)-20~40
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
入数1台
調光方式連続調光 100-5%・PWM
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
STOMPGRIPはもともと、スノーボード用のデッキパッドとして、スノーボーダーから絶大な支持を得ています。スノーボード用デッキパッドで得たノウハウを活かし、スノーモービル、ATV、モーターサイクル用のSTOMPGRIPを製品化。衰えることがないグリップ力と抜群のトラクション性能により、加速・減速・コーナリング時に、STOMPGRIPがしっかりとライダーをサポート。車体ホールドに必要な力を大幅に軽減し、疲労軽減にも大きく貢献します。レーシングスーツやレザーパンツはもちろん、オフロードウエアやジーンズであってもトラクションを発揮。ボディの傷防止シール的な製品が多い中、STOMPGRIPは疲労の低減という機能パーツにまで進化したライディングサポートギアとして、様々なシチュエーションで高い支持を得ています。生まれ故郷であるアメリカではストリートはもちろんロードレース、モトクロス、トライアル、スタントライディングと、ほぼ全てのモーターサイクルのカテゴリーで愛用されています。ヨーロッパでの人気も高く、伝統のある公道レース「マン島T.T.」においては、ほとんどのエントラントに装着いただいており、レース参加の必須アイテムとなっています。日本でも全日本ロードレース選手権に参戦するトップチームを含めた、多くのチームにご使用いただいております。また、STOMPGRIPは車種、ボディ形状に合わせてカット済みの車種専用品を多数ご用意。専用品設定の無い車両向けに汎用品(ユニバーサルタイプ)をご用意しています。使用方法も簡単。ただ貼るだけです。パッドのカラーはクリアとブラックをご用意。クリアであればパッド素材の透明度の高さによりボディカラーを問わずご利用いただけます。実戦で鍛え続けられているSTOMPGRIPのグリップ力とトラクション性能は、他社の追随を許しません。
粘着。英文字入。階段の通行規制、注意喚起ステッカーです。
材質【基材】軟質塩化ビニール、【粘着剤】アクリル系
寸法(mm)100×200
入数(枚)5
上面がヒートシンク形状で、効率良く放熱が出来る形状の熱対策アルミケースです。
産業用ファンレスPC・パワーアンプ・電源装置など、発熱の多い機器に最適です。
上カバー部と下カバー(フレーム幅140mm)にM3ナットが入るナットスライド用溝があります。
R&G社創業より採用してきた、元祖クラシックプロテクター。円形形状により不本意なアクシデントの際に路面との衝撃を分散します。バイクサイドに取り付けするプロテクター類は不本意なアクシデントに対応するパーツです。ジュラコン素材により路面をスライドし、車体を最小限のダメージに抑えます。R&Gクラッシュプロテクターはマン島TT、BSB、WSBなど有力チームにもっとも採用、支持されているプロテクターです。サーキットからモタード、エクスリームまで幅広く支持され、各車種専用設計のマウンティングキッドにより、装着はボルトオン。車種により穴あけ加工が必要な場合があります。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ