38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個
429 税込472
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
1,190 税込1,309
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)





新冷媒1/4インチ、3/8インチ、1/2インチの3本セットです。
種類単能形 ヘッド形状スパナ形 主な用途冷媒機器 セット内容TA711B×1本 1/4用(17mm×17.2N・m)TA771H×1本 3/8用(22mm×39.9N・m)TA771L-2 1/2用(26mm×53.9N・m)TA771CS-2(ケース) 仕様R410A専用
1セット
29,980 税込32,978
当日出荷

純正マスターシリンダーのタンクキャップを、アルミ無垢材を繊細かつ丁寧な加工で削り出し、コントラストきわだつデュアルアルマイトで仕上げました。レーザーマーキングロゴ入り。日本製。
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

コンプレッサー(25HP以上)の圧縮空気で様々な杭を打ち込む事ができます。 松杭丸太(Φ14cm×2m)や単管パイプ(Φ48.6)の打ち込み作業が可能です。 質量40kgで、現場に持って運べます。 道路工事の現場やフェンス、牧場・果樹園の杭の設置など広範囲で活躍できます。
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×360×700 打撃力(J)(エアー0.54MPa時)735/75kg.m 付属品工具セット・バルブホース3m 空気消費量(m3/min)3.5 能力(打込)ガードレール/Φ139.8mm×Φ2.550mm、松杭丸太/Φ17cm×4m、その他/H型鋼・鋼矢板(LSP3B型/LSP1型) (H)200×(B)200×(L)6,000mm 使用圧力(MPa)0.68 適合コンプレッサー/35HP以上 質量(kg)80 アズワン品番64-8490-31
1台
399,800 税込439,780
6日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ HBPV 定容量形ベーンポンプ FC1 0.75Kw
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)26 種類ベーンポンプ 使用流体石油系作動油 電動機の極数4:4極 吐出口径Rc3/4 電動機出力(kW)0.75 関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
1個
199,800 税込219,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
759 税込835
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ワイヤを現場加工できます。、ワイヤロープの端末加工に。
1個
809 税込890
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

使わない時はリングが倒れてじゃまにならず、使用時はリングにロープ・ワイヤ・チェーンなどを通すことができます。、テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。
1個
399 税込439
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(5個)
36,580 税込40,238
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レールロックで高いクランプ剛性です。倣い加工用。
仕様●加工形態:低送り●チップ形状:1コーナ仕様●チップサイズ:L●re:1.5●la:3●最大切り込み:9●b21:17●l2:30.9●Dm:62●一発目の加工径 最小:147●勝手:右●PVDコーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:577-9839 アズワン品番65-8235-56
1セット(5個)
36,580 税込40,238
7日以内出荷

六角タイプ。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:B3L-7/16●差込角:3/8"●サイズ:S/7/16、D1/16mm、D2/17mm、H/12mm、L/65mm、l/53.5mm●重量:61g アズワン品番68-1832-38
1個
1,970 税込2,167
3日以内出荷


BIGM(丸山製作所)チユーブ
備考N2-1-3/8X800H,Bタイプ 部品名称チユーブ 関連資料展開図1(1.26MB) 展開図2(1.28MB) 展開図3(1.28MB) 展開図4(1.28MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.2MB) 展開図7(1.2MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(0.88MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(1.2MB) 図解NoBSM-620SLT 油圧配管部品_No.58、BSM-1050SLT-20HA3U 油圧配管部品_No.17、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 油圧配管 L,H,Bタイプ部品_No.17、BSM-1050SLT-LE 油圧配管部品_No.14、BSM-1050SLT-16HA3U 油圧配管部品_No.17、BSM-1260SLT 油圧配管部品_No.14、BSM-1065SLT 油圧配管部品_No.14、BSM-1265SLT 油圧配管部品_No.14、BSM-1050SLT-16BA3U 油圧配管部品_No.17、CBM-520BA 油圧配管部品_No.1、BSM-1060SLT 油圧配管部品_No.14
1個
869 税込956
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)シリンダ
規格サンキヨウ60X25X215S 部品名称シリンダ 関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(1.37MB) 展開図5(1.38MB) 展開図6(1.38MB) 展開図7(1.38MB) 展開図8(1.38MB) 展開図9(1.38MB) 展開図10(1.38MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(0.96MB) 展開図16(0.96MB) 図解NoBSM-1040SLT-C2-1 オプション19 撹拌キット シリンダ ジャストノズル部品_No.13、BSM-840SLT-BC2-1 オプション19 (撹拌キット シリンダ ジャストノズル)部品_No.13、BSM-1050SLT-16LA3U ターンブーム ノズル部品_No.17、BSM-840SLT-C2S オプション17 (撹拌キット シリンダ エコシャワー)部品_No.13、BSM-1240SLT-C2-1 オプション19 攪拌キット,シリンダ,ジャストノズル部品_No.13、BSM-1050SLT-20LA3U ターンブーム ノズル部品_No.17、BSM-1050SLT-20HA3U ターンブーム ノズル部品_No.17、BSM-1050SLT-16HA3U ターンブーム ノズル部品_No.17、BSM-1240SLT-C2S オプション17 攪拌キット,シリンダ,エコシャワー部品_No.13、BSM-1040SLT-C2S オプション17 撹拌キット シリンダ エコシャワー部品_No.13、BSM-1050SLT-16BA3U ターンブーム ノズル部品_No.17、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ ターンブーム ノズル S,L,H,Bタイプ部品_No.17、BSM-1050SLT-16SA3U ターンブーム ノズル部品_No.17、BSM-840SLT-C2-1 オプション19 (撹拌キット シリンダ ジャストノズル)部品_No.13、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション19 撹拌キット シリンダ ジャストノズル部品_No.13、BSM-1540SLT-C2-1 オプション19 撹拌キット,シリンダ,ジャストノズル部品_No.13
1個
65,980 税込72,578
7日以内出荷


規格2X1200サニー 部品名称ホゴホース 2X1200Lサニー 関連資料展開図1(1.34MB) 展開図2(1.34MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.34MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.98MB) 図解NoBSA-535 シリーズ 薬液配管1 Lシリーズ A 初号機~2004年2月部品_No.35、BSA-536シリーズ -A 薬液配管 Dシリーズを除く Lシリーズ部品_No.24、BSA-535 シリーズ 薬液配管1 Lシリーズ B 2004年3月~部品_No.34、BSM-1065SLT-20HA 油圧配管部品_No.17、BSM-1065SLT-20BA 油圧配管部品_No.17、BSM-1365SLT-20HA 油圧配管部品_No.17
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)チユーブ
規格N2-2-5/16X550 部品名称チユーブ 関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(0.98MB) 図解NoBSA-535 シリーズ 薬液配管1 Lシリーズ B 2004年3月~部品_No.19、BSA-535 シリーズ 薬液配管1 Lシリーズ A 初号機~2004年2月部品_No.19、BSA-535 シリーズ 薬液配管1 Jシリーズ B 2004年3月~部品_No.17、BSA-535 シリーズ 薬液配管1 Jシリーズ A 初号機~2004年2月部品_No.17、BSA-536シリーズ -A 調圧弁、圧力計 Dシリーズを除く部品_No.37
1個
639 税込703
7日以内出荷

仕様●呼び番号UP形:003●軸径(mm):17●サイズ(mm):H/24、L/85、A/18、J/67、N/7、H1/7、H2/47、B1/20.5、S/5●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●偏心輪付●円筒穴形●シルバーシリーズ アズワン品番65-9331-17
1個
2,510 税込2,761
8日以内出荷


オールステンレス製軸受ユニットで、耐蝕性に優れています。食品機械用グリースを封入し、食品機械にも安心して使用できます。
1個
8,490 税込9,339
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


コンプレッサー(25HP以上)の圧縮空気で様々な杭を打ち込む事ができます。 松杭丸太(Φ14cm×2m)や単管パイプ(Φ48.6)の打ち込み作業が可能です。 質量40kgで、現場に持って運べます。 道路工事の現場やフェンス、牧場・果樹園の杭の設置など広範囲で活躍できます。
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×400×790 打撃力(J)(エアー0.54MPa時)1150/120kg.m 付属品工具セット・バルブホース3m 空気消費量(m3/min)5 能力(打込)ガードレール/Φ139.8mm×Φ2.550mm、松杭丸太/Φ17cm×5m、その他/H型鋼・鋼矢板(LSP3B型/LSP1型) (H)200×(B)200×(L)6,000mm 使用圧力(MPa)0.68 適合コンプレッサー/50HP以上 質量(kg)120
1台
489,800 税込538,780
6日以内出荷

オールステンレス製軸受ユニットで、耐蝕性に優れています。食品機械用グリースを封入し、食品機械にも安心して使用できます。
1個
7,380 税込8,118
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様●呼び番号KFL形:003●軸径(mm):17●サイズ(mm):H/71、L/46、A/14、J/56、N/7、A1/7、A2/7、A0/19.5、B/17.5、S/5●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M6●止めねじ付●円筒穴形●シルバーシリーズ アズワン品番65-9330-50
1個
2,510 税込2,761
8日以内出荷

部品名称クロスレバースイツチクミタテ 関連資料展開図1(1.3MB) 展開図2(1.27MB) 展開図3(1.27MB) 展開図4(1.27MB) 展開図5(1.27MB) 展開図6(1.27MB) 展開図7(1.27MB) 展開図8(1.14MB) 展開図9(1.21MB) 展開図10(1.21MB) 展開図11(1.09MB) 展開図12(1.09MB) 展開図13(1.14MB) 展開図14(1.09MB) 展開図15(1.21MB) 展開図16(1.09MB) 展開図17(1.09MB) 図解NoBSM-1365SLT-20HA スイッチボックス部品_No.20、BSM-1670SLT(18) スイッチボックス,SFAノズル,CFAノズル部品_No.17、BSM-1050SLT-16LA3U スイッチボックス部品_No.17、BSM-1065SLT-20HA スイッチボックス部品_No.20、BSM-1050SLT-16BA3U スイッチボックス部品_No.17、BSM-1050SLT-20HA3U スイッチボックス部品_No.17、BSM-1070SLT オプション12 (スイッチボックス SFAノズル CFAノズル)部品_No.17、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ スイッチボックス S,L,H,Bタイプ部品_No.17、BSM-1050SLT-20LA3U スイッチボックス部品_No.17、BSM-1050SLT-16HA3U スイッチボックス部品_No.17、BSM-1050SLT-16SA3U スイッチボックス部品_No.17、BSM-1065SLT-20BA スイッチボックス部品_No.20、BSM-1265SLT スイッチボックス部品_No.16、BSM-1670SLT オプション12 スイッチボックス,SFAノズル,CFAノズル部品_No.17、BSM-1270SLT(18) オプション12 (スイッチボックス SFAノズル CFAノズル)部品_No.17、BSM-1065SLT スイッチボックス部品_No.16、BSM-1070SLT(18) オプション12 (スイッチボックス SFAノズル CFAノズル)部品_No.17
1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ケイチガイニツプル
備考PT3/8XPT1/4 規格R3/8XG1/4 部品名称ケイチガイニツプル 関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.71MB) 展開図3(0.71MB) 展開図4(0.71MB) 展開図5(0.71MB) 展開図6(0.71MB) 展開図7(0.71MB) 展開図8(1MB) 展開図9(0.85MB) 展開図10(0.85MB) 展開図11(0.93MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(1.02MB) 展開図14(0.93MB) 展開図15(1.15MB) 展開図16(1.02MB) 展開図17(1MB) 展開図18(0.93MB) 展開図19(1.15MB) 展開図20(1.02MB) 展開図21(0.93MB) 展開図22(1.15MB) 展開図23(1.02MB) 展開図24(0.85MB) 展開図25(0.93MB) 展開図26(1.15MB) 展開図27(1.02MB) 展開図28(0.93MB) 展開図29(1.15MB) 展開図30(1.02MB) 展開図31(1.42MB) 展開図32(1.46MB) 展開図33(1.65MB) 展開図34(1.65MB) 図解NoBSM-1065SLT オプション5 (撹拌停止装置)部品_No.21、BSM-1050SLT-20LA3U 回転停止装置部品_No.3、BSM-1070SLT(18) オプション17 (撹拌切替装置)部品_No.17、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 回転停止装置 S,L,H,Bタイプ部品_No.3、BSM-1270SLT(18) オプション11 (撹拌停止装置)部品_No.17、BSM-1670SLT(18) オプション17 撹拌切換装置部品_No.17、BSM-1670SLT オプション11 撹拌停止装置部品_No.17、BSM-1070SLT オプション11 (撹拌停止装置)部品_No.17、SSA-α603MA-1 油圧配管(2009年7月~)部品_No.47、BSM-1670SLT(18) オプション11 撹拌停止装置部品_No.17、BSM-1070SLT オプション17 (撹拌切替装置)部品_No.17、SSA-α603-1 油圧配管(2009年7月~)部品_No.47、BSM-1050SLT-16LA3U 回転停止装置部品_No.3など
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

部品名称クロスレバースイツチマトメ 関連資料展開図1(1.3MB) 展開図2(1.27MB) 展開図3(1.27MB) 展開図4(1.27MB) 展開図5(1.27MB) 展開図6(1.27MB) 展開図7(1.27MB) 展開図8(1.14MB) 展開図9(1.21MB) 展開図10(1.21MB) 展開図11(1.09MB) 展開図12(1.09MB) 展開図13(1.14MB) 展開図14(1.09MB) 展開図15(1.21MB) 展開図16(1.09MB) 展開図17(1.09MB) 図解NoBSM-1065SLT スイッチボックス部品_No.17、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ スイッチボックス S,L,H,Bタイプ部品_No.21、BSM-1050SLT-20LA3U スイッチボックス部品_No.21、BSM-1070SLT オプション12 (スイッチボックス SFAノズル CFAノズル)部品_No.18、BSM-1050SLT-16LA3U スイッチボックス部品_No.21、BSM-1050SLT-16SA3U スイッチボックス部品_No.21、BSM-1365SLT-20HA スイッチボックス部品_No.21、BSM-1050SLT-20HA3U スイッチボックス部品_No.21、BSM-1050SLT-16HA3U スイッチボックス部品_No.21、BSM-1265SLT スイッチボックス部品_No.17、BSM-1670SLT(18) スイッチボックス,SFAノズル,CFAノズル部品_No.18、BSM-1065SLT-20HA スイッチボックス部品_No.21、BSM-1670SLT オプション12 スイッチボックス,SFAノズル,CFAノズル部品_No.18、BSM-1270SLT(18) オプション12 (スイッチボックス SFAノズル CFAノズル)部品_No.18、BSM-1065SLT-20BA スイッチボックス部品_No.21、BSM-1070SLT(18) オプション12 (スイッチボックス SFAノズル CFAノズル)部品_No.18、BSM-1050SLT-16BA3U スイッチボックス部品_No.21
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ケイチガイニツプル
備考PF1/4XPF1/8,1.5 規格G1/4XG1/81.5 部品名称ケイチガイニツプル 関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(1.42MB) 展開図4(1.42MB) 展開図5(1.42MB) 展開図6(1.42MB) 展開図7(1.42MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(0.87MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(0.87MB) 展開図13(1.01MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(1.01MB) 展開図16(0.86MB) 図解NoBSM-1050SLT-16HA3U 油圧バルブ部品_No.17、BSM-1050SLT-20LA3U 油圧バルブ部品_No.17、BSM-1100L デンジバルブ部品_No.13、BSM-1100L-2 油圧バルブ部品_No.16、BSM-1050SLT-16LA3U 油圧バルブ部品_No.17、BSM-1050SLT-16BA3U 油圧バルブ部品_No.17、BSM-1110L 油圧バルブ部品_No.16、BSM-1300L デンジバルブ部品_No.13、NCD-10ST-1 油圧バルブ部品_No.13、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 油圧バルブ Lタイプ部品_No.17、BSM-1310L 油圧バルブ部品_No.16、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 油圧バルブ H,Bタイプ部品_No.17、BSM-1510L 油圧バルブ部品_No.16、BSM-1050SLT-20HA3U 油圧バルブ部品_No.17、BSM-1300L-2 油圧バルブ部品_No.16、BSM-1500L 油圧バルブ部品_No.16
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)トメピン
部品名称トメピン 関連資料展開図1(0.75MB) 展開図2(1.29MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(0.75MB) 展開図5(0.79MB) 展開図6(0.79MB) 展開図7(0.79MB) 展開図8(0.79MB) 展開図9(1.09MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(1.29MB) 展開図12(1.17MB) 展開図13(0.75MB) 展開図14(0.79MB) 展開図15(0.79MB) 展開図16(0.92MB) 展開図17(0.92MB) 展開図18(0.88MB) 展開図19(1.09MB) 展開図20(0.88MB) 展開図21(1.09MB) 展開図22(0.95MB) 図解NoCBM-520BA 油圧バルブ部品_No.22、BSM-1020L-2 ユアツバルブ部品_No.17、BSM-1220L-D ユアツバルブ部品_No.17、CBM-520SLT 油圧バルブ部品_No.22、CBM-520SLT-1 油圧バルブ部品_No.23、CBM-520SLT-C2-3 電動ボールバルブ部品_No.30、BSM-1020L-D ユアツバルブ部品_No.17、BSM-1020L-DC ユアツバルブ部品_No.17、CBM-520SLT-B オプション3 (キャビン用操作装置 電動ボールバルブ)部品_No.30、BSM-620SLT 油圧配管部品_No.36、BSM-820L-2 油圧バルブ部品_No.17、CBM-520SLT-B 油圧バルブ部品_No.23、BSM-820L 油圧ポンプ バルブ部品_No.73、BSM-1220L-DC ユアツバルブ部品_No.17、CBM-520SLT-1 オプション(3)(キャビン用操縦装置-電圧ボールバルブ)部品_No.30、BSM-620SLT 希望付属品4-8 (その他の部品類)部品_No.25、BSM-1020L-1 油圧ポンプ バルブ部品_No.58、BSM-820L-D 油圧バルブ部品_No.17、BSM-820L-DC 油圧バルブ部品_No.17、BSM-1020L 油圧ポンプ バルブ部品_No.73、BSM-820L-1 油圧ポンプ バルブ部品_No.58、BSM-1220L-2 ユアツバルブ部品_No.17
1個
949 税込1,044
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)シャフト
規格16X518 関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(0.74MB) 展開図4(0.72MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(1MB) 展開図8(1MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.96MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(1.1MB) 展開図16(1.27MB) 展開図17(1.27MB) 展開図18(1.3MB) 展開図19(1.3MB) 展開図20(1.3MB) 展開図21(1.11MB) 展開図22(1.11MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(1.11MB) 展開図25(1.03MB) 展開図26(1.03MB) 展開図27(0.99MB) 展開図28(0.99MB) 展開図29(0.84MB) 展開図30(0.84MB) 展開図31(0.73MB) 展開図32(0.71MB) 展開図33(0.84MB) 展開図34(0.71MB) 展開図35(0.69MB) 展開図36(0.96MB) 展開図37(0.95MB) 展開図38(1MB) 展開図39(1MB) 展開図40(0.95MB) 展開図41(0.95MB) 展開図42(0.92MB) 展開図43(0.95MB) 展開図44(0.95MB) 展開図45(0.92MB) 展開図46(1MB) 展開図47(1MB) 展開図48(0.93MB) 展開図49(0.95MB) 展開図50(0.95MB) 図解NoGSLF204-M スライダクミタテ部品 シヤフト_No.18、MSV413B-M-2-A スライダクミタテ部品_No.19、MSV413R1T-M スライダクミタテ部品_No.17、GKSL3302 スライダクミタテ部品_No.17、GKSL3300R1-M スライダクミタテ部品_No.17、MSV413B-K(8.5X130) スライダクミタテ部品_No.17、MSV313-M スライダクミタテ部品_No.17、MSV415L(10) スライダクミタテ部品_No.24、GKSL3301-M スライダクミタテ部品_No.17、MSV415R2SL(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.3、MSV413R2L(8.5) スライダクミタテ~2011年2月部品_No.24、MSV413R2-M-A(8.5) スライダクミタテ部品_No.17、MSV313B-M-1 スライダクミタテ部品_No.17、MSV313B-K-1 スライダクミタテ部品_No.17、GS28MX-1 スライダクミタテ部品 シヤフト_No.18、GKSL3303 スライダクミタテ部品_No.17など
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷