冷風・除湿・送風(換気)がこれ一台で可能です。窓用エアコンとスポットクーラー両方の特徴を持ち、設置工事不要で即日使用できます。エアコン設置できない部屋など、どこでも簡単に設置可能です。ドライバー不要で他社と比較しても部品が少なく、ワンタッチで取付けられます。さらに虫除け網や雨除けカバーと付属品も充実しています。ノンドレン方式で冷風・ドライ運転時に除湿水(ドレン水)を本体内部で蒸発させるため除湿能力約19L/日で水捨ての手間が省けます。冷風運転しながら換気できる仕様です。
質量(kg)20.05
色アイボリー
タイプルーバー:手動/上下左右
長さ(m)排気ダクト:0.3~1.5
切替方式風量:弱/中/強/自動
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×316×696
電源コード(m)約1.5
消費電力(W)(50/60Hz)680/730
設定温度(℃)7~30
運転モード冷風・除湿・送風(換気)
タイマーON/OFF
除湿能力(L/日)19.0、20.0(50/60Hz)
適用畳数対応:4.5~7畳
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
1台
¥79,900
税込¥87,890
翌々日出荷
変速機タイプハイポニック
取付け方法脚取付
電源三相
モーター容量(kW)2.2
モータ容量記号3
変速機タイプハイポニック
取付け方法中空軸(ホローシャフト)
電源三相
モーター容量(kW)2.2
軸方向軸出し無(中空軸)
取付方式中空軸
モータ容量記号3
1台
¥54,900
税込¥60,390
9日以内出荷
種類電磁接触器
動作方式非可逆式
補助接点1a
長さ(mm)75
幅(mm)36
厚さ(mm)78
エスコ品番EA940MW-22A
1個
¥3,090
税込¥3,399
翌日出荷
種類電磁開閉器
動作方式非可逆式
適合モータ容量(200~240V)(kW)2.2
補助接点1a
長さ(mm)115
幅(mm)45
厚さ(mm)79
エスコ品番EA940MV-6A
1個
¥6,260
税込¥6,886
8日以内出荷
取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。
あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ
トラスコ品番543-1352
材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:鉄(塗装)
質量(kg)98.3
出力(kW)2.2
プーリ径(mm)318
プーリ幅(mm)550
速度(m/min)(50Hz)49.7
速度(m/min)(60Hz)59.9
1個
¥229,800
税込¥252,780
10日以内出荷
変速機タイプハイポニック
取付け方法フランジ取付
電源三相
モーター容量(kW)2.2
フィルターが立ち上がる簡易型の集じん機です。プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。設置面積が小さい省スペース型の設計です。下袋・上袋フィルターはワンタッチで取り付け可能です。メンテナンス性に大変優れています。キャスター付で移動が容易です。
用途粗じん用。一般粉じん。
集塵容量(L)200
出力(kW)2.2
風量(m3/min)50Hz/60Hz33
電源(V)三相200
騒音値(dB(A))(50/60Hz)80
吸込口径(Φmm)148
トラスコ品番465-9309
質量(kg)70
周波数(Hz)60
最大静圧(kPa)3.04
フィルター上下各1本
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×540×2720
電気代の目安28.6円/h
ファンプレートファン
ちり落とし方式なし
1台
¥249,000
税込¥273,900
15日以内出荷
フィルターが立ち上がる簡易型の集じん機です。プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。設置面積が小さい省スペース型の設計です。下袋・上袋フィルターはワンタッチで取り付け可能です。メンテナンス性に大変優れています。キャスター付で移動が容易です。
用途粗じん用。一般粉じん。
集塵容量(L)200
出力(kW)2.2
風量(m3/min)50Hz/60Hz28
電源(V)三相200
騒音値(dB(A))(50/60Hz)80
吸込口径(Φmm)148
トラスコ品番465-9295
質量(kg)70
周波数(Hz)50
最大静圧(kPa)3.04
フィルター上下各1本
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×540×2720
電気代の目安28.6円/h
ファンプレートファン
ちり落とし方式なし
1台
¥249,000
税込¥273,900
15日以内出荷
種類電磁開閉器
動作方式非可逆式
適合モータ容量(200~240V)(kW)2.2
補助接点1a
長さ(mm)115
幅(mm)45
厚さ(mm)79
エスコ品番EA940MV-16A
1個
¥6,260
税込¥6,886
翌日出荷
規格IKH3-FBKA21E
部品名称モータ(TOSHIBA 2.2KW)
関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1.02MB)
図解NoMS415MC-1(60HZ) フレーム部品_No.11、MS415MC-1(50HZ) フレーム部品_No.11、MS315MC-1(50HZ) フレーム部品_No.11、MS315MC-1(60HZ) フレーム部品_No.11
1個
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
種類電磁接触器
動作方式非可逆式
補助接点1a
長さ(mm)75
幅(mm)36
厚さ(mm)78
エスコ品番EA940MW-21A
1個
¥3,090
税込¥3,399
翌日出荷
仕様ガソリンエンジン(4サイクル)双胴タンクのため、重心が低く安定し、移動に便利です。小形軽量のため、持ち運びが簡単です。電源のある場合は、電動機接続可能です。
寸法(mm)1025(W)×490(D)×650(H)
型番NCT-22ME
エンジンタイプ空冷低圧エンジン及びモートル搭載形、自動アンローダ式、給油式
回転速度1000rpm
アズワン品番64-2195-07
1台
¥482,500
税込¥530,750
7日以内出荷
エスコ品番EA940MX-220
定格入力電圧(V)単相200~240
定格出力電圧三相200~240
1個
¥46,100
税込¥50,710
8日以内出荷
エスコ品番EA940MX-422
質量(kg)1.5
保護構造閉鎖形(IP20)
出力電圧(V)三相:380~480
定格入力電圧(V)三相:380~480(50/60Hz)
定格出力電流(A)5
出力定格容量(kVA)3.8
冷却方式強制風冷
出力周波数(Hz)0.2~400
使用周囲温度(℃)-10~50(凍結のないこと)
主な用途屋内用(腐食性ガス、オイルミスト、塵埃のないこと)
モーター容量(kW)2.2
1個
¥67,500
税込¥74,250
翌日出荷
仕様屋内用(腐食性ガス、オイルミスト、じんあいのないこと)
エスコ品番EA940MX-22
質量(kg)1.4
保護構造閉鎖形(IP20)
出力電圧(V)三相:200~240
定格入力電圧(V)三相:200~240(50/60Hz)
定格出力電流(A)10
冷却方式強制冷風
出力周波数(Hz)0.2~400
使用周囲温度(℃)-10~50(凍結のないこと)
定格出力容量(VA)4000
モーター容量(kW)2.2
1個
¥39,200
税込¥43,120
翌日出荷
仕様ガソリンエンジン(4サイクル)セル式バッテリー付空気タンクを単胴形で容量を大きくしたため、一度に多量の空気を必要とする場合に有効です。コンパクト設計のため現場の運搬・移動が便利です。
寸法(mm)1205(W)×515(D)×860(H)
型番FP-22M-ESB
エンジンタイプ空冷低圧エンジン搭載形、自動アンローダ式、給油式
回転速度1000rpm
アズワン品番64-2195-08
1台
¥593,300
税込¥652,630
7日以内出荷
換気できるエアコンです。無線LAN接続でスマホから操作も可能です。結露水を利用して、熱交換器を洗浄。
トラスコ品番366-9553
セット内容室内機、室外機
電源(V)単相100
冷房能力(50/60Hz)(kW)0.6~2.8
消費電力(kW)(50/60Hz)0.57/0.57
暖房能力(50/60Hz)(kW)0.7~3.9
標準消費電力料金(50Hz)15.4円/h
標準消費電力料金(60Hz)15.4円/h
1セット
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
材料投入後短時間で混合できます。軽い機体のため、移動・設置が容易です。構造が簡単なため、操作・手入れが楽です。高性能にして低価格です。安全ガード付です。セルフレベリング材3袋混練に最適です。高性能・低価格なグラウト用ミキサーです。
用途無収縮モルタルの混合。セルフレベリング材の混合。セメントミルクの混合。無収縮モルタルの混合。
仕様安全ガード有無:あり
トラスコ品番205-7253
全長(mm)1080
出力(kW)2.2
容量(L)70
電源(V)三相200
全幅(mm)610
全高(mm)785
深さ(mm)470
電源コード(m)3
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])480/580
ドラム口径(Φmm)512
1台
¥389,800
税込¥428,780
翌々日出荷
種類電磁開閉器
動作方式可逆式
適合モータ容量(200~240V)(kW)2.2
補助接点1a
エスコ品番EA940MV-126A
タイプ標準形
1個
¥13,600
税込¥14,960
翌日出荷
種類電磁開閉器
動作方式非可逆式
適合モータ容量(200~240V)(kW)2.2
補助接点1a
長さ(mm)115
幅(mm)45
厚さ(mm)79
エスコ品番EA940MV-66A
1個
¥5,960
税込¥6,556
翌日出荷
可変容量形ピストンポンプを搭載しているため、パワーロスが少なく省エネです。
トヨポンプ方式(ポンプ・モータ直結形)の採用により装置全体がコンパクトです。
マグネットセパレータ、ドレンクーラ(ラジエータ)、チェック弁、マニホールド、リターンフィルタのオプションが充実しています。
トップランナー規制(効率レベルIE3)適合モデルです。
容量(kW)電動機:2.2 4P
質量(kg)112
電圧(V)AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz
タンク容量(L)63
最高使用圧力(MPa)7
吐出し量(L/min)50Hz:12~47、60Hz:12~56
圧力調整範囲(MPa)1~ 7
1個
¥429,800
税込¥472,780
40日以内出荷
実績と信頼のスタンダード集じん機VNAシリーズです。縫製フィルター仕様の定番集じん機です。
用途乾いた粉じんの集じん。
集塵容量(L)36
出力(kW)2.2
風量(m3/min)50Hz/60Hz22
電源(V)三相200
騒音値(dB(A))(50/60Hz)65
吸込口径(Φmm)200
トラスコ品番455-5953
質量(kg)175
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×650×1542
電気代の目安59円/h
ちり落とし方式手動式
1台
¥589,000
税込¥647,900
7日以内出荷
変速機タイプハイポニック
取付け方法フランジ取付
電源三相
電圧(V)200/200
周波数(Hz)50/60
ブレーキブレーキ無
種類電磁開閉器
動作方式可逆式
適合モータ容量(200~240V)(kW)2.2
補助接点1a
エスコ品番EA940MV-116A
タイプ標準形
1個
¥13,600
税込¥14,960
翌日出荷
実績と信頼のスタンダード集じん機VNAシリーズです。縫製フィルター仕様の定番集じん機です。
用途乾いた粉じんの集じん。
集塵容量(L)36
出力(kW)2.2
風量(m3/min)50Hz/60Hz22
電源(V)三相200
騒音値(dB(A))(50/60Hz)65
吸込口径(Φmm)200
トラスコ品番455-5945
質量(kg)175
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×650×1542
電気代の目安60円/h
ちり落とし方式手動式
1台
¥589,000
税込¥647,900
7日以内出荷
一般粉塵用カートリッジフィルター式集塵機です。広いフィルターろ過面積により、高い集じん効率および強い吸引力の維持を実現しています。目詰まりしにくい不織布フィルター搭載です。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
出力(W)2200
出力(kW)2.2
周波数(Hz)60
モータータイプ全閉外扇型
吸入口径(Φmm)175
最大静圧(kPa)2.75/3.24
フィルター6枚
消費電力(W)(50/60Hz)2200
騒音値(dB)71/71
最大風量(m3/min)(50/60Hz)-/40.0
集塵方式カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))71/71
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)13.5
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
騒音値(dB(A))(50/60Hz)71/71
吸込口径(Φmm)175
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)2.75/3.24
ちり落とし方式手動式
1個
¥499,800
税込¥549,780
30日以内出荷
可変容量形ピストンポンプを搭載しているため、パワーロスが少なく省エネです。
トヨポンプ方式(ポンプ・モータ直結形)の採用により装置全体がコンパクトです。
マグネットセパレータ、ドレンクーラ(ラジエータ)、チェック弁、マニホールド、リターンフィルタのオプションが充実しています。
トップランナー規制(効率レベルIE3)適合モデルです。
容量(kW)電動機:2.2 4P
質量(kg)101
電圧(V)AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz
タンク容量(L)63
最高使用圧力(MPa)7
吐出し量(L/min)50Hz:5~21、60Hz:5~26
圧力調整範囲(MPa)1~ 7
1個
¥359,800
税込¥395,780
40日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ