主として200A用アーク溶接機の二次側に用いる溶接用ケーブルです。
用途200A溶接機用
ケーブル長(m)10
許容電流(A)(連続)105
仕様ケーブルジョイント(オス/メス)
エスコ品番EA315AJ-10
長さ(mm)200
質量(g)300
ケーブル接続方法ネジ止式
シース厚(mm)2.3
適合ケーブルサイズ(mm2)WCT:22
ケーブル種類導線用1種ケーブル(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)
1個
¥20,700
税込¥22,770
翌日出荷
ゴムカバー付
用途200A溶接機用
ケーブル接続方法ネジ止式
仕様ケーブルジョイント(オス/メス)
エスコ品番EA315AJ-20
長さ(mm)200
質量(g)300
ケーブル長(m)20
許容電流(A)(連続)105
シース厚(mm)2.3
適合ケーブルサイズ(mm2)200A用WCT:22
ケーブル種類導線用1種ケーブル(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)
1個
¥34,000
税込¥37,400
翌日出荷
電圧(V)12/24
材質(ケーブル)銅100%
堺電業の溶接用ケーブルには、寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してありますので、非常に見やすく、切断後も両端に寸法表示が残ります。
売り切り用在庫、またユーザー様での切断に大変便利にご利用いただけます。
種別天然ゴムシースケーブル
素線径(mm)0.45
アルミ線の周囲に銅を被覆したCCAケーブルを採用。
純粋な銅線と比較して質量は約40%と軽量。
クリップ部は安全のためのカバー付き。
材質CCA(アルミ線+銅被覆)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.6MB)
DC12V/24V・500Aの業務用ブースターケーブルです。
用途ブースターケーブル
電圧(V)12/24
材質CCA(銅約64%)
仕様生産物賠償責任(PL)保険付
自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
絶縁材料として、耐燃性架橋ポリエチレンを使用した、高機能タイプの溶接用ケーブルです。
難燃性:耐スパッタ性に優れ、炎に近づけても延焼しません。
耐久性:耐候性、耐熱性に優れ、オゾン亀裂は発生せず使用寿命が長くなります。
経済的:優れた耐熱性のため、大きな許容電流値がとれ、従来のご使用サイズ(mm2)より1~2サイズダウンしたものを使用できます。
軽量化:サイズダウンして使用できるため、移動作業の際軽くて使い易くなり、作業する方の負担も軽くなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ブースターケーブル
モノタロウ
¥679~
税込¥747~
一級品のみをそろえる素材選びに始まり、高度な設備と技術を駆使しての加工、組立、検品を経て生産された安全・高品質で信頼性に優れた商品です。
材質銅
このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為衝撃・磨耗等に十分な強みを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途主としてアーク溶接機の2次側接続用ケーブルとして。
材質(導体)銅線
材質(被膜)導線用天然ゴム
軽自動車から大型トラッククラスまで対応。銅線酸化防止絶縁カバータイプ!
安全なフルカバーグリップ採用!
大型クランプ使用。
長さ(m)5
電圧(V)12/24
寸法(mm)430×410
材質(ケーブル)銅100%
被覆合成ゴム(クロロスルフォン化ポリエチレン)
材質(クランプ)鉄板に銅メッキ
堺電業の溶接用ケーブルには、寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してありますので、非常に見やすく、切断後も両端に寸法表示が残ります。
売り切り用在庫、またユーザー様での切断に大変便利にご利用いただけます。
種別天然ゴムシースケーブル
色黒
素線径(mm)0.45
ビニル(PVC)絶縁、被覆の平形ケーブルです。
用途電話加入者宅内の保安器と電話機間、共用電話のベルなどの配線。保安器または屋内端子盤と電話機ローゼット端子間の配線に
種類通信ケーブル
芯数(C)2
導体外径(Φmm)0.65
全長(m)200
概算質量(kg/km)13
仕上外径(Φmm)1.85×4.0
絶縁体厚さ(mm)0.6
絶縁抵抗(MΩ/km)20以上
耐電圧(V/min)AC350
導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下
1巻(200m)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
仕様製品群:SurLok Plus EMI シリーズ 種別:プラグ 定格電圧:1kV 定格電流:200A コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト 終端 タイプ:クリンプ
仕様製品群:SurLok Plus EMI シリーズ 種別:プラグ 定格電圧:1kV 定格電流:200A コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト 終端 タイプ:クリンプ
アズワン品番65-1644-81
1個
¥8,398
税込¥9,238
10日以内出荷
STG-200ACDCのTIG用フレキシブルトーチ200A(9Pコネクタ用)です。フレキシブル式で、トーチボディが曲げられるので狭いところも楽々溶接できます。
用途STG-200ACDC専用TIG用フレキシブルトーチ200A(ケーブル長約8m)。
適合機種STG-200ACDCのTIG用フレキシブルトーチ200A(9Pコネクタ用)
質量(g)4900
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×90×330
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ
モノタロウ
¥77~
税込¥85~
主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。
色白
材質ナイロン66
UL規格UL難燃性(94V-2)
3点セットです。
エスコ品番EA315AG-115
セット内容ケーブル・アースクリップ・ケーブルジョイント
長さ(m)15
1セット
¥31,400
税込¥34,540
翌日出荷
3点セットです。
エスコ品番EA315AG-120
セット内容ケーブル・アースクリップ・ケーブルジョイント
長さ(m)20
1セット
¥38,100
税込¥41,910
翌日出荷
自動水平機能付は天地が逆転しないので、管内映像が分かりやすいです。
ケーブル送りが容易です。
カメラが小径化(25mm)、かつLEDライト照度が向上しました。
大型タイヤで移動も楽です。
CS6、CS6xをハンドル部に装着可能です。
用途配管内部の検査に
仕様ケーブルカウンター・ボールガイド付
トラスコ品番433-2598
材質樹脂
幅(mm)350
質量(kg)15.4
高さ(mm)610
タイプ自動水平機能付
奥行(mm)530
ケーブル長(m)60
適合管径(Φmm)38~200
ヘッド径(Φmm)【カメラ】25
深度(m)【限界】69
1台
¥1,498,000
税込¥1,647,800
欠品中
こんなお得な商品も!

ブースターケーブル
モノタロウ
¥679~
税込¥747~
突然のバッテリーあがりに安心!。
誰でも安心・安全に使用できる。
ブースタークリップに付いているタグの番号順につなぐだけ!。
安全な絶縁カバー付!
用途ブースターケーブル
材質(ケーブル)CCA(アルミ線+銅被膜)
3点セットです。
エスコ品番EA315AA-20
セット内容ケーブル×1ホルダー×1ケーブルジョイント×1
1個
¥37,300
税込¥41,030
翌日出荷
3点セットです。
エスコ品番EA315AA-15
セット内容ケーブル×1ホルダー×1ケーブルジョイント×1
1個
¥30,600
税込¥33,660
翌日出荷
タフトロ本体への給電を行います。給電クランプと保護カバーがセットになっています。
適合機種絶縁トロリー タフトロF 形
質量(kg)0.38
グリーン購入法適合
適合ケーブルサイズ(mm2)200以下
1個
¥7,798
税込¥8,578
31日以内出荷
インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。【メンテナンス】インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。
頑丈な銅構造で連続した過酷な重作業に適した空冷TIGトーチです。
溶接電流(A)200(直流)、150(交流)
適合電極径(Φmm)0.5~4.0
定格使用率(%)60
本体質量(g)140
寸法(幅W×長さL)(mm)40×205
ヘッド、コイルエレメント、ラバーブーツ、トーチボディの4つのパーツからなるこのフレキシブルトーチは、フレキシブルトーチの中で最もしなやかです。
形状の違う7種類のヘッドを簡単に交換することができるのでこれ1本で様々な用途に対応できます。また、4つのパーツが別々に交換できるのでとても経済的です。
溶接電流(A)200(直流)、150(交流)
適合電極径(Φmm)0.5~4.0
定格使用率(%)60
本体質量(g)203
寸法(幅W×長さL)(mm)22×205
主として300A用アーク溶接機の二次側に用いる溶接用ケーブルです。
用途200A溶接機用
ケーブル長(m)10
許容電流(A)(連続)105
仕様ケーブルジョイント(オス/メス)
エスコ品番EA315AK-10
長さ(mm)200
質量(g)300
ケーブル接続方法ネジ止式
シース厚(mm)2.6
適合ケーブルサイズ(mm2)WCT38
ケーブル種類導線用1種ケーブル(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)
1個
¥29,900
税込¥32,890
翌日出荷
溶接機の二次側端子に電線を着脱することが容易に行えます。
接続ケーブル+溶接機
カメラをプリンターやPCに接続するためのUSB接続ケーブルです。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ