カテゴリ

  • バイク部品(34)
  • メカニカル部品(28)
  • 科学研究・開発用品(21)
  • バイク純正部品(20)
  • 制御機器(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 手袋(6)
  • 作業服(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 事務用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 作業工具(2)
  • エンジン工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • カー用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「200xl」の検索結果

163件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シンクロベルト XL037形 バンドー化学

    シンクロベルト XL037形

    バンドー化学(31件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
    材質ゴムベルト幅(mm)9.5種類シンクロベルトピッチ(mm)5.08ベルト厚(mm)2.25ベルト形XL
  • タイミングベルトXL037形 三ツ星ベルト

    タイミングベルトXL037形

    三ツ星ベルト(22件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    チェーンやギヤの欠点を克服した同期伝動ベルトです。特に小ピッチのベルトは、精密機器・情報機器に適しています。高効率で高速伝動ができます。チェーン・ギヤに比べ低騒音です。メンテナンスフリーです。軽量で薄く、屈曲性にもすぐれているので、コンパクトな設計ができます。標準ベルトは、-30℃~+90℃の範囲で使用でき、導電性能もあります。
    高さ(mm)2.27ベルト幅(mm)9.5種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~+90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16歯ピッチ(mm)5.08ベルト呼び幅037ベルト形XL
  • タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト(4件のレビュー)
    ¥859~税込¥945~
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    高さ(mm)2.27タイプ標準種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16歯ピッチ(mm)5.08ベルト形XL
  • タイミングベルト XL形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト

    タイミングベルト XL形(ポリウレタン)

    三ツ星ベルト(13件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
    高さ(mm)2.27タイプUタイプ、標準種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~+90材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16歯ピッチ(mm)5.08ベルト形XL
  • シンクロベルト XL025形 バンドー化学

    シンクロベルト XL025形

    バンドー化学(9件のレビュー)
    ¥719税込¥791
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
    材質ゴムベルト幅(mm)6.4種類シンクロベルトピッチ(mm)5.08ベルト厚(mm)2.25ベルト呼び幅025ベルト形XL
  • パワーグリップタイミングベルト XL037形 ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップタイミングベルト XL037形

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(8件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    同期伝動を可能にした台形歯の歯付ベルト。 タイミングベルトは従来の摩擦伝動ベルトと異なり、ギア・チェーン等と同様に同期伝動が可能。国際規格や日本工業規格にも制定されております。
    用途家庭用、工業用ミシンをはじめ、工作機械、自動化機器など伝動性能と耐久性を求められる環境に広範囲に使用されています。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)9.5種類タイミングベルトベルト厚(mm)2.29材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形XL
  • シンクロベルト XL形(ゴム) ベルト幅0.5インチ バンドー化学

    シンクロベルト XL形(ゴム) ベルト幅0.5インチ

    バンドー化学(3件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
    種類シンクロベルトベルト形XL
  • タグガン タグメイト サトーゴーセー

    タグガン タグメイト

    サトーゴーセー(1件のレビュー)
    ¥9,298税込¥10,228
    1台
    当日出荷
    軽量コンパクトで簡単操作のタグピン取付機です。デリケート素材や厚手素材など用途により種類がございます。
    用途衣料品、ファッション小物、玩具、スポーツ用品などへの値札・タグ付けや手袋・靴下等のペア商品を結束する際にご利用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • シンクロベルト XL形(ゴム) ベルト幅0.31インチ バンドー化学

    シンクロベルト XL形(ゴム) ベルト幅0.31インチ

    バンドー化学
    ¥899税込¥989
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
    種類シンクロベルトベルト形XL
  • パワーグリップタイミングベルト XLタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップタイミングベルト XLタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
    材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準種類タイミングベルトピッチ(mm)5.08ベルト厚(mm)2.29材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形XL
  • マイクロピペット(ピペットライト XLS+) レイニン

    マイクロピペット(ピペットライト XLS+)

    レイニン
    ¥64,980~税込¥71,478~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    非常に軽いストロークで、注意深い操作が必要な際に適しています。 シングルチャンネルタイプはオートクレーブ対応です。 内蔵のRFIDチップにより、校正データが保存されます。
    仕様【UV照射】可操作方法手動オートクレーブの可否リキッドエンド可
  • アコースティックギター用弦 Extra Light .011-.050 Aria(アリア)

    アコースティックギター用弦 Extra Light .011-.050

    Aria(アリア)(2件のレビュー)
    ¥639税込¥703
    1セット
    当日出荷
    ハイクオリティな弦をバリュー・プライスで実現したAriaproII/Aria弦。
    種別フォスファー・ブロンズ
  • シンクロベルト XL形(ゴム) ベルト幅0.75インチ バンドー化学

    シンクロベルト XL形(ゴム) ベルト幅0.75インチ

    バンドー化学(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    4日以内出荷
    ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
    種類シンクロベルトベルト形XL
  • 持続冷却シャツベスト COOLINE SX3 シャツベスト E-COOLINE

    持続冷却シャツベスト COOLINE SX3 シャツベスト

    E-COOLINE
    ¥39,980税込¥43,978
    1着
    当日出荷
    COOLINE SX[[の3乗]]は、独自開発された3D立体構造の特殊繊維で水を長時間留め、体温の上昇にあわせた自然な冷却効果を発揮します。 体の表面温度を最大12℃まで冷却することができます。 最大20時間の冷却効果が持続します。 使用前に水を含ませるだけで簡単に使用できます。 含ませた水分によって身体が濡れることはありません。 自然な冷却感で体を冷ましすぎる心配がありません。 DEOXX[[R下]]fresh加工が施され、嫌な臭いの発生を抑えてくれます。 ジッパー付きで着脱が容易です。
    用途作業着の冷却インナーとして。 酷暑など過酷な環境下での作業用に。材質/仕上E-MEST PES 82%、エラスタン 18%色ブラック
  • ソリッド形針状ころ軸受RNA-LL形 NTN(エヌティーエヌ)

    ソリッド形針状ころ軸受RNA-LL形

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 肩掛式刈払機 丸山製作所

    肩掛式刈払機

    丸山製作所
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    6日以内出荷
    4流掃気シリンダー採用により、燃費の向上、馬力UPを実現。マジかるスタートにより、軽い引き力でエンジン始動が可能。低振動スプリングダンパーシャフトを採用
    用途地表の雑草刈り付属品刈刃:チップソー230mm質量(kg)4品番メーカーコードNo.366326形式ループハンドル寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1830×230×230燃料タンク容量(L)0.5エンジン型式GE203振動3軸合成値(m/s2)3.1排気量(cm3)20
  • Tシャツ 持続冷却 SX3テクノロジー E-COOLINE

    Tシャツ 持続冷却 SX3テクノロジー

    E-COOLINE(1件のレビュー)
    ¥42,980税込¥47,278
    1着
    当日出荷
    COOLINE[[RU]]SX[[の3乗]]は、独自開発された3D立体構造の特殊繊維で水を長時間留め、体温の上昇にあわせた自然な冷却効果を発揮します。体の表面温度を最大12℃まで冷却することができます。最大20時間の冷却効果が持続します。使用前に水を含ませるだけで簡単に使用できます。COOLMAX[[R上]]繊維を使用した極めて通気性の高いSX3メッシュ素材は、完璧なフィット感とさらなる冷却効果を提供します。特殊素材のため含ませた水分によって身体が濡れにくいです。自然な冷却感で体を冷ましすぎる心配がありません。 DEOXX[[R下]]fresh加工が施され、嫌な臭いの発生を抑えてくれます。
    用途作業着の冷却インナーとして。酷暑など過酷な環境下での作業用に。材質ポリエステル、エラスタン色ブラック
  • タイミングベルト 幅 6mm 長さ 508mm 歯数 100 ピッチ 5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 6mm 長さ 508mm 歯数 100 ピッチ 5mm ゴム

    Optibelt
    ¥989税込¥1,088
    1個
    7日以内出荷
    クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物を備え、OPTIBELT ZR タイミングベルトの最も便利な機能です。長さ 508 mm の XL プロファイルを備えています。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 同期トルク伝達
    仕様●長さ:508mm●幅:6mm●ピッチ:5mm●歯の数:100●材質:ゴム●コード番号:217-0670アズワン品番65-7878-81
  • タイミングベルト 幅 7mm 長さ 508mm 歯数 100 ピッチ 5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 7mm 長さ 508mm 歯数 100 ピッチ 5mm ゴム

    Optibelt
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物を備え、OPTIBELT ZR タイミングベルトの最も便利な機能です。長さ 508 mm の XL プロファイルを備えています。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 同期トルク伝達
    仕様●長さ:508mm●幅:7mm●ピッチ:5mm●歯の数:100●材質:ゴム●コード番号:217-0671アズワン品番65-7878-84
  • タイミングベルト 幅 9.5mm 長さ 508mm 歯数 100 ピッチ 5.08mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 9.5mm 長さ 508mm 歯数 100 ピッチ 5.08mm ゴム

    Optibelt
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT タイミングベルトの長さは 508mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 50 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
    仕様●長さ:508mm●幅:9.5mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:100●材質:ゴム●コード番号:204-3184アズワン品番65-8016-59
  • アルミ用ソリッドエンドミル DIJET(ダイジェット工業)

    アルミ用ソリッドエンドミル

    DIJET(ダイジェット工業)
    ¥109,800税込¥120,780
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質超硬合金
  • 間隔調整可能ピペット(ピペットライト XLS アジャスタブルスペーサー) レイニン

    間隔調整可能ピペット(ピペットライト XLS アジャスタブルスペーサー)

    レイニン
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    6日以内出荷
    チップの間隔を片手で変更できるマルチピペットです。 48wellプレートや96wellプレートなど、様々なフォーマットで使用できます。
  • 弦 Aria(アリア)

    弦

    Aria(アリア)
    ¥639税込¥703
    1個
    10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 車椅子レインコート クリアー/ピンク P001-0200シリーズ ピロレーシング

    車椅子レインコート クリアー/ピンク P001-0200シリーズ

    ピロレーシング
    ¥11,980税込¥13,178
    1枚
    8日以内出荷
    雨が降った時の車椅子のこぎやすさ、脱ぎ着しやすさを考え、生地が厚く、しっかりした作りになっています。ヤマハ簡易電動車椅子やWHILL(ウィル)電動車椅子をご使用の方は、後ろのバッテリーを考慮し、Lサイズをご自身のご希望の長さに前部分を切ったり、XLサイズを全周ご自身のご希望の長さに切ってご使用ください。収納方法は生活スタイルによって違いますが、車椅子下のアンダーネットは、車椅子で生活していて邪魔にならず、すぐに取り出せて、おすすめの収納場所です。車椅子レインコートの収納場所に適した車椅子アンダーネットをご利用いただくと便利です。
  • ふわふわシャギーラグ 200×300cm XLサイズ ホームテイスト
    グレー
    ブラウン
    ベージュ
    グリーン
    ブラック

    ふわふわシャギーラグ 200×300cm XLサイズ

    ホームテイスト(2件のレビュー)
    ¥8,598税込¥9,458
    1枚
    3日以内出荷
    装飾性の高いシャギーラグでお部屋の模様替えにもぴったり。夏場もベタつかず、冬場はホットカーペットや床暖房と併用可能なのでオールシーズンお使い頂けます。高密度なシャギーラグで頬ずりしたくなるような肌さわりが特徴です。滑り止め加工付きで床面をしっかりキャッチ。機能性にも特化したシャギーラグです。
    用途事務所の来客用、休憩室、待合室のラグ、マット、カーペットとして。材質【表地】ポリエステル100%【中材】ウレタン【裏面】不織布(PVC点滑り止め)質量(kg)6.5内容1枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)200×300×2.5
  • マイクロファイバー・デザインラグマットXLサイズ(200×300cm)洗えるラグマット 【WASHFA】 ホームテイスト
    ブルー
    ベージュ

    マイクロファイバー・デザインラグマットXLサイズ(200×300cm)洗えるラグマット 【WASHFA】

    ホームテイスト
    ¥5,198税込¥5,718
    1台
    3日以内出荷
    高密度フランネルマイクロファイバー・ラグマットXLサイズ(200×300cm)洗えるラグマット!。新色4色追加しました!。お部屋にあった柄とお色からお選びいただけます。極上の肌触りのマイクロファイバー素材を使用!。ウォッシャブルなので自宅でも洗濯でき、汗をかく夏でも清潔&快適♪
    用途事務所や休憩室のマット、ラグ、カーペットとして。材質【表地】ポリエステル100%、【中材】ウレタンフォーム、【裏材】不織布(滑りにくい加工付)質量(kg)2.9寸法(幅W×奥行D)(mm)2000×3000
  • マイクロファイバー・デザインラグマットXLサイズ(200×300cm)洗えるラグマット 【WASHFA】 ホームテイスト
    ブルー
    ベージュ

    マイクロファイバー・デザインラグマットXLサイズ(200×300cm)洗えるラグマット 【WASHFA】

    ホームテイスト
    ¥7,298税込¥8,028
    1枚
    3日以内出荷
    高密度フランネルマイクロファイバー ラグマットXLサイズ(200×300cm)洗えるラグマット! 年中使える、サラふわの触感 撥水&ウォッシャブル 持ち運びラクラク、軽量設計 裏地はフローリングを傷つけないようクッション性のある不織布で作られています 人にやさしい接着剤フリー
    用途極上の肌触りのマイクロファイバー素材を使用!ウォッシャブルなので自宅でも洗濯でき、汗をかく夏でも清潔&快適質量(kg)約2.9サイズXL混率(%)表生地:ポリエステル100%、中材:ウレタンフォーム、裏生地:不織布(滑り止め加工付き)寸法(cm)約200×300
  • マイクロファイバー・デザインラグマットXLサイズ(200×300cm)洗えるラグマット 【WASHFA2】 ホームテイスト
    グリーン
    ベージュ
    イエロー
    グレー
    ピンク
    ブラック

    マイクロファイバー・デザインラグマットXLサイズ(200×300cm)洗えるラグマット 【WASHFA2】

    ホームテイスト
    ¥4,798税込¥5,278
    1枚
    3日以内出荷
    爽やかなデザインで空間をお洒落に魅せてくれるラグが登場しました!豊富なデザインなので、季節や気分によってお気軽にお部屋をコーディネートしていただけます。
    用途会社・事務所・給湯室・休憩室・応接室のラグ・絨毯・マット・敷物・カーペットとして。材質表地:ポリエステル100%、中材:ウレタンフォーム、裏材:不織布(滑りにくい加工付)本体質量(kg)2.9寸法(cm)200×300
  • 高密度フランネルマイクロファイバー・ラグマットXLサイズ(200×300cm)洗えるラグマット ナルトレア ホームテイスト
    ブラウン
    イエロー
    グリーン

    高密度フランネルマイクロファイバー・ラグマットXLサイズ(200×300cm)洗えるラグマット ナルトレア

    ホームテイスト(1件のレビュー)
    ¥7,198税込¥7,918
    1枚
    3日以内出荷
    高密度フランネルマイクロファイバー ラグマットXLサイズ(200×300cm)洗えるラグマット|ナルトレア 超極細繊維を180g/m2の高密度で織り込んだ極上の肌触りのマイクロファイバー素材を使用! しっとりなめらか極上の肌触り 高密度フランネルマイクロファイバー お手入れ簡単&洗濯機で丸洗いOK ノンホルムアルデヒド製品 人にやさしい接着剤フリーゴ ミが絡みにくい短い毛足、裏面に強力滑り止め付き
    用途お子様やペットにも安心の接着剤フリー&ノンホルムアルデヒド製品!ウォッシャブルなので自宅でも洗濯でき、汗をかく夏でも清潔&快適厚さ(mm)8質量(kg)約2.9サイズXL混率(%)【表地】ポリエステル100、【中材】ウレタンフォーム、【裏材】不織布(滑りにくい加工付)寸法(cm)約200×300
  • 高密度フランネルマイクロファイバー・ラグマットXLサイズ(200×300cm)洗えるラグマット|ナルトレア ホームテイスト
    グレー
    パープル
    ピンク
    ブラウン
    ブラック

    高密度フランネルマイクロファイバー・ラグマットXLサイズ(200×300cm)洗えるラグマット|ナルトレア

    ホームテイスト
    ¥5,198税込¥5,718
    1台
    3日以内出荷
    高密度フランネルマイクロファイバー・ラグマットXLサイズ(200×300cm)洗えるラグマット|ナルトレア。新色を6色追加しました!。自分のお部屋にあったカラーをお選びいただけます!。超極細繊維を高密度で織り込んだ極上の肌触りのマイクロファイバー素材を使用!。お子様やペットにも安心の接着剤フリー&ノンホルムアルデヒド製品!。ウォッシャブルなので自宅でも洗濯でき、汗をかく夏でも清潔&快適♪。女性一人でも模様替え時や洗濯時の移動がとっても楽な計量設計!
    用途事務所や休憩室のマット、ラグ、カーペットとして。材質【表地】ポリエステル100%、【中材】ウレタンフォーム、【裏材】不織布(滑りにくい加工付)質量(kg)2.9寸法(幅W×奥行D)(mm)2000×3000
  • オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(637件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用カートリッジエレメントです。
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1616件のレビュー)
    ¥409税込¥450
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • ネーム9 既製(イ) シヤチハタ

    ネーム9 既製(イ)

    シヤチハタ(8件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    日本中で愛されているポピュラーサイズのネーム印。 文字は美しい楷書体。バッグやデスクに常備する一本としてオススメです。インキは交換が簡単なカートリッジ式(XLR-9N)00711514です。 ※商品検索画面にて、お探しの苗字を入力していただくことで、該当の商品を検索いただけます。
    用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り色朱(インキ)シリーズネーム9エコマーク認定認定インク色朱書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)9.5対応オプション補充インキ:XLR-9N頭文字いグリーン購入法適合エコマーク認定番号15112008印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥1,990税込¥2,189
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    イリジウムIXプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
  • ノーヒューズブレーカ NB-E 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカ NB-E

    河村電器産業
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    42日以内出荷
    定格遮断容量(kA)30(AC200V)/15(AC440V)/10(AC500V)極数・素子数3P3E
  • APC Smart-UPS XL 3000RM 100V 200V 交換用バッテリキット APCRBC105J APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC Smart-UPS XL 3000RM 100V 200V 交換用バッテリキット APCRBC105J

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    7日以内出荷
    交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。
    付属品すべての必要なコネクタ、バッテリーのリサイクルガイド、金属製バッテリートレイおよびエンクロージャ、再利用可能なパッケージ、インストールガイド形状ラックマウント不可幅(mm)165質量(kg)25.9高さ(mm)108種類小形シール鉛蓄電池、密閉型バッテリ・カートリッジ電圧(V)48寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)108×165×572適合品番SUA3000RMXLA3U/SUA3000RMXLJ3U/SUA48RMXLBPJ3Uバッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】密閉型バッテリ・カートリッジ、【予定バッテリー寿命】4~6時間、【交換電源カートリッジのRBC種類】The SUA48RMXLBPJ3U requires two(2) APCRBC105J..、【RBC数量】1保管温湿度範囲-5~45℃/0~95%動作温湿度範囲0~40℃/0~95%標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000mバッテリー稼動時間4~6
  • RS PRO 使い捨て手袋 使い捨て手袋パウダー付き 200入り 黄, パウダー付, サイズ:XL RS PRO

    RS PRO 使い捨て手袋 使い捨て手袋パウダー付き 200入り 黄, パウダー付, サイズ:XL

    RS PRO
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様手袋のサイズ = XL材質 = ビニール色 = 黄手袋のタイプ = 使い捨て手袋パウダー付き欧州安全規格 = EN 1186準拠粉有無 = パウダー付入数 = 200食品安全 = あり帯電防止 = なし
  • RS PRO 使い捨て手袋 使い捨て手袋パウダー付き 200入り 赤, パウダー付, サイズ:XL RS PRO

    RS PRO 使い捨て手袋 使い捨て手袋パウダー付き 200入り 赤, パウダー付, サイズ:XL

    RS PRO
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様手袋のサイズ = XL材質 = ビニール色 = 赤手袋のタイプ = 使い捨て手袋パウダー付き欧州安全規格 = EN 1186準拠粉有無 = パウダー付入数 = 200食品安全 = あり帯電防止 = なし
  • RS PRO 使い捨て手袋 使い捨て手袋パウダー付き 200入り 青, パウダー付, サイズ:XL RS PRO

    RS PRO 使い捨て手袋 使い捨て手袋パウダー付き 200入り 青, パウダー付, サイズ:XL

    RS PRO
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様手袋のサイズ = XL材質 = ビニール色 = 青手袋のタイプ = 使い捨て手袋パウダー付き欧州安全規格 = EN 1186準拠粉有無 = パウダー付入数 = 200食品安全 = あり帯電防止 = なし