177件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
339 税込373
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型
1本
519 税込571
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

保管時の絶縁性能低下、金型セット後に、長時間使用停止したときの絶縁性能低下を防止したカートリッジヒーターです。
電圧(V)200 最高使用温度(℃)(ヒーター表面温度)400
1台
4,698 税込5,168
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])20.6(210) ソケットorプラグソケット 材質特殊鋼(ニッケルメッキ) 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ構造両路開閉型 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0(316) 適合流体作動油、ガス
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

住商モンブランのスクラブ、レディス、半袖、サイドファスナータイプ。制菌・透け防止・吸汗・制電・防汚加工を付与。シャープなVネックのスタンドカラー
1枚
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
48,980 税込53,878
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (820種類の商品があります)

動きの多い現場での作業をサポートする、ストレッチ素材のウェアです。履きやすい、ヒモ付き総ゴムパンツです。男女兼用のシンプルストレートパンツです。
ブルー 材質ドライストレッチツイル(ポリエステル100%) 股下(cm)90(フリー)
1枚
6,298 税込6,928
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

動きの多い現場での作業をサポートする、ストレッチ素材のウェアです。履きやすい、ヒモ付き総ゴムパンツです。男女兼用のシンプルストレートパンツです。
アクア 材質ドライストレッチツイル(ポリエステル100%) 股下(cm)90(フリー)
1枚
6,298 税込6,928
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


動きの多い現場での作業をサポートする、ストレッチ素材のウェアです。履きやすい、ヒモ付き総ゴムパンツです。男女兼用のシンプルストレートパンツです。
股下(cm)90(フリー) ローズ 材質ドライストレッチツイル(ポリエステル100%)
1枚
6,298 税込6,928
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

動きの多い現場での作業をサポートする、ストレッチ素材のウェアです。履きやすい、ヒモ付き総ゴムパンツです。男女兼用のシンプルストレートパンツです。
材質ドライストレッチツイル(ポリエステル100%) ピンク 股下(cm)90(フリー)
1枚
6,298 税込6,928
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

動きの多い現場での作業をサポートする、ストレッチ素材のウェアです。履きやすい、ヒモ付き総ゴムパンツです。男女兼用のシンプルストレートパンツです。
材質ドライストレッチツイル(ポリエステル100%) 股下(cm)90(フリー) ネイビー
1枚
6,298 税込6,928
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

海洋開発など厳しい環境下での使用に適しています。 独自の内面シール構造を採用することでステンレス製でありながら鋼鉄製と同等の最高使用圧力20.6MPaを実現。 接即時の振動や衝撃に対してもセーフティロック(離脱防止機構)がガッチリと保持します。 自動開閉バルブを内蔵し、分離時に流体の流出を防止。取り扱いも容易です。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])20.6(210) 材質ステンレス(SUS304) 使用温度範囲(℃)-20~180 バルブ構造両路開閉型 材質(シール)ふっ素ゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0(316) 適合流体水、作動油、ガス、蒸気
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

対応機種GT2103(GT2103-PMBLSは除きます) 分類オプションユニット 電源電圧(V)入力:3.3(GT2103から供給) 使用周囲温度(℃)0~55
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

1個
15,900 税込17,490
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (255種類の商品があります)

セキュリティや利便性、防塵性に優れたシャッタータイプ。医療現場にふさわしい清潔感のあるホワイトカラーのシャッターを採用。本体は4色、トレーは2色からお選びいただけます。
キャスター径(Φmm)125(双輪・ストッパー2コ付) 付属品テイスウトレー(S×4・M×8・L×2) 材質本体/スチール、シャッター/ポリ塩化ビニール、取っ手/アルミ、トレー/ABS樹脂(帯電防止加工) 段数レール15段×2列 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1066×800×1377
1個
699,800 税込769,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
1個
98,980 税込108,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (412種類の商品があります)


1個
1,690 税込1,859
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)


1袋(50個)
2,998 税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)



1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)


1個
7,890 税込8,679
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)



1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (229種類の商品があります)


IDEC(和泉電気)EC1Aシリーズ
保護構造IP65(IEC 60529) 定格絶縁電圧(V)500 絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて) 防爆構造Ex d ⅡB T4 耐電圧(V/min)AC2000(充電部-非充電部)
1個
38,980 税込42,878
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

保護構造IP65(IEC 60529) 定格絶縁電圧(V)500 絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて) 塗装色5Y7/1(半つや)メラミン樹脂焼付塗装、外面のみ塗装(塗装膜厚:20μm)【パイロットライトのランプカバー・メータの枠部およびブザーのキャップN1.5(半つや)メラミン樹脂焼付塗装】 耐電圧(V/min)AC2000(充電部-非充電部)
1台
29,980 税込32,978
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)


ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
1本
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適度に伸縮し、腕の上下・前後運動に伴う不快な突っ張り感を軽減します
仕様防透性:2 ピンク 厚さ2 素材re-powerクレンゼポプリン、ポリエステル70%・綿30%
1枚
5,498 税込6,048
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


仕様●許容入力:1.07 kW●ACモータタイプ:同期●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FK2104●コード番号:217-6455 電圧(V)480 アズワン品番65-7296-42
1個
239,800 税込263,780
7日以内出荷