カテゴリ
- 自動車純正部品(1,202)
- バイク純正部品(698)
- トラック純正部品(468)
- 制御機器(329)
- 電気材料(193)
- メカニカル部品(192)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(192)
- 切削工具(109)
- 農業機械(97)
- バイク部品(95)
- 科学研究・開発用品(76)
- 配管・水廻り設備部材(61)
- 卓上消耗品(44)
- ねじ・ボルト・釘(42)
- 作業工具(40)
- 自動車補修部品(38)
- 店舗什器・備品(37)
- 医療(30)
- 機構部品(27)
- 研磨材(24)
- 清掃用品(23)
- 安全標識(20)
- 作業服(20)
- 測定用品(19)
- オフィス家具(18)
- 事務用品(18)
- 電動工具(18)
- FA担当者のオススメ新商品(17)
- 縫製用品(17)
- 空調・照明・電設資材(16)
- 建材・エクステリア(16)
- パソコン/周辺機器(14)
- 建築金物(13)
- カー用品(13)
- 保管用品(12)
- 物流用品(12)
- 厨房用品(12)
- 自転車部品(11)
- 学童・教育用品(11)
- 船舶用品・漁業資材(10)
- 油圧機器・油圧ホース(10)
- 住設機器(9)
- 整備工具・収納(9)
- 塗料(8)
- 介護用品(8)
- 農具(8)
- 塗装・養生・内装用品(7)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- 農業・園芸資材(6)
- テープ(4)
- バッテリー・電装(4)
- 梱包用品(3)
- 救急・衛生(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 空圧工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 防災用品(2)
- 手袋(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 防犯用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- ヘルスケア(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全保護具(1)
- マスク(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 完成車(1)
- 家電(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- MAZDA(マツダ)(505)
- トヨタ(477)
- 日野自動車(266)
- スズキ(265)
- ホンダ(233)
- WURTH ELEKTRONIK(197)
- YAMAHA(ヤマハ)(187)
- SMC(164)
- 三菱ふそう(132)
- Kawasaki(68)
- ニッサン(62)
- FYH(日本ピローブロック)(59)
- ミツビシ(52)
- いすゞ自動車(52)
- IKO(日本トムソン)(45)
- UDトラックス(44)
- IDEC(和泉電気)(40)
- SIEMENS(39)
- 大阪魂(34)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「211-3」の検索結果

単列円筒ころ軸受 NU211EWC3
NSK(日本精工)¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNU外径D(Φmm)100幅B(mm)21番号【NSK】NU211EWC3寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)55寸法r1(mm)最小1.1呼び番号211基本定格荷重Cor(N)98500基本定格荷重Cr(N)86500寸法FW(mm)66
単列円筒ころ軸受 NJ211EWC3
NSK(日本精工)¥5,698税込¥6,2681個6日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNJ外径D(Φmm)100幅B(mm)21番号【NSK】NJ211EWC3寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)55寸法r1(mm)最小1.1呼び番号211基本定格荷重Cor(N)98500基本定格荷重Cr(N)86500寸法FW(mm)66軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
単列円筒ころ軸受 NU211EMC3
NSK(日本精工)¥6,898税込¥7,5881個6日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNU外径D(Φmm)100幅B(mm)21番号【NSK】NU211EMC3寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)55寸法r1(mm)最小1.1呼び番号211寸法FW(mm)66
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-211BL3)
SMC¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷接続口径(1) 1/8ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(2) 電圧形DC0~5Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(3) barケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ペイントマーカー細字
uni(三菱鉛筆)(71件のレビュー)¥189税込¥2081本当日出荷黒の上でも鮮やか発色 金属・ガラスの上でも鮮やかに書ける。軸径(Φmm)11.1全長(mm)133.3質量(g)12.4タイプシングル材質(軸)アルミ線幅(mm)0.8~1.2インク不透明油性材質(ペン芯)スライパー(アクリル)入数1本商品タイプ使い切り本体
オイルシール
Koyo(光洋シーリングテクノ)(173件のレビュー)¥989税込¥1,0881枚当日出荷から3日以内出荷軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
オイルシール UE型
武蔵オイルシール工業(320件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から14日以内出荷形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
圧縮スプリング(12-0320~12-1458)
サミニ(23件のレビュー)¥549~税込¥604~1袋(2個)当日出荷から13日以内出荷ばねの種類圧縮ばね材質SUS304WPB巻方向右RoHS指令(10物質対応)対応
引張スプリング(22-0320~22-2254)
サミニ(30件のレビュー)¥819~税込¥901~1袋(2個)当日出荷から13日以内出荷ばねの種類引張ばね材質SUS304WPBフック形状逆丸フック巻方向右RoHS指令(10物質対応)対応
防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ
タカチ電機工業(78件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1台当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
ステンレス キーリンク
TRUSCO(14件のレビュー)¥579税込¥6371袋(10個)当日出荷材質ステンレス(SUS316)材質/仕上ステンレス(SUS316)種類リンク1袋入数(個)10使用荷重(kN)0.04
アースターミナル付フル防水コンセント 3コ用
Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷コンセントは抜け止め機能プラス扉付。回転抜け止め機能付、しかも雨の飛沫、ホコリなどの浸入を防止する扉付です。用途3コ用、露出・埋込両用極数2P種類防水コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状抜止タイプ仕様抜け止め式・アースターミナル付コンセント個数3個口
カラー上質封筒 長3・100枚 〒枠
壽堂紙製品(19件のレビュー)¥749税込¥8241パック(100枚)当日出荷サイド貼り窓枠なし郵便番号欄あり種別長3材質色上質本体寸法(mm)120X235坪量(g/m2)90サイズ長3
フュエルシステムバイタルクリア ディーゼル車専用
呉工業(クレ)(53件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(236mL)当日出荷5年もしくは5万km以上の走行で蓄積した汚れを強力に洗浄、エンジンを若返らせる多走行車用燃料添加剤。ディーゼルエンジン燃焼の重要ポイントであるインジェクターに蓄積した汚れを強力に洗浄します。軽油の低硫黄化によって不足しがちな潤滑力を強化し、燃料ポンプの焼き付きを防止します。スラッジなどの汚れが再付着するのを抑止します。用途5年経過もしくは5万km以上走行した四輪ディーゼルエンジンの燃料系統の洗浄。適合車ディーゼル車成分特殊洗浄剤、石油系溶剤寸法(mm)192×76×41質量(g)257危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量236mL危険物の性状非水溶性
オイルシール(ニッサン)
武蔵オイルシール工業(23件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から7日以内出荷オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。メーカーニッサン
カラータッチ (メタリック、パール)
武蔵ホルト(39件のレビュー)¥869税込¥9561本(20mL)当日出荷から8日以内出荷キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。上塗りにクリア(MH409)を塗っていただく事でツヤが出ます。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ホルツ カーペイント (メタリック、パール)
武蔵ホルト(72件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本(300mL)当日出荷から8日以内出荷防サビ効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。自動車メーカ純正色に合わせて調色してありますが、塗り方、経時による変退色、個々の車、気象条件などにより色相が正確に合わない場合があります。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
Kシリーズ 引張コイルばね
KSSC(ケーエス産業)(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(20個)当日出荷から7日以内出荷日本バネ工業会規格(JSMA No.8-円筒形引張コイルバネ)に準拠しています。材質SUS304WPBRoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張コイルばね
小形ロッカースイッチ A8L
Aratas(旧:omron)(4件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷から101日以内出荷高容量開閉用のロッカースイッチ。独自の開閉機構で耐突入電流100Aを実現。切れ味が良く、ソフトな操作感触。ワンタッチ取りつけが可能。接点ギャップ3mm以上。UL、cUL規格取得、EN規格適合品。
コンデンサーブラシW型
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷ブラシ植毛が円筒形である為、比較的細いパイプの内側でも掃除が出来ます。4本の針金でねじっているため、柄が曲がりにくく、ハードな作業に向いています。用途パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど。
ゼノア エンジン刈払機 BC222ST 部品 シャフト
ゼノア(6件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781個当日出荷から6日以内出荷ゼノア エンジン刈払機 BC222ST 部品 シャフト用途部品の交換に適合品番BC222ST関連部品【部品グループ】シャフト
電卓デスクトップ多機能タイプ
ナカバヤシ(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181台当日出荷オートリプレーキーで計算内容のチェックが可能。計算内容を自動保存、修正もできる桁数12材質本体、キー/ABS樹脂電源内蔵電池:【L1154】又は【LR44】等の同規格品1個使用機能12桁表示/税計算/早打ち対応/2つの電源RoHS指令(10物質対応)対応
防水・防塵開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPCシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1台当日出荷から6日以内出荷防水保護等級はIP65の開閉式プラスチックボックスです。 強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。 通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。用途太陽光発電接続箱、通信基地局・無線機器の収納、屋外用センサーの収納、環境測定器、監視カメラボックス使用温度範囲(℃)-20~+75保護等級IP65
メタルケーブルグランド(真鍮製)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(4件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から67日以内出荷金属製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合色光沢シルバーシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
...































![ミニのびのび手袋 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18795455-260123-02.jpg)