カテゴリ

  • バイク純正部品(10)
  • バイク部品(9)
  • メカニカル部品(1)

「21650-32g00」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウエイトローラー NTBウエイトローラーNTB(206件のレビュー)
929税込1,022
1セット(3個)
当日出荷から15日以内出荷
材質比重の重い真鍮製 一体成型で、高速回転時のたわみが極めて少ない ローラーカバーの材質は繊維質が多い為に、非常に優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れています。
ダンパ ムーバブルドライブプレート 21481-32G00 スズキダンパ ムーバブルドライブプレート 21481-32G00スズキ(3件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
ローラ ムーバブルドライブ 21650-32G11 スズキローラ ムーバブルドライブ 21650-32G11スズキ
559税込615
1個
6日以内出荷
ローラ,ムーバブルドライブ  21650-32G20 スズキローラ,ムーバブルドライブ 21650-32G20スズキ
559税込615
1個
6日以内出荷
ローラ ムーバブルドライブ 21650-41D21 スズキローラ ムーバブルドライブ 21650-41D21スズキ
889税込978
1個
4日以内出荷
DWRウエイトローラー DAYTONA(デイトナ)DWRウエイトローラーDAYTONA(デイトナ)(115件のレビュー)
529税込582特価
1セット(3個)
当日出荷から4日以内出荷
スーパースプリントウェイトローラーシリーズ特殊樹脂素材の使用と高い品質管理により高耐久性を実現。※ プーリーへの組付方向指定あり。 樹脂ストッパー側を必ず確認し、適切な向きで組み付けてください。DWRウェイトローラー3個セットシリーズ(組み付け方向制定無し)プーリーへの組付方向指定が無い一体成型タイプのウエイトローラー(海外生産品)。インナーメタル部の片面に商品サイズ(外径×幅)を、もう片面に商品グラム数をレーザー刻印しました。高いコストパフォーマンスで純正リプレイス用としてもオススメ。3個入り。※組付方向指定無し。※製品個体差により、サイズグラム数などの刻印が見えにくい場合があります。あらかじめご了承ください。※一体成型品ですが、樹脂部が摩耗した状態でのインナーメタル抜けを保証するものではありません。交換時は必ず慣らし運転を行ない、その後も適切なタイミングで定期交換してください。※外径サイズなどをよくお確かめのうえ、適切なサイズの商品をお買い求めください。
DAMMPER,ムーバブルドライブ 21481-29C40-000 スズキDAMMPER,ムーバブルドライブ 21481-29C40-000スズキ
219税込241
1個
当日出荷
ローラ,ムーバブルドライブ 21650-33G00-000 スズキローラ,ムーバブルドライブ 21650-33G00-000スズキ(3件のレビュー)
559税込615
1個
8日以内出荷
スクーター用ドライブベルト RK JAPANスクーター用ドライブベルトRK JAPAN(81件のレビュー)
1,998税込2,198
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
心線に強化繊維を使用しております。 本体を構成するゴムには、耐熱性と耐衝撃性や耐摩耗性に優れたハイグレード材を使用することで、高い耐久性を発揮致します。
スライドピース NTBスライドピースNTB(69件のレビュー)
219税込241
1セット(3個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
Vベルト ドライブ 27601-32GA0 スズキVベルト ドライブ 27601-32GA0スズキ(7件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
massimo 国産ドライブ Vベルト Grondement(グロンドマン)massimo 国産ドライブ VベルトGrondement(グロンドマン)(99件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1本ほか
当日出荷から15日以内出荷
国内で設計、製造。 信頼と耐久性の高い心線素材と高品質ゴムの3構造で整形されるVBJシリーズはハイパフォーマンスと低価格を備えたVベルトです。 コストパフォーマンスを求めながら品質と設計に妥協せず、長寿命を実現。
ローラ ムーバブルドライブ 21650-32G40 スズキローラ ムーバブルドライブ 21650-32G40スズキ(1件のレビュー)
559税込615
1個
4日以内出荷
ガスケット,エキゾーストパイプ 14181-06F00-000 スズキガスケット,エキゾーストパイプ 14181-06F00-000スズキ(10件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
●対応サイズ:38×29×5.5mm
主な適合純正品番1418116D00他社参考品番(VESRAH)VE-3040
ウエイトローラーSET KITACOウエイトローラーSETKITACO(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(6個)
当日出荷から翌々日出荷
回転中のプーリー内部は、非常に高い回転Gによる圧力と高熱を発しています。 ウエイトローラーは、機能上その高熱、高圧力の環境下で移動しなければなりません。 片減りや偏摩耗が多いのは長距離走行の高熱による摩擦係数の上昇による溶解が原因です。 キタコのウエイトローラーは、エンジニアリングプラスチックを使用していますので、優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れた、信頼性の高いウエイトローラーです。 ※ウエイトローラーは消耗品です。3000Km毎に点検し、片減り、破損等がある場合は交換してください。 駆動系に負担をかける走り方やチューニング度合いが高くなると消耗が早くなります。
VベルトA形 (レッド) バンドー化学VベルトA形 (レッド)バンドー化学(132件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
ベルト NTBベルトNTB(150件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から6日以内出荷
スーパーウエイトローラー Grondement(グロンドマン)スーパーウエイトローラーGrondement(グロンドマン)(1件のレビュー)
739税込813
1セット
6日以内出荷から11日以内出荷
ウエイトローラーはプーリー(プーリーは駆動系部品の一部)の中に装着する部品、プーリーが回転するときに遠心力でウエイトローラーが転がり変速を可能としています。ウエイトローラーはその名の通りウエイト(重り)ローラー(転がる)という2つの役割を持ち、重さを変化させることで変速のセッティングを変更することが出来ます。グロンドマンのスーパーウエイトローラーはウエイトローラー樹脂部分に品質の高いプラスティックを使用することで耐摩耗性、耐熱性向上。駆動系のセッティングやメンテナンスに使用しやすい重さをラインナップしています。ウエイトローラーは5000km~1万キロでの交換が必要な消耗部品です。樹脂の部分が摩耗しサイズが小さくなりますと、アクセルを開けてもスピードが出ない、加速が遅くなった等、燃費にも関わりますので、定期的な点検、交換を行ってください。点検時にはスライドピース、ドライブベルト等、同時期に消耗する駆動部品の同時交換をお勧め致します。同時交換をすることで、相乗効果となり各部品の寿命、パフォーマンスが保たれ、スクーター本来の性能に向上します
フィルタ,エアクリーナ 13781-32G00-000 スズキフィルタ,エアクリーナ 13781-32G00-000スズキ(2件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
ブレーキシュー スプリング付き Vesrahブレーキシュー スプリング付きVesrah(45件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷から32日以内出荷
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。