31,057件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2) 質量(g)1.96 寸法H(mm)11.5 適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2 寸法D1(Φmm)25.8 寸法D2(Φmm)22 寸法D3(Φmm)22.2
1個
33 税込36
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴミ取りブラシ。ダスターに付いたゴミやホコリをかき取ります。
用途ダスタークロス用ゴミ取ブラシ 材質本体:ABS樹脂、ブラシ:EPDM 質量(g)約32 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×27×169 繰り返し・詰め替え対応
1個
419 税込461
当日出荷

1個
102,800 税込113,080
翌日出荷

用途軟らかい汚物の除去用(EA115GA-1~24のシャフトに取り付けて使用して下さい。) 適合GC-1、2、3、4、5、6、7、8、9、10(先端ブラシ) エスコ品番EA115GC-8 材質ナイロン 全長(mm)160(ブラシ部分:100mm) 接続ねじ1/4-28 適合パイプ径(Φmm)22.2(内径)
1個
1,340 税込1,474
翌日出荷

ワッフルデザインをあしらった”ディアマンテ”車種、カテゴリーに左右されること無く、グリップ部分を際立たせるデザインになっています。上品な質感へのこだわりから光沢ある製品に仕上げ、握り心地の良いグリップとなっています。サイズはΦ22.2mm×120mm、国産バイクのほとんどに対応。グリップエンドは貫通構造となっているため、同社販売のバーエンドプロテクションの取付けも可能となります。ブラック、ライトブラウン、ホワイトの3カラーからお選びいただく事が可能です。
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドルクランプタイプ。 押している間だけ導通。 22.2/25.4対応。 小振り(Φ20)、スリム(8mm幅)構造で収まり抜群。
仕様ハンドルクランプタイプ 適合22.2/25.4
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
16,900 税込18,590
翌日出荷

用途軟、少し硬めのスケールの除去用(EA115GA-11~26のシャフトに取り付けて使用して下さい。) 適合GD-1、2、3、4、5、6、7、8、9、10(先端ブラシ) エスコ品番EA115GD-8 材質真鍮 全長(mm)110(ブラシ部分:60mm) 接続ねじ1/4-28 適合パイプ径(Φmm)22.2(内径)
1個
2,090 税込2,299
翌日出荷

用途軟、少し硬めのスケールの除去用(EA115GA-11~26のシャフトに取り付けて使用して下さい。) 適合GE-1、2、3、4、5、6、7、8、9、10(先端ブラシ) エスコ品番EA115GE-8 材質ステンレススチール 全長(mm)110(ブラシ部分:60mm) 接続ねじ1/4-28 適合パイプ径(Φmm)22.2(内径)
1個
2,090 税込2,299
翌日出荷

1個
1,250 税込1,375
欠品中

耐摩耗、耐腐食性
寸法(mm)22.2 全長(mm)457.2 有効長(mm)381 六角シャンク径(Φmm)11.1
1個
7,480 税込8,228
翌日出荷

ラバー製品とアルミ製品の融合という名の"マージ"操作性能は滑りに強いラバーを採用し、デザインとなるアルミ部分は、シンプルな幅の広いローレットを入れました。スクーター系、スポーツネイキッド系、ミニ系と幅広いジャンルで使用可能となり、グリップエンドは貫通構造となっているため、バーエンドの取付けも可能となります。
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に エスコ品番EA109SB-8 全長(mm)250 寸法・サイズ(mm)Φ22.2×63 材質(ブラシ部)真鍮製 材質(柄部)スチール
1個
930 税込1,023
翌日出荷

特性強力 仕様磁気防止プレート付 エスコ品番EA781EE-23 材質ネオジウム 寸法(mm)Φ22.2×20 質量(g)20 使用温度(℃)80以下 吸着力(N[kgf])160[16] ねじサイズM6
1個
1,810 税込1,991
翌日出荷


柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に エスコ品番EA109SB-26 全長(mm)680 寸法・サイズ(mm)Φ22.2×78 材質(ブラシ部)真鍮製 材質(柄部)スチール
1個
1,990 税込2,189
翌日出荷

1個
840 税込924
翌日出荷

1袋(3個)
6,698 税込7,368
4日以内出荷

特性強力 仕様磁気防止プレート付、耐腐食 エスコ品番EA781EA-15 材質Alnico5 寸法(mm)7.9×22.2×11.1 使用温度(℃)550以下 吸着力(N[kgf])9[0.9]
1個
405 税込446
翌日出荷

柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に エスコ品番EA109SL-22 全長(mm)680 寸法・サイズ(mm)Φ22×78 材質(ブラシ部)ステンレス 材質(柄部)スチール
1個
1,850 税込2,035
翌日出荷

柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に エスコ品番EA109SB-16 全長(mm)380 寸法・サイズ(mm)Φ22.2×75 材質(ブラシ部)真鍮製 材質(柄部)スチール
1個
1,720 税込1,892
翌日出荷

1セット
3,498 税込3,848
翌々日出荷

1個
2,170 税込2,387
翌日出荷

ブロックパターンのグリップ。
寸法(mm)120 ブラック 質量(g)76 適合ハンドル径(Φmm)22.2
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

1ペア
499 税込549
3日以内出荷

1個
650 税込715
翌日出荷

メーカー名:デイトナ。メーカー品番:17795。23094
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷


1年以上の開発期間を投じ、従来のラムマウントパーツを超える高い防振性能を備えることに成功。本体クランプ部は制振効果に優れた亜鉛ダイカストを使用し、ボール根本部分に防振ゴムを組み込むことでピーク時の振動を<u>最大60%</u>低減します。アイドリングから高回転域まで、幅広い周波数帯で振動を軽減し、スマートフォンへのダメージを抑えます。自社開発にあたって防振性能だけでなく取り付けやすさにも配慮した片開きのクランプは、Φ22.2/25.4mmの幅広いハンドルバーに簡単に取付可能がです。テーパーバーのテーパー部分にも付属のM4ネジを使用することでフレキシブルに対応することができます。かつては「国内第5の二輪メーカー」として車両の開発・生産を担い、数々のオリジナル商品を世に送り出してきたプロト開発チームに加え、大手自動車メーカーから振動設計のスペシャリストをエグゼクティブアドバイザーとして迎え入れ、様々な振動対策パーツと比較検討・試作を繰り返しながら完成に至ったプロトオリジナルのラムマウントパーツです。【製品詳細】。。商品内容。・防振クランプベース本体 x1。・Φ22.2mm用スペーサーセット x1。・クランプ用M6キャップボルト x1。・回り止め用M4六角穴付止めネジ x1。。ハンドル対応径。Φ22.2/25.4mm(ミリバー/インチバー)。。取付方法。1. ハンドルへクランプを取り付けます。25.4mmハンドル(インチバー)の場合、クランプを直接ハンドルへ取付けます。22.2mmハンドル(ミリバー)の場合は、付属のスペーサーを使用してください。別途M6キャップボルト用六角レンチを使用して確実に固定してください。2. 必要に応じて回り止めネジを締めます。クランプ下側のM4六角穴付止めネジを締めこむことでより強固な固定が可能となります。ハンドルの曲げ部分や、クランプがズレてしまう場合に適宜締めこんで固定してください。3. ラムマウントパーツと組み合わせます。本製品はラムマウントの1インチボールを採用しており、同社の1インチボールサイズの各種パーツと組み合わせが可能です。別途1インチボール用パーツを求めいただき、用途に応じてマウントを組み合わせてください。4. ガタツキなどがないか確認します。取り付け後、クランプがズレたりガタついたりしないか確認をしてください。(防振構造のためクランプベースのボール根本部分が可動しますが仕様のため問題ありません)万が一、ガタつきなどが見られた場合、手順に沿って再度お取付いただき、解消しないようであればお問合せください。サイズ:1インチボール。重量[グラム]:126g。材質[素材]:亜鉛合金。内容量[数量]:1個。付属品:Φ22.2mm用スペーサーセット、クランプ用M6キャップボルト、回り止め用M4六角穴付止めネジ。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。
仕様クランプタイプ 材質亜鉛合金 ブラック サイズ1インチボール タイプベース
1個
4,000 税込4,400
当日出荷

1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

1セット
4,598 税込5,058
翌々日出荷

1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷

1セット
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。 サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。 コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。 通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。 コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。 さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。 ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。 サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。 コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。 通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。 コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。 さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。 ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メーカー名:デイトナ。メーカー品番:18988
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷