908件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。
PTI(トラッキング特性)175
1個
特価
1,790 税込1,969
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (516種類の商品があります)

1セット(100個)
8,998 税込9,898
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

1箱(100個)
特価
6,598 税込7,258
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)




1箱(100個)
6,598 税込7,258
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所水圧ジャッキ
水道水を使用できるので環境汚染、及び引火の恐れがありません。主部材はステンレスを使用しており、錆び難くなっております。最高圧力が72MPaとコンパクト。さらに持ち運びに便利な取っ手付です。単動S(スプリング戻り)タイプ
ねじ規格ポートねじ:Rc3/8
1個
83,980 税込92,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所水圧ジャッキ
水道水で使用できます。 環境汚染がありません。 引火の恐れがありません。 ステンレス製で軽量且つコンパクトです。
仕様単動式(スプリング戻しタイプ) 使用液水道水
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

未来工業消音テープ
消音テープの固定は、耐久性、耐熱性に優れたポリエステルテープをご使用ください。
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
材質鋼材 種類タイミングプーリ ピッチ(mm)5 歯形S5M
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
種類タイミングプーリ 呼び幅100mm 材質鋼材 形状棒状 ピッチ(mm)5 歯形S5M 寸法PLD(mm)0.48
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等 材質A6005CSS-T5(A6N01SS-T5) 梨地シルバー 表面処理アルマイト9μ以上 封孔処理 サイズ(mm)20×20
1本
489 税込538
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (234種類の商品があります)

1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

「強度数老眼鏡」。フレームの形状や鼻あての高さ、ツルの長さまで全て日本人に合った設計。屈折率の高い圧縮レンズを使用、わずか23gの軽量設計。
質量(g)23 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×140×37 フレーム色ブルー&ブラウン 材質(フレーム)PC・ニッケル銅合金 材質(レンズ)PC 度数5 入数1個 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:34B2X10003890001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
2,488 税込2,737
5日以内出荷

タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
種類タイミングプーリ 材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼 付属品フランジ 形状AF タイプS5M100(W/11、H2.5) 仕上下穴径は最小径H7に仕上げています 寸法LA(mm)16
1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)




1セット(5枚)
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

1本ほか
999 税込1,099
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC CADデータあり
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
1個
48,980 税込53,878
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

タンガロイ敷金 ASC
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
付属品フランジ 材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼 形状BF タイプS5M100(W/11、H2.5) 種類タイミングプーリ 仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
859 税込945
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

タンガロイ敷金 ASD
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
8,898 税込9,788
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
種類タイミングプーリ 材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼 付属品フランジ 形状AF タイプS5M150(W/17、H2.5) 仕上下穴径は最小径H7に仕上げています 寸法LA(mm)22
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バンドー化学STSプーリ S5M
RoHS
軸穴加工タイプ ・使用する軸径に合わせた軸穴加工が可能 ・サイズが豊富 ブッシングタイプ ・テーパーロック方式(TL)のブッシングを使用 ・軸への取り付け、取り外しが容易 ・標準軸径範囲でJISキーが使用可能
用途作業性の悪い場所でのプーリ脱着や、プーリ交換により回転数の調整が必要な装置に最適 歯形S5M RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
付属品フランジ 材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼 形状BF タイプS5M150(W/17、H2.5) 種類タイミングプーリ 仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)



タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
付属品フランジ 材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼 形状BF タイプS5M250(W/27、H2.5) 種類タイミングプーリ 仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

関連キーワード