ブロックパターンのグリップ。
寸法(mm)120
色ブラック
質量(g)76
適合ハンドル径(Φmm)22.2
1個
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:46003-0573
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
細かなスリットですべりにくいタイプ。
寸法(mm)123
色ブラック
適合ハンドル径(Φmm)22.2
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
代表車種EJ800AGF
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
1個
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
WAHOO ELEMNT BOLTサイクルコンピューターに対応したエアロバー用マウント。
直径22.2mmのエクステンションバー用。完璧なフィット感を持つエアロ形状。
コンボマウントインターフェイス対応。
対応機種:Wahoo ELEMENT BOLT
材質アルミニウム
色ブラック
適合ハンドル径(Φmm)22.2
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
代表車種EJ800ADFA
1個
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷
1袋
¥879
税込¥967
4日以内出荷
用途ハンドル径/STDバー:22.2mm用
材質アルミ合金削り出しアルマイト処理
高さ(mm)19
取付ピッチ(mm)32~36
1セット(2個)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
材質本体:SUS430、吊用タン:鉄
寸法(mm)適合管外径:22.22、D:26、H:64
アズワン品番64-2208-62
1個
¥360
税込¥396
取扱い終了
スパナで穴あけ可能
穴あけ能力(mm)11.1×22.2(角)
穴あけ能力(mm) 軟鋼板1.5
1個
¥94,700
税込¥104,170
翌日出荷
仕様製品群:CPC/CMC シリーズ 適合製品:CMC / CPC シリーズ 円形 コネクタ 最大ケーブル径:22.22mm シール 材質:PO(ポリオレフィン)ナイロン(ポリアミド) アクセサリー タイプ:ケーブル Entry シール
アズワン品番65-1419-21
1個
¥5,298
税込¥5,828
10日以内出荷
ハンドル周りのドレスアップ効果抜群。スマーフォンホルダーやドライブレコーダー等の取り付けに便利なアイテムです。アルミ製なので腐食防止、耐久性に優れています。
用途オートバイ用
材質アルミ
直径(Φmm)バー:21.4
適合車種汎用
適合ハンドルパイプ径22.2mm、調整範囲:240mm~300mm
メーカー名:キジマ。メーカー品番:201-151。タイプ:トマゼリータイプ。材質[素材]:生ゴム。全長:127
材質生ゴム
全長(mm)127
タイプトマゼリータイプ
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
主な適合純正品番90401-KE7-000
1個
¥199
税込¥219
4日以内出荷
貫通タイプ 7/8インチ(22.2mm)ハンドル用
樹脂製バーエンドキャップ付属
飽きのこないシンプルなデザインです。内径 22.2mm/24mm(スロットル側)
色レッド
タイプ非貫通タイプ
ハンドル径(Φmm)22.2(22/20)
全長(cm)11.5
1セット(2本)
¥979
税込¥1,077
5日以内出荷
1個
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
ENEC、UL認定部品、CSA認定。滑らかなロッカースイッチ。標準的な非照光式ロッカースイッチシリーズで、パネル取り付け用に設計されています。ラッチ動作とモメンタリスイッチ動作を選択できるため、このロッカースイッチは、幅広い用途に適しています。スナップインロッ
仕様●接点構成:DPDT●動作特性:(On)-On●パネルのカットアウト幅:22.2mm●パネルのカットアウト高さ:27.2mm●コンタクト定格電流:20 A●イルミネーション:なし●ボタン色:黒●実装タイプ:パネルマウント●末端様式:クイックコネクト●AC定格電圧:125 V, 250 V●コード番号:533-2936
アズワン品番65-7842-66
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
定格電圧(V)12→24dc
取付穴(mm)22.2
電球の種類ハローLED
端子種別リードワイヤー
IP等級IP67
ベゼルスタイル丸型
定格電流(mA)20
長さ(mm)5.5
形状丸型
RoHS指令(10物質対応)対応
主に船体のロッドホルダーに差し込んで設置するベースパーツ。他のラムマウントパーツと組み合わせて様々なデバイスが取り付け可能です。
仕様インサートタイプ
材質高強度複合材(High strength composite)
色ブラック
サイズ1インチボール
タイプベース
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
樹脂製バーエンドキャップ付属
飽きのこないシンプルなデザインです。
内径 22.2mm/24mm(スロットル側)
内径(Φmm)22.2/24(スロットル側)
1セット
¥839
税込¥923
4日以内出荷
22.2 mm径15回転数ダイヤル - H-23. BournsのH-23シリーズ小型22.2 mm径15回転数ダイヤルは、精密ポテンショメータなど、回転数を示す装置か調整設定 / ロック装置が必要な回転装置 / パネルコントロールで使用するよう設計されています。. 特長と利点:. 最大15回転まで対応 金属シャフト用の設計 バックラッシュなし 高操作動力のクリックブレーキ 同心スケール(アナログ)表示 黒字、地は研磨仕上げクロム. H-23シリーズの用途:. 電源 オシロスコープ 医療機器 産業オートメーション機器
仕様シャフトサイズ = 6mmシャフトのタイプ = 丸型mmノブ高さ = 21.3mmボディカラー = クロムインジケータ色 = 黒併用可能製品 = ポテンショメータ材料 = サテン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
H22シリーズ 15回転ダイヤル
仕様シャフトサイズ = 6.35mmシャフトのタイプ = 丸型mmノブ高さ = 21.3mmボディカラー = クロムインジケータ色 = 黒併用可能製品 = ポテンショメータ材料 = サテンH22シリーズ 15回転ダイヤル
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
色[カラー]:ブラック。サイズ:1.5インチボール。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。仕様:内径Φ19.05-22.2mm対応。内容量[数量]:1個。付属品:取付ネジ類。特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。商品区分:チューブウェッジベース
仕様インサートタイプ
材質高強度複合材(High strength composite)
色ブラック
サイズ1.5インチボール
タイプベース
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
仕様プッシュボタンの色:クロム●カットアウト直径:22.2mm●シリーズ:Harmony XD2●押しボタンの作動:維持接触形●接点構成:SPNO●プッシュボタンの型:ジョイスティック●IP評価:IP66●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:250V●取り付けタイプ:パネル取り付け●本体材質:金属●ターミナルタイプ:ねじ●XD2シリーズジョイスティックコントローラ. Schneider ElectricのXD2シリーズジョイスティックコントローラは、直ちに取り付けできる完成ユニットです。XD2シリーズはクロムめっきメタルベゼルとラバーグリップを備え、2ポジション又は4ポジションでの信頼性の高い軽いタッチの制御を実現します。スプリングリターン付き又はなし(制御を維持するオプション用)があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
Z2タイプグリップ
旧車・ビンテージ車に是非!
全長(mm)約132
適合車種汎用 7/8インチ(22.2mm)ハンドル用
1セット
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
仕様イルミネーションなし/【末端様式】クイックコネクト
接点構成DPDT
ボタン色黒
動作特性On-Off-On
材質(ケース)ナイロン66mΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)16
パネルのカットアウトサイズ(mm)30.2 x 22.2
パネルのカットアウト高さ(mm)30.2
パネルのカットアウト幅(mm)22.2
1個
¥929
税込¥1,022
5日以内出荷
接点構成 DPDT。動作特性 (On)-Off-(On)。パネルのカットアウト幅 22.2mm。パネルのカットアウト高さ 27.2mm。コンタクト定格電流 20 A。イルミネーション なし。ボタン色 黒。実装タイプ パネルマウント。末端様式 クイックコネクト。AC定格電圧 125 V, 250V。ENEC、UL認定部品、CSA認定. 滑らかなロッカースイッチ. 標準的な非照光式ロッカースイッチシリーズで、パネル取り付け用に設計されています。ラッチ動作とモメンタリスイッチ動作を選択できるため、このロッカースイッチは、幅広い用途に適しています。スナップインロッカースイッチは、黒又は白のボディで提供され、個別の用途要件に応じて1極又は2極で構成できます。この汎用ロッカースイッチは日常的な利用に最適です。 代替品又は新規の設計に適しています。 特長と利点 ナイロン6.6プラスチックで成形。シルク調の表面仕上げ スイッチの両側にあるスナップ式プラスチック製プロング。パネルをしっかりと固定 レセプタクルを押して接続 操作しやすいスムーズロッカーアクチュエータ SPST、SPDT、DPST、及びDPDTスイッチ構成 ロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、今日一般的に最もよく使用されている電気スイッチの1つです。シンプルな設計と簡単な操作性により、ロッカースイッチはほとんどの業種で使用されています。主な分野は、次のとおりです。 オートメーション制御 コンピュータ 周辺機器 医療機器 オーディオ ビデオ機器 よくある質問 ロッカースイッチの接続は簡単ですか? はい。ロッカースイッチの背面には、6.35 mm (0.250インチ)のオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。必要なワイヤサイズに応じて、適切な赤、黄、又は青のメスレセプタクル圧着コネクタを選択するだけです。 パネル開口部を切るための推奨工具はありますか? 適切なホールカッターが別売りで用意されています。 1極又は2極 614-328 614-328
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥839
税込¥923
5日以内出荷
シャフトサイズ = 6.35mm。ノブ直径 = 22.2mm。ノブ高さ = 22.2mm。ボディカラー = クロム。インジケータ色 = 黒。併用可能製品 = ポテンショメータ。モデル = Model 1。ノブ種類 = ダイヤル。15回転22.2 mm (直径)回転数ダイヤル - モデル18 (PR2)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
接点構成 = DPST。動作特性 = On-Off。パネルのカットアウト幅 = 22.2mm。パネルのカットアウト高さ = 27.2mm。コンタクト定格電流 = 16 A。イルミネーション = あり。ボタン色 = 緑。実装タイプ = パネルマウント。末端様式 = クイックコネクト。パネルのカットアウトサイズ = 27.2 x 22.2mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥649
税込¥714
翌々日出荷
接点構成 DPDT。動作特性 On-On。パネルのカットアウト幅 22.2mm。パネルのカットアウト高さ 27.2mm。コンタクト定格電流 16 A。イルミネーション なし。ボタン色 黒。実装タイプ パネルマウント。末端様式 クイックコネクト。パネルのカットアウトサイズ 27.2 22.2mm。ENEC、UL認定部品、CSA認定. 滑らかなロッカースイッチ. 標準的な非照光式ロッカースイッチシリーズで、パネル取り付け用に設計されています。ラッチ動作とモメンタリスイッチ動作を選択できるため、このロッカースイッチは、幅広い用途に適しています。スナップインロッカースイッチは、黒又は白のボディで提供され、個別の用途要件に応じて1極又は2極で構成できます。この汎用ロッカースイッチは日常的な利用に最適です。 代替品又は新規の設計に適しています。 特長と利点 ナイロン6.6プラスチックで成形。シルク調の表面仕上げ スイッチの両側にあるスナップ式プラスチック製プロング。パネルをしっかりと固定 レセプタクルを押して接続 操作しやすいスムーズロッカーアクチュエータ SPST、SPDT、DPST、及びDPDTスイッチ構成 ロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、今日一般的に最もよく使用されている電気スイッチの1つです。シンプルな設計と簡単な操作性により、ロッカースイッチはほとんどの業種で使用されています。主な分野は、次のとおりです。 オートメーション制御 コンピュータ 周辺機器 医療機器 オーディオ ビデオ機器 よくある質問 ロッカースイッチの接続は簡単ですか? はい。ロッカースイッチの背面には、6.35 mm (0.250インチ)のオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。必要なワイヤサイズに応じて、適切な赤、黄、又は青のメスレセプタクル圧着コネクタを選択するだけです。 パネル開口部を切るための推奨工具はありますか? 適切なホールカッターが別売りで用意されています。 1極又は2極 614-328 614-328
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥399
税込¥439
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ