38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。 高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ) 高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。 低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。 高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率) コンパクト設計ができます。 メンテナンスフリーで長寿命です。
種類リブスターベルト 寸法r(mm)0.24以下 寸法b(mm)3.8 寸法P(mm)2.34±0.05 材質(ベルト)ゴム 寸法c(mm)1.5 角度θ(°)40° 最大速度(m/sec)40 最小プーリ径(mm)31.5
1本
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (337種類の商品があります)

三ツ星ベルトリブスターベルト J形
エコ商品
・リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。・高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ)・高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。・低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。・高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率)・コンパクト設計ができます。・メンテナンスフリーで長寿命です。
形状J 寸法r(mm)0.24以下 寸法b(mm)3.8 寸法P(mm)2.34±0.05 寸法c(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,907 税込3,198
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (323種類の商品があります)

三ツ星ベルトリブスターベルト J形
エコ商品
・リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。・高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ)・高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。・低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。・高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率)・コンパクト設計ができます。・メンテナンスフリーで長寿命です。
形状J 寸法r(mm)0.24以下 寸法b(mm)3.8 寸法P(mm)2.34±0.05 寸法c(mm)1.5 角度θ(°)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (323種類の商品があります)



チップ抵抗ネットワーク 凸型 CAY16シリーズ. Bourns CAY 16シリーズチップ抵抗アレイには、4絶縁型素子と8絶縁型素子の2つのタイプがあります。. 凸型端子 抵抗値許容差±1 %及び±5 % 抵抗範囲: 10 Ω~1 MΩ
仕様抵抗 = 22Ω抵抗器の数 = 4パッケージ/ケース = 1206 (3216M)定格電力 = 0.25W終端スタイル = コンベックス許容差 = ±5%ケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.062W回路図 = ISOL長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.5mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.5mmシリーズ = CAY16温度係数 = ±200ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
259 税込285
翌々日出荷

スイッチ動作ラッチ 装着方式パネルマウント コンタクトのコンフィギュレーション2極オン / オフスイッチ カットアウト直径(Φmm)16 コンタクト定格電流(A)6@250Vac
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

セットした番号ボタンを押すだけで解錠できる面付錠型のキーレス錠です。 ローコストでリーズナブルなナンバー錠です。 防犯用の追加補助錠として最適です。 解錠番号の変更は可能です。
材質亜鉛ダイカスト 表面処理シルバー塗装
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

炭素皮膜抵抗器0.25W5%(1/8Wタイプ)CFS1/4シリーズ.汎用リード線形抵抗器同一電力のチップ抵抗器よりも高いパルス耐性を実現エッジ面材には無鉛クロムを採用
定格電力(W)0.25 抵抗22Ω 許容差±5% 温度係数-450→+350ppm/℃ 動作温度(℃)(Min)-55 RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー炭素皮膜
1袋(20個)
340 税込374
翌々日出荷

仕様静電容量 = 22pF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0402 (1005M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mmシリーズ = HiQ-CBR動作温度 Max = +125℃Kemet 0402 CBRシリーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
819 税込901
7日以内出荷


1セット
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (465種類の商品があります)

軟鋼・490N/mm2級高張力、および低温用アルミキルド鋼の全姿勢溶接用の溶接棒です。 スラグが極めて少なく、作業性が非常に良好であり、美しいビード外観が得られます。 低温での衝撃値が優れており、原子炉の配管をはじめ各種パイプの全姿勢溶接や裏波溶接に適しています。 自動溶接機を使用することにより、中、厚板の多層盛り溶接にも適用できます。また、湯流れが良いため、薄板の溶接にも適しています。
用途電力、電機、産業機械、造船、圧力容器、車両等の各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接。 棒長(mm)1000 JIS規格Z3316 YGT50 伸び(%)熱処理(溶接のまま):33熱処理(625℃×1h):35熱処理(625℃×4h・8h):36 AWS規格A5.18 ER70S-G 引張強力(N/mm2)熱処理(溶接のまま):580熱処理(625℃×1h):550熱処理(625℃×4h):530熱処理(625℃×8h):500 降伏点(N/mm2)熱処理(溶接のまま):480熱処理(625℃×1h):430熱処理(625℃×4h):410熱処理(625℃×8h):380 吸収エネルギー(J [-30℃])熱処理(溶接のまま):180熱処理(625℃×1h):200熱処理(625℃×4h):220熱処理(625℃×8h):230 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様末端仕様:スルーホール実装 長さ(mm)5.08 寸法(mm)5.08×3.175×5.08 高さ(mm)5.08 奥行(mm)3.18 電圧(V)200dc シリーズAR 許容差±5% 静電容量220pF 温度特性C0G RoHS指令(10物質対応)対応 特性ARシリーズ. コンフォーマルコーティングラジアルリード付きMLC 実装タイプスルーホール
1袋(25個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

1個
1,190 税込1,309
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
抵抗値許容差(%)±5 材質SnCu 使用温度範囲(℃)-55~155 定格周囲温度(℃)+70 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (763種類の商品があります)


TDKCGA車載用0805、X5R、X7R及びY5V誘導体.TDKのCGAシリーズ積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、非常に高い信頼性を誇ります。精密テクノロジーを活用して、MLCCシリーズはセラミック誘電体の薄膜積層で構成され、大容量を実現しています。このMLCCは低ESRなので、自己発熱量が低く、高リプル耐性です。CGAセラミック誘電体積層はESLが低く、優れた周波数特性を発揮します。.特長と利点:.優れた耐熱性.機械的強度を向上.高い信頼性.成熟した製造過程による保証された性能.各種の誘電体を用意.高精度自動実装に対応.低浮遊容量.用途:.これらのMLCCはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。主な用途は、車載用バッテリの平滑化、センサモジュール及びエンジン制御ユニットです。CAGシリーズセラミックコンデンサは、アンチロックブレーキ系統及び車載インフォテインメントに最適です。その他に、スマートメーター、スマートグリッド、ソーラーインバータ、AC-DCバッテリ充電器、輸送、農業での用途も推奨されます。
長さ(mm)2 寸法(mm)2×1.25×1.25 電圧50Vdc 高さ(mm)1.25 奥行(mm)1.25 シリーズCGA 許容差±10% 静電容量220nF 温度特性X7R 動作温度(℃)(Max)+125 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース0805(2012M)
1袋(100個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)







1セット
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

。リード線長さ仕様変更のお知らせ。KOA社のカーボン抵抗のリード長さshotタイプが標準品となり、longタイプは特殊対応となりました。現在流通している商品が、両タイプ混在している関係で、お届けできる商品がshotタイプとlongタイプ。混在してしまうことを予めご了承ください。
1袋(100本)
679 税込747
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


仕様抵抗 = 22Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -450ppm/℃炭素皮膜抵抗器0.25 W 5 % CF1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
599 税込659
翌々日出荷


JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) オートスイッチ付 SMC CADデータあり
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
1個
25,980 税込28,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T50-220Z SMC CADデータあり
1個
27,980 税込30,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Hutchinson Poly V ベルトは、長軸方向にリブを備え、産業用に特別に設計された電力伝送ベルトです。中心距離を固定して設置でき、振動を吸収してノイズレベルを軽減します。パワートランスミッションの軽量・小型化 プーリー径の小型化 テンション調整不要
仕様●ベルト部:J●長さ:559mm●材質:ゴム●トップ幅:9.36mm●コード番号:207-5951 アズワン品番65-7931-30
1個
2,498 税込2,748
欠品中

リード線長さ仕様変更のお知らせ。KOA社のカーボン抵抗のリード長さshotタイプが標準品となり、longタイプは特殊対応となりました。現在流通している商品が、両タイプ混在している関係で、お届けできる商品がshotタイプとlongタイプ。混在してしまうことを予めご了承ください。
1袋(100本)ほか
679 税込747
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ARM11A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM11AB4) SMC CADデータあり
1個
6,298 税込6,928
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

AG34シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁) CKD CADデータあり
1個
1,088 税込1,197
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4462種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)スロットル バルブ
関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(0.85MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(0.87MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.91MB) 展開図10(0.9MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(0.9MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.11MB) 展開図17(1.05MB) 展開図18(1.11MB) 展開図19(1.15MB) 展開図20(1.17MB) 展開図21(1.17MB) 展開図22(1.17MB) 展開図23(0.99MB) 展開図24(1.07MB) 展開図25(1.03MB) 展開図26(1.03MB) 展開図27(0.98MB) 展開図28(1.04MB) 展開図29(0.89MB) 展開図30(0.9MB) 展開図31(0.95MB) 展開図32(0.9MB) 展開図33(0.95MB) 展開図34(1.05MB) 展開図35(1.11MB) 展開図36(1.12MB) 展開図37(0.92MB) 展開図38(0.88MB) 展開図39(0.88MB) 展開図40(1.12MB) 展開図41(0.88MB) 展開図42(0.9MB) 展開図43(0.87MB) 展開図44(0.86MB) 展開図45(0.87MB) 展開図46(0.86MB) 展開図47(0.87MB) 展開図48(0.86MB) 展開図49(1.04MB) 図解NoMDJ61-26 -A(レンコン) キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.15、MD-J60 エンジン(キャブレータ,マフラ)部品_No.14、MD5010 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.12、MD5010KT エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.12、MD6010L エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.12、MD575G-26M-1キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.14、MD-J60SG エンジン(キャブレータ,マフラ)部品_No.14、MD6000K エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.4、DL220 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品 スロットル バルブ_No.4、MD6010 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.12、GD600 キャブレタ、マフラ、エアクリーナ部品 スロットル バルブ_No.15、MDJ60GT-26 キャブレタ,マフラ,スタータ,エアクリーナ部品_No.16、MD510 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.4など
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷