52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
999 税込1,099
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

管厚が薄くて軽量で取り扱いやすい。 らせん状に巻くことで強度が高い。
用途一般空調配管など 材質亜鉛メッキシート 厚さ(mm)0.5
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)




1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径250 寸法H(mm)180 適合管外径(Φmm)253
1個
1,060 税込1,166
欠品中

1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


Sタイプフレキはメーカーの技術開発により、特殊加工され、長さを0.5mに短縮していますが、直線で2.5mまで伸ばす事が可能です。ご使用時は伸ばして下さい。 保管や輸送に便利です。
長さ(m)2.5(圧縮時0.5) 耐熱性(許容温度)100℃ 融点(℃)Al660
1本
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径250 奥行(mm)26 適合管外径(Φmm)253
1個
1,040 税込1,144
当日出荷


アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト 材質アルミニウム 長さ(m)3(収縮時750mm) 最高使用温度(℃)140
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)





1台
6,998 税込7,698
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングスパイラルタップ LS-SP L250
標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプのタップです。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼。 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)250 溝数4 精度P3 食付き部の山数2.5山 表面処理ノンコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
33,980 税込37,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングスパイラルタップ LS-SP L250
標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプのタップです。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)250 精度P4 食付き部の山数2.5山 表面処理ノンコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
63,980 税込70,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



旭化成ホームプロダクツ旭化成 クックパー 小型スチコン用
ホテルパン2/3サイズでそのまま使えます。スパイラル方式で1枚ずつ楽に取り出せます。両面シリコン加工で裏表なく使えます。材質:シリコン樹脂加工耐熱油紙耐熱温度:250℃(20分)
材質シリコーン樹脂加工耐油紙 幅(cm)33 長さ(cm)35 TKG品番9-0706-0601 TKG品番(2017)6-0115-0501
1個
779 税込857
当日出荷

Shout! シャウト!ステイ
ステイにNEWサイズ、250gが登場!。ダート&ポーズ。 サスペンドしているかのごとく誘発する水平姿勢は絶妙なバイトチャンスを生む。 この非対称はスパイラルダートのためではない!。デルタフォルムによる直進安定性がキモなのだ。アシスト専用設計のフロントウエイトジグ※「ステイ」リア重心のジグでは不可能だったアクションにこだわり、直進安定形状デルタフォルムを採用。トリプルエッジは「スライドアクター」ゆずりの潮に乗るダート性能を実現。あたかもサスペンドしているかのようなポーズ時の水平姿勢は、絶妙な「喰う間」をターゲットに与える。(※130g以上のモデルはセンターウェイト)。ジギングのエキスパートに贈るテクニカルジグ!。これまでのリアウエイトジグには限界があった。テーリングの危険性があったからだ。アシストオンリーのジギングが全盛期の昨今、アングラーの技量によって、もっと多彩に、もっと自由にアクションをアレンジできるジグが必要だ。「ステイ」のジャ-クに対する反応は常にフロントから。スローからファースト、ロッドパットに乗せたテンションジャークからラインスラッグを出した平戸ジャークなど、あらゆるアクションを試して頂きたい。ダート後の水平姿勢、フォールアクションもローリングフォールなど多彩。このジグで感じて頂きたい。「喰った」ではなく「喰わせた!」と。
用途釣り・小型青物・青物・ジギング
1個
1,398 税込1,538
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

GoldenMean(ゴールデンミーン)GMスティック
水中歩行時や悪場歩行時の安全をサポートするセーフティー・フォールディングスティック。 GMスティックは、強化アルミシャフトを採用した実用性とモバイル性を兼ね備えた軽量・折りたたみ式のフォールディングスティックです。 水中歩行時の「害魚」や悪場歩行時の安全をサポートします。 1グリップ:握りやすさを追求した滑りにくいEVAグリップを採用。 2スライド調整機能:身長、使用条件等に合わせてシャフトの長さ調節が可能です。(1090mm~最長1350mm) 3シャフト先端部カラー:シャフト先端部には、メジャー(0~250mm)と水中での視認性を上げるイエローゴールドカラーを採用。 4先端部硬質素材:しっかりと地面をとらえ、底質がわかりやすい硬質素材を採用。 5付属のバスケットを先端に取り付けることで、砂地等の柔らかい地面への突き刺さりを防止します。 6先端部ゴムキャップ:付属のゴムキャップを先端に取り付けることで、先端部を保護します。 ※ご使用時は取り外してください。 7オリジナルカラビナ・スパイラルロープ:カラビナとスパイラルロープを装着。不意の落下を防止します。 8オリジナルバックルホルダー:グリップ部分にオリジナルバックルホルダーを搭載。カラビナを取り外さなくてもワンプッシュでバックル脱着ができます。
付属品カラビナ・スパイラルロープ(250mm)、バックルホルダー/バスケット/先端部ゴムキャップ シャフト径(Φmm)【先/元】12.5/16 全長(mm)1090~1350(伸縮機能付き) 寸法(mm)【仕舞】410 材質(シャフト)強化アルミ 継本数(本)3 質量(g)291
1本
4,798 税込5,278
6日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(0.88MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(0.91MB) 図解NoMS160EMK エンジン(ガバナ,リコイルスタータ)部品_No.26、MSW-70-K ガバナ,リコイルスタータ部品_No.26、MP2500EW-K リコイルスタータ,マグネト部品_No.5、MP2500E-M332155 リコイルスタータ,マグネト部品 スパイラル スプリング_No.5、KP-252 リコイルスタータ,マグネト部品 スパイラル スプリング_No.5、MP2520E-K リコイルスタータ,マグネト部品 スパイラル スプリング_No.5、KP-250 リコイルスタータ,マグネト部品 スパイラル スプリング_No.5、MP2520EW-K リコイルスタータ,マグネト部品_No.5、MP2500E-K リコイルスタータ,マグネト部品 スパイラル スプリング_No.5、MEC60C-2コンプレッサ エンジン(リコイルスタータ マグネロ 付属品)部品_No.5、MP2530EW-K リコイルスタータ,イグニッションコイル,フゾクヒン部品_No.4、MS153EMK エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.50
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷

関連資料展開図1(0.84MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.85MB) 図解NoMP2520E-K クランクケース,シリンダ部品 タペットシツカバーパッキン_No.27、MP2500E-K クランクケース,シリンダMP2500E-K部品 タペットシツカバーパッキン_No.27、MSW-70-K シリンダ,ブレザ,スパイラルケース部品_No.27、MS160EMK エンジン(シリンダ,プレザ.スパイラルケース)部品_No.27、KP-250 クランクケース,シリンダ部品 タペットシツカバーパッキン_No.27、MP2500E-M332155 クランクケース,シリンダ部品 タペットシツカバーパッキン_No.27、MP2500EW-K クランクケース,シリンダ部品_No.27、KP-252 クランクケース,シリンダ部品 タペットシツカバーパッキン_No.27、MP2520EW-K クランクケース,シリンダ部品_No.27
1個
469 税込516
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ボルト
関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(0.85MB) 図解NoKP-252 クランクケース,シリンダ部品 ボルト_No.5、MS153EMK エンジン(クランクケース.シリンダ)部品_No.16、MP2500EW-K クランクケース,シリンダ部品_No.5、MP2500E-K クランクケース,シリンダMP2500E-K部品 ボルト_No.5、MP2520E-K クランクケース,シリンダ部品 ボルト_No.5、MSW-70-K シリンダ,ブレザ,スパイラルケース部品_No.5、KP-250 クランクケース,シリンダ部品 ボルト_No.5、MP2500E-M332155 クランクケース,シリンダ部品 ボルト_No.5、MP2530EW-K クランクケース,シリンダヘッド部品_No.15、MP2520EW-K クランクケース,シリンダ部品_No.5、MS160EMK エンジン(シリンダ,プレザ.スパイラルケース)部品_No.5
1個
69 税込76
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)シリンダヘッド
関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(0.85MB) 図解NoMP2500E-M332155 クランクケース,シリンダ部品 シリンダヘッド_No.8、MP2520E-K クランクケース,シリンダ部品 シリンダヘッド_No.8、MS160EMK エンジン(シリンダ,プレザ.スパイラルケース)部品_No.8、MP2520EW-K クランクケース,シリンダ部品_No.8、MS153EMK エンジン(クランクケース.シリンダ)部品_No.5、KP-252 クランクケース,シリンダ部品 シリンダヘッド_No.8、MP2500EW-K クランクケース,シリンダ部品_No.8、MSW-70-K シリンダ,ブレザ,スパイラルケース部品_No.8、KP-250 クランクケース,シリンダ部品 シリンダヘッド_No.8、MP2530EW-K クランクケース,シリンダヘッド部品_No.4、MP2500E-K クランクケース,シリンダMP2500E-K部品 シリンダヘッド_No.8
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)バルブガイド
関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.85MB) 図解NoMP2520EW-K クランクケース,シリンダ部品_No.7、MP2500E-M332155 クランクケース,シリンダ部品 バルブガイド_No.7、MSW-70-K シリンダ,ブレザ,スパイラルケース部品_No.7、MP2520E-K クランクケース,シリンダ部品 バルブガイド_No.7、KP-250 クランクケース,シリンダ部品 バルブガイド_No.7、MS160EMK エンジン(シリンダ,プレザ.スパイラルケース)部品_No.7、MS153EMK エンジン(クランクケース.シリンダ)部品_No.3、KP-252 クランクケース,シリンダ部品 バルブガイド_No.7、MP2500E-K クランクケース,シリンダMP2500E-K部品 バルブガイド_No.7、MP2500EW-K クランクケース,シリンダ部品_No.7
1個
339 税込373
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ボルト
関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(0.94MB) 図解NoMP4020E-K リコイルスタータ部品 ボルト_No.32、MP8010E-M332169 リコイルスタータ,マグネト部品 ボルト_No.29、MP5020E-Kリコイルスタータ,スパイラルケース部品ボルト_No.32、MP8010E リコイルスタータ,マグネト部品 ボルト_No.29、KP-502 リコイルスタータ,スパイラルケース部品 ボルト_No.32、MP4000E リコイルスタータ部品 ボルト_No.32、MP5020E-M332011リコイルスタータ,スパイラルケース部品ボルト_No.32、MP5000E-M332152リコイルスタータ,スパイラルケース部品ボルト_No.32、MP2500E-K クランクケース,シリンダMP2500E-K部品 ボルト_No.33、KP-402 リコイルスタータ部品 ボルト_No.32、MP2520E-K クランクケース,シリンダ部品 ボルト_No.33、MP4120E-M332012 リコイルスタータ,スパイラルケース部品 ボルト_No.32、MP4120E-K リコイルスタータ,スパイラルケース部品 ボルト_No.32、KP-500 リコイルスタータ,スパイラルケース部品 ボルト_No.32、KP-250 クランクケース,シリンダ部品 ボルト_No.33、MP5000E-Kリコイルスタータ,スパイラルケース部品ボルト_No.32、MP4100E-K リコイルスタータ,スパイラルケース部品 ボルト_No.32、MP2500E-M332155 クランクケース,シリンダ部品 ボルト_No.33、KP-252 クランクケース,シリンダ部品 ボルト_No.33、KP-800 リコイルスタータ,マグネト部品 ボルト_No.29、MP2500EW-K クランクケース,シリンダ部品_No.33、MP2520EW-K クランクケース,シリンダ部品_No.33、MP4020E-M332010 リコイルスタータ部品 ボルト_No.32、MP8000E-K リコイルスタータ,マグネト部品 ボルト_No.29、KP-412 リコイルスタータ,スパイラルケース部品 ボルト_No.32
1個
89 税込98
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)スパイラルスプリング
規格92144-2054 関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(0.92MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(0.92MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(0.92MB) 図解NoMD3010 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.42、MS045 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.46、MD3020M エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.42、MD3010K エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.42、MD3010M エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.42、MD3020L エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.42、MD2300 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.36、MK045 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.46、MKF-320 K エンジン2(カワサキ)部品_No.39、MBS3302K エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.49、MD3020 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.42、MD3020K エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.42、MS055E キャブレータ、リコイルスタータ部品 スパイラルスプリング_No.52、MD2300K エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.36、MD2300M エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.36、FP250 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品 スパイラルスプリング_No.36
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ヘッドボルト2
関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(0.85MB) 図解NoMP2500E-K クランクケース,シリンダMP2500E-K部品 ヘッドボルト2_No.11、MS160EMK エンジン(シリンダ,プレザ.スパイラルケース)部品_No.11、MP2500E-M332155 クランクケース,シリンダ部品 ヘッドボルト2_No.11、KP-250 クランクケース,シリンダ部品 ヘッドボルト2_No.11、MSW-70-K シリンダ,ブレザ,スパイラルケース部品_No.11、MP2520EW-K クランクケース,シリンダ部品_No.11、KP-252 クランクケース,シリンダ部品 ヘッドボルト2_No.11、MP2520E-K クランクケース,シリンダ部品 ヘッドボルト2_No.11、MP2530EW-K クランクケース,シリンダヘッド部品_No.7、MP2500EW-K クランクケース,シリンダ部品_No.11、MS153EMK エンジン(クランクケース.シリンダ)部品_No.7
1個
419 税込461
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ブレザ パイプ
関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(1MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(0.85MB) 図解NoMP2520E-K クランクケース,シリンダ部品 ブレザ パイプ_No.21、MP2500EW-K クランクケース,シリンダ部品_No.21、MP2520EW-K クランクケース,シリンダ部品_No.21、KP-252 クランクケース,シリンダ部品 ブレザ パイプ_No.21、MP2530EW-K クランクケース,シリンダヘッド部品_No.51、MEC60C-2コンプレッサ エンジン(クランクケース シリンダ バルブ カム軸 クランク軸)部品_No.20、MP2500E-M332155 クランクケース,シリンダ部品 ブレザ パイプ_No.21、MSW-70-K シリンダ,ブレザ,スパイラルケース部品_No.21、MS160EMK エンジン(シリンダ,プレザ.スパイラルケース)部品_No.21、KP-250 クランクケース,シリンダ部品 ブレザ パイプ_No.21、MS153EMK エンジン(クランクケース.シリンダ)部品_No.53、MP2500E-K クランクケース,シリンダMP2500E-K部品 ブレザ パイプ_No.21
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷

セット内容ユニシールウルトラ軸径4mm(249UL)×1箱、ユニシールウルトラ軸径7mm(250UL)×1箱、スプレー式バッファー液(704A)×1本、ケミカルセメント(760)×1本、セキュリティーコート(738)×1本、スパイラルツール(915)×1本、バフ用スクレーパー(933)×1本、ステッチャーローラー(936)×1本、セメントツール(910)×1本、バッフィングホイール(S-2032)×1個、ワイヤーブラシ(S-893)×1個、ロングアダプター(S-1049)×2本、メジャーツール(TRT105)×1本、ケース(896BOX)×1個
1セット
37,980 税込41,778
5日以内出荷

セット内容ユニシールウルトラ軸径4mm(249UL)×1箱、ユニシールウルトラ軸径7mm(250UL)×1箱、スプレー式バッファー液(704A)×1本、ケミカルセメント(760)×1本、セキュリティーコート(738)×1本、スパイラルツール(915)×1本、バフ用スクレーパー(933)×1本、ステッチャーローラー(936)×1本、セメントツール(910)×1本、バッフィングホイール(S-2032)×1個、ワイヤーブラシ(S-893)×1個、クイックチェンジアタプター(S-1046)×2本、メジャーツール(TRT105)×1本、ケース(896BOX)×1個
1セット
37,980 税込41,778
6日以内出荷

セット内容ユニシールウルトラ軸径4mm(249UL)×1箱、ユニシールウルトラ軸径7mm(250UL)×1箱、スプレー式バッファー液(704A)×1本、ケミカルセメント(760)×1本、セキュリティーコート(738)×1本、スパイラルツール(915)×1本、バフ用スクレーパー(933)×1本、ステッチャーローラー(936)×1本、セメントツール(910)×1本、バッフィングホイール(S-2032)×1個、ロングアダプター(S-1049)×2本、ワイヤーブラシ(S-893)×1個、カーバイトカッター3mm(CC3)×1本、カーバイトカッター6mm(CC6)×1本、メジャーツール(TRT105)×1本、ケース(896BOX)×1個
1セット
45,980 税込50,578
5日以内出荷