400件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
砂を入れると25kgとなることを示すラインが入っているため、計量の手間なく、作業性に優れます。
用途土木工事での土塁。河川工事などでの土塁。建設・建築現場での土塁。 寸法(縦×横)(mm)620×480 仕様しぼりロープ付 付属品しぼりロープ 材質ポリエチレン(PE) 寸法(mm)480×620
1パック(10枚)ほか
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食塩同様に幅広い用途に使用できる湿塩です。
用途漬物・味噌・工業用 粒径(μm)413 RoHS指令(10物質対応)対応 純度(%)【NaCl純度】95.0以上
1袋(25kg)
3,798 税込4,102
翌々日出荷

普通ポルトランドセメント
グレー 仕様普通ポルトランドセメント 成分普通ポルトランドセメント 材質普通ポルトランドセメント 寸法(縦×横×厚さ)(mm)340×420×100 危険物の類別非危険物 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(25kg)
659 税込725
3日以内出荷

融雪剤とは、雪や氷を溶かすために使用される薬品です。塩化カルシウムは、融雪剤の代表的な成分であり、即効性と高い融雪効果を有しています。塩化カルシウムの融雪作用は、塩化物イオンが水の氷点下を下げる性質によるものです。塩化物イオンは、水分子と結合して、氷の結晶を成長させにくくします。そのため、塩化カルシウムを雪や氷の上に撒くと、雪や氷が溶けやすくなります。幅が広い道路や、使用する面積が広い場所の散布に適した粒状タイプの凍結防止剤です。均一に広がり、ムラなく散布する事が出来ます。
用途塩化カルシウムは、融雪剤として最も広く使用されています。道路や歩道、鉄道や空港、工場や倉庫、屋外の遊具や設備に。 形状粒状 質量(kg)25 主成分塩化カルシウム74%
1袋(25kg)
6,798 税込7,478
3日以内出荷

厚口のガラ袋で丈夫で長持ちします。お買い求めしやすい10枚入りです。
寸法(mm)約600×900 種別バージン材使用 材質ポリプロピレン 質量(g)約80(1枚あたり)
1束(10枚)
979 税込1,077
当日出荷

タイト・グラスターはプレミックスの超速硬無収縮グラウト材です。収縮が無く流動性に優れており、早期に高強度が得られます。20分~30分で硬化し、60分で実用強度が得られる為、早期の開放が可能です。2時間で20N/mm2を超え、28日で日本下水道事業団の45N/mm2をクリアする高強度です。ブリージングがなく流動性が高いので僅かな隙間への充填が可能です。ファイバーが混入されている為、クラックの発生が低減されます。
用途マンホール嵩上げ改修、フェンスや手摺り・門扉の基礎、ポール・支柱の固定、管工事の充填・固着、復旧工事・補修工事、各種緊急工事 セメント色 仕様プレミックス粉体 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1袋(25kg)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫な紙製の袋です。 コンパクトにたたんで収納することもできます。
1箱(200枚)
53,980 税込59,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラ袋 PP製再生材 口紐付 モノタロウ 定期注文
土のう袋よりも大きいサイズなので資材、廃材の回収運搬や保管に最適です。口紐付きなので細かい切り屑等の飛散の心配もありません。 再生材を使用したガラ袋です。
用途廃材、ごみ入れに 寸法(横×縦)(mm)600×900 材質ポリプロピレン 茶色 種別再生材使用 質量(g/枚)66 関連資料よくある商品Q&A(0.4MB)
1袋(5枚)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

約80gあるため丈夫で長持ちします。
寸法(mm)600×900 材質ポリプロピレン 質量(g)約80
1パック(200枚)
12,980 税込14,278
当日出荷

炭酸カルシウムの白色の化粧砂
用途建材用・左官材料用(カキ落し)(磨出し)(洗出し)・プレコン・化粧ブロック・テラゾー 危険物の類別非危険物
1袋(25kg)
2,198 税込2,418
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

土のう袋 再生 ブルーライン モノタロウ 定期注文
環境にやさしい再生材タイプの土嚢袋です。口紐で開口部を縛れます。
寸法(横×縦)(mm)480×600 種別再生材使用 材質ポリエチレン他 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 再生材使用率(%)80
1袋(5枚)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使い方自由な無地のクラフト米袋です。直営所での販売・産地直送に便利です。
1枚ほか
129 税込142
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

使用目安が約2年(自社基準、促進耐候試験600時間後の引張強度400N/5cmに基づく)のUV剤入り土のう袋です。 バージン原料を使用しており、強度・耐候性に優れております。また品質も安定しております。 中期現場の常設土のうとしてのご使用にオススメです。
用途災害対策の備品として 中期間設置の常設土のうして 野積みシートの重しとして 寸法(mm)480×620 仕様しぼりロープ付き 材質ポリエチレン,UV剤 使用の目安約2年 質量(g/枚)約50
1パック(5枚)
299 税込329
当日出荷

バージン材を使用した厚口のガラ袋です。 1枚約80gの厚口タイプなので丈夫で長持ちします。 中から物が外にこぼれにくくする口紐付きです。
用途ゴミ・廃材等の処理、保管用など 種別バージン材使用 材質ポリプロピレン 寸法(横×縦)(mm)600×900 質量(g/枚)約80
1袋(10枚)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

土のう袋に挿入して広げるだけで自立させることができるので、一人でも土のう袋への土詰め作業ができます。 折りたためるので収納にもスペースをとりません。 取手付で土詰め作業のあと簡単に引き抜くことができます。 取手位置に土のう袋の口を合わせることで約25kgの土詰めができるため、計量の手間がありません。 本体接合部は樹脂リベット止め加工を採用していますので、廃棄の際にも分別の必要がありません。
用途土のう袋の土詰め作業に 材質ポリプロピレン(PP) トラスコ品番496-0378 質量(g)250 縦(mm)400 横(mm)275
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷

ターピー スーパー土のう 萩原工業 動画あり
土塁専用の純国産土のうです。 ポリエチレン製のためしなやかで、大変扱いやすい製品です。 砂を入れると25kgとなることを示すブラックラインが標準で入っています。計量の手間無く、作業性に優れます。
用途土木工事での土塁。 河川工事などでの土塁。 建設・建築現場での土塁。
1パック(10枚)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

30kg入り玄米や25kg入り玄米の出荷用梱包にご使用いただける丈夫な柄入り外袋です。 ダンボール箱と比較してコンパクトに保管でき、物流費も抑えることができます。また、受け取ったお客様の廃棄物量も削減できます。 玄米25kg×1袋、30kg×1袋等の梱包に対応。 安心・高品質の日本製。
用途玄米の産地直送や通信販売、ふるさと納税等の梱包・発送に 材質クラフト紙 寸法(mm)平置規格(仕上長×胴幅×底幅):450×950×380、段ボールケース換算規格:380×570×230 坪量(g/m2)75 寸法(縦×横×高さ)(mm)380×570×450 層の数2
1式(100枚)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。
用途製造・食品・園芸・医療の現場など様々な場所でお使いいただけます。 厚さ(mm)1.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

空芯がない引き締まった粒状で構成されており、素早く水に融解することからグランド撤布において、撤きムラが発生しにくく、早く地面に浸透し、かつ長時間の効果維持が期待できます。強い吸湿力により、地面に適度な湿り気を与え、乾いた地面から舞い上がる砂塵や粉塵の悩みを解決いたします。凝固点効果により凍結防止・霜柱予防・融雪などに効果を発揮します。
材質主成分:塩化カルシウム、主たる性質:溶性、潮解性・無害・無臭・非引火性 質量(kg)25 白色・粒状 寸法(cm)約47×36×25
1袋
6,498 税込7,148
7日以内出荷

ストア・エキスプレスレジ袋什器 61-797-72シリーズ
レジ袋販売用のスタンド什器です。
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ポリエチレン 寸法(mm)480×620 耐荷重(kg)約25 入数100枚
1パック(100枚)
10,000 税込11,000
翌日出荷

スタンドタイプの水のう袋。浸水・逆流を未然に防ぐ。安心の日本製。水を入れてつくるので、簡単便利。後始末も水を抜くだけ。1袋に25Lの水を入れ25kgの水のうに。付属品の結束バンドで水のうを連結し、水流をシャットアウト。マンションで問題となった排水口の逆流も、本品を横にして排水口に被せて逆流防止。キャンプやアウトドアでの野外貯水袋としても使用可能。水のう袋で使用する場合、全面をよく洗い乾いたら直射日光を避けた場所で保管すれば再利用が可能です。
用途水のう袋として。浸水、災害対策などに。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×30×510 質量(kg)0.8 容量(L)25
1セット(5枚)
3,398 税込3,738
当日出荷

環境にやさしい再生材を使用した土のう袋です。口部にあるひもで開口部を縛ることができます。
材質再生PP 寸法(mm)約480×620 ホワイト 容量(kg)最大目安:約25
1パック(50枚)ほか
1,490 税込1,639
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

再生材を使用した安価タイプの厚口ガラ袋です。 1枚約80gの厚口タイプなので丈夫で長持ちします。 中から物が外にこぼれにくくする口紐付きです。
用途ゴミ・廃材等の処理、保管用など 種別再生材使用 材質ポリプロピレン 寸法(横×縦)(mm)600×900 質量(g/枚)約80
1袋(10枚)ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1ケース(100本)ほか
28,980 税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

現場工具や資材の運搬用、重たい荷物の持ち運び用、収納用のバッグとしてなど多用途に使える大型のストレージバッグ
用途現場の作業袋として 材質本体:ポリエチレン185g 耐荷重(kg)(耐静荷重)約25 ベルト色 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×450×300 口形状チャック式 厚さ(g/m2)185 ひもタイプPP平紐40mm幅
1箱(40枚)
34,980 税込38,478
3日以内出荷

付属のPP発泡製シート補助具で一人でも簡単に充填作業ができます。 砂を入れると25kgとなることを示すブラックラインが標準で入っています。計量の手間無く、作業性に優れます。
用途土木工事での土塁。 建設・建築現場での土塁。 寸法(縦×横)(mm)620×480 仕様しぼりロープ付 トラスコ品番336-5786 質量(kg)8 質量(g/枚)40
1パック(200枚)
21,980 税込24,178
当日出荷

現場工具や資材の運搬用、重たい荷物の持ち運び用、収納用のバッグとしてなど多用途に使える大型のストレージバッグ
用途現場の作業袋として 材質本体:ポリエチレン185g 耐荷重(kg)(耐静荷重)約25 ベルト色 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)720×320×370 口形状チャック式 厚さ(g/m2)185 ひもタイプPP平紐40mm幅、底面にリュック用紐付
1箱(40枚)
45,980 税込50,578
3日以内出荷

材質ポリプロピレン 寸法(mm)480×620 耐荷重(kg)約25 質量(g/枚)60 アズワン品番64-7993-70 入数100枚
1束(100枚)
11,000 税込12,100
翌日出荷

粉末タイプで、お湯と溶かすだけで簡単に出来上がる栄養強化スープ。たんぱく質、食物繊維、ビタミン、ミネラル他豊富な栄養素を摂取可能。味も3種類からお好きな味を選べます。
1ケース(8袋)
39,980 税込43,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様UV加工 材質ポリエチレン 寸法(mm)480×620 耐荷重(kg)約25 入数100枚
1パック(100枚)
14,000 税込15,400
当日出荷

バージン材を使用したUV剤入の土のう袋です。
用途建築・土木工事、災害復旧工事での土のうに。 寸法(横×縦)(mm)480×620 材質ポリエチレン(バージン)、炭酸カルシウム、UV剤 質量(g)約42 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5枚)ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。Siemens D アダプタねじの重量は 0.013 Kg です。定格電流: 25 A
仕様●ヒューズホルダアクセサリ:Diazedアダプタねじ●シリーズ:SENTRON●コード番号:202-7137 アズワン品番65-8085-19
1袋(25個)
7,798 税込8,578
欠品中

一価銅化合物がフィルムの表裏面に付着した細菌・ウイルスを99%以上不活化します。開け閉めしやすいGP チャック+出し入れしやすいヨコ長形状。
種類頓服薬袋
1袋
3,500 税込3,850
7日以内出荷

ひも付きで簡単に封緘できる大容量のマチ付きクラフト米麦袋です。 丈夫で重さに強い坪量78g/m2クラフト紙の3層構造。 精米のほか、玄米やじゃがいも、さつまいも、とうもろこしといった穀物類やにんじん、玉ねぎといった根菜類、栗等、農作物全般の保管・輸送にご利用いただけます。 安心・高品質の日本製。
用途穀物・野菜・果実等農作物の保管・輸送、商品の包装 寸法(mm)800×490×100(仕上長×胴幅×底幅/平置) 構造クラフト紙3層 坪量(g/m2)78 寸法(縦×横×高さ)(mm)100×390×800
1式(100枚)
14,980 税込16,478
3日以内出荷

4~5mmのブリケット状の塩です。取り扱いが容易であることが特徴です。
用途ボイラー軟水再生用、道路融氷雪用、土壌処理用、他にご使用いただいています。 形状アーモンド状 純度(%)95.0以上 主原料鳴門の海水
1袋(25kg)ほか
4,798 税込5,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

震度7クラス相当の震動・衝撃を吸収し、地震等による転倒・ズレ・落下を防止する事が出来ます。粘着面は繰り返し貼ってはがす事が出来ます。粘着力が低下した場合は中性洗剤で洗って乾かせばもとの粘着力が戻ります。
用途小物類から、家電・OA機器の転倒・落下防止、地震対策に 材質ウレタンエラストマー 厚さ(mm)3 ブルー RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1袋(4枚)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノンブリージング性と無収縮性に優れたセメント系グラウト材です。 流動性が良く、充填ケ所の隅々まで行き渡り、拘束ケ所(躯体と後付構造物の隙間)に 充填した場合の無収縮性に優れ、鋼構造物の荷重を躯体コンクリートへ緊密に伝えます。 所定のコンシステンシーで練り混ぜた場合、安定した無収縮性を示します。 (無収縮とは拘束ヶ所での膨張収縮が収縮でないことをいいます。 セメントモルタルの宿命としてモルタルが乾燥することによって収縮します。) 強度の発現が早く初期強度に優れると共に、長期強度にも優れています。
用途柱脚グラウト(鉄骨柱ベース下充填モルタル)、機械グラウト、アンカーボルト定着、鉄製耐震壁グラウト、鋼板巻き立てグラウト 仕様加える水の量:4.0~4.3L/袋 容積練上り:13L/袋 標準使用量77袋/m3 圧縮強度(N/mm2)39.2(3日)、70.2(28日) 危険物の類別非危険物
1袋(25kg)
2,498 税込2,748
翌日出荷

食品油吸着シート グリストラップ用 モノタロウ 定期注文
浮かべておくだけでグリストラップの油をぐんぐん吸着します。 合成樹脂の中でもっとも疎水性の高いポリプロピレンを使用しているため、水を吸わずに油脂類だけを吸着することができます。 1枚で1.3kgもの油脂類を吸着できます。 特殊な多孔質の繊維構造で、自重の25倍という非常に高い油吸着性能を発揮します。 1枚で大量の油脂類を吸着するため、取り替え回数が少なくて済み、コスト削減につながります。 グリストラップの油分離槽に浮かべておくことで、シートがフタとしても機能し、厨房で発生しやすい悪臭を抑制します。
用途グリストラップ(グリース阻集器)の油吸着用として 材質ポリプロピレン 吸着量1300mL 質量(g)50/枚
1袋(5枚)ほか
1,089 税込1,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

速硬型のため数十分で硬化し、早期に強度を発現します。このため、緊急工事・寒冷期での工事に適してます。 流動性に優れ、小さな間隙に充填が可能上、施工も簡単です。 初期(短時間)から長期にわたり安定した強度発現性を示します。 ノンブリーディングであり、無収縮性を有するので部材の一体化が図れます。
用途緊急工事、短時間施工、寒冷期工事、逆打ち工法、機械基礎、鉄骨ベース、機械据付、橋梁支承、アンカー固定、各種耐震補強、改修工事、各種土木建築工事 タイププレミックス型 温度範囲(℃)5~35 危険物の類別非危険物 混水量(L/袋)4.4 練り量(L)13
1袋(25kg)
5,498 税込6,048
4日以内出荷