オフロード走行にも適した、MTBブロックタイプ。 高いオフロード走破性で、MTBライフに更なる楽しみを。 EPDM(エチレン・プロピレン・ジェン・モノマー):エチレン、プロピレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れ、タイヤの経年劣化を抑制する働きがあります。シンコーではEPDMを全製品に施し、従来は弱点とされていた接着性、屈曲亀裂性を改善しています。街乗りにも使用可能。
サイズ26×1.95 HE
ETRTO規格50-559
タイプH/E
色ブラック
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
耐パンク性を向上させた厚さ1.2mmの肉厚チューブ
用途チューブ(24-28インチ
色ブラック
サイズ26×1.95-2.125
質量(g)153
バルブ形式英式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×190×45
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
チューブ付属ではありません。
材質(ビード)スチール
色黒/黒
サイズ26×1.95
質量(g)890
タイプH/E
バルブ形式英式
推奨内圧(kPa)280-450
ETRTO規格50-559
1本
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
オンロード走行に適したMTB用スリックタイヤ
ストリートユースが多いMTBユーザーに最適
センタースリックパターンの採用により、アスファルト路面を軽快に走行することが可能
EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善(※EPDM:エチレン、プロビレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れています。)
サイズ26×1.95 H/E
適合サイズ26×1.95 H/E
タイプH/E
ETRTO規格50-559
色黒
1本
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
こんなお得な商品も!

チューブ 自転車用
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
色ブラック
本格的なオフロード走行に適したMTB専用ブロックタイプ
高いオフロード走破性
タイプH/E
ETRTO規格50-559
色ブラック
タイヤサイズ26×1.95 H/E
1本
¥1,698
税込¥1,868
10日以内出荷
セミスリックトレッドを採用し、オンロードでも走りの軽いMTBタイヤ。
サイズ26×1.95
ETRTO規格47-559
材質(ビード)スチ-ル
色黒/黒
質量(g)650
推奨内圧(kPa)240-380
1本
特価
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
オフロード走行ビギナー向けのライトなブロックタイプ
小径サイズからの対応でキッズ向けMTBにも最適
色黒
センタースリックパターンの採用により、アスファルト路面を軽快に走行することが可能。
EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善。(※EPDM:エチレン、プロビレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れています。)
サイズ26×1.50
適合サイズ26×1.50 H/E黒
ETRTO規格40-559
色黒
1本
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたスタンダードチューブ
1本
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
ATB・マウンテンバイク用タイヤ。耐摩耗性があり安定して走行できます。
材質合成ゴム
海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。
一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。
「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。
チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途自転車のタイヤ交換に
セット内容タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本
バルブ形式英式
チューブ厚さ(mm)約1.2
本格的なオフロード走行に適したMTB専用ブロックタイプ
バランスのとれた構造で配置されたブロックにより、オフ路面で強力なグリップを発揮
サイズ26×2.00
適合サイズ26×2.00 H/E
ETRTO規格54-559
色黒
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
寸法(mm)(-)1.95×0.35
色ブラック
商品構成単品
アズワン品番64-7869-47
1本
¥1,850
税込¥2,035
翌日出荷
こんなお得な商品も!

タイヤ1本巻き 自転車用
モノタロウ
¥809~
税込¥890~
材質(ビード)スチール
色黒
タイプW/O
推奨内圧(kPa)300
一般車、軽快車などの自転車用のチューブです。
約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途一般車、軽快車用
バルブ形式英式
チューブ厚さ(mm)約1.2
ねじ径M2.6
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
ピッチ(mm)0.45
種別両メネジ
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
きんちゃくなど袋ものに。柔らかいさわり心地で洗濯にも強く丈夫です。ナチュラルテイストの生地に合わせやすい、ナチュラルカラー。日光や洗濯にも色あせしにくく、摩擦にも強くて丈夫です。
材質アクリル100%
薄層クロマトグラフやペーパークロマトグラフ用として使用されている展開槽です。
タイプ角型
純正ドアサイドマーカーにも取付可能です。
用途外装パーツ
材質/仕上樹脂/クロームメッキ
ねじ径M2.6
種別両メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
規格M103シユ
関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(0.78MB) 展開図8(0.87MB) 展開図9(0.74MB) 展開図10(0.77MB) 展開図11(0.87MB) 展開図12(0.87MB) 展開図13(0.76MB) 展開図14(0.77MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(1.01MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(0.87MB) 展開図20(1.1MB) 展開図21(1.07MB) 展開図22(0.81MB) 展開図23(0.88MB) 展開図24(0.74MB) 展開図25(0.93MB) 展開図26(1.02MB) 展開図27(0.93MB) 展開図28(0.92MB) 展開図29(1.05MB) 展開図30(1.05MB) 展開図31(1.01MB) 展開図32(1.01MB) 展開図33(0.78MB) 展開図34(0.78MB) 展開図35(0.98MB) 展開図36(0.98MB) 展開図37(1.11MB) 展開図38(1.11MB) 展開図39(0.76MB) 展開図40(0.76MB) 展開図41(0.98MB) 展開図42(0.98MB) 展開図43(1.11MB) 展開図44(1.11MB) 展開図45(0.9MB) 展開図46(0.96MB) 展開図47(0.87MB) 展開図48(0.87MB) 展開図49(0.87MB) 展開図50(0.87MB)
図解NoMSV413R2L(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.16、MS315MC-1(60HZ) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.16、MSA755DR6S-K(13) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.12、GKSL3303 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.8、MSA613R4C(13) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.16、MS415R4CS-1(ライト10)アワジ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.17、BSM-500F-1 分水器 調圧弁 2016年10月~部品_No.27、MSA755DR6S-Y(13) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.12、MSA615R8C-RV(11.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.15、GS305EB 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品 コガタ6カクナット_No.15、MS655 チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.13、GKSL3302R1 動力噴霧機 チョウアツベンなど
1セット(5個)
¥239
税込¥263
7日以内出荷
種別中空(パイプ)
材質快削ステンレス鋼(SUS303)
表面処理脱脂
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.16MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(0.84MB) 展開図7(0.84MB)
図解NoMDJ4001G-23-1 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.48、GKD4001-15キャブレタ,マフラ部品レバー_No.48、MDJ4000-13 エンジンTJ035E-KG20キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.48、MLD4000-15 エンジン(キャブレータ,マフラ,エアクリーナ)部品_No.48、MDJ4000G-23 エンジンTJ035E-KG20キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.48、GKD4001-23キャブレタ,マフラ部品レバー_No.48、MLD4000-23 エンジン(キャブレータ,マフラ,エアクリーナ)部品_No.48、MDJ4001-13 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.48、MDJ4001G-23 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.48
1個
¥269
税込¥296
7日以内出荷
種別中空(パイプ)
材質ジュラコン(R)(POM)
色乳白色
熱変形温度(℃)1.82MPa…110
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
種別中空(パイプ)
材質快削鋼(SUM)
表面処理三価クロムクロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact 3M 組み立て済み丸型シールドケーブルは、25 ピンのフィールドレベルコネクタと 25 ピンのコントローラレベルコネクタとしてシングルワイヤとして D-SUB ソケットストリップを備えています。周囲動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP20保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●CN1:DB25●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●長さ:3m●外被色:グレー●シリーズ:D25SUB●コード番号:201-6301
アズワン品番65-7471-60
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
色乳白色
熱変形温度(℃)1.82MPa…110
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
色スペーサー:乳白色
熱変形温度(℃)スペーサー:1.82MPa…110
UL規格UL94-HB(スペーサー)
材質(ねじ部)快削黄銅(C3604BD)
表面処理(ねじ部)ニッケルメッキ(Ni)
材質快削黄銅(C3604BD)
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
RoHS指令(10物質対応)対応
センサーによるタッチレスでのON-OFF。これからのあたりまえの選択。乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します。光が拡散するため、センサー部分は配光に大きく影響しません。センサー連動可能
用途玄関に、廊下に、家の中の動線に
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
枠アルミダイカスト
カバー樹脂(乳白)
調光の可否否
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55(可能)
定格寿命(時間)50000
LEDLED一体型
栓は付いておりません。
深穴加工定番、高能率加工用(特長1)ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
材質HSS
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ