こんなお得な商品も!

チューブ 自転車用
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
色ブラック
一般車、軽快車などの自転車用のチューブです。
約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途一般車、軽快車用
バルブ形式英式
チューブ厚さ(mm)約1.2
走行時の快適性・耐パンク性・空気入れのメンテナンス性など、 バランスを考慮したチューブ厚さ1.2mの肉厚プレミアムチューブ。
用途電動アシスト車や小径車におすすめ 。ノーマルチューブ。
肉厚(mm)1.2
こんなお得な商品も!

チューブ 自転車用
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
豊富なラインナップであらゆるサイズに対応するレギュラータイプのチューブです。
米式バルブ長34mm 袋入
用途レギラータイプのチューブ
色ブラック
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
こんなお得な商品も!

チューブ 自転車用
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
定番サイズのチューブ海外生産の廉価版
センタースリックパターンの採用により、アスファルト路面を軽快に走行することが可能。
EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善。(※EPDM:エチレン、プロビレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れています。)
サイズ26×1.50
適合サイズ26×1.50 H/E黒
ETRTO規格40-559
色黒
1本
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたスタンダードチューブ
海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。
一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。
「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。
チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途自転車のタイヤ交換に
セット内容タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本
バルブ形式英式
チューブ厚さ(mm)約1.2
仏式バルブ長32mm 袋入
用途レギラータイプのチューブ
色ブラック
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
補強材(特殊合成シート)内層で耐パンク強化。
耐摩耗コンパウンド(ゴム)使用で耐摩耗強化。
走行抵抗が少ないトレッド(溝)形状でスムーズな走行感。
セット内容タイヤ1本
ゴムの厚みを増したガードゾーンを採用。異物による貫通パンクから守ります。
主に日本製のクォーツ時計向けの竜頭パッキンの取り合わせです。チューブパッキンとしてもご利用可能です。49種各10個入。計490個のセットです。
用途サイズ内容:(内径x厚みmm)。No.1:0.35x0.40、No.2:0.40x0.40、No.3:0.40x0.45、。No.4:0.45x0.30、No.5:0.45x0.40、No.6:0.45x0.45、。No.7:0.55x0.40、No.8:0.65x0.40、No.9:0.75x0.50、。No.10:0.80x0.45、No.11:0.80x0.50、No.12:0.85x0.40、。No.13:0.85x0.45、No.14:0.90x0.40、No.15:0.90x0.50、。No.16:1.00x0.50、No.17:1.05x0.55、No.18:1.10x0.55、。No.19:1.20x0.40、No.20:1.40x0.30、No.21:1.40x0.30、。No.22:1.50x0.55、No.23:1.50x0.60、No.24:1.50x0.75、。No.25:1.60x0.75、No.26:1.80x0.40、No.27:1.80x0.50、。No.28:2.00x0.40、No.29:2.00x0.60、No.30:2.20x0.65、。No.31:2.20x0.80、No.32:2.30x0.65、No.33:2.30x0.65、。No.34:2.40x0.60、No.35:2.50x.0.50、No36:2.50x0.65、。No.37:1.20x0.60、No.38:1.60x0.60、No.39:1.50x0.65、。No.40:1.40x0.60、No.41:1.00x0.70、No.42:1.80x0.60、。No.43:1.00x0.60、No.44:1.00x0.55、No.45:0.90x0.55、。No.46:0.80x0.55、No.47:0.80x0.70、No.48:1.60x0.40、。No.49:1.70x0.80mm
1セット(490個)
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。型式表示 全ての継手に型式表示。コストダウン 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。メッキ仕様 金属パーツはニッケルメッキ仕様。オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状バルクヘッドユニオン
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
材質(本体)C3604(黄銅)、ニッケルめっき
材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッケルめっき
接続ねじ種類M
適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
色白
チューブ内径(Φmm)100
種別部品
チューブ内径(Φmm)100
種別部品
シリンダ内径(Φmm)100
形状バルクヘッドユニオン
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
材質(本体)C3604(黄銅)
材質(ねじ部)C3604(黄銅)
接続ねじ種類M
適合チューブ外径(Φmm)16
適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
寸法A(mm)48
二面幅H(mm)30
チューブ挿入長さ(mm)23.3
色黒
質量(g)104.2
トラスコ品番222-9889
接続ねじM26X1.5
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
関連キーワード