オンロード/オフロード兼用でおしゃれクロスバイクに最適なタイヤ。
ハードな路面も走行可能なSR-037。静悍なセンタースリックに加え、ショルダーからサイドがブロックパターン設計のクロスバイク用タイヤ。センタースリックがオンロードのスムーズな走行と、サイドのブロックパターンがオフロードでの頑固なグリップ性を発揮します。
色黒
パセラのサイド部をゴムで補強したサイドカットに強いモデル。
パセラのブラックガムウォールサイド(全黒)バージョン。
オンロード走行に適したMTB用スリックタイヤ
ストリートユースが多いMTBユーザーに最適
センタースリックパターンの採用により、アスファルト路面を軽快に走行することが可能
EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善(※EPDM:エチレン、プロビレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れています。)
サイズ26×1.95 H/E
適合サイズ26×1.95 H/E
タイプH/E
ETRTO規格50-559
色黒
独立した小さなブロックパターン採用。林道や軽い山道向けです。
用途ATB・MTB・マウンティン用タイヤです。
タイプH/E
色ブラック
アラミドビードを採用した27.5インチMTB用の軽量オンロードタイヤ。ZSGコンパウンドの採用で優れたグリップ力を発揮。
ETRTO規格38-584
幅(mm)38
寸法(mm)27.5×1.50
色黒/黒
質量(g)300
ビード径584
推奨内圧(kPa)380-515
1本
¥4,398
税込¥4,838
8日以内出荷
チューブ付属ではありません。
材質(ビード)スチール
色黒/黒
サイズ26×1.95
質量(g)890
タイプH/E
バルブ形式英式
推奨内圧(kPa)280-450
ETRTO規格50-559
1本
¥1,998
税込¥2,198
10日以内出荷
オンロード/オフロード兼用でおしゃれクロスバイクに最適なタイヤ。
おしゃれなトレッドパターン。おしゃれなクロスバイクにマッチするようなトレッドパーターンのタイヤをデザイン考慮しました。また、トレッドパターンの工夫により雨の日でもグリップ力を確保し、安定したグリップ力を発揮します。
街乗りツーリング走行に最適なSR-018。街乗りやツーリングにも使えるスリックパターンのオンロードタイヤ。スリックパターンにより、アスファルト路面をスムーズに走行します。
27.5インチのブロックタイヤ
色黒/黒
サイズ27.5×1.95
タイプMTB等
包装1本タグ
圧力(kPa[psi])280-450[40-65]
パターンC1820
耐圧(kgf/cm2)2.8-4.5
ETRTO規格50-584
1本
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
オンロード・オフロード幅広い路面環境で使える
色(トップ)ブラック、(サイド)ブラック
タイプH/E
パンクリスクの高い荒れた林道でのMTBマラソンなどを意識して走りの軽さを維持したまま耐パンク性能を向上させたモデル。
推奨内圧(kPa)200-380
ビードアラミド
サイズラインナップが豊富なオンロードユースのベーシックモデル。
通勤・通学・ツーリングなど様々なシチュエーションに幅広いサイズバリエーションで応える。
オンロードではロードタイヤと遜色のない走行性能や軽さを発揮し、リバーサイドや田んぼの畦道といったライトグラベル路面にも対応。旧モデルより耐パンク性能としなやかな乗り心地をアップグレードしたGRAVELKINGのスタンダードモデルです。
色トレッド/サイド:黒/茶
サイズ27.5×1.75(650B×42)
推奨内圧(kPa)MAX 400
ETRTO規格42-584
1本
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
オンロードではロードタイヤと遜色のない走行性能や軽さを発揮し、リバーサイドや田んぼの畦道といったライトグラベル路面にも対応。旧モデルより耐パンク性能としなやかな乗り心地をアップグレードしたGRAVELKINGのスタンダードモデルです。
色トレッド/サイド:黒/茶
サイズ27.5×1.50(650B×38)
推奨内圧(kPa)MAX 400
ETRTO規格38-584
1本
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
オンロードではロードタイヤと遜色のない走行性能や軽さを発揮し、リバーサイドや田んぼの畦道といったライトグラベル路面にも対応。旧モデルより耐パンク性能としなやかな乗り心地をアップグレードしたGRAVELKINGのスタンダードモデルです。
色トレッド/サイド:黒/黒
サイズ27.5×1.90(650B×48)
推奨内圧(kPa)MAX 350
ETRTO規格48-584
1本
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
オンロードではロードタイヤと遜色のない走行性能や軽さを発揮し、リバーサイドや田んぼの畦道といったライトグラベル路面にも対応。旧モデルより耐パンク性能としなやかな乗り心地をアップグレードしたGRAVELKINGのスタンダードモデルです。
色トレッド/サイド:黒/黒
サイズ700×30C
質量(g)370
推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 500
ETRTO規格35-622
1本
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
This is グラベルタイヤと呼ぶべきトラディショナルなブロックパターンをまとった『GRAVELKING SK』は、国内外で絶大な人気を誇るGRAVELKINGの歴史を物語る傑作です。すべてのグラベルタイヤのベンチマークなった伝統的なブロックパターンに先進技術を導入し、さらに走行性能を向上させました。
色トレッド/サイド:黒/黒
サイズ27.5×1.75(650B×43)
質量(g)610
推奨内圧(kPa)MAX 400
ETRTO規格43-584
1本
¥5,998
税込¥6,598
8日以内出荷
センタースリックパターンの採用により、アスファルト路面を軽快に走行することが可能。
EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善。(※EPDM:エチレン、プロビレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れています。)
サイズ26×1.50
適合サイズ26×1.50 H/E黒
ETRTO規格40-559
色黒
オフロード走行にも適した、MTBブロックタイプ。 高いオフロード走破性で、MTBライフに更なる楽しみを。 EPDM(エチレン・プロピレン・ジェン・モノマー):エチレン、プロピレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れ、タイヤの経年劣化を抑制する働きがあります。シンコーではEPDMを全製品に施し、従来は弱点とされていた接着性、屈曲亀裂性を改善しています。街乗りにも使用可能。
サイズ26×1.95 HE
ETRTO規格50-559
タイプH/E
色ブラック
27.5インチのブロックタイヤ
色黒/黒
サイズ27.5×2.10
タイプMTB等
包装1本タグ
圧力(kPa[psi])280-450[40-65]
パターンC1747
耐圧(kgf/cm2)2.8-4.5
ETRTO規格54-584
1本
¥2,598
税込¥2,858
9日以内出荷
太目のセンターリッジモデル。
重装備のツーリングにオススメのタイヤ。
全黒バージョンもあり。
サイズ26×2.00
ETRTO規格48-559
仕様レギュラーコンパウンド
材質(ビード)スチール
幅(mm)48
色黒トレッド
パターンセンターリッジパターン
ビード径559
推奨内圧(kPa)300~440
長さ(mm)バルブ:48
サイズ27.5×1.90/2.125
タイプHE
バルブ英式
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
小径車や電動車におススメ
色ブラック
サイズ27.5×1.95
アズワン品番64-9564-46
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。 。スタッド構造は、パフォーマンスの点ではより優れたXCタイヤであるスケルトンからインスパイアされました。29 x 2.30サイズで開発されたクラーケンのボリュームが、空気圧を下げ、最も荒れたセクションで最大限の快適さと安心をもたらします。クラーケン・レーシング・ラボは、ハードスキンをビードツービードに配置した127TPI超軽量モデルと66TPIの超多用途モデルの2つがあり、。純粋なパフォーマンス愛好家だけでなく、XCマラソン競技者やトレースを楽しみたいというニーズにも対応します。・3つ:多用途性、グリップ、セキュリティ。・XCパフォーマンスマウント:クラーケンXスケルトン。・トレイルマウント:クラーケン X クラーケン。・ブレーキング用に最適化されたノブの向き。・スケルトンよりも高いノブ。・誰にでもあやつれるプロファイル。・ETRTO55-622
仕様●ETRTO:55-584●FB/WB:FB
サイズ27.5×2.3
TPI66
材質(補強材)SideSkin
テクノロジーTLR
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。 。パイソン2、それは20年間、勝利を重ねてきた究極のタイヤです!。その伝説的な≪スクウェア≫プロファイルは、正方形のノブ構造と最適化されたコンパウンドケーシングシールで、高速での転がり性能をトップレベルに維持します。正方形のプロフィールのおかげで、優れた横方向のグリップを持ち、加速性能に優れたレースリポストのコンパウンドは、バンク上やわだちから抜け出す際に理想的です。レースでは後輪に適しています。信頼できる伝説的タイヤです!。・伝説的タイヤ XCワールドカップ複数回優勝。・転がり抵抗が低い「スクエア」形状。・パフォーマンス・グリップ・転がり抵抗低減。・コンパウンド厚とサイドウォールの高さがもたらす信頼性
仕様●ETRTO:54-584●FB/WB:FB●HARDSKINコンパウンド:RaceR xc
サイズ27.5×2.25
TPI66補強材
テクノロジーTLR
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
適合タイヤサイズ26・27.5
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
小径電動車にも最適な深溝構造。小径電動車でも長くご使用頂けるように、センタースリックラインの深溝構造を採用。サイドブロックにシボを採用して独立パターンにすることで、コーナリング時のグリップを向上させました。
その他【ETRTO】50-584
色ブラック
寸法(cm)27.5×1.95
空気圧2.5-4.6(kgf/cm2)
標準空気圧(kPa)250-450
標準空気圧(PSI)35-65
1本
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
線心数は2心から40心まで、導体サイズは0.75mm2から100mm2までと、幅広いサイズ構成で、あらゆるニーズにお応えします。
8mm2以上は約1m間隔でレングスマークが入っているので、計長の目安になります。(「連続番号」は計量法に基づく取引証明に使用することはできません。)
可とう性にすぐれています。
用途直流、交流とも600V以下の、移動機器用、配線用として屋外にも広くご使用いただけます。特に多心ケーブルは、制御回路用として最適です。
シースの色は灰色が基準ですが、機械回りなどにご使用の場合は、一部サイズで黒色のシースのものも用意しておりますのでご選定ください。
性能、寸法等は灰色の製品と同一です。多心ケーブルは電磁誘導作用を考慮してご使用ください。「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守りください。
試験電圧3000
適合タイヤサイズ26・27.5・29
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。優れた耐パンク性能を持つ0.9mm厚。最高級バルブが気圧を保持します。軽量のままたいパンク性能を高めました。
長さ(mm)バルブ:48
サイズ27.5×1730-2.35
商品番号CV657301
バルブ米式
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。 。?優れた耐パンク性能を持つ0.9mm厚。?最高級バルブが気圧を保持します。?軽量のままたいパンク性能を高めました。
長さ(mm)バルブ:48
サイズ27.5×1.70-2.35
バルブ仏式
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
ヨーロッパで安全性、環境基準、品質基準を満たしている製品に付されるEマークを取得。数多くのE-BIKE完成車に採用されている耐摩耗性のあるタイヤ。
仕様チューブド/チューブレスレディ:チューブド
TPI30
ビードワイヤー
MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。 。マウンテンバイクやシティ/トレッキングに最適なチューブ 2本セット
サイズ27.5×1.70-2.35
バルブ米式
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
材質アルミフレーム
ブレーキF:Vブレーキ、R:Vブレーキ
全長(mm)1760
色グレー
タイプペダル:折りたたみ
全幅(mm)600
全高(mm)1250
フレーム折りたたみ
ハンドル折りたたみ
タイヤサイズ27.5×1.95
サドルの高さ(mm)805~995
変速3×6
1台
¥49,790
税込¥54,769
4日以内出荷
材質アルミフレーム
ブレーキF:Vブレーキ、R:Vブレーキ
全長(mm)1760
色ホワイト
タイプペダル:折りたたみ
全幅(mm)600
全高(mm)1250
フレーム折りたたみ
ハンドル折りたたみ
タイヤサイズ27.5×1.95
サドルの高さ(mm)805~995
変速3×6
1台
¥49,790
税込¥54,769
4日以内出荷
関連資料適合表
DHやエンデューロレースに最適な、走りの軽いドライコンディション用軽量タイヤ。
仕様TLC
耐パンク性能を強化したDHやエンデューロレースに最適なオールコンディション用タイヤ。
仕様TLC
色黒/黒アンチフラットプラス
関連キーワード
1
2
3
4
次へ