443件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
深くて狭い箇所での作業やソケットの角度を自由に変えて使用可能です。
用途深くて狭い箇所での作業に 材質クロムバナジウム鋼
1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜 種別半ねじ ねじの種類六角穴付ボルト 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(1個)ほか
特価
559 税込615
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (343種類の商品があります)

もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。
材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h8 被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金 先端角(°)118 表面処理ノンコート ねじれ角標準 シャンク形状ストレートシャンク
1本
特価
789 税込868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (408種類の商品があります)

1パック(4本)ほか
特価
299 税込329
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (1007種類の商品があります)

耐熱性(230℃まで)を要求されるスタッドボルトやボルトの固定シールに適す
用途スタッドボルト、ナット、フィッティング等、高温になる部分 使用温度範囲(℃)-55~230 粘度(mPa・s[cP])4000~15000 破壊トルク/脱出トルク(Nm)≧18/≧18 推奨ねじ径M36以下 タイプ永久固定タイプの耐熱用 液色 主成分嫌気性樹脂 比重25℃:1.11 危険等級 固着時間(分)30 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(50mL)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オールマイティVH11L mizuno(ミズノ) 動画あり
通気の常識が変わる。通気に特化したシューズが登場!。アッパーの大胆なメッシュ使いと、ソール側面の8つの通気孔によってシューズ内の熱気を逃し、足元を快適にキープ。酷暑の現場で働くワーカーに朗報!。通気に特化したワークシューズ。独自のソール構造に加えて、広いメッシュ面が、夏場でもムレにくく快適な足元を提供。ソールにミズノ独自の「インタークール構造」を採用。8つの通気孔によってシューズ内の空気を外に排出 。アッパー部分は「AirMesh」比率が高く、蒸れにくい
用途運輸業、建築業、製造業 形状ローカット 質量(g)約375(26.0cm片方) 材質(アッパー)合成繊維×人工皮革×合成皮革 材質(底部)ゴム底 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
特価
6,398 税込7,038
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1本
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1275種類の商品があります)

日本ガイシ(NGK)ベアロン防爆平タガネ
ベリリウム合金製の防爆商品です
用途火花など火気厳禁の作業に
1本
16,980 税込18,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 表面処理生地 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1個
999 税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。
用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。 材質SCM435 頭部形状六角穴付 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1本ほか
1,298 税込1,428
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1608種類の商品があります)


ALMIGHTY SU 51L BOA。つま先上がりのタフボディ。人工皮革による心強い防塵性能と「つまずき」に配慮したトウアップ設計のシューズに、※。BOA(R)搭載でフィット感をプラス。※ Uソール以外のミズノワークシューズと比較して。アッパーは全面人工皮革を用いたタフな設計で、フィット感を高めるBOA(R)も採用。作業現場での転倒に影響のある「つまずき」や「すべり」に関して、。トウアップ設計のUソールと六角形のアウトソールパターンを採用することで配慮しているので、。快適に作業を進めることができます。
用途運輸業/建設業/製造業 形状ロータイプ 質量(g)約365(26cm片方) 機能衝撃吸収、耐滑 材質(甲)人工皮革×合成皮革 安全規格JSAA規格 A種 材質(底部)ゴム底 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー サイズレンジ24.5~28.0、29.0
1足
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
689 税込758
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

適合Front・Rear共用 タイプWT タイヤサイズ2.50-8 4PR(28J) パターンK398 標準リム幅(inch)1.50 リム径(inch)8 速度記号/荷重表示4PR タイヤ幅(inch)2.5
1本
3,898 税込4,288
当日出荷

材質 表面処理亜鉛黒 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1個
799 税込879
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

材質 表面処理ニッケル 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1個
859 税込945
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

材質 表面処理グリーンクロメート 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1個
749 税込824
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)シム20
関連資料展開図1(1.22MB) 展開図2(1.23MB) 展開図3(1.3MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(1.24MB) 図解NoMP5020E-2Kマフラ,カムシャフト部品シム20_No.16、MP4130E-K クランクケース,シリンダヘッド部品 シム20_No.33、MS200EA-K クランクケース シリンダ マフラ カム ガバナ ピストン部品_No.61、MSW-71-K クランクケース,シリンダ,マフラ,カム,ガバナ,ピストン部品_No.61、MS154EA-K クランクケース,シリンダ,マフラ,カム,ガバナ,ピストン部品_No.61、MP5030E-K クランクケース,シリンダヘッド部品 シム20_No.33、MS171EMK クランクケース,シリンダ,マフラ,カム,ピストン部品_No.61、MKW110-KC エアクリーナ,キャブレタ,カムシャフト,クランクシャフト部品_No.54、MP4030E-K クランクケース,シリンダヘッド部品 シム20_No.33、MP4120E-2K マフラ,カムシャフト部品 シム20_No.16、MP4020E-2K マフラ,カムシャフト部品 シム20_No.16
1個
159 税込175
7日以内出荷

プロフェッショナルのための高品質素材集マイザイメージライブラリー。A3ワイドサイズの商業印刷物で利用できる。日本の四季を象徴する花木の風情や、庭・建築、室礼など、和の心を写真家の眼でアーティステックに表現。4368×2912pixel(低解像度:640×427pixel)、JPEG/RGB 24bit(フルカラー)形式で100点収録。
対応OSWindows 10 (32ビット/64ビット版)/Windows 8.1 (32ビット/64ビット版)/Windows 7 (32ビット/64ビット版)、Mac OS Sierra(v10.12)/Mac OS X El Capitan(v10.11)/Mac OS X Yosemite(v10.10) 対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷

材質 表面処理3価ホワイト 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1個
589 税込648
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

材質 表面処理ダクロ 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1個
709 税込780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

材質 表面処理3価ブラック 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1個
819 税込901
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

強靱ハイカット エンボス加工が印象的な人工皮革を全面に採用。 3本ベルトのデザインに、心強い防塵性能を秘めたハイカット。 アッパーにはオール人工皮革採用。 さらに細部にこだわりの防塵設計&ハイカットデザインで、粉塵やホコリの侵入を抑えます。 さらに3本ベルトが足首をがっちりサポート。 クッション性、耐滑性にも優れたタフな一足。 ディテールまでこだわったデザインで、現場の声に応えます。 【アッパー】 足首をしっかりサポートするハイカットタイプ 傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強 すり減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用 メッシュに比べて丈夫 踵部分に夜間の作業に光を反射する再帰反射を採用 【ソール】 踵部には”セル構造”ミッドソールと柔らかい素材(U4icX)でクッション性を向上 六角形のアウトソールパターンにより優れた耐滑性を実現 油による劣化がしにくいラバーソール 突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)
用途建設業・製造業
1足
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ねじ用限界ゲージのプラグゲージ止り側(工作用)です。
材質ゲージ鋼 ゲージJIS(ISO)
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)



1個
43,980 税込48,378
6日以内出荷

1本
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1542種類の商品があります)


オールマイティTDⅡ11L mizuno(ミズノ) 動画あり
素足感覚で、軽やかに弾む。 高反発と柔らかさが特徴のMIZUNO ENERZYを採用。 クッション性と素足感覚を両立させた一足。 軽やかに弾むような柔らかさ。 かかと部分にMIZUNO ENERZYを採用することで、クッション性を獲得、快適に作業を進められます。 ステッチにまでこだわったデザインで細く見えるシルエットなのにEEE設計。 素足感覚でも履きこなせる一足です。 MIZUNO ENERZY ミズノ史上最高の高反発ソール素材 ミズノが総合スポーツ用品メーカーとして培ってきた「反発性」に関する知見を終結した新素材。 柔らかさによってためた接地時のエネルギーを少ないロスで反発させる。 ワークシーンに合わせたミズノエナジーの配置 踵部への配置で柔らかい素材による接地時のクッション感を実現
用途運輸業/建築業/製造業 形状ローカット 規格JSAA規格 A種 標準質量(g/片足)約370(26.0cm) 材質(甲)人工皮革×合成繊維×合成皮革 材質(底部)ゴム底 甲被タイプひもタイプ 靴タイプスニーカー
1足
特価
6,098 税込6,708
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

TINコーティングの採用により長寿命で3枚刃の為、切削バランスに優れびびりが少なく真円度の高い安定した面取り・バリ取り加工が可能となります。
用途構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄の加工 材質SKH51 刃数3 コーティングTiNコーティング 面取角度90
1本
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

深穴加工定番、高能率加工用(特長2)ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。 材質HSS 表面処理ダークマージン
1本
3,798 税込4,178
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

1個
639 税込703
8日以内出荷

1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


グーリングジャパンマシンリーマ レギュラ
さまざまな被削材に対応したマシンリーマです。
用途一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用。(止まり穴/貫通穴共通)
1本
5,298 税込5,828
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)




1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

関連キーワード